カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 自転車部品(2)

「ultimaker」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3Dプリンター 2+Connect Air Managerセット Ultimaker3Dプリンター 2+Connect Air ManagerセットUltimaker
619,800税込681,780
1台
当日出荷
UltiMakerラインナップで最もシンプルな3Dプリンターです。最新のネットワーク機能とタッチスクリーンを搭載したUltiMaker 2+ Connectは、簡単にリモートで3Dプリントができます。UltiMakerがフリーダウンロードで供給しているスライサーソフトCURAはシンプルで直感的な操作感でありながら、非常にきめ細やかなプロファイルが設定可能です。UltiMakerはオープンソースフィラメント方式のため、市場で最も広範囲なマテリアルをご使用いただけます。自宅でもオフィスでも、UltiMaker 2+ Connectにプリントジョブを送るのは簡単です。Wi-Fiまたはイーサネットを介したクラウド3Dプリントにより、世界のどこからでもセキュリティを強化したリモートファイル転送が可能です。2.4インチのカラータッチスクリーンは、直感的な操作でオペレーションのサポートを提供します。ビルドプレート調整、プリント状況確認などが、ワンタッチで簡単にできます。UltiMaker 2+ Connectは、特別な工具を必要とせずにメンテナンスを行うことができます。ハードウェアのインストールは数分で完了し、すべてのステップで画面上のガイダンスが表示されるため、UltiMaker 2+ Connectのセットアップは簡単です。人間工学に基づいて設計されたフィーダーレバーや、改良されたアシストベッドレベリングを採用しています。セットとなるオプションハードウェアAir Managerとの統合により、最大95%の超微粒子を除去します。ビルドチャンバーを完全に囲むことによって高温部分への接触を防ぐと同時に、外気を遮断しエアフローを発生させることにより庫内の温度を安定化し、造形品質が向上します。
用途ものづくり現場での試作品、治具作成に。仕様●スライドピッチ(mm):0.02~0.6●造形エリア(x、y、z)(mm):223×220×205トラスコ品番658-5727セット内容エアマネージャー225628×1台、0.4mmノズル×2個、PLAシルバー×1個、ガラスプレート×1個、スプールホルダー×1個、スティックノリ×1個、電源コード×1個、六角レンチ×1個、ノズルレンチ×1個、潤滑オイル×1個、グリス×1個、Ethernetケーブル×1個、USBメモリ×1個、クイックスタートガイド×1個材質アルミ、樹脂、ガラス幅(mm)337高さ(mm)636奥行(mm)460電源(V)100方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM)接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ対応フォーマットSTL、OBJ使用条件15~32℃、10~90% RH(結露なし)関連資料(0.8MB)取扱説明書(3.85MB)
3Dプリンター 2+Connect Ultimaker3Dプリンター 2+ConnectUltimaker
539,800税込593,780
1台
当日出荷
UltiMakerラインナップで最もシンプルな3Dプリンターです。最新のネットワーク機能とタッチスクリーンを搭載したUltiMaker 2+ Connectは、簡単にリモートで3Dプリントができます。UltiMakerがフリーダウンロードで供給しているスライサーソフトCURAはシンプルで直感的な操作感でありながら、非常にきめ細やかなプロファイルが設定可能です。UltiMakerはオープンソースフィラメント方式のため、市場で最も広範囲なマテリアルをご使用いただけます。自宅でもオフィスでも、UltiMaker 2+ Connectにプリントジョブを送るのは簡単です。Wi-Fiまたはイーサネットを介したクラウド3Dプリントにより、世界のどこからでもセキュリティを強化したリモートファイル転送が可能です。2.4インチのカラータッチスクリーンは、直感的な操作でオペレーションのサポートを提供します。ビルドプレート調整、プリント状況確認などが、ワンタッチで簡単にできます。UltiMaker 2+ Connectは、特別な工具を必要とせずにメンテナンスを行うことができます。ハードウェアのインストールは数分で完了し、すべてのステップで画面上のガイダンスが表示されるため、UltiMaker 2+ Connectのセットアップは簡単です。また、人間工学に基づいて設計されたフィーダーレバーや、改良されたアシストベッドレベリングを採用しています。
用途ものづくり現場での試作品、治具作成に。仕様●スライドピッチ(mm):0.02~0.6●造形エリア(x、y、z)(mm):223×220×205トラスコ品番658-5724セット内容0.4mmノズル×2個、PLAシルバー×1個、ガラスプレート×1個、スプールホルダー×1個、スティックノリ×1個、電源コード×1個、六角レンチ×1個、ノズルレンチ×1個、潤滑オイル×1個、グリス×1個、Ethernetケーブル×1個、USBメモリ×1個材質アルミ、樹脂、ガラス幅(mm)337高さ(mm)580(チューブ部分含む)奥行(mm)460電源(V)100方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM)接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ対応フォーマットSTL、OBJ使用条件15~32℃、10~90% RH(結露なし)関連資料(0.8MB)取扱説明書(3.85MB)
3Dプリンター用フィラメント PET BASF(ビーエーエスエフ)3Dプリンター用フィラメント PETBASF(ビーエーエスエフ)
7,298税込8,028
1巻
当日出荷
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。海外で食品での使用を認められた高品質PET素材を使用したフィラメントです。PET(ポリエチレンテレフタレート)は優れた耐薬品性とガラスのような透明感があり、造形安定性も優れています。吸湿性が低いのも特徴です。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7材質PET質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
3Dプリンター用フィラメント GF30-PA6-Black BASF(ビーエーエスエフ)3Dプリンター用フィラメント GF30-PA6-BlackBASF(ビーエーエスエフ)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。ガラス繊維を30%含有しているため反りが少なく、高い耐摩耗性と耐薬品性、高い剛性と強度を持っています。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8592適合機種Ultimaker S3,S5,S7材質PA6ブラックサイズ直径200mm、厚み51mm質量(g)700径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
3Dプリンター用フィラメント ASA-Black BASF(ビーエーエスエフ)3Dプリンター用フィラメント ASA-BlackBASF(ビーエーエスエフ)
10,980税込12,078
1巻
翌日出荷
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。ASAはABSの機械特性に高い対候性が加わり、 屋外での使用を想定したモデルのプリントに最適です。また樹脂の粘りも強いため耐衝撃性も優れています。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8591適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7材質ASAブラックサイズ直径200mm、厚み55mm質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
3Dプリンター用フィラメント TPU95A-White BASF(ビーエーエスエフ)3Dプリンター用フィラメント TPU95A-WhiteBASF(ビーエーエスエフ)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。高い耐摩耗性と低温柔軟性、優れた耐加水分解でさらにPolyflexよりも柔らかく伸びます。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8589適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7材質TPUホワイトサイズ直径199mm、厚み53mm質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
3Dプリンター用フィラメント GF30-PP-Black BASF(ビーエーエスエフ)3Dプリンター用フィラメント GF30-PP-BlackBASF(ビーエーエスエフ)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。PPにグラスファイバーが30%含まれており、非常に高い剛性があり、耐熱性、耐薬品性を持ち合わせたフィラメントです。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8597適合機種Ultimaker S3,S5,S7材質PPブラックサイズ直径200mm、厚み51mm質量(g)700径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
3Dプリンター用フィラメント TPU64D BASF(ビーエーエスエフ)3Dプリンター用フィラメント TPU64DBASF(ビーエーエスエフ)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から翌日出荷
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。既存のPolyflexやTPU95Aよりも硬質なショア硬度64Dの(熱可塑性ポリウレタン)フレキシブルフィラメントです。グリップ、パッキン、クッションパーツ、シューズソール、治具、TPU95Aよりも硬さのあるフレキシブル素材を必要とする造形に適しています。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7材質TPUサイズ直径199mm、厚み53mm質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
3Dプリンター用フィラメント TPU85A-Natural BASF(ビーエーエスエフ)3Dプリンター用フィラメント TPU85A-NaturalBASF(ビーエーエスエフ)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。高い耐摩耗性と低温柔軟性、優れた耐加水分解でさらにPolyflexよりも柔らかく伸びます。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8599適合機種Ultimaker Factor 4材質TPUナチュラルサイズ直径200mm、厚み54mm質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
3Dプリンター用フィラメント PET-CF-Black BASF(ビーエーエスエフ)3Dプリンター用フィラメント PET-CF-BlackBASF(ビーエーエスエフ)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。炭素繊維含有率15%の炭素繊維強化PET(ポリエチレンテレフタレート)です。PET-CFは、厳しい要求に応えるために最適化された、高性能で機能的な3Dプリント材料です。高い寸法安定性と低摩耗性を備えております。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8594適合機種Ultimaker S3,S5,S7材質PETブラックサイズ直径200mm、厚み55mm質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
3Dプリンター用フィラメント PAHT-CF15-Black BASF(ビーエーエスエフ)3Dプリンター用フィラメント PAHT-CF15-BlackBASF(ビーエーエスエフ)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。炭素繊維含有率15%の炭素繊維強化高温ナイロン(ポリアミド)です。高温耐薬品性と卓越した機械的弾力性を兼ね備えています。寸法安定性に優れているため、印刷時の収縮が少なく、印刷が容易です。繊維の性質により、部品は非常に強く、高い剛性を維持します。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8590適合機種Ultimaker S3,S5,S7材質PAブラックサイズ直径200mm、厚み55mm質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
3Dプリンター用オプションハードウェア Air Manager Ultimaker3Dプリンター用オプションハードウェア Air ManagerUltimaker
119,800税込131,780
1台
当日出荷
UltiMaker 2+Connect 専用のオプションハードウェアです。UltiMaker 2+connectと組み合わせることによって、より安全で高品質な3Dプリント環境を実現します。ビルドチャンバーを完全に密閉し、高温で動作する部分への接触を防ぎます。シングルスピードファンにより庫内の温度を安定させ、造形品質が向上します。3Dプリント時に発生する超微粒子(UFP)の最大95%をフィルターで除去します。
用途UltiMaker 2+connectの機能性向上に。トラスコ品番658-5725適合機種2+Connect材質樹脂長さ(mm)459幅(mm)328縦(mm)257使用条件15~32℃、10~90% RH(結露なし)関連資料(0.8MB)
ダイレクトマウントディレイラーハンガー CYN-TH1 CANYON用 ピンク SIGEYIダイレクトマウントディレイラーハンガー CYN-TH1 CANYON用 ピンクSIGEYI
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
対応モデル:CANYON DISC BRAKE VERSION 「ULTIMATE」「Aeroad(MY20 and before)」「ENDURACE」「GRAIL」「INFLITE」対応ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000材質:Premium Aluminum重量:13g
ピンク
ダイレクトマウントディレイラーハンガー CYN-QR1 CANYON用 ピンク SIGEYIダイレクトマウントディレイラーハンガー CYN-QR1 CANYON用 ピンクSIGEYI
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
対応モデル:CANYON RIM BRAKE VERSION No.25&No.28 3Bolt hanger 「Ultimate CF SL/SLX」「Aeroad CF」対応ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000材質:Premium Aluminum重量:10g
ピンク
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら