13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。 顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。 そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
先端ボール径(mm)1.0 シリーズユニボールシグノ 方式キャップ式 インクゲルインク(水性顔料) 入数1本 色数単色 商品タイプ本体 線の太さ太字
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゲルインクボールペン/1.0mm
ボール径(Φmm)1 軸径(Φmm)13 高さ(mm)139 シリーズユニボール 入数1本
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太字/なめらかでにじまない
軸径(Φmm)13 厚さ(mm)17.3 全長(mm)139 質量(g)13.4 シリーズユニボールシグノ 方式キャップ式 インク色ブルーブラック 替芯UMR-10 ボール径(Φmm)1 色(本体)クリア インクゲル アズワン品番65-0492-80 入数1
1本
139 税込153
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本で多機能を備えたマルチツール。全13機能。用途に合わせた役立つ機能満載。ツールはさびにくいステンレス鋼製。
材質金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ポリプロピレン 厚さ(mm)21 寸法(mm)54×105 質量(g)240 機能ペンチ、ワイヤーカッター、ナイフ、-ドライバー(小)、-ドライバー(大)、+ドライバー、ヤスリ(裏面)、センチ物差し、缶切り、栓抜き、穴開け、ノコギリナイフ、くるみ割り
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
899 税込989
7日以内出荷

1個
899 税込989
7日以内出荷

1本で多機能を備えたカトラリーセット。全4機能。用途に合わせた役立つ機能満載。ツールはさびにくいステンレス鋼製。
材質金属部:ステンレス鋼、グリップ部:アルミニウム合金 厚さ(mm)13 寸法(mm)34×162 質量(g)70 機能スプーン、フォーク、ナイフ、栓抜き
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1本で多機能を備えたマルチツール。全4機能。用途に合わせた役立つ機能満載。さびにくい丈夫なステンレス鋼製。
材質本体・金属部:ステンレス鋼 厚さ(mm)25 寸法(mm)32×98 質量(g)115 機能スプーン、フォーク、栓抜き、ナイフ
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

フクダクラフトスタンドミラー
パステルカラーのフレームがお部屋を明るく演出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×3.8/42×151.5 質量(kg)5.3 材質繊維板(PU塗装)、ミラー厚3mm 構造完成品 寸法(幅W×高さH)(cm)有効ミラー:24×144
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。クーラント穴付。新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工 最大切込み量ap(mm)14(7) 給油方式クーラント穴付 適合インサートJDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの使い分け(124MB) SD5010によるアルミニウム合金及び銅切削/HD7010インサートによるグラファイト及びアルミニウム合金鋳物切削条件(124MB) 突き出し量と切削領域(124MB)
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(g)2.7 先端ボール径(mm)1 寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×128.5 適合UM-153(ユニボールシグノ太字) 適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色 インクゲルインク 入数1本 商品タイプ替芯 線の太さ太字
1本
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)