カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)

「um30s」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイブリッドモンキレンチスケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキレンチスケルトンLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型ボルトナットの使用もこなすすぐれものです。同口開き従来品より約60%も軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーです。職場ごとの管理に便利な6色のグリップがあります。6色のカラーよりお選びいただけます。
ポケットモンキ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットモンキLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌日出荷
狭い空間での作業に最適。目盛りつきなのでボルト、ナット類の大きさに合わせやすい。軽く、短く、薄型。ワイドな口開き。通常のレンチに比べ送り角が大きいので狭い場所でもしっかり回せます。
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい。
マジックカットe-ミストEM1-UM-S30 1軸UMセットS30UM付 扶桑精機マジックカットe-ミストEM1-UM-S30 1軸UMセットS30UM付扶桑精機
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7174セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、カム式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.7
薄型ワイドモンキーレンチ trad薄型ワイドモンキーレンチtrad
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ジョー部分の厚み2.5mmの薄型ワイドモンキーレンチ!手に優しいグリップ付き。サイズ確認に便利な目盛付。
用途キャスターの取り替えやダブルナットに。材質本体:CR-V(クロームバナジウム鋼)/グリップ部:PVC樹脂スモーク質量(g)154呼び寸法(mm)140最大開口(mm)30
マジックカットe-ミストEM4-UM-S30 4軸UMセットS30cm付 扶桑精機マジックカットe-ミストEM4-UM-S30 4軸UMセットS30cm付扶桑精機
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番732-0400セット内容マジックカット4軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、カム式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)4.5
マジックカットe-ミストEM2-UM-S30 2軸UMセットS30cm付 扶桑精機マジックカットe-ミストEM2-UM-S30 2軸UMセットS30cm付扶桑精機
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-8197セット内容マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、カム式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)4
ポケットモンキー エコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットモンキー エコLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
薄く、軽く、ワイドな口開き。手のひらサイズのショートタイプモンキレンチです。コンパクトなのにワイド口開きです。ポケットインの手のひらサイズで込み入った狭い空間での作業に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
マジックカットe-ミストEM3-UM-S30 3軸UMセットS30cm付 扶桑精機マジックカットe-ミストEM3-UM-S30 3軸UMセットS30cm付扶桑精機
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-9291セット内容マジックカット3軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、カム式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)4.3
ハイブリッドモンキ ショート LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキ ショートLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。手のひらサイズで込み入った狭い空間での作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締め/緩めに。材質特殊鋼
ハイブリッドモンキー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ハイブリッドモンキレンチの機能に、あたたかさをプラスして6色×4サイズ優しいタッチで心を癒します。職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
ハイブリッドポケットモンキー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドポケットモンキーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材
ハイブリッドポケットモンキー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドポケットモンキーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップショートタイプの為、柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材【グリップ】ブルー
ハイブリッドポケットモンキー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドポケットモンキーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材
TC-BOND S 0.32mm X 30m df=10um ジーエルサイエンスTC-BOND S 0.32mm X 30m df=10umジーエルサイエンス
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
アズワン品番68-0332-69
吸着デプスフィルターディスク アズワン吸着デプスフィルターディスクアズワン
8,180税込8,998特価
1箱(5枚)
当日出荷から31日以内出荷
ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用により従来のフィルターでは除去しにくかった、バクテリア・微粒子・コロイド粒子・ヘイズ等の除去に適しています。
【レンタル】パーティクルモニター(粗粒子タイプ) PA-5C アズワン【レンタル】パーティクルモニター(粗粒子タイプ) PA-5Cアズワン
9,840税込10,824
1個
翌日出荷から4日以内出荷
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ浮遊せずに落下する粗粒子の個数濃度を4段階LED表示できます。評価用ソフトを使用することで個数濃度をリアルタイムに監視、記録することが可能です。別売の温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用することで温湿度をリアルタイムに監視、記録が可能です。製造プロセスにおけるコンタミネーション対策、品質向上と不良率低減に効果的です。クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。非常にコンパクトで省スペースで設置可能です。
付属品ACアダプター測定範囲Class10,000 ~ 100,000質量(g)約370電源DC24V測定方式光散乱方式アナログ出力光源レーザーダイオードアラーム出力サービス分類レンタル
無停電電源装置(常時インバータ給電) AC200V:3000VA/2100W:縦置 omron(オムロン)無停電電源装置(常時インバータ給電) AC200V:3000VA/2100W:縦置omron(オムロン)
449,800税込494,780
1台
8日以内出荷
AC200V対応UPS 常時インバータ給電方式 出力容量:3000VA/2100W 正弦波出力 出力コンセント数:1個(C-19)、5個(C-13)、端子台(2系統) 切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP150XS(2個必要) 増設用バッテリ:BUM300S、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300S、交換用バッテリ:BP150S*2個必要、交換用ファン:BUF3002S(フロント)/BUF1002S(リア)、取付金具:BUP300S規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)213(W)×537(D)×432(H)mm消費電力(W)55W/155Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):C19(1個)、C13(5個)、端子台(2系統)出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)35Kg定格入力電圧(V)AC200V/AC220V/AC230V/AC240V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力C19、C13、端子台入力プラグNEMA L6-20P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧AC200V±3%/AC220V±3%/AC230V±3%/AC240V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)200V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778バックアップ時間5分バッテリー数6個出力容量(VA/W)最大3000/2100停電切替時間無瞬断出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB25 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB25ParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)18(30)寸法C(mm)6寸法D(mm)12寸法E(mm)□50寸法F(mm)10寸法N(mm)6寸法R(mm)36寸法Y(mm)20.5耐圧力(MPa)20寸法EERc1/8寸法FB(mm)Φ5.5寸法FE(mm)52寸法KL(mm)12寸法LL(mm)45寸法MM(mm)Φ14寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)12.5寸法TF(mm)66寸法WF(mm)8種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FB形(へッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)25クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):80
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA25 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA25ParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
寸法FE(mm)52寸法KL(mm)12寸法LL(mm)45寸法MM(mm)Φ14寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)12.5寸法TF(mm)66種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FA形(ロッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)25クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)18(30)寸法C(mm)6寸法D(mm)12寸法E(mm)□50寸法F(mm)10寸法N(mm)6寸法R(mm)36寸法W(mm)8寸法Y(mm)20.5耐圧力(MPa)20寸法EERc1/8寸法FB(mm)Φ5.5仕様●寸法UF(mm):80
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB20 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB20ParkerTAIYO
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)15(25)寸法C(mm)6寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法F(mm)10寸法N(mm)3寸法R(mm)30寸法Y(mm)18.5耐圧力(MPa)20寸法EERc1/8寸法FB(mm)Φ5.5寸法FE(mm)46寸法KL(mm)10寸法LL(mm)43寸法MM(mm)Φ12寸法PL(mm)10寸法PJ(mm)14.5寸法TF(mm)60寸法WF(mm)8種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FB形(へッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)20クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):75
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA20 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA20ParkerTAIYO
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)15(25)寸法C(mm)6寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法F(mm)10寸法N(mm)3寸法R(mm)30寸法W(mm)8寸法Y(mm)18.5耐圧力(MPa)20寸法EERc1/8寸法FB(mm)Φ5.5寸法FE(mm)46寸法KL(mm)10寸法LL(mm)43寸法MM(mm)Φ12寸法PL(mm)10寸法PJ(mm)14.5寸法TF(mm)60種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FA形(ロッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)20クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):75
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD25 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD25ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
寸法A(mm)18(30)寸法C(mm)6寸法D(mm)12寸法E(mm)□50寸法N(mm)6寸法Y(mm)20.5耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)5.4寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERc1/8寸法FB(mm)Φ5.5寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ9.5寸法KL(mm)12寸法LF(mm)53寸法LL(mm)45寸法MM(mm)Φ14寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)12.5寸法TV(mm)□36寸法WF(mm)8種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)25クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD20 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD20ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)15(25)寸法C(mm)6寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法N(mm)3寸法Y(mm)18.5耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)5.4寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERC1/8寸法FB(mm)Φ5.5寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ9.5寸法KL(mm)10寸法LF(mm)51寸法LL(mm)43寸法MM(mm)Φ12寸法PL(mm)10寸法PJ(mm)14.5寸法TV(mm)□30寸法WF(mm)8種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)20クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD25 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD25ParkerTAIYO
36,980税込40,678
1個
16日以内出荷
寸法A(mm)18(30)寸法C(mm)6寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法N(mm)6寸法SB(mm)6.6寸法W(mm)8耐圧力(MPa)20寸法EERc1/8寸法EH(mm)52寸法FP(mm)35.5寸法KL(mm)12寸法LF(mm)75寸法LL(mm)45寸法LH(mm)27±0.15寸法MM(mm)Φ14寸法PJ(mm)12.5寸法PK(mm)27寸法ST(mm)12寸法TS(mm)64寸法ZB(mm)83種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式LD形(フート形)シリンダ内径(Φmm)25クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法SS(mm):60●寸法SU(mm):15●寸法SY(mm):7.5●寸法US(mm):76●寸法XS(mm):15.5
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD20 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD20ParkerTAIYO
35,980税込39,578
1個
16日以内出荷
寸法A(mm)15(25)寸法C(mm)6寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法N(mm)3寸法SB(mm)6.6寸法W(mm)8耐圧力(MPa)20寸法EERc1/8寸法EH(mm)46寸法FP(mm)33.5寸法KL(mm)10寸法LF(mm)73寸法LL(mm)43寸法LH(mm)24±0.15寸法MM(mm)Φ12寸法PJ(mm)14.5寸法PK(mm)25寸法ST(mm)12寸法TS(mm)58寸法ZB(mm)81種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式LD形(フート形)シリンダ内径(Φmm)20クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法SS(mm):58●寸法SU(mm):15●寸法SY(mm):7.5●寸法US(mm):70●寸法XS(mm):15.5
パーティクルモニター アズワンパーティクルモニターアズワン
122,800税込135,080
1個
16日以内出荷
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ浮遊せずに落下する粗粒子の個数濃度を4段階LED表示できます。専用ソフトを使用して個数濃度を記録可能です。別売の温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で専用ソフトを使用しての記録が可能です。製造プロセスにおけるコンタミネーション対策、品質向上と不良率低減に効果的です。クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。非常にコンパクトで省スペースで設置可能です。
仕様【センサ出力値】5min平均値・300s合計値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】○(※評価用ソフトを使用することで数値が表示されます。)、【Reference表示】○(デフォルト:30um以上 ※評価用ソフトで変更は可能です。)寸法(mm)125×76×110電源(V)DC24(ACアダプター付属)測定方式光散乱方式アナログ出力光源レーザーダイオード通信方式デジタル通信:○(Ethernet、Wi-Fi)、出力通信:警報アラーム出力、RS485、アナログ(電圧)出力、Ethernet通信、Wi-Fi通信単位出力単位:pcs/5min(デフォルト)、pcs/m3、pcs/cf、pcs/L(※変更になる可能性有)使用環境CLass10000~100000 推奨アラーム出力アズワン品番4-4055-01-20サンプリング方式ファンによる吸引粒子径(μm)検知粒子:5以上、30以上、5/10/20/30/50(※10/20/30/50は参考値)校正証明書一般校正
ブリネル硬度計TIME620 TIMEブリネル硬度計TIME620TIME
1,698,000税込1,867,800
1台
17日以内出荷
TIME6203 デジタルブリネル硬度計は、精密機械構造と閉ループ制御システムを組み合わせたマイコン制御ブリネル硬度計です。この機器は、重量のない自動化された試験力アプリケーションを採用しており、0.5‰の精度圧縮センサをフィードバックに使用し、CPU制御システムは試験中に失われた試験力を自動的に補償します。圧痕インデントはデジタルマイクロ接眼レンズで直接測定することができ、試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数、変換スケール、日付と時間を大画面で直感的に表示可能。圧痕インデント長さを測定した後、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値を取得し画面に表示することが可能。テスト結果は、内蔵プリンタで測定値をチェックしたりプリントアウトしたり、RS232 インターフェイスでコンピュータに接続し保存することが可能。本器には、ユーザーのご要望による、ビデオスクリーン測定装置とCCD 画像イメージ自動測定システムを装備することが可能。
仕様試験力:kgf:62.5kgf・100kgf・125kgf・187.5kgf・250kgf・500kgf・750kgf・1000kgf・1500kgf・3000kgf 、N:612.9N・980.7N・1226N・1839N・2452N・4903N・7355N・9807N・14710N・29420N、硬度試験測定範囲:3.18-653HBW、硬さの読み方:LCDディスプレイ、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS、顕微鏡:20x目盛り顕微鏡、ドラムホイールの最小値:1.25um、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:220mm、圧子中心から機械壁までの距離:135mm、実行標準:ISO6506・ASTME10-12・JISZ2243・GB/T231.2電源AC100-220V・50Hzデータ出力内蔵プリンタ・RS232インターフェイス