2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリットモンキレンチX プレミアムシリーズ
エコ商品
「機能美=高機能+美しさ」 いつかは持ちたいと憧れを抱く最高級の品質と機能を備えています。プレミアム保証制度/正しくご使用いただいたにも関わらず、部品のゆるみ、外れ、分解、脱落により使用できなくなった商品は無償修理いたします。逃がしRの効果により応力が分散し、トルクがかかりやすくナメにくい、安定した締め付け~ゆるめが可能です。G-LESS(ガタレス)機構:下アゴにボールを入れることによりタテ方向のガタつきを解消し、口幅精度が向上します。B-less(バックラッシュレス)機構:下アゴのラックを2つのウォームで挟み込み、すき間をゼロにします。K-Finish(鏡面仕上げ):耐食性、耐摩耗性を追求した高級クロム系メッキで重厚感、高級感のある美しい仕上がりです。RFH(ラウンドフォルムハンドル):手にやさしいR形状のハンドルです。
用途ボルト・ナットの締付け、取外しに。 トラスコ品番750-8778 セット内容商品に同封しております、オーナー登録ハガキをお送りいただきますと、オーナーズカードを発行いたします。 材質高級クロム系メッキ 全長(mm)245 ケイシルバー 最大口開き(mm)36 先端厚さ(mm)7 口開き(mm)8~36 RoHS指令(10物質対応)対応 ボルトナット最大寸法M24
1丁
19,980 税込21,978
翌日出荷

仕様最大スイッチング周波数:2600 kHz 出力電圧(V)(Min)1.1、(Max)3.3 入力電圧(V)(Max)5.5、(Min) 2.7 出力電流(mA)600 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性Step-Down DC/DC Converters (Integrated Switch) up to 6V Input Max., LM Series, Texas Instruments パッケージSOT-23 実装タイプ表面実装 ロードレギュレーション0.001 %/mA ラインレギュレーション0.031 %/V スイッチングレギュレータあり 出力数1 レギュレータバック コントローラ 最小動作温度(℃)-30 出力タイプ可変
1個
219 税込241
7日以内出荷