カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 家電(1)

「un-1301」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光ODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型防雨・防湿型マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型送り配線により、直列に並べて使用することが可能ですLEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付型20形タイプ反射笠型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可消費電力(W)42寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×93グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光ODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型防雨・防湿型マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型送り配線により、直列に並べて使用することが可能ですLEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付型20形タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×632×86色(本体)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光ODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型防雨・防湿型マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型送り配線により、直列に並べて使用することが可能ですLEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付型20形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光ODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型防雨・防湿型マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型送り配線により、直列に並べて使用することが可能ですLEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付型20形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.8LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×86グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
タイヤツール オプション フットキット UNITタイヤツール オプション フットキットUNIT
5,498税込6,048
1台
6日以内出荷
UNIT E1201 タイヤチェンジャーやE1210 タイヤチェンジャー ビードブレーカー付 専用の高さ延長キット。屈むことなく快適にタイヤ交換作業が可能。
適合E1201/E1210材質スチール質量(kg)2.4高さ(mm)600
エアーブロアー ケニスエアーブロアーケニス
1,398税込1,538
1個
当日出荷
握りやすい丸型でノズルが一体となったエアーブロアーです。 レンズ表面や検出器を傷つけずに埃を除去できます。 UN-1102/1101は着脱可能なブラシ付です。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら