こんなお得な商品も!
再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。
200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)
外径(Φmm)585
材質冷延鋼板(SPCC)
オープンタイプのプラスチックドラムです。 危険物輸送容器のUN規格に対応しています。 締め金具に封印を取り付ければ、開封したかが一目で分かります。(封印を壊さないと開封できません。)
材質超高分子PE
付属品蓋・封印ピン
外装色はグリーン色が標準です。
一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。
経済的な価格で、1本からでも購入できます。
JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。
材質冷延鋼板製(SPCC)
仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
一般的なドラム缶で、リーズナブルで汎用的です。
色緑
仕様JIS規格品ISO14001認証取得工場製クローズタイプ
材質冷延鋼板製(SPCC)
洗浄と再生を施したドラム缶です。
リサイクル品のため安価でご購入頂けます。
環境負荷の低減にも繋がります。
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
容量(L)200
材質スチール
質量(kg)約20
色青、緑、グレーなど
タイプオープン外レバー式
内径(Φmm)552~582
全高(mm)860~895
外径(Φmm)570~600
板厚(mm)約1.0~1.2
内高(mm)820~855
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
材質スチール
タイプオープン外レバー式
最も一般的なクローズドタイプのドラム缶です。
用途液体の保管・運搬用に
容量(L)200
材質スチール
質量(kg)23.2
タイプクローズドタイプ
内径(Φmm)566
全高(mm)890
外径(Φmm)585
板厚(mm)1.2
内高(mm)857
表面処理外側:リン酸処理の上塗装、内側:リン酸処理
最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。
トラスコ品番458-7995
材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレンパレット:亜鉛メッキ鋼板外枠:亜鉛メッキ角パイプ
質量(kg)63
注水口内径(mm)150
1個
¥69,980
税込¥76,978
76日以内出荷
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
仕様口栓なしの平フタ、天フタ取り外し式、内レバー式
SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途液体の保管・運搬用に
容量(L)200
内径(Φmm)567
タイプオープン外レバー式
板厚(mm)1.5
材質SUS304
質量(kg)30
外径(Φmm)620
全高(mm)895
内高(mm)845
色シルバー
1缶
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。
材質PE
こんなお得な商品も!
ステンレスドラム缶 クローズ缶
モノタロウ
¥59,980
税込¥65,978
クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。
薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。
材質SUS304
タイプクローズ缶
底形状外部溶接
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
外装はJISに準拠した鋼製ドラムで保護しています。
内装には耐薬品に優れたポリエチレンライナーを収納しています。
クローズドラムタイプです。
用途工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に
材質外層:鋼鉄ドラム、内層:ポリエチレン(PE)
SUS304の材質を使用した、クローズドタイプのドラム缶です。
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
クローズドタイプのため、液体などの保管・運搬に最適です。
用途液体の保管・運搬用に
材質SUS304
質量(kg)26.5
タイプクローズ缶
容量(L)200
内径(Φmm)567
全高(mm)895
外径(Φmm)581
板厚(mm)1.5
内高(mm)847
1缶
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
液体危険物のUN規格(危険物輸送用容器規格)認定容器です。
用途液体の危険物を輸送・貯蔵に使用。
材質本体・フタ:ステンレス(SUS304)、パッキン:シリコン
最大比重1.9以下までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段積みが可能です。UN認定された商品です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2等級、3等級に属する薬液に対応可能。化学品、石油化学品、レジン(樹脂)、各種溶剤、ペイントおよびワニス、インキ、漆、接着剤、表面処理剤、界面活性剤、薬品、化粧品、香料、芳香剤、その他。
トラスコ品番459-4053
種別SK-IBC1000 (1050L)
材質内容器:超高分子量ポリエチレン パレット:低発泡ポリエチレン 外枠:鋼線材(表面処理:亜鉛メッキ仕上げ)
幅(mm)1200
質量(kg)80
奥行(mm)1000
注水口内径(mm)144.5
1台
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
用途液体の保管・運搬用。
仕様口栓ありの平フタ、天板固定式(天フタは取り外せません)
材質ステンレス(SUS304)
安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質超高分子量HDPE
色グレー
口内径(Φmm)50
粉体・固体内容物用のオープンタイプです。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。
関連キーワード