UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。
原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。
強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm)50
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質PE(ポリエチレン)
色ナチュラル
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手なし
材質本体/HDPE
UN規格に適合したポリエチレン容器です。
液体用の容器です。
FDA認証、BPAフリーです。
積み重ね可能な形状です。
材質HDPE
寸法(mm)228×203×292
容量(mL)9463
規格(UN)3H1/Y1.6/150
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
規格UN3H1/X1.9/250
口径(Φmm)28.7
種別(UN規格/リキッド)
材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)
キャップ外径(Φmm)Φ45
仕様専用キャップ
UN規格(液体)に対応したペール缶です。
樹脂製のため、錆びの問題を解消します。
材質ガスケット/EPDM
高さ(mm)414.4
質量(g)1012
規格UN:(液体)1H2/Y1.5/30
外径(Φmm)最大311.2
アズワン品番4-3638-01
1パック
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様タンパーエビデントリング付
材質本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)
規格(UN規格)1B1/X/250
安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質超高分子量HDPE
色グレー
口内径(Φmm)50
降雨試験、落下試験(IATA PI 650 準拠)に合格、耐水性・堅牢性に優れた容器です。
「バリア・パウチ」を中に入れて使用することにより(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。
保冷性能を有するBRB-1000 は、カテゴリーA の感染性物質(UN2814 / UN2900)輸送用の保冷用オーバーパックとしても使用できます(この場合、感染性物質は国連規格の三重包装容器に収納してからオーバーパックに入れて下さい)。
外寸(mm)290×185×95
種別500/750/1000mL用
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ54
規格固形物用UN規格対応
用途液体用UN規格対応(UN1H1/X1.9/250)
容量(mL)500
アズワン品番3-6986-11
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
もれ防止タイプ。
中栓なし。
国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。
材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)
タイプIP2タイプ
目盛なし
オープンタイプのプラスチックドラムです。 危険物輸送容器のUN規格に対応しています。 締め金具に封印を取り付ければ、開封したかが一目で分かります。(封印を壊さないと開封できません。)
材質超高分子PE
付属品蓋・封印ピン
UN規格適合の小型クリーンボトル
材質HDPE
色ナチュラル
口内径(Φmm)31
国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。
段ボールと樹脂容器がセットになっています。
材質ケース/段ボール、角型ガロン瓶/HDPE(FDA準拠)
UN規格に対応したポリ容器の中では国内最小サイズです。キャップは一度開けるとその履歴が残る改ざん防止タイプ。中栓付。
容量(L)6
材質PE
寸法(mm)192×142×H295
口内径(Φmm)32
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
導電かつUN規格対応です。
仕様導電
規格UN3H1/Y1.6/150対応、(キャップ) S60
天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)
色白
質量(g)2200
容量(L)20
内径(Φmm)272~286(天側~地側)
板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5
サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
1缶
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
●GL-45キャップ仕様の新しいステンレス保存びんです。●耐腐食性の高いSUS316を採用しています。●キャップはPTFEパッキン付きです。●UN規格認証品ですので、液体危険物輸送容器として使用可能です。
用途UN規格
容量(mL)1500
材質SUS
高さ(mm)201
胴外径(Φmm)120
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
UN規格適合の遮光小型クリーンボトル
材質HDPE
色遮光グレー
口内径(Φmm)31
液体危険物のUN規格認定容器です。※。液体の危険物の輸送や貯蔵ができます。口金はヘルール継手で分解洗浄が容易です。
材質缶体:SUS304、ガスケット:シリコンゴム
表面処理内外面バフ研磨
安全輸送を約束する品質保証(UN規格)に合格した容器です。落下試験、気密試験、水圧試験、積み重ね試験に合格しています。
タンパーエビデントキャップ付きで、一度開封するとリングが外れます。
種別250mL用
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ45
規格固形物用UN規格対応
ふたはロック機能付き。米国では厳しい基準に合格しガソリン用として販売されている製品です(UN規格品)
用途【危険物の運搬】 容器UN表示とは、危険物の国際輸送に関する国際勧告(UN規格)に適合した危険物運搬容器に表示するものであり、UN表示の付された容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます。日本国内では、ガソリンをプラスチック容器に入れて運搬する場合は、最大容量10リットルとなります。
容量(L)2.5ガロン 10
サイズ(mm)210×300 高さ300
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで低減。耐薬品性に優れたポリエチレン原料を採用しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。
色グレー
容量(L)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
液体危険物のUN規格(危険物輸送用容器規格)認定容器です。
用途液体の危険物を輸送・貯蔵に使用。
材質本体・フタ:ステンレス(SUS304)、パッキン:シリコン
クリーンルーム内で成型し、容器内の微粒子(パーティクル)を極限まで抑えています。低溶出グレードの原料を使用し、内容液への溶出を限りなく抑制します。危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。
色ナチュラル
容量(L)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ふたはロック機能付き。米国では厳しい基準に合格しガソリン用として販売されている製品です(UN規格品)。【危険物の運搬】 容器UN表示とは、危険物の国際輸送に関する国際勧告(UN規格)に適合した危険物運搬容器に表示するものであり、UN表示の付された容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます。日本国内では、ガソリンをプラスチック容器に入れて運搬する場合は、最大容量10リットルとなります。
寸法(mm)170×215 高さ260
容量1.25ガロン
容量(L)5
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで低減。耐薬品性に優れたポリエチレン原料を採用しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。
色グレー
容量(L)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで低減。耐薬品性に優れたポリエチレン原料を採用しております。
色ナチュラル
容量(L)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
危険物取扱資格・免許不要で使用可能。UN規格を取得した、消防法適合の給油機能付き運搬容器。オートストップガンを搭載。満タンになったら自動で注油ストップ
危険物の類別非危険物
安全輸送を約束する品質保証「UN規格」合格品です。落下試験・気密試験・水圧試験・積重ね試験に合格。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質HDPE
口内径(Φmm)50
危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで低減。耐薬品性に優れたポリエチレン原料を採用しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。
色グレー
容量(L)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
クリーンルーム内で成型し、容器内の微粒子(パーティクル)を極限まで抑えています。低溶出グレードの原料を使用し、内容液への溶出を限りなく抑制します。危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。
色グレー
容量(L)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
種別1500/2500/4000mL用
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ80
規格固形物用UN規格対応
UN規格に対応しています。
材質白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様)
寸法(mm)(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135
表面抵抗率(Ω)10^6以下(静電気拡散性仕様のみ)
規格(UN) 3H1/Y1.8/200
種別100mL用
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ32
規格固形物用UN規格対応
関連キーワード
1
2
3
次へ