種類電磁開閉器
動作方式可逆式
定格使用電圧(V)200
コイル定格電圧(V)AC200
タイプ開放形
適合機種電磁接触器/SD-T12/T20専用
取付方式サイドオン
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
種類電磁接触器
動作方式可逆式
種別標準仕様形
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
定格絶縁電圧(V)690
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。
補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。
国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁接触器
動作方式可逆式
取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
主回路電圧(V)200
正転・逆転運転や逆相制動および、常用・非常用の切替が可能。大きな満足を小さなボディに凝縮。
接点構成1a1b
仕様端子部仕様:標準仕様
適合(適合規格・特殊適用)標準仕様
型式機械的インタロックユニット
種類Nシリーズ用オプションユニット
モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。
機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
定格使用電圧(V)AC200
補助接点1b×2
長さ(mm)122
幅(mm)100
厚さ(mm)80
質量(kg)0.79
取付ねじ4-M4
適合レール幅(mm)35
付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)
ケースの有無ケースカバーなし
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
端子カバーを標準装備、操作コイル定格の標準範囲拡大、電源切替用に最適
動作方式可逆
MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
種別ツイン接点内蔵
種類関連商品
規格UL・CSA
適合電線(mm2)1.25~2
開放熱電流(A)10
適合電線径(Φmm)1.6
2台の電磁接触器を連結させて、機械的インターロックを行います。
種類関連商品
適合機種SC-03, 0, 05, 4-0, 4-1, 5-1, N1, N2, N2S, N3 形
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
種別標準形
形式直流操作形
【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。
【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。
【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。
【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
種類サーマルリレー
補助接点1a1b
モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。
機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁接触器
動作方式可逆式
定格使用電圧(V)AC200
取付ねじ4-M4
適合レール幅(mm)35
機械的耐久性1000万回
ケースの有無無
高い浸透力で稼動部のキシミを止め、動きをスムーズに。表面に被膜を作り、錆を防止。
金属ブラシ等との併用により、錆の除去を容易に。
2Wayキャップスプレーで広角噴射、ピンポイント噴射ができます。
臭いが少なく使いやすい。ノズルがステンレスなので曲げられる。曲がるノズルでピンポイント噴射。
用途自動車や機械部品等の潤滑・洗浄・防錆に。
その他電気製品、電動工具、スポーツ用品、精密機械、レジャー用品等の保護・潤滑・防錆。多用途潤滑剤。
トラスコ品番497-4611
容量(mL)360
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.00018L
危険物の性状水溶性
1本(360mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
関連キーワード