絶縁性、耐候性、耐トラッキング性、耐オゾン性に極めてすぐれた特性を有しますので、屋外で使用していただいても差し支えありません(保護テープとして粘着テープ等を巻く必要はありません)。
用途ケーブルの端末処理および接続部の絶縁処理
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
災害時のゴミの搬出に便利です。
4隅の持ち手ベルトはダブル構造、長い方が約40cm、短い方が約20cmです。
使用シーンに合わせて使い分けください。
用途災害ゴミ等の搬出運搬シートとして。浸水した畳の撤去や端材ゴミの搬出に。緊急時の簡易担架として(大型犬など)。
材質本体:ポリプロピレン、収納ベルト面ファスナー:ナイロン、縫製糸:ポリエステル
幅(mm)80
色ベージュ
ベルト長さ(mm)長い持ち手:約400、短い持ち手:約200
シート長さ(mm)本体:約1230(持ち手込み:約2000)
耐荷重(N)目安:約980(保証値ではありません、使用環境により変動します)
再生紙使用マーク適合
1枚
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。青色ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどなく扱いやすい高性能ロープです。
用途高所作業時の安全確保用親綱(命綱)や介錯ロープとして
仕上り寸法(m)7
ロープ径(Φmm)16
色青(黄線入り)
引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
仕様片側フック付、エンドテープ止め
材質(フック)スチール(FS-90Z)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
再生紙使用マーク適合
1本
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ささえる君は高さ35cmの「Jr」と現場の声から製品化した、高さ50cmの2サイズあります。小さいサイズのJrは土のう袋【48X62cm】充填作業や、アウトドアーやイベントでのレジ袋を使用した簡易ゴミ袋スタンドとして便利です。大きいサイズは現場作業での雑袋【60X90cm】や45Lのごみ袋用簡易スタンドに最適です。軽量で持ち運び、携帯にも便利です。
用途土のう袋充填作業や簡易ゴミ袋スタンドとして。面ファスナーの位置調整により袋のサイズに対応できます。
材質ポリエチレン/面ファスナー
色(本体)黒
直径(Φcm)使用時:約33~38
高さ(cm)50
サイズ併用袋:雑袋や45Lゴミ袋他
収納時寸法(cm)9Φ×長さ50
アズワン品番65-1840-15
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ささえる君は高さ35cmの「Jr」と現場の声から製品化した、高さ50cmの2サイズあります。小さいサイズのJrは土のう袋【48X62cm】充填作業や、アウトドアーやイベントでのレジ袋を使用した簡易ゴミ袋スタンドとして便利です。大きいサイズは現場作業での雑袋【60X90cm】や45Lのごみ袋用簡易スタンドに最適です。軽量で持ち運び、携帯にも便利です。
用途土のう袋充填作業や簡易ゴミ袋スタンドとして。面ファスナーの位置調整により袋のサイズに対応できます。
材質ポリエチレン/面ファスナー
色(本体)黒
直径(Φcm)使用時:約25~30
高さ(cm)35
サイズ併用袋:土のう袋、レジ袋他
収納時寸法(cm)8.5Φ×長さ35
アズワン品番65-1840-16
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。
アズワン品番65-1840-22
再生紙使用マーク適合
1箱(30巻)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
電圧(V)100
定格寿命(時間)50000
埋め込み深さ(mm)80
再生紙使用マーク適合
ハッキリ大きく見えるワイドミラー、見たい方向にワンタッチ操作で死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。
ガレージの出口等に設置してお使い下さい。店舗内の防犯、倉庫通路の安全確認にも効果的です。
材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、マグネットカバー:ABS、マグネットレバー:POM
全長(mm)112
色ブラック
材質(プレート)スチール
寸法(横×縦)(mm)ミラー:160×130
曲面R(mm)300
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバー樹脂(乳白)
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
防犯用ミラーです。着脱ワンタッチタイプの安全確認用ミラーです。
取付用スチールプレート付、裏面粘着シートで貼付けて下さい。
仕様取付用スチールプレート付、裏面粘着シート付
材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、角度固定用レバー:POM、取外し用レバー:POM、取付け部:ABS
全長(mm)140
色ブラック
曲面R(mm)120
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
リニューアルに最適
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠鋼
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)80
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
ハッキリ大きく見えるワイドミラー、見たい方向にワンタッチ操作で死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。
ガレージの出口等に設置してお使い下さい。店舗内の防犯、倉庫通路の安全確認にも効果的です。
材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、ベース:ABS
全長(mm)142
色ブラック
材質(プレート)スチール
寸法(横×縦)(mm)ミラー:160×130
曲面R(mm)300
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます
材質(本体)鋼
埋め込み深さ(mm)43
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
色(本体)オフホワイト
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
消費電力(W)5.8
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)10(100V)
配光角度(°)100
明るさ白熱灯器具60Wクラス
調光方式位相制御
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
枠鋼
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
小口径の防雨・防湿型ダウンライト。照明器具の存在感は抑えつつ、バスルームや脱衣所等を明るく照らします
用途バスルーム、脱衣場など。軒下
仕様調光器不可
カバー樹脂(乳白・反射板(白色)
質量(kg)0.3
消費電力(W)5.9
構造防雨・防湿・高気密SB/浅型
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)93
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠鋼
調光の可否否
配光タイプ拡散
取付可能天井厚(mm)5~25
他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.2
消費電力(W)2.5
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)5(100V)
配光角度(°)96
明るさ白熱灯器具40Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
枠アルミ
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)85
取付可能天井厚(mm)5~25
クリップタイプの防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。
死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。
全長(mm)240
曲面R(mm)300
仕様クリップ付き
材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、バネ:スチール・ステンレス、クリップ:PMMA
再生紙使用マーク適合
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)6
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
再生紙使用マーク適合
”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました
質量(kg)0.2
消費電力(W)5.4
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
レンズ材樹脂(透明)
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)6(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式位相制御
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)50
調光率(%)5~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
埋込穴(Φmm)50
消費電力(W)1
ランプの種類LED
演色指数(Ra)85
適合電源装置OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線)
枠アルミダイカスト
レンズ材アクリル
取付必要高(mm)44
質量(kg)0.1
取付可能天井厚(mm)3~25
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
再生紙使用マーク適合
光源が奥に位置したハイコーンタイプ。まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計におすすめです。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
埋込穴(Φmm)100
光源色電球色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠鋼
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.3
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)67
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
再生紙使用マーク適合
狭小スペースにおけるディスプレイ演出の自由度を高める抜群の省スペース&省施工性。埋込高14mmの超薄型ボディの中に、電源装置と電源専用端子を内蔵しています
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.1
消費電力(W)3.7
構造電源内蔵
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)4(100V)
配光角度(°)95
明るさ白熱灯器具40Wクラス
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイカスト
調光の可否否
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)14
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
演色指数(Ra)94
枠樹脂
反射板鋼
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)0~30
配光角度(°)114
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。
木ネジの穴の位置が等分でないのは巾のせまい壁面に対応する為です。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。
材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、ベース:ABS
全長(mm)170
タイプ両面テープ木ネジ取付タイプ
曲面R(mm)120
再生紙使用マーク適合
クリップタイプの防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。
死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。
全長(mm)240
曲面R(mm)120
仕様クリップ付き
材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、バネ:スチール・ステンレス、クリップ:PMMA
再生紙使用マーク適合
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.2
消費電力(W)4.5
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)9(100V)
配光角度(°)94
明るさ白熱灯器具60Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
枠アルミ
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)85
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
取付必要高(mm)80
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
再生紙使用マーク適合
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
消費電力(W)8.3
構造高気密SB
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)13(100V)
配光角度(°)100
明るさ白熱灯器具100Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠鋼
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠樹脂
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)40000
調光率(%)5~100
調光の可否可
調色の可否可
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型
質量(kg)0.4
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)120
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型
再生紙使用マーク適合
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
構造防雨型
埋め込み深さ(mm)42
取付可能天井厚(mm)5~23
再生紙使用マーク適合
メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
質量(kg)0.5
タイプLED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
消費電力(W)6.5
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)10(100V)
配光角度(°)113
明るさミニクリプトン形60Wクラス
調光方式位相制御
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)5~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
配光タイプワイド配光
取付必要高(mm)107
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板アルミダイカスト
再生紙使用マーク適合
メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
質量(kg)0.5
タイプLED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)
消費電力(W)6.1
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)10(100V)
配光角度(°)113
明るさミニクリプトン形60Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
調光の可否否
配光タイプワイド配光
取付必要高(mm)107
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板アルミダイカスト
再生紙使用マーク適合
開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト。高天井には十分は光量を備えたFHT24Wクラスをご活用ください。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、暮らしを美しく輝かせます
消費電力(W)11.4
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
明るさFHT24Wクラス
枠アルミダイカスト
カバー樹脂(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)90
皮相電力(VA)12(100V)
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)10~32
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。この超小型ダウンライトにオーデリックが誇る最新の機能をすべて揃えました。光源は高演色R15の光を発する高密度実装のCSP。シーンに合わせた調光・調色が可能です
仕様調光器不可
質量(kg)0.3
消費電力(W)6.2
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
レンズ材アクリル(透明)
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)
LEDLED一体型
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)50
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
取付必要高(mm)100
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
ハッキリ大きく見えるワイドミラー、見たい方向にワンタッチ操作で死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。
ガレージの出口等に設置してお使い下さい。店舗内の防犯、倉庫通路の安全確認にも効果的です。
材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、バネ:スチール・ステンレス
全長(mm)252
色ブラック
寸法(横×縦)(mm)ミラー:160×130
曲面R(mm)300
開口幅(mm)50
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
埋込穴(Φmm)□150
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.6
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)102
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
グリーン購入法適合
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。
高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。
器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。
仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応
LED寿命(時間)50000
傾斜角度(°)55
適合厚さ(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)83
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ