カテゴリ
- 科学研究・開発用品(242)
- ポリタンク/扁平缶(5)
- ボトル/瓶(5)
- 危険物輸送容器(5)
- 金属ボトル(3)
- ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶(1)
- 配管・水廻り設備部材(248)
- チェックバルブ(逆止弁)(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(86)
- ブロー(4)
- ねじ・ボルト・釘(817)
- ゆるみ止めナット(39)
- 制御機器(2,655)
- 産業用ACアダプタ(6)
- 空調・照明・電設資材(10,027)
- オフィス家具(6,556)
- 店舗什器・備品(4,648)
- 切削工具(2,685)
- パソコン/周辺機器(2,442)
- バイク部品(2,380)
- 物流用品(2,022)
- 建築金物(1,760)
- トラック用品・パーツ(1,657)
- 厨房用品(1,442)
- 農業機械(1,439)
- 事務用品(1,348)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,347)
- 作業服(969)
- 学童・教育用品(842)
- 家電(803)
- 作業工具(570)
- 船舶用品・漁業資材(550)
- カー用品(524)
- 研磨材(516)
- 卓上消耗品(503)
- 自転車部品(424)
- 縫製用品(400)
- 測定用品(365)
- 電気材料(348)
- 機構部品(320)
- 塗装・養生・内装用品(316)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(316)
- 自動車補修部品(300)
- 清掃用品(291)
- 介護用品(268)
- 梱包用品(226)
- 建材・エクステリア(214)
- 自転車整備工具・アクセサリー(200)
- 安全用品(196)
- 洗車・清掃(182)
- 鈑金・塗装(175)
- 防災用品(157)
- 安全靴・作業靴(154)
- 日用品(153)
- 農業・園芸資材(147)
- スプレー・オイル・グリス(135)
- 住設機器(133)
- 医療(130)
- メカニカル部品(129)
- 油圧機器・油圧ホース(120)
- FA担当者のオススメ新商品(114)
- 電動工具(110)
- 肥料・農薬・除草剤・種(108)
- 救急・衛生(103)
- 防犯用品(102)
- 安全保護具(102)
- 印刷用紙/インク/印刷機(97)
- タイヤ・足回り(95)
- バッテリー・電装(91)
- 安全標識(87)
- 溶接用品(81)
- ヘルスケア(74)
- 手袋(73)
- 整備工具・収納(55)
- 測量用品(土木/建設)(53)
- 食品・飲料(51)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(50)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(50)
- 自動車用オイル・ケミカル(47)
- ガレージ機器・整備設備(44)
- 保管用品(43)
- 自動車純正部品(41)
- 空圧工具(40)
- 接着剤・補修材(35)
- バイク純正部品(29)
- テープ(27)
- 理美容(27)
- 農具(27)
- クリーンルーム用品(21)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
- 洗剤・除去剤(20)
- 塗料(19)
- トラック輸送・安全用品(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
- 完成車(7)
- マスク(4)
- トラック純正部品(4)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
- エンジン工具(3)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(137)
- コダマ樹脂(1)
- KITZ(キッツ)(11)
- UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](6)
- セキスイ(7)
- ケニス(27)
- ユニファイブ(6)
- アズワン(54)
- Panasonic(パナソニック)(6,502)
- オカムラ(岡村製作所)(5,975)
- 三菱電機(1,999)
- UNION(ユニオン)(1,571)
- 雅(1,450)
- MAGIQ(東京堂)(1,186)
- メディアカバーマーケット(778)
- uni(三菱鉛筆)(775)
- ラムマウント(752)
- ホンダ(751)
- 横浜ディスプレイミュージアム(707)
- ワルター(675)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「un」の検索結果

Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ)
KITZ(キッツ)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A/SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ![ジャンボハリケーン UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09350363-210309-02.jpg)
ジャンボハリケーン
UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](30件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
小型クリーンボトル(UNマーク取得)
ケニス¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。材質HDPE等級Y1.5/200口内径(Φmm)31.2
小型UNクリーンボトル
セキスイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10本)ほか3日以内出荷低溶出グレードの原料を使用し、内容液への溶出を限りなく抑制します。危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。用途少量のサンプル出荷、サンプル保管、評価用ボトルとして最適。RoHS指令(10物質対応)対応
危険物輸送容器 UNボトル
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥58,980~税込¥64,878~1個7日以内出荷液体危険物のUN規格(危険物輸送用容器規格)認定容器です。用途液体の危険物を輸送・貯蔵に使用。材質本体・フタ:ステンレス(SUS304)、パッキン:シリコン
プラスチックドラム(UNマーク取得)
ケニス¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から8日以内出荷オープンタイプのプラスチックドラムです。 危険物輸送容器のUN規格に対応しています。 締め金具に封印を取り付ければ、開封したかが一目で分かります。(封印を壊さないと開封できません。)材質超高分子PE付属品蓋・封印ピン基準規格UNマーク
危険物輸送容器 ポリコン
セキスイ(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。材質超高分子量HDPE色グレー口内径(Φmm)50
危険物収納缶(UNマーク取得)
積水マテリアル¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 落下強度、積み重ね荷重、ハイレベルな気密性、水圧に対する耐久性に優れており、危険物の安全輸送に適しています。 代表3薬品(灯油・酢酸・硝酸)にて調質し、容器性能試験に合格しています。収納する危険物が影響評価試験(船舶艤装品研究所で実施)に適合すれば、容器性能試験は省略できます。口内径(Φmm)50
シニアグラス UN26
ハート光学(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷老眼鏡っぽくない、おしゃれなデザインのシニアグラス。色ブラックレンズ色クリア医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000011医薬品医療機器等法一般医療機器
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
UNアルコールチェッカー
リンクサス(Linxas)(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷ボタンを押すだけ簡単操作。安心、分かりやすい、日本語表記、持ち運びに便利、小型軽量タイプです。用途呼吸中アルコール濃度をチェック
UN1・UN2・UN3 ユニバーサルハンドル
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から5日以内出荷軽量でシンプルなデザインに仕上げてあります。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
シニアグラス UN22
ハート光学(18件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷弾力性に富んだ素材TR90(超弾性樹脂)を使用した「優しい掛け心地」を実感頂けます。スタイリッシュなデザインなので、老眼鏡っぽくなく掛けていただけます。色ブラック質量(g)15レンズ色クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×140×31材質(フレーム)フロント部分/合金、プラスチック(超弾性樹脂TR90)材質(レンズ)プラスチック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000011医薬品医療機器等法一般医療機器
UN-RYU ペティナイフ
下村工業¥7,998税込¥8,7981本当日出荷33層のスウェーデン鋼は、日本刀のように軟質と硬質のステンレスを交互に鍛造することで、優美な霞模様を作り出す。 刃物鋼には、コバルトを配合したV金10号を使用。硬度が高く永切れする。 切れ味の良い本研刃付。刃渡り(mm)120材質刀身素材:33層スウェーデン鋼全長(mm)225質量(g)65
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷5.9V/2.8A CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
危険物輸送容器 UNボトル
三商¥59,980~税込¥65,978~1個6日以内出荷液体危険物のUN規格認定容器です。※。液体の危険物の輸送や貯蔵ができます。口金はヘルール継手で分解洗浄が容易です。材質缶体:SUS304、ガスケット:シリコンゴム表面処理内外面バフ研磨
UN-TH21形 電磁開閉器用 接続導体キット
三菱電機¥5,898税込¥6,4881セット(10個)当日出荷種類関連商品適合電磁接触器:(交流操作)S-N20、N21/(直流操作)SD-N21/(機械ラッチ式)SL(D)-N21適合サーマルリレーTH-N20(KP)
UN-RYU 三徳庖丁
下村工業¥9,998税込¥10,9981本当日出荷33層のスウェーデン鋼は、日本刀のように軟質と硬質のステンレスを交互に鍛造することで、優美な霞模様を作り出す。 刃物鋼には、コバルトを配合したV金10号を使用。硬度が高く永切れする。 切れ味の良い本研刃付。刃渡り(mm)170材質33層スウェーデン鋼全長(mm)305質量(g)255
ベベルブラシ UN型
錦¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5線径(Φmm)0.27種別スチール ヨリ線ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(Φmm)10
UNポリコン
積水成型工業¥5,798税込¥6,3781個当日出荷角型のポリ容器です。危険物の輸送・保管に求められる国際規格「UN規格」に適合しています。グレー色品は紫外線の透過率の低い、遮光性の容器です。用途液体の配送・保管に。材質ポリエチレン(PE)
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷5.9V/2.0A CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法A(mm)5.5寸法B(mm)2.1寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5極性センタープラス電力(V/A)5.9V/2.0Aプラグ形状PL03BRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードシリーズ UN29
ハート光学¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷レンズ色クリアフレーム色パープル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000011医薬品医療機器等法一般医療機器
スタンダードシリーズ UN21
ハート光学¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷レンズ色クリアフレーム色ワイン/パープル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000001医薬品医療機器等法一般医療機器
スタンダードシリーズ UN04
ハート光学¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷レンズ色クリアフレーム色ピンク医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000001医薬品医療機器等法一般医療機器
スタンダードシリーズ UN49
ハート光学¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷レンズ色クリアフレーム色ブラウンマット医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000001医薬品医療機器等法一般医療機器
スタンダードシリーズ UN43
ハート光学¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷レンズ色クリアフレーム色ブラックマット医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000001医薬品医療機器等法一般医療機器
スタンダードシリーズ UN42
ハート光学¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷レンズ色クリアフレーム色ブラウン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000001医薬品医療機器等法一般医療機器
スタンダードシリーズ UN05
ハート光学¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷レンズ色クリアフレーム色ゴールド医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000001医薬品医療機器等法一般医療機器
スタンダードシリーズ UN01
ハート光学¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷レンズ色クリアフレーム色ゴールド医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000001医薬品医療機器等法一般医療機器
ペール缶(UN規格適合品)
エスコ¥6,260税込¥6,8861缶翌日出荷天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)色白質量(g)2200容量(L)20内径(Φmm)272~286(天側~地側)板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
ユニバーサルハンドル UN2
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷軽量でシンプルなデザインです。 エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品材質エルボ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック質量(g)57タイプUN2寸法L(mm)180材質(グリップ)アルミニウム(A6N01S)、アルマイト表面処理、梨地仕上げ、つや消しナチュラル許容荷重(N)500パネル高さ(mm)221.5
arbe ポロシャツ〔兼用〕 UN-0030
アルベ(チトセ)¥2,298税込¥2,5281枚4日以内出荷好印象を与える、やさしくさわやかなカラーリング仕様左胸ポケット、脇下消臭テープ付混率(%)綿60・ポリエステル40機能制電、消臭テープ、UV素材カノコ
念珠 水晶風 UN-17
サクラクレパス¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷人間には108の煩悩があると言われており、念珠の玉数は本来108個です。「本連」と呼ばれる108個の念珠は、かさも大きく、宗派により仕 様が異なっております。ここにご紹介する念珠は、持ち運びに便利な「片手」と呼ばれる簡易型となっておりますので、宗派に関係なくご利用い ただけます。奥行(mm)18製品質量(g)56縦(mm)200横(mm)63素材玉:アクリル樹脂
カットグリップ チップ GIMY-UN
イスカル¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷1コーナー使いの溝入れ、旋削加工用チップです。用途外径ぬすみ加工用。材種IC8250RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードシリーズ UN38
ハート光学¥1,798~税込¥1,978~1本4日以内出荷レンズ色クリアフレーム色ガンメタル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000033医薬品医療機器等法一般医療機器
...





![ジャンボハリケーン UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09350363-210309-02.jpg)





![ブロアブラシ UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09350327-230329-04.jpg)