カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(321)
    • ポリタンク/扁平缶(18)
    • ボトル/瓶(10)
    • 危険物輸送容器(3)
    • ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶(6)
    • 金属ボトル(5)
  • 配管・水廻り設備部材(108)
    • チェックバルブ(逆止弁)(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(53)
    • ブロー(4)
  • ねじ・ボルト・釘(735)
    • ゆるみ止めナット(41)
  • スプレー・オイル・グリス(119)
    • オイルジョッキ(2)
  • 自動車純正部品(6,648)
  • 物流用品(3,055)
  • 店舗什器・備品(1,971)
  • 空調・電設資材(1,517)
  • 建築金物(1,485)
  • 切削工具(1,157)
  • 厨房用品(1,117)
  • 制御機器(1,030)
  • パソコン/周辺機器(1,024)
  • 事務用品(1,014)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(948)
  • バイク部品(861)
  • バイク純正部品(650)
  • 作業工具(584)
  • オフィス家具(574)
  • 機構部品(438)
  • カー用品(343)
  • 農業機械(315)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(308)
  • 研磨材(299)
  • 塗装・養生・内装用品(288)
  • 卓上消耗品(287)
  • 学童・教育用品(276)
  • 家電(269)
  • 作業服(227)
  • 測定用品(217)
  • 電気材料(207)
  • 清掃用品(194)
  • 医療(190)
  • 防災用品(152)
  • 安全保護具(148)
  • 洗車・清掃(139)
  • 鈑金・塗装(138)
  • 農業・園芸資材(136)
  • 安全標識(130)
  • 建材・エクステリア(125)
  • 縫製用品(125)
  • 自動車補修部品(124)
  • 梱包用品(112)
  • 安全用品(112)
  • 救急・衛生(101)
  • 電動工具(97)
  • 安全靴・作業靴(91)
  • 日用品(86)
  • メカニカル部品(69)
  • 保管用品(68)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(66)
  • トラック用品・パーツ(63)
  • 手袋(60)
  • 介護用品(58)
  • FA担当者のオススメ新商品(57)
  • 防犯用品(55)
  • 溶接用品(51)
  • タイヤ・足回り(45)
  • 測量用品(土木/建設)(44)
  • ヘルスケア(43)
  • ガレージ機器・整備設備(42)
  • 自動車用オイル・ケミカル(41)
  • テープ(36)
  • 食品・飲料(36)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(35)
  • 照明(34)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(34)
  • 接着剤・補修材(32)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(30)
  • 整備工具・収納(26)
  • 自転車部品(26)
  • 農具(24)
  • 理美容(23)
  • バッテリー・電装(22)
  • 塗料(21)
  • 空圧工具(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 測定関連サービス(14)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 住設機器(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • マスク(5)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
  • エンジン工具(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
すべてのカテゴリ

「un」の検索結果

関連キーワード
31,808件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タマカン(UN規格容器) コダマ樹脂タマカン(UN規格容器)コダマ樹脂(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。 原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。 強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm)50その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)ナチュラル口数片口ノズルなしコックなし中栓あり取手ありパッキンなし
UN対応角型容器 KAUTEXUN対応角型容器KAUTEX
1,198税込1,318
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質HDPE
Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ) KITZ(キッツ)Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ)KITZ(キッツ)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A/SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
アルミボトル UN規格適合 Buerkleアルミボトル UN規格適合Buerkle(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様タンパーエビデントリング付材質本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)規格(UN規格)1B1/X/250
UN段ボール・金属缶輸送キット ULINEUN段ボール・金属缶輸送キットULINE
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。 段ボールと金属缶、緩衝材がセットになっています。
材質段ボール/紙、金属缶/スズメッキ鉄板、緩衝材/フォーム・HDPEリング
UN段ボール・プラスチック容器輸送キット ULINEUN段ボール・プラスチック容器輸送キットULINE
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。 段ボールと樹脂容器がセットになっています。
材質ケース/段ボール、角型ガロン瓶/HDPE(FDA準拠)
ジャンボハリケーン UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]ジャンボハリケーンUN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](29件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。
用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
20L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合) エスコ20L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合)エスコ
5,390税込5,929
1缶
当日出荷
容量(L)20アズワン品番64-7988-60危険物の類別非危険物
小型クリーンボトル(UNマーク取得) ケニス小型クリーンボトル(UNマーク取得)ケニス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。
材質HDPE等級Y1.5/200口内径(Φmm)31.2
広口角瓶 固形物用UN規格対応/ソリッド KAUTEX広口角瓶 固形物用UN規格対応/ソリッドKAUTEX
209税込230
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
材質本体/HDPE
UN対応角型容器 アズワンUN対応角型容器アズワン
1,090税込1,199
1個
当日出荷
積み重ねが可能です。
材質HDPE規格UN 3H1/Y1.6/150
危険物輸送容器 UNボトル MONOVATE(旧:日東金属工業)危険物輸送容器 UNボトルMONOVATE(旧:日東金属工業)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
液体危険物のUN規格(危険物輸送用容器規格)認定容器です。
用途液体の危険物を輸送・貯蔵に使用。材質本体・フタ:ステンレス(SUS304)、パッキン:シリコン
小型UNクリーンボトル セキスイ小型UNクリーンボトルセキスイ
14,980税込16,478
1箱(10本)ほか
3日以内出荷
低溶出グレードの原料を使用し、内容液への溶出を限りなく抑制します。危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。
用途少量のサンプル出荷、サンプル保管、評価用ボトルとして最適。RoHS指令(10物質対応)対応
ブロアブラシ UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]ブロアブラシUN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばしながらブラシではらいます。ブラシを引き抜いて操作すると、更に強力な圧縮空気を吹き付けることが出来ます。
用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
ACアダプター UNシリーズ ユニファイブACアダプター UNシリーズユニファイブ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5RoHS指令(10物質対応)対応
危険物輸送容器 ポリコン セキスイ危険物輸送容器 ポリコンセキスイ(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質超高分子量HDPEグレー口内径(Φmm)50
シニアグラス UN26 ハート光学シニアグラス UN26ハート光学(10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
老眼鏡っぽくない、おしゃれなデザインのシニアグラス。
ブラックレンズ色クリア医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000011医薬品医療機器等法一般医療機器
UNアルコールチェッカー リンクサス(Linxas)UNアルコールチェッカーリンクサス(Linxas)(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
ボタンを押すだけ簡単操作。安心、分かりやすい、日本語表記、持ち運びに便利、小型軽量タイプです。
用途呼吸中アルコール濃度をチェック
UN1・UN2・UN3 ユニバーサルハンドル イマオコーポレーションUN1・UN2・UN3 ユニバーサルハンドルイマオコーポレーション
1,543税込1,697
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量でシンプルなデザインに仕上げてあります。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
シニアグラス UN22 ハート光学シニアグラス UN22ハート光学(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
弾力性に富んだ素材TR90(超弾性樹脂)を使用した「優しい掛け心地」を実感頂けます。スタイリッシュなデザインなので、老眼鏡っぽくなく掛けていただけます。
ブラック質量(g)15レンズ色クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×140×31材質(フレーム)フロント部分/合金、プラスチック(超弾性樹脂TR90)材質(レンズ)プラスチック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000011医薬品医療機器等法一般医療機器
ACアダプター UNシリーズ ユニファイブACアダプター UNシリーズユニファイブ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
UN4・UN5 ユニバーサルハンドル イマオコーポレーションUN4・UN5 ユニバーサルハンドルイマオコーポレーション
3,783税込4,161
1個
翌日出荷から4日以内出荷
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
許容荷重(N)1000
危険物収納缶(UNマーク取得) 積水マテリアル危険物収納缶(UNマーク取得)積水マテリアル
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 落下強度、積み重ね荷重、ハイレベルな気密性、水圧に対する耐久性に優れており、危険物の安全輸送に適しています。 代表3薬品(灯油・酢酸・硝酸)にて調質し、容器性能試験に合格しています。収納する危険物が影響評価試験(船舶艤装品研究所で実施)に適合すれば、容器性能試験は省略できます。
口内径(Φmm)50
ピン ピストン 5UN-11633-00 YAMAHA(ヤマハ)ピン ピストン 5UN-11633-00YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ベベルブラシ  UN型 錦ベベルブラシ UN型
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5線径(Φmm)0.27種別スチール ヨリ線ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(Φmm)10
ACアダプター UNシリーズ ユニファイブACアダプター UNシリーズユニファイブ
3,598税込3,958
1個
欠品中
5.9V/2.0A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5寸法A(mm)5.5寸法B(mm)2.1寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5極性センタープラス電力(V/A)5.9V/2.0Aプラグ形状PL03BRoHS指令(10物質対応)対応
CG Series(CG1UN50) SMCCG Series(CG1UN50)SMC
629税込692特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
チップ ER/L-UN タンガロイチップ ER/L-UNタンガロイ
4,795税込5,275
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
UN0300 タクミナUN0300タクミナ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
チップ ER/L-UN タンガロイチップ ER/L-UNタンガロイ
5,998税込6,598
1箱(5個)
3日以内出荷
その他【HAND】R【IC】9.525【PDX】1.6【PDY】1.2【RE】0.4サイズ16RoHS指令(10物質対応)対応TPI8
チップ IR/L-UN タンガロイチップ IR/L-UNタンガロイ
5,998税込6,598
1箱(5個)
3日以内出荷
サイズ16RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルハンドル UN2 イマオコーポレーションユニバーサルハンドル UN2イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
軽量でシンプルなデザインです。 エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品
材質エルボ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック質量(g)57タイプUN2寸法L(mm)180材質(グリップ)アルミニウム(A6N01S)、アルマイト表面処理、梨地仕上げ、つや消しナチュラル許容荷重(N)500パネル高さ(mm)221.5
MVX ドリル用インサート SOMX-UN 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UN三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UNブレーカ(アルミニウム合金加工用):切れ味を重視したブレーカ形状と外周研摩によるシャープエッジにより、優れた切りくず処理を実現します。すくい面平滑処理によってアルミの溶着を防止します。
用途アルミニウム合金の穴あけブレーカUN材種TF15RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
UNシリーズ プラグ TERADA(寺田電機製作所)UNシリーズ プラグTERADA(寺田電機製作所)
649税込714
1個
翌々日出荷
スプリング 5UN-22212-60 YAMAHA(ヤマハ)スプリング 5UN-22212-60YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1C3-22212-50
スプリング 5UN-22212-40 YAMAHA(ヤマハ)スプリング 5UN-22212-40YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1C3-22212-30
ホルダー 5UN-11395-00 YAMAHA(ヤマハ)ホルダー 5UN-11395-00YAMAHA(ヤマハ)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
ジヨイント 5UN-27222-00 YAMAHA(ヤマハ)ジヨイント 5UN-27222-00YAMAHA(ヤマハ)
689税込758
1個
3日以内出荷
CG Series(CG1UN20) SMCCG Series(CG1UN20)SMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
UN8 ユニバーサルハンドル イマオコーポレーションUN8 ユニバーサルハンドルイマオコーポレーション
3,395税込3,735
1個
翌日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。 グリップには防錆に優れたSUS304を使用。
許容荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
...