カテゴリ
- 切削工具(15)
- バイク純正部品(13)
- 制御機器(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- カー用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(11)
- ワルター(10)
- イスカル(5)
- SMC(4)
- 三菱電機(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- カメダデンキ(2)
- ゆにねーむ(2)
- プロダックス(2)
- サンワサプライ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TRUSCO(1)
- 日東工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 冨士精密(1)
- GMB(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- Kawasaki(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「un26」の検索結果

シニアグラス UN26
ハート光学(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷老眼鏡っぽくない、おしゃれなデザインのシニアグラス。色ブラックレンズ色クリア医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000011医薬品医療機器等法一般医療機器
ファインU-ナット SC
冨士精密¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から32日以内出荷シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)S45C調質または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K)
KITZ(キッツ)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス260Kバルブ種類ニードルバルブ
横型バンラックケースWUN型(奥行311mmタイプ)
TRUSCO¥81,980税込¥90,1781台4日以内出荷から8日以内出荷付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付(奥行240・311mmタイプ)、各引出しに見出しカード2枚付(奥行360mmタイプ)高さ(mm)314材質(本体)スチール奥行(mm)311間口(mm)792最大積載量(kg)20荷姿完成品梱包数1台外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)792×311×314
直流用電磁接触器 DU-Nシリーズ
三菱電機¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷から106日以内出荷定格絶縁電圧(V)660補助接点2a2b主回路電圧(V)DC110、DC220、DC440適合電線サイズ操作回路:Φ1.6、1.25~2mm2RoHS指令(10物質対応)対応
N-VAN カーゴキット S
プロダックス¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷【商品の特徴】。荷室の積載量を大幅にアップし、2段構造で便利に使えます。収納がすっきりと整い、荷物の積み降ろしもスムーズに。アウトドアやキャンプ、車中泊にも最適です。板厚24mmの木製パネルは耐久性に優れ、DIYでは難しいカットも専用の機械で製造されているため高精度で車両形状にぴったりフィットします。車内のインテリアを向上させ、快適なカーライフをサポートします。用途荷室の整理整頓、積載量の拡大
N-VAN カーゴキット M
プロダックス¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷【商品の特徴】。荷室の積載量を大幅にアップし、2段構造で便利に使えます。収納がすっきりと整い、荷物の積み降ろしもスムーズに。アウトドアやキャンプ、車中泊にも最適です。板厚24mmの木製パネルは耐久性に優れ、DIYでは難しいカットも専用の機械で製造されているため高精度で車両形状にぴったりフィットします。車内のインテリアを向上させ、快適なカーライフをサポートします。用途荷室の整理整頓、積載量の拡大
ワイヤーステー
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から4日以内出荷ソフトダウン機構・セルフ&ソフトクローズ機構を搭載したワイヤーステーです。スマートな家具を演出します。約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。扉を閉じた状態から20°の範囲では、ステー自身の力(セルフ&ソフトクローズ機構)でゆっくり閉まります。厚みがわずか14 mmと非常にコンパクトです。全開時の扉角度は六角棒スパナ(呼び3)を使用すると、2°の範囲で調整できます。
ユニカナグ
カメダデンキ¥689~税込¥758~1個ほか6日以内出荷UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。 UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。厚さ(mm)鋼板:2.3、ステンレス:3.2
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN63-26Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個30日以内出荷ストローク(mm)26クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-UN
イスカル¥78,980~税込¥86,878~1本翌日出荷から翌々日出荷業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。用途UNねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
コードレスインパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥48,980~税込¥53,878~1台3日以内出荷耐久性の高いブラシレスモター採用 ハイパワー最大トルク400Nm 右回転3段階の締付モード切替機能付 バッテリーの残量が表示ランプで確認できます全長(mm)169質量(kg)1.82(電池装着時)差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)400締付能力(普通ボルト)M10~M20騒音値(dB)95.9回転速度(min-1[r.p.m])0~2100バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18打撃数(bpm[回/分])0~3000
直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)DU-Nシリーズ
三菱電機¥239,800税込¥263,7801個55日以内出荷接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)660機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし機械的耐久性250万回電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-UN
イスカル¥67,980税込¥74,7781本4日以内出荷切刃クーラント穴付きです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番423-1755材質IC908全長(mm)84シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)11.3材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応