カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 溶接用品(1)
絞り込み

「un3-ap」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K)KITZ(キッツ)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷
材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス260Kバルブ種類ニードルバルブ
ステンレス製ニードルバルブ UN3ーAP型 KITZ(キッツ)ステンレス製ニードルバルブ UN3ーAP型KITZ(キッツ)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
小型、高性能のニ-ドルバルブです
材質SUS316SSバルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K)KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下)、2.94(100℃以下)、3.43(-20℃~常温)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス30Kバルブ種類ニードルバルブ
570~780(980)MPa級高張力鋼用TIGワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)570~780(980)MPa級高張力鋼用TIGワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
19,980税込21,978
1箱(5kg)
6日以内出荷
裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。
用途780MPa級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接寸法(mm)1000ガス名【シールドガス】ArJIS規格Z 3316W78AP2UN5C1M3T該当棒径(Φmm)2.4AWS規格A5.28 ER110S-G該当
バルブカテゴリ