カテゴリ

  • 制御機器(99)
  • 切削工具(59)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 防犯用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO(28)
  • MH CONNECTORS(26)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(23)
  • プロトティップ(20)
  • AMPHENOL(16)
  • ワルター(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • SUNCO(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • ERNI(4)
  • エー・アンド・デイ(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • HAMMOND(3)
  • プラネックスコミュニケーションズ(3)
  • HEICO(ハイコ)(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • 廣杉計器(2)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「unc 1 4ネジ」の検索結果

191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。トラスコ品番699-1962材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)56呼び寸法No.4溝数2下穴径(Φmm)2.33山数40シャンク長(mm)32ねじ長さ(mm)5精度P2食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理首下長(mm)17シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.2加工ねじユニファイねじシャンク四角部長さ(mm)6精度表記P級
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広 HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広HEICO(ハイコ)
3,998税込4,398
1セット(20ペア)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅広タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、難削材。) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、難削材。)プロトティップ
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(貫通穴用) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(貫通穴用)プロトティップ
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)プロトティップ
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ANSI規格タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNCねじ)(Eco Plus高性能タップ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNCねじ)(Eco Plus高性能タップ)プロトティップ
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
Eco Plus高性能タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
超硬マシンタップ TICNコート(UNCねじ) プロトティップ超硬マシンタップ TICNコート(UNCねじ)プロトティップ
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
超硬タップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材、その他。ねじ切り加工。仕様TICN材質超硬精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
ダイス ノンコート(UNC) プロトティップダイス ノンコート(UNC)プロトティップ
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
一般被削材用ダイスです。
仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。) ワルターHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)ワルター
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(止まり穴用) ワルターHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(止まり穴用)ワルター
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(ANSI規格タップ) ワルターHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(ANSI規格タップ)ワルター
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
ANSI規格タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(貫通穴用) ワルターHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(貫通穴用)ワルター
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(UNCねじ) ワルターHSS-E-PMマシンタップ TICNコート(UNCねじ)ワルター
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
ANSI規格タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(ANSI規格タップ) ワルターHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(ANSI規格タップ)ワルター
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
ANSI規格タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNCねじ)(ANSI規格) ワルターHSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNCねじ)(ANSI規格)ワルター
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ANSI規格タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。) ワルターHSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。)ワルター
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ANSI規格タップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(鋳鉄加工用ストレートフルートタップ) ワルターHSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(鋳鉄加工用ストレートフルートタップ)ワルター
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様nid材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。) ワルターHSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)ワルター
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。) ワルターHSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)ワルター
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(一般鋼材加工用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(一般鋼材加工用タップ)プロトティップ
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。)プロトティップ
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(一般鋼材加工用タップ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(一般鋼材加工用タップ)プロトティップ
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(UNCねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(UNCねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)プロトティップ
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ VAPコート(UNCねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ VAPコート(UNCねじ)プロトティップ
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(非鉄金属材加工用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(非鉄金属材加工用タップ)プロトティップ
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
非鉄金属材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(非鉄金属材加工用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(非鉄金属材加工用タップ)プロトティップ
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
非鉄金属材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UN-8ねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(UN-8ねじ)プロトティップ
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E山数8精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)プロトティップ
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E マシンタップ プロトティップHSS-E マシンタッププロトティップ
4,498税込4,948
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp アクセサリ 967, SEAL-D シリーズ D-subコネクタ用 NORCOMPNorcomp アクセサリ 967, SEAL-D シリーズ D-subコネクタ用NORCOMP
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp アクセサリ SF67 シリーズ NORCOMPNorcomp アクセサリ SF67 シリーズNORCOMP
239税込263
1個
5日以内出荷
仕様●種類: パネル取り付けキット●シリーズ: SF67●IP保護等級: IP67●NorComp D-SubコネクタIP67パネル取り付けキット. 2本の4-40 UNC-2B取り付けねじ、2個のTEFLON平ワッシャ、2個の4-40平ワッシャ、2個の4-40ロックワッシャ、2個の4-40ナットから構成されているIP67 D-Subコネクタパネル取り付けキットです。RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-SLIM シリーズ 9 極 E, 赤, MHDPPK9-R-K MH CONNECTORSMH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-SLIM シリーズ 9 極 E, 赤, MHDPPK9-R-KMH CONNECTORS
929税込1,022
1袋(5個)
5日以内出荷
ジャックねじ付き一体型フード. MH Connectorsの MHDPPK SLIM シリーズポリアミドフードは、一般的な D-Sub コネクタや他の タイプコネクタでの使用に最適です。7 種類のカラーオプションから選択可能なMHDPPK SLIM フードは、 クイックスナップロックシステムと、ストレインリリーフ用のケーブルクランプにより、使用中の各種ケーブルを保護できます。最大直径 11.5 mm のケーブルに適したこのコネクタフードは、 ~ 50 極の 種類のサイズが用意されています。. 特長. 一体型ヒンジ付きプラスチック構造 クイックスナップロックシステム 各種ケーブルに対応できるケーブルクランプ 9/15/25/37/50 極で利用可能 黒/青/緑/グレー/アイボリー/赤/黄の色を用意(すべてのカラーバリエーションがすべてのサイズで利用できるわけではありません) 一般的なSub-Dコネクタに対応 標準的なUNC 4-40 蝶ねじ. 用途. コンピュータ アナログスクリーン、ビデオモニター ゲーム機 ネットワーク 音楽/ビデオスタジオ
仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = 赤ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-SLIM極数9RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHCCOV シリーズ 15 極 A, グレー, MHCCOV-15SC-LG MH CONNECTORSMH Connectors D-Sub バックシェエル MHCCOV シリーズ 15 極 A, グレー, MHCCOV-15SC-LGMH CONNECTORS
449税込494
1袋(5個)
翌々日出荷
プラスチックフード - エコノミーシリーズ. MH Connectors社製リアエントリプラスチックバックシェルフードの製品シリーズは、2部品ねじ組み構造です。 メーカー品番: MHCCOV-xxSC-BK は黒色で、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSC-LG は薄いグレーで、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSCL-LG は薄いグレーで、ロング4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。
仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート色 = グレーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHCCOV極数15RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-SLIM シリーズ 15 極 A, グレー, MHDPPK15-LG-K MH CONNECTORSMH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-SLIM シリーズ 15 極 A, グレー, MHDPPK15-LG-KMH CONNECTORS
1,298税込1,428
1袋(5個)
5日以内出荷
ジャックねじ付き一体型フード. MH Connectorsの MHDPPK SLIM シリーズポリアミドフードは、一般的な D-Sub コネクタや他の D タイプコネクタでの使用に最適です。7 種類のカラーオプションから選択可能なMHDPPK SLIM フードは、 クイックスナップロックシステムと、ストレインリリーフ用のケーブルクランプにより、使用中の各種ケーブルを保護できます。最大直径 11.5 mm のケーブルに適したこのコネクタフードは、 9 ~ 50 極の 5 種類のサイズが用意されています。. 特長. 一体型ヒンジ付きプラスチック構造 クイックスナップロックシステム 各種ケーブルに対応できるケーブルクランプ 9/15/25/37/50 極で利用可能 黒/青/緑/グレー/アイボリー/赤/黄の色を用意(すべてのカラーバリエーションがすべてのサイズで利用できるわけではありません) 一般的なSub-Dコネクタに対応 標準的なUNC 4-40 蝶ねじ. 用途. コンピュータ アナログスクリーン、ビデオモニター ゲーム機 ネットワーク 音楽/ビデオスタジオ
仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート色 = グレーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-SLIM極数15RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHCCOV シリーズ 25 極 B, グレー, MHCCOV-25SC-LG MH CONNECTORSMH Connectors D-Sub バックシェエル MHCCOV シリーズ 25 極 B, グレー, MHCCOV-25SC-LGMH CONNECTORS
449税込494
1袋(5個)
7日以内出荷
プラスチックフード - エコノミーシリーズ. MH Connectors社製リアエントリプラスチックバックシェルフードの製品シリーズは、2部品ねじ組み構造です。 メーカー品番: MHCCOV-xxSC-BK は黒色で、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSC-LG は薄いグレーで、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSCL-LG は薄いグレーで、ロング4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。
仕様ハウジング材質 = ABS接続方向 = ストレート色 = グレーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHCCOV極数25RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDTZK-RA シリーズ 37 極 C, シルバー, MHDTZK37-RA-PC-K MH CONNECTORSMH Connectors D-Sub バックシェエル MHDTZK-RA シリーズ 37 極 C, シルバー, MHDTZK37-RA-PC-KMH CONNECTORS
639税込703
1個
5日以内出荷
金属製の4-40 UNCつまみねじ、取扱説明書(スライドロックタイプを除く)。. ; 460-985には、 460-985には、 プラスチックねじが付いています。. TOP / 45 ° エントリダイキャストバックシェル. プラスチック製ストレインリリーフインサートとアース接続を備えた亜鉛ダイキャストバックシェル 2 個 ニッケルめっき仕上げVDE0781とFCC207のシールド規格に適合 減衰量:>;40 dB(30 MHz → 1 GHz) 3.5mm → 13mmケーブルに対応
仕様D-Subシェルサイズ = C接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA極数37RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDTZK-RA シリーズ 37 極 C, シルバー, MHDTZK37-RA-K MH CONNECTORSMH Connectors D-Sub バックシェエル MHDTZK-RA シリーズ 37 極 C, シルバー, MHDTZK37-RA-KMH CONNECTORS
639税込703
1個
5日以内出荷
MH Connectors亜鉛ニッケルめっきフード、すばやい組み立て、MHDTZKシリーズ. MHコネクタの亜鉛、ニッケルめっきフードです。これらバックシェルはすばやく組み立て可能で再開閉式になっています。複合直径のABSグロメットストレインリリーフにより、外径13mmまでのケーブルがフードに確実に接続されます。すばやく組み立て可能なこれらバックシェルには金属製UNC 4-40ジャッキねじが付属しています。
仕様D-Subシェルサイズ = C接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA極数37RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-T/M シリーズ 25 極 B, シルバー, MHDPPK-M-25-K MH CONNECTORSMH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-T/M シリーズ 25 極 B, シルバー, MHDPPK-M-25-KMH CONNECTORS
579税込637
1個
5日以内出荷
MHコネクタメタライズドプラスチックフード、MHDPPK-Mシリーズ. MHコネクタMHDPPK-Mシリーズのメタライズドプラスチックフード製品群です。 これらのトップエントリメタライズドフードは、一般的なあらゆるSub-Dコネクタに適しています。 これらのメタライズドプラスチックフードのデザインには、再オープン可能なクイックスナップロッキングシステムが採用されています。 これらのメタライズドプラスチックフードに使用されているABSシェル素材は、銅にニッケルめっきを施したUL 94V-0等級で、リサイクル可能です。 2つのABSグロメットインサートが付属し、最大11.5 mmまでの様々なケーブル径に対応できます。. クイックスナップロッキングシステム ねじジャックはUNC 4-40で、プラスチック製ノブ付きの亜鉛めっきスチール製 ケーブルクランプとねじは、亜鉛めっきスチール 動作温度範囲: -55 → +110 ℃
仕様D-Subシェルサイズ = B接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-T/M極数25RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDTZK-RA シリーズ 25 極 B, シルバー, MHDTZK25-RA-K MH CONNECTORSMH Connectors D-Sub バックシェエル MHDTZK-RA シリーズ 25 極 B, シルバー, MHDTZK25-RA-KMH CONNECTORS
569税込626
1個
5日以内出荷
MH Connectors亜鉛ニッケルめっきフード、すばやい組み立て、MHDTZKシリーズ. MHコネクタの亜鉛、ニッケルめっきフードです。これらバックシェルはすばやく組み立て可能で再開閉式になっています。複合直径のABSグロメットストレインリリーフにより、外径13mmまでのケーブルがフードに確実に接続されます。すばやく組み立て可能なこれらバックシェルには金属製UNC 4-40ジャッキねじが付属しています。
仕様D-Subシェルサイズ = B接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA極数25RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-SLIM シリーズ 9 極 E, 黒, MHDPPK9-K MH CONNECTORSMH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-SLIM シリーズ 9 極 E, 黒, MHDPPK9-KMH CONNECTORS
979税込1,077
1袋(5個)
当日出荷
ジャックねじ付き一体型フード. MH Connectorsの MHDPPK SLIM シリーズポリアミドフードは、一般的な D-Sub コネクタや他の タイプコネクタでの使用に最適です。7 種類のカラーオプションから選択可能なMHDPPK SLIM フードは、 クイックスナップロックシステムと、ストレインリリーフ用のケーブルクランプにより、使用中の各種ケーブルを保護できます。最大直径 11.5 mm のケーブルに適したこのコネクタフードは、 ~ 50 極の 種類のサイズが用意されています。. 特長. 一体型ヒンジ付きプラスチック構造 クイックスナップロックシステム 各種ケーブルに対応できるケーブルクランプ 9/15/25/37/50 極で利用可能 黒/青/緑/グレー/アイボリー/赤/黄の色を用意(すべてのカラーバリエーションがすべてのサイズで利用できるわけではありません) 一般的なSub-Dコネクタに対応 標準的なUNC 4-40 蝶ねじ. 用途. コンピュータ アナログスクリーン、ビデオモニター ゲーム機 ネットワーク 音楽/ビデオスタジオ
仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-SLIM極数9RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら