カテゴリ

  • 切削工具(333)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(255)
  • ねじ・ボルト・釘(251)
  • 空調・電設資材(201)
  • メカニカル部品(142)
  • 物流用品(116)
  • 科学研究・開発用品(110)
  • 溶接用品(97)
  • 測定用品(87)
  • 油圧機器・油圧ホース(77)
  • 配管・水廻り設備部材(72)
  • FA担当者のオススメ新商品(63)
  • 空圧工具(55)
  • 制御機器(54)
  • バイク純正部品(44)
  • 機構部品(42)
  • 自動車補修部品(42)
  • 自動車用オイル・ケミカル(36)
  • 電動工具(25)
  • 学童・教育用品(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 電気材料(20)
  • 作業工具(17)
  • バイク部品(13)
  • 洗車・清掃(12)
  • 農業機械(11)
  • 医療(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 家電(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 介護用品(6)
  • トラック純正部品(5)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「unf」の検索結果

関連キーワード
2,245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(19件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類UNF
UNF U取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UNF U取手NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス)大阪魂(23件のレビュー)
439税込483特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNF
六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
478税込526
1パック(3個)ほか
当日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類UNF
SR16UR(UNF)アダプター 清水製作所[継手]SR16UR(UNF)アダプター清水製作所[継手]
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
1042UNF 高圧キャップ(UNFネジタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1042UNF 高圧キャップ(UNFネジタイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
929税込1,022
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンナット ユニファイ(UNF)(ステンレス) ロックファスナーナイロンナット ユニファイ(UNF)(ステンレス)ロックファスナー(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類UNF
ダイス ユニファイねじ(UNF) SKS材 SKCダイス ユニファイねじ(UNF) SKS材SKC(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニファイねじ用
材質SKS
ユニクロ ナイロンN (UNF 大阪魂ユニクロ ナイロンN (UNF大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
SR18UR(UNF)アダプター 清水製作所[継手]SR18UR(UNF)アダプター清水製作所[継手]
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
UNFジャミNT 大阪魂UNFジャミNT大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
(+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)大阪魂(8件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
1050UNF 高圧プラグ(UNFネジタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1050UNF 高圧プラグ(UNFネジタイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
619税込681
1個
3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ(#1先) ユニファイUNF SKCハンドタップ(#1先) ユニファイUNFSKC(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
ねじの種類UNF
ユニクロ ナイロンN(UNF 大阪魂ユニクロ ナイロンN(UNF大阪魂
1,325税込1,458
1個
翌々日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
サイズ5/8-18寸法L(mm)15.44寸法H(mm)19.43寸法B(mm)23.87寸法C(mm)27.07
タップダイスセット(MM/UNC/UNF) エスコタップダイスセット(MM/UNC/UNF)エスコ(2件のレビュー)
15,000税込16,500
1個
当日出荷
エスコ品番EA829VX-4
六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コート付き(ステンレス) 大阪魂六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コート付き(ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNF
ピッチゲージ (UNF) エスコピッチゲージ (UNF)エスコ
1,330税込1,463
1本
当日出荷
UNFねじ(60°)16枚
仕様●材質:スチール●重量(g):25●枚数:16枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:12、14、16、18、20、24、28、32、36、40、44、48、56、64、72、80アズワン品番65-2174-02
ステンスプリュ-(UNFスプリュ-(UNF 大阪魂ステンスプリュ-(UNFスプリュ-(UNF大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
3カ-W UNFジャミNT 大阪魂3カ-W UNFジャミNT大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
SUS UNFジャミNT(コートナシ 大阪魂SUS UNFジャミNT(コートナシ大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷
材質SUS表面処理コーティング無
UNFネジシリンジ MS-UNFシリーズ 伊藤製作所(シリンジ)UNFネジシリンジ MS-UNFシリーズ伊藤製作所(シリンジ)
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷から43日以内出荷
接続ヘッド部はUNFネジになっており、オートサンプラ、ダイリューター等の装置に適しています。GLL型(ルアーロックタイプ)よりデッドボリュームが少ない構造です。試料の接触部分はPTFEとガラスのため、どんな試料にも安心してご使用できます。
材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス
ユニファイねじ用リングゲージ(UNF)細目 WATERSユニファイねじ用リングゲージ(UNF)細目WATERS
23,980税込26,378
1式
翌々日出荷
ユニファイねじ用のリングゲージ、通り(GO)/止まり(NOT GO)のセットです。
用途ねじの精度検査用。仕様ゲージ方式:ANSI B1.2トラスコ品番251-9394材質OHNS(JIS SKS3 相当)ピッチ(mm)28等級2A呼び寸法(mm)NO.12ゲージ通り/止まり
ユニファイねじ用プラグゲージ(UNF)細目 WATERSユニファイねじ用プラグゲージ(UNF)細目WATERS
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ユニファイねじ用のプラグゲージです。片側が通り(GO)でもう一方が止まり(NOT GO)になっています。
用途ねじの精度検査用。仕様ゲージ方式:ANSI B1.2トラスコ品番250-1741材質OHNS(JIS SKS3 相当)ピッチ(mm)28等級2B呼び寸法(mm)NO.12ゲージ通り/止まり
SUS316 UNFジャミNT(コートナシ 大阪魂SUS316 UNFジャミNT(コートナシ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
CAP(UNF 大阪魂CAP(UNF大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
ホース用変換アダプタ (G×UNF) 中部高圧ホースホース用変換アダプタ (G×UNF)中部高圧ホース
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
高圧ホース口金具ネジを違う規格ネジに変換する継手となります。 ガスネジ⇔変換⇔ユニファイネジ
用途主に建設機械の各種アタッチメントに対応するたの変換継手となります。オカダ・フルカワ・ニューマチックなど形状アダプタ最高使用圧力(MPa)28ねじ規格【オネジ側】G30°シート面オス、【メネジ側】ユニファイ37°接続ねじ種類G×UNF
袋ナット ユニファイ(UNF)(ステンレス) 大阪魂袋ナット ユニファイ(UNF)(ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類UNF
3カ-W UNFフィニッシュNT(ザツキ 大阪魂3カ-W UNFフィニッシュNT(ザツキ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ハンドタップ(UNF) エスコハンドタップ(UNF)エスコ
1,490税込1,639
1本
翌日出荷
JISⅡ級。UNF(アメリカねじ細目)。
用途【対応被削材】構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金。材質SKH喰付き部の山数1.5P(上)
ステン(+)UNF(トラス 大阪魂ステン(+)UNF(トラス大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじの呼び#10-32
SUSナット(UNF(コートナシ 大阪魂SUSナット(UNF(コートナシ大阪魂
667税込734
1袋(14個)ほか
翌々日出荷
Eサート(挿入工具INP型UNF(鉄/生地) ノーブランドEサート(挿入工具INP型UNF(鉄/生地)ノーブランド
15,980税込17,578
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット エスコUNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセットエスコ
5,980税込6,578
1個
当日出荷
UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。
材質合金鋼エスコ品番EA991CX-44
六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
549税込604
1パック(3個)
当日出荷
ねじの呼び寸法1/2材質山数20寸法m(mm)11.3厚さ(mm)11.3ねじの種類ナット寸法S(mm)19表面処理三価ホワイト二面幅S(mm)19適合スパナ3/4ねじ山種類UNF
UNFフィニッシュNT(ザツキ 大阪魂UNFフィニッシュNT(ザツキ大阪魂(1件のレビュー)
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
ニッケル (+)UNF(PAN 大阪魂ニッケル (+)UNF(PAN大阪魂
667税込734
1セット(25個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Eサート(2本組タップ(UNF(鉄/生地) 大阪魂Eサート(2本組タップ(UNF(鉄/生地)大阪魂
5,898税込6,488
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
Waters ユニファイねじ用リングゲージ(UNF) WATERSWaters ユニファイねじ用リングゲージ(UNF)WATERS
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
ねじの種類UNF適合規格ANSI B1.2
関連キーワード
...