環境に配慮した紙製パッケージを採用しています。従来リフィルと比較しインク量を10%増量しており、1本のリフィルをより長くお使いいただけます。
適合ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く)
シリーズジェットストリーム
方式スライド式
芯径(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ替芯
クラフトテープ、OPPテープ、布テープにもはじかず筆記可能です。
透明素材に書いてもハッキリ分かるクッキリとした黒さです。
こすれても落ちにくい新開発の特殊添加剤配合油性顔料を使用しています。
RoHS指令・ELV規制に対応しています。
用途各種梱包テープ・ガラス・ビニール・金属・プラスチック・木材・石材などの筆記に最適です。
ダンボール・紙箱・ステンレス/アルミ等の非鉄金属にも対応しています。
作業着・ユニホーム・保護具などの布や衣類。
ゴム手袋などのゴム類。
インク色黒
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
特殊な丈夫巻を芯に施しているため、軸が折れにくくなっています。独特のしっとりとした書き心地と抜群の発色です。ダーマト鉛筆の技術を応用し、プラスチック・ガラス・金属にもマーキング可能です。
用途プラスチック、ガラス、金属などのマーキングに。
トラスコ品番408-8646
材質油性顔料
色紫
芯色紫
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥72
税込¥79
当日出荷
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
インク色黒
ボール径(Φmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
インク色黒
ボール径(Φmm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
インク色黒
ボール径(Φmm)0.38
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
よりかろやかな書き心地を実現する、新開発『JETSTREAM Lite touch ink』を搭載した。どんな人にも「ちょうどいい」を目指した単色ボールペン。
インク色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。携帯しやすい”スリムでコンパクト”な軸デザインで、1本でボールペン3色(黒・赤・青)が揃った多色ボールペンです。
インク色黒、赤、青
ボール径(Φmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、 記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン
ボール径(Φmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
色(軸)オフホワイト
水溶性マーカーなのでニオイもなく、耐光性にも優れ鮮やかな発色、重ね書きも可能です。こすれに強く、乾けば水に流れにくいので触れても汚れません。鮮やかな発色で、濃い色の上から書けます。金属やガラス、プラスチック、写真など様々な素材に筆記できます。水拭きで消せます。
用途金属(鉄)、プラスチック、樹脂素材へのマークチェックに。
仕様線幅:非公開
トラスコ品番480-5275
材質主溶剤:水、軸:PP樹脂
軸径(Φmm)28
全長(mm)157.9
色黄
容量(mL)非公開
タイプ水性顔料マーカー
芯径(mm)15
インク色黄
文字サイズ極太
替芯PCER-17
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥509
税込¥560
当日出荷
新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、 記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン
ボール径(Φmm)0.38
RoHS指令(10物質対応)対応
色(軸)オフホワイト
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。携帯しやすい”スリムでコンパクト”な軸デザインで、1本でボールペン3色(黒・赤・青)が揃った多色ボールペンです。
インク色黒、赤、青
ボール径(Φmm)0.38
RoHS指令(10物質対応)対応
新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、 記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン
インク色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
「ユニホルダー」専用替え芯です。折れにくい、減りにくい、2mm芯です。木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
トラスコ品番365-4265
適合機種MH5002H
材質樹脂ケース
色黒(2H)
芯径(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6本)
¥159
税込¥175
当日出荷
こすれに強くノートをキレイに保つ密着芯。デザイン性と機能性を兼ね備えたスライド式ケースで芯が取り出しやすい
芯径(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
縦置きタイプの全自動鉛筆削り機。
鉛筆を入れたらあとはお任せ。フルオートで削り、終わったら鉛筆を押し戻してくれます。
縦タイプ&全自動なので、鉛筆に無理な力が入らず片側だけ削れてしまった、といったことが起こりません。しかも適切に削ってくれるから無駄削りを防止してくれます。
鉛筆を自動で引き込んで・削って・戻すときに、引き込む時とは逆回転で鉛筆を押し戻します。
耐久性のあるスチール製スパイラル刃が高速で鉛筆を削ります。約3000回までの耐久性があります。
長さ35mm未満の鉛筆は削れないので要注意!万が一短い鉛筆を入れてしまっても本体が検出し、自動的に停止します。
芯が折れてしまっても問題ありません。自動的に排出します。
自動で排出されない場合でも、手動で排出する機能もしっかり搭載。リセットボタンは電源を接続または電池を入れた状態でボタンを押すと、6秒ほどブレードが回転します。ゴミ箱の上で行うのがおすすめです。
連続使用は5分まで。それ以上は使わせないためのオーバーヒート防止機能が作動します。10分ほど休ませてください。
削りくずケースが装着されてないと、本体が動かない安全スイッチを搭載。
6~8mmの鉛筆・色鉛筆が削れます。(※柔らかい鉛筆・クレヨンは使用できません。)
削り角度は約18度。キリッとした鋭さのある仕上がりです。
ACアダプターもしくは単三アルカリ電池4本(別売)で動きます。何本も定期的に削る方はACアダプターがおすすめ!
容量上限はケースの4分の3くらいまで。目安として約50回削ったらいっぱいになります。定期的にブラシや乾いた布で拭いて掃除を行なってください。※4分の3ほど溜まらなくても、こまめに削りくずは捨ててください。
質量(g)228
電源ACアダプター 6V 2000mA(入力:100V-240V 出力:5-6 V / 2A)または単三電池4本(別売)
使用電池アルカリ電池(※マンガン電池、充電池(ニッケル水素電池)はご使用できません。)
対応商品色鉛筆、鉛筆(柔らかい鉛筆、クレヨンは使用しないでください。)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)97×63×121
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)対応鉛筆サイズ:6~8mm
お子様が使いやすいように、また、授業や学習時でも違和感なく使用できるように鉛筆型のスタイラスペンを採用しました。普通のえんぴつと同様に、転がりにくく、持ちやすい形状となっており、名前を記入するスペースもあるため、お子様の学習用のご使用にもおすすめです。更に、大人の方にはどこかノスタルジーを感じていただけるデザインのタッチペンとなっておりますので、ビジネスシーンでご利用頂いてもオシャレを演出できます。シリコンのペン先と導電繊維のペン先の2WAYタイプなので、お好みに応じて使い分けることが可能です。
材質酸化アルミニウム合金、銅、シリコン、導電繊維
本体質量(g)約18
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種
保証期間初期不良のみ交換対応
長さL×直径(mm×Φmm)本体:160×8
商品タイプ本体
対応タッチパネル方式静電容量方式 ※筆圧機能は対応しておりません。
関連キーワード