「uni ball eye」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニボール・アイ0.5 黒 uni(三菱鉛筆)

    ユニボール・アイ0.5 黒

    uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    透明窓から残量がひと目でわかる/なめらかな書き味/くっきり鮮やかな描線
    軸径(Φmm)11寸法(mm)13.0×138.0シリーズユニボール方式キャップ式インク色ボール径(Φmm)0.5インク水性アズワン品番65-0480-41入数1繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボールエア 0.5mm uni(三菱鉛筆)

    ユニボールエア 0.5mm

    uni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    空気のような軽い書き味 書き方・筆圧によって変化する描線幅 使い込むほど書く人になじむ、新発想のペン先 描線の表現力を再現した新しいデザイン
    材質(先端)PP樹脂、(後軸)PC樹脂+転写印刷、(キャップ)PC樹脂、(クリップ)PC樹脂質量(g)11シリーズユニボール方式キャップ式先端ボール径(mm)0.5インク耐水性・顔料インク入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.9×16.2×140.1商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • プロテック ボールペン0.5 uni(三菱鉛筆)

    プロテック ボールペン0.5

    uni(三菱鉛筆)(7件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    質量(g)9.4方式キャップ式仕上(軸・キャップ)PP樹脂+転写印刷、(クリップ)SUS材先端ボール径(mm)0.5インク水性入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.0×13.2×136.2商品タイプ本体
  • ユニボールシグノ 太字1.0 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールシグノ 太字1.0

    uni(三菱鉛筆)(15件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。 顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。 そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
    シリーズユニボールシグノ方式キャップ式先端ボール径(mm)1.0インクゲルインク(水性顔料)入数1本色数単色商品タイプ本体線の太さ太字繰り返し・詰め替え対応
  • 水性ボールペン ユニボールアイ uni(三菱鉛筆)

    水性ボールペン ユニボールアイ

    uni(三菱鉛筆)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    新配合のシグノインクとチップ先端の角をなくしたことで、ペン先と紙の摩擦抵抗を軽減し、なめらかな書き味を実現しています。水性ボールペン/ボール径0.5/赤
    寸法(mm)高さ138×幅11×奥行13シリーズユニボール方式キャップ式インク色アカボール径(Φmm)0.5インク水性入数1本色(軸)アカ繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボールエア 0.7mm uni(三菱鉛筆)

    ユニボールエア 0.7mm

    uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    空気のような軽い書き味 書き方・筆圧によって変化する描線幅 使い込むほど書く人になじむ、新発想のペン先 描線の表現力を再現した新しいデザイン
    材質(先端)PP樹脂、(後軸)PC樹脂+転写印刷、(キャップ)PC樹脂、(クリップ)PC樹脂質量(g)11シリーズユニボール方式キャップ式先端ボール径(mm)0.7インク耐水性・顔料インク入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.9×16.2×140.1商品タイプ本体
  • ジェットストリーム0.7 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム0.7

    uni(三菱鉛筆)(101件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。
    材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂軸径(Φmm)11.3厚さ(mm)14.8全長(mm)139.6質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-7色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1
  • ノック式ボールペン ドットイーボール0.7 ぺんてる(アストラム)

    ノック式ボールペン ドットイーボール0.7

    ぺんてる(アストラム)(28件のレビュー)
    69税込76
    1本
    当日出荷
    ペン先の近くを持つ方でも指にフィットするロングラバーグリップ。 従来のノック式ボールペンの替芯に比べ、インク量がアップした、ロング芯を採用。従来の替芯より1.5倍もお得(0.7mm細字の場合)。
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 058
  • 水性ボールペン替芯 0.5 黒 オート

    水性ボールペン替芯 0.5 黒

    オート
    299税込329
    1本
    当日出荷
    インク色クロ先端ボール径(mm)0.5アズワン品番65-0366-43入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • フリクションボールノック パイロット

    フリクションボールノック

    パイロット(53件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    フリクションの定番商品、ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」 手帳や資料の書き込みにスピーディに使えます。 ノックはクリップで行います(クリップスライドノック式)。ノック面が大きく、ノックしやすい形状です。 一定以上の温度になると色が消える独自の「フリクションインキ」を使用。筆跡を専用ラバーでこすると、生じた摩擦熱でインキの色が無色透明になります。 温度変化を利用してインキを無色にするため、消しカスが出ません。紙の目に入り込んでしまった筆跡も温度が伝わればキレイに消せるので、消し残りがほとんどありません。 一度消した箇所に繰り返し何度でも書き直すことができます。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)146シリーズフリクション方式ノック式最大径(Φmm)11.1先端ボール径(mm)0.5インクフリクションインキ商品タイプ本体
  • 筆ボール オート

    筆ボール

    オート
    149税込164
    1本
    当日出荷
    方式キャップ式先端ボール径(mm)1.5インク水性顔料入数1本商品タイプ本体
  • 油性ボールペン0.7 ニードルタイプ5本セット モノタロウ

    油性ボールペン0.7 ニードルタイプ5本セット

    モノタロウ(70件のレビュー)
    119税込131
    1袋(5本)
    当日出荷
    滑らかで軽い書き心地のノック式ボールペンです。 ニードルタイプのため線を引いたり、細かい文字が書きやすい!
    仕様ラバーグリップ付全長(mm)141方式ノック式材質(軸)樹脂インク色先端ボール径(mm)0.7生産国INDIAインク油性染料色数単色商品タイプ本体入数(本)5繰り返し・詰め替え対応
  • 結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ ユーボン

    結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    419税込461
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
  • ユニボールシグノ極細 0.38mm uni(三菱鉛筆)

    ユニボールシグノ極細 0.38mm

    uni(三菱鉛筆)(20件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。 顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。 そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
    シリーズユニボールシグノ方式キャップ式先端ボール径(mm)0.38入数1本商品タイプ本体線の太さ極細
  • ユニボールシグノ ノック式極細 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールシグノ ノック式極細

    uni(三菱鉛筆)(29件のレビュー)
    95税込105
    1本
    当日出荷
    ゲルインク採用のなめらかな書き味 新開発のノンドライインクだから、キャップレスでもペン先が乾きにくい。 スプリングチップ採用によりインク逆流を防止。
    方式ノック式先端ボール径(mm)0.38インクゲルインク商品タイプ本体
  • ジェルボールペン サラサ 0.5 ゼブラ

    ジェルボールペン サラサ 0.5

    ゼブラ(66件のレビュー)
    96税込106
    1本
    当日出荷
    ノックしてすぐに書ける、さらさら書き味のジェルインクボールペン。 顔料インクのため耐水性・耐光性に優れており、公式文書にも使用できます。 軸は樹脂・ラバーグリップ付。 エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
    全長(mm)141.0質量(g)9.7方式ノック式最大径(Φmm)11.2先端ボール径(mm)0.5替芯JF-0.5芯インクジェルインク商品タイプ本体
  • ユニボールシグノ0.5 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールシグノ0.5

    uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
    94税込103
    1本
    当日出荷
    紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します! 紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。 顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
    材質(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂質量(g)11.7シリーズユニボールシグノ方式キャップ式先端ボール径(mm)0.5替芯UMR-5インクゲルインク(水性顔料)入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3色数単色商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • Vコーン パイロット

    Vコーン

    パイロット(20件のレビュー)
    88税込97
    1本
    当日出荷
    なめらかな書き味で強い筆圧を必要としない疲れ知らずの直液式水性ボールペン【Ⅴ-CORN(ブイコーン)】。 シンプルボディで見た目もスタイリッシュで、インクも最後までかすれません。 添削やチェックに是非ご使用ください。
    用途メモ書き、書類、ラベル付け、創造作業仕様直液式シリーズVコーン方式キャップ式先端ボール径(mm)0.5インク水性顔料入数1本商品タイプ本体線の太さ極細
  • ノック式ボールペン10本 サンノート

    ノック式ボールペン10本

    サンノート(111件のレビュー)
    129税込142
    1セット(10本)
    当日出荷
    先端ボール径(mm)0.7入数(本)10
  • サインペンS520赤 5本パック ぺんてる(アストラム)

    サインペンS520赤 5本パック

    ぺんてる(アストラム)(8件のレビュー)
    409税込450
    1パック(5本)
    当日出荷
    エコマーク認定認定インク色グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 031
  • ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    309,980税込340,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319 M/C4 Ensure smooth and quiet operation even at high rotational speeds with this deep-groove ball bearing from SKF。It can handle radial and axial loads in both directions, making it a versatile choice for manufacturing equipment like food processing machines and agricultural machinery。The robust bearing is designed for reduced maintenance and is quick to install using common techniques like the hot mounting method。As part of the SKF Explorer series, this unit is made from high-quality steel, so it can endure demanding environments. Open-end type bearing for reduced friction High limiting speed of 6300 rpm for rapid rotation Inside diameter of 95 mm, outside diameter of 200 mm Race width of 45 mm for versatile application Stainless-steel construction for corrosion resistance Application Information Conveyers Construction industry Factory automationSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 95 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Why choose SKF Explorer bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングSKF Explorer bearings undergo a special heat treatment process that ensures long service life by reducing the chances of failure, even in applications where there are high levels of contamination or poor lubrication conditions。What type of cage is fitted with this ball bearing This deep groove ball bearing features a machined brass cage that withstands corrosion.
    仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118000N●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159000N●コード番号:207-5356アズワン品番65-7893-68
  • AXIS FA3105-L EYEBALL SENSOR UNIT アクシスコミュニケーションズ

    AXIS FA3105-L EYEBALL SENSOR UNIT

    アクシスコミュニケーションズ
    25,980税込28,578
    1台
    30日以内出荷
    赤外線による目立たない1080pの屋内監視。屋内で監視を行える柔軟なフラットフェース型ドーム。設置の柔軟性を高める眼球状のデザイン。完全な暗闇での映像に対応した内蔵赤外線。Forensic WDR。縦方向に長い範囲をカバーするCorridor Format