カテゴリ
- 安全用品(119)
- バッテリー・電装(15)
- 作業工具(15)
- パソコン/周辺機器(12)
- 電気材料(4)
- 家電(3)
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「uni pex」の検索結果

30W 防滴スーパーワイヤレスメガホン レインボイサー
ユニペックス(UNI-PEX)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷トラスコ品番453-8161材質本体:ASA樹脂質量(kg)3.5種類ウエストホーン
ダイナミックマイクロホン
ユニペックス(UNI-PEX)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ハンド型ダイナミックマイクロホンです。車載・呼び出し放送等に好適です。用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅40×長さ150×厚さ29質量(g)130(本体)コード長さ(m)1 カールコード(有効伸長)周波数特性300Hz~7kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
ワイドレンジスピーカー
ユニペックス(UNI-PEX)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷用途に合わせたシステムが構成できます。 ホーンスピーカーに近い耐候性とコーンスピーカーの優れた音質を合せ、かつ斬新なデザインの屋外、屋内両用スピーカーです。 スピーカーユニットには防滴コーン紙を採用しています。 スピーカー接続コードにコンセント切換式を採用し、定格インピーダンスとハイインピーダンス入力W数を表示することにより、出力の整合が容易に行えます。用途非常放送のスピーカーとして(日本消防検定協会)、室内、アーケード・アミューズメント施設駐車場などトラスコ品番497-3577セット内容専用プラグ付コード(約50cm)×1、取扱説明書×1材質バッフル:ABS樹脂、本体ケース:ABS樹脂、ブラケット:ステンレス、パンチングネット、ねじ類:アルミニウム幅(mm)220質量(kg)1.5高さ(mm)232.5品名ワイドレンジスピーカー奥行(mm)195
防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ
ユニペックス(UNI-PEX)¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 CDプレーヤー、SDレコーダーを追加で(別売)組み込む事が出来ます。 音質の良い800MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 ワイヤレスマイクロホンの電波を安定して受信できるダイバシティ方式。 ワイヤレスチューナーDU-850Aが標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。質量(kg)9.1消費電力(W)30電源AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)スピーカー(外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上
SDレコーダー (SD/USB録再対応)
ユニペックス(UNI-PEX)¥47,980税込¥52,7781台6日以内出荷ワイヤレスアンプWAシリーズ用のSD/USBレコーダーユニットです。 32GBまでのSD/SDHCカード・USBメモリーの録音・再生ができます。MP3/WMA形式の音源ファイルの再生が可能。 スピードコントロール機能搭載。仕様再生ビットレート:32Kbps~320Kbps(MP3)、48Kbps~192Kbps(WMA)録音ビットレート:128Kbps(サンプリング周波数44.1kHz)(MP3)質量(g)560電源DC12V(組込機器本体より受電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×50×158音声圧縮形式MP3、WMA対応メモリーカードSDA準拠SD/SDHCカード(32GBまで)
プログラムチャイムユニット
ユニペックス(UNI-PEX)¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なプログラムチャイムユニットです。20のプログラムを容易に設定できます。号令付きラジオ体操、チャイム音源を内蔵しています。音源の演奏スピードを調節できます。トラスコ品番855-2906質量(kg)0.9品名プログラムチャイムユニット使用電源DC12V(組込機器本体より受電)演奏曲目2018年トラスコ掲載ページ6 1438
30W 防滴スーパーメガホン レインボイサー
ユニペックス(UNI-PEX)¥89,980税込¥98,9781台9日以内出荷トラスコ品番453-8170材質本体:ASA樹脂質量(kg)3.4種類ウエストホーン
音楽メモリーカード ラジオ体操第一
ユニペックス(UNI-PEX)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ラジオ体操第一(号令付)を収録済み。カードを入れてプレイボタンを押すだけの簡単操作で、ラジオ体操を行うことができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつもクリアで明瞭な音質が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。仕様曲名/ラジオ体操第1(号令付)演奏時間/3分11秒記録媒体SDA準拠SDカード(2GB)音声圧縮形式MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)
PLL300MHz帯ワイヤレスピンマイク
ユニペックス(UNI-PEX)¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷単一指向エレクトレットコンデンサー型。ツーピースタイプ、タイピン付。乾電池仕様。300MHz帯。仕様タイピン付RoHS指令対応機器電源単三形乾電池(R6PU)1個方式PLLシンセサイザー方式周波数(MHz)300
防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ
ユニペックス(UNI-PEX)¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 CDプレーヤー、SDレコーダーを追加で(別売)組み込む事が出来ます。 コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 ワイヤレスチューナーSU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。質量(kg)9.1消費電力(W)30電源AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)スピーカー(外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上
PLL300MHz帯ワイヤレスマイク
ユニペックス(UNI-PEX)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷単一指向エレクトレットコンデンサー型。スピーチタイプ、乾電池仕様。300MHz帯。用途WA-362・361シリーズ用電源単三形乾電池(R6PU)1個方式PLLシンセサイザー方式周波数(MHz)300
スピーカースタンド
ユニペックス(UNI-PEX)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷メガホン(TWB-300,300N,300S・TR-320・TRM-55A)、ホーンスピーカー各種(大型を除く)が取付可能なスピーカースタンドです。質量(kg)1.3高さ調整範囲(mm)【スタンド】1200~1970(脚拡幅径1090mmの時)
ダイナミックマイクロホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から3日以内出荷単一指向性ハンドマイクで周囲騒音の影響を受けることが少なく、引き掛け金具で固定も容易です。車載用、船舶用、移動用、交通機関のホーム用などに好適です。用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅49×長さ180×厚さ36.5周波数特性100Hz~7kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
マイクロホン(ダイナミック型)
ユニペックス(UNI-PEX)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷拡声装置用に設計された堅牢なのいるキャンセルハンド形ダイナミックマイクロホンであり、騒音の多い場所で有効に使用できます。操作容易なトークスイッチを内蔵し、未使用時に壁などに取り付けられるようマイクハンガー受け金具を備えています。外部によりステンレス製のネジ、アルミ製(アルマイト処理(素材色))マイクハンガー受け金具を採用しており耐食性に優れていいます。用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅67×長さ102×厚さ50.3質量(g)148(本体)コード長さ(m)不平衡カールコード1m(有効伸長)周波数特性100Hz~5kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
6W防滴形メガホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷台風や豪雨の中でも安心して使用できる新防滴設計と、大幅な軽量化を実現したニューコンパクトメガホンです。重さが630gと軽く、長時間の使用でも疲れません。ニューフォルムのウェーブラインホーンは、マイルドで明快な聞き易い音質です。ボディーケースには全て、抜群の強度と軽さを持つASA樹脂を使用しています。材質ASA樹脂全長(mm)250質量(g)約630(乾電池除く)種類ハンドタイプ電源単三形乾電池(R6PU)×6個最大出力(W)10口径(Φmm)155定格出力(W)6防塵・防滴IP65
800MHz帯ヘッドセット型マイクロホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷付属品取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1性能防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形))質量(g)約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50接続BNCコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×228×24.5使用電源(V)DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳)消費電流(mA)35以下出力インピーダンス(Ω)50~75動作表示電源表示:(POWER):赤外装本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト受信周波数806MHz~810MHzアンテナ方式1/2波長ダイポールアンテナ
800MHz帯ワイヤレスヘッドセット型マイクロホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷付属品取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1性能防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形))質量(g)約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50接続BNCコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×228×24.5使用電源(V)DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳)消費電流(mA)35以下出力インピーダンス(Ω)50~75動作表示電源表示:(POWER):赤外装本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト受信周波数806MHz~810MHzアンテナ方式1/2波長ダイポールアンテナ
マイク型拡声器
ユニペックス(UNI-PEX)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷屋外でも安心な防雨型(IPX3)のマイク型拡声器。マイク型、メガホン型、ハンズフリー型と使い方を変えることができ、会議・体育館・公園などでのガイドやショッピングセンターでの案内など様々なシーンでご使用いただけます。 デジタルアンプ搭載、新設計によるハウリング低減効果を実現し幅広いシーンでスマートに拡声が可能です。 強磁力なマグネットを内蔵した2つのスピーカーユニットで前方に声を飛ばします。また、聞きとりいやすいクリアな音質です。 緊急時にも電源の不安なくご使用いただける乾電池式。 室内用ECOモード切替スイッチ搭載です。寸法(mm)Φ50(風防部外径Φ53)×長さ280(グリップホルダー取付時高さ175)質量(g)約330(乾電池除く)、グリップホルダー:約130種類ハンドタイプ最大出力(W)6、定格3周波数特性400Hz~10KHz使用電源単3乾電池×4または単3充電式ニッケル水素電池×4到達距離(m)室内ECOモード:20(アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池)/通常モード:31.5(アルカリ乾電池)、25(ニッケル水素蓄電池)スピーカーΦ4cmコーン型×2電池使用時間(時間)ECOモード:約20(アルカリ乾電池)、約10(ニッケル水素蓄電池)/通常モード:約10(アルカリ乾電池)、約5(ニッケル水素蓄電池)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスマイク用充電池パック
ユニペックス(UNI-PEX)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷ワイヤレスマイクロホン(WM-8240,8030A,8130A)に使用する充電池パックです。装着したままワイヤレスマイク充電器WP-8002を使用して、約5時間で充電できます。ニッケル・カドミウム蓄電池採用質量(g)約25定格容量600mAh(0.2CmA)寸法(幅W×長さL)(mm)20×61.3公称電圧(V)DC1.2
ワイヤレスチューナー/300MHz帯ダイバシティ
ユニペックス(UNI-PEX)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷ワイヤレスアンプWAシリーズ、車載用ミキサーアンプNX-9500に組み込み可能なワイヤレスチューナーユニットです。 300MHz帯のワイヤレスマイクロホンと組み合わせて使用します。 従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用することにより、接続が容易になっています。 受信部切替ダイバシティ受信方式は切替雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。また混線や雑音をさけるために受信エリアを制限して使用する受信感度の切替が可能です。付属品チャンネル設定用ドライバー、取扱説明書適合ユニペックス製300MHz帯ワイヤレスマイクロホン質量(g)約140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×16×122使用電源DC12V(組み込み機器本体より受信)消費電流(mA)約100受信周波数322.025MHz~322.150MHz、322.250MHz~322.400MHz(25kHz感覚13波)受信方式PLL制御ダブルスーパーヘテロダイン方式RoHS指令(10物質対応)対応
マイク形拡声器
ユニペックス(UNI-PEX)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷グリップホルダー(標準装備)の着脱でシーンに合わせた3way仕様が可能です。1マイク形・2メガホン形・3ハンズフリー形(マイクスタンドに取付)。単三電池4本使用するマイク、アンプ、スピーカーを一体にしたマイク型拡声器です用途小規模説明会・会議時の拡声・朝礼付属品グリップホルダー(出荷時に取り付け済み)、ストラップ、取扱説明書(保証書付)トラスコ品番268-6009材質本体ケース・グリップホルダー(ABS+PC樹脂)、風防(鉄)色本体ケース・グリップホルダー:マンセルN3.5近似色 ダークグレー、風防:マンセルN3.5近似色 ダークグレー質量(g)本体:約330(乾電池を除く)、グリップホルダー:約130規格IEC 60529 IPX3(防雨形)[JIS C 0920]最大出力(W)6定格出力(W)3周波数特性総合:400Hz~10kHz使用電源単3形乾電池(LR6)×4本または単3形充電式ニッケル水素蓄電池(HR15/51)×4本外径(Φ)×全長(mm)50×280(風防部外径Φ53mm、グリップホルダー取り付け時の高さ175mm)電池[持続時間(JEITA TT-4501D)]<室内用ECOモード ON> アルカリ乾電池:約20時間 ニッケル水素蓄電池:約10時間、<室内用ECOモード OFF> アルカリ乾電池:約10時間 ニッケル水素蓄電池:約5時間スピーカーΦ4cmコーン型スピーカー×2口径(mm)53距離[通達(JEITA TT-4501D)]<室内用ECOモード ON> アルカリ乾電池:約20m ニッケル水素蓄電池:約20m、<室内用ECOモード OFF> アルカリ乾電池:約31.5m ニッケル水素蓄電池:約25m
充電式防滴形メガホン 6W サイレン付
ユニペックス(UNI-PEX)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷トラスコ品番434-6971セット内容バッテリー1個、充電器材質ASA樹脂質量(g)810種類ハンドタイプ
ダイナミックマイクロホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。用途呼び出し放送用寸法(mm)Φ53.4×長さ174.5(コネクター除く)質量(g)250(本体)コード長さ(m)平衡コード5m周波数特性70Hz~12kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600
車載セット(SDレコーダ付)
ユニペックス(UNI-PEX)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷小型車に適した、SD搭載のコンパクトシステムです。用途車用拡声器用に。トラスコ品番128-0649セット内容付属マイク材質ABS・ASA樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)車載アンプ:178×199.5×50スピーカーサイズ(mm)386×236×358(口径縦×口径横×全長)
ラインコード
ユニペックス(UNI-PEX)¥3,998税込¥4,3981台3日以内出荷ワイヤレスアンプWAシリーズのシンクロドライブ接続時に使用します。2極大形短頭プラグ~2極大形短頭プラグ質量(g)325コード長さ(m)約10
マイクスタンド(卓上)
ユニペックス(UNI-PEX)¥3,598税込¥3,9581台3日以内出荷シンプルな円形ベースの卓上マイクロホンスタンドです。質量(kg)1.14ねじピッチW5/16外寸(幅W×高さH)(mm)Φ157(ベース)×232~350RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロホン延長コード
ユニペックス(UNI-PEX)¥4,998~税込¥5,498~1台3日以内出荷キャノンコネクター付マイクロホン用の延長コードです。ユニペックスキャノンコネクター付マイクロホンの他、国内外のキャノンコネクター付マイクロホンにご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600Ω平衡
コンビネーションスピーカー 10W 8Ω
ユニペックス(UNI-PEX)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。寸法(mm)【口径】Φ212×L239質量(kg)1.4周波数【再生周波数帯域】315Hz~8kHz防塵防水性能IP65音圧レベル(dB)【出力】107(1W/1m)定格入力(W)10インピーダンス(Ω)8
トランス付コンビネーションスピーカー 10W/5W/2.5W
ユニペックス(UNI-PEX)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。マッチングトランス内蔵ですので多数同時使用及び延長配線に好適です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。温度ヒューズを搭載しているため、過大入力・ショート・誤配線で異常発熱した場合安全装置が働きます。種別【非常用】L級寸法(mm)(口径)Φ212×L259質量(kg)1.6周波数【再生周波数帯域】315Hz~7kHz防塵防水性能IP65音圧レベル(dB)【出力】106(1W/1m)定格入力(W)10指向性【区分】Nインピーダンス(Ω)1k(10W) 2k(5W) 4k(2.5W)(ハイインピーダンス100系)音響パワーレベル(dB)p=109(1W)
SDレコーダーユニット
ユニペックス(UNI-PEX)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なSD/USBレコーダーユニットです。SD/SDHCカード及び、USBメモリーの2つのメディアが利用可能です。MP3形式での録音/再生が可能です。録音内容はパソコンで再生する事ができます。用途AU-404と組合せ、タイマー制御による自動放送。トラスコ品番855-2907材質ABS樹脂質量(kg)0.72018年トラスコ掲載ページ6 1438
ダイナミックマイクロホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥7,998~税込¥8,798~1台3日以内出荷単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。用途スピーチ用コード長さ(m)平衡コード6m指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600
防水型ダイナミックマイクロホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷防水構造の全指向性ダイナミックマイクロホンです。独立したコントロールスイッチ回路を備えていますので、船内指令装置の他、消防車、向上などの指令連絡、放送などに最適です。別売りの専用コード(LM-405、410)の取付にはハンダ付けが必要です。寸法(mm)幅57×長さ140×厚さ41.5質量(g)280(本体)周波数特性300Hz~5kHz外装色メタリックグリーン防塵防水性能IP44指向性全指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600 平衡音圧感度(dB)-53(DN341kHz0db=1V/pa)
マイクスタンド(脚部折りたたみ式ブームスタンド)
ユニペックス(UNI-PEX)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷脚部おりたたみ式ブームスタンドです質量(kg)2.7ねじピッチW5-16外寸(幅W×高さH)(mm)Φ720(ベース)×990~1720RoHS指令(10物質対応)対応
壁掛形スピーカー(1Wハイ)アッテネーター付
ユニペックス(UNI-PEX)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷日本消防検定協会認定品 アッテネーター付種別L級(非常用)質量(kg)約1.2区分W(指向特性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217再生周波数帯域(Hz)150~15k音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)インピーダンス(Ω)10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)定格入力1W音響パワーレベル(dB)97(1W)
ミュージックチャイム
ユニペックス(UNI-PEX)¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から7日以内出荷19曲の音源を内蔵し、細かな設定が可能。 インターバル再生・フレーズ再生・エンドレス再生が可能。 液晶表示によって再生中のチャンネルを確認できます。 起動入力後、再生開始までの時間を1秒間隔で遅延設定(1~6秒)可能。 起動入力端子をメイクすることで、各チャンネル毎に外部機器からの信号による再生が可能。 別売のプログラムタイマー(DT-1800)と通信制御ができ、付属ケーブル1本で接続完了。 大幅な省線化を実現。さらにシステムの拡張も可能。 別売のラック取付金具(EEP-44G)でEIA規格ラックに組込み可能。電源(V)AC100(50/60Hz)出力0dBV/600Ω(不平衡/ライン)