32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホン
エコ商品
ハンド型ダイナミックマイクロホンです。車載・呼び出し放送等に好適です。
用途車載・呼び出し放送用 寸法(mm)幅40×長さ150×厚さ29 質量(g)130(本体) コード長さ(m)1 カールコード(有効伸長) 周波数特性300Hz~7kHz 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600不平衡
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホン
エコ商品
単一指向性ハンドマイクで周囲騒音の影響を受けることが少なく、引き掛け金具で固定も容易です。車載用、船舶用、移動用、交通機関のホーム用などに好適です。
用途車載・呼び出し放送用 寸法(mm)幅49×長さ180×厚さ36.5 周波数特性100Hz~7kHz 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600不平衡
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)マイクロホン(ダイナミック型)
エコ商品
拡声装置用に設計された堅牢なのいるキャンセルハンド形ダイナミックマイクロホンであり、騒音の多い場所で有効に使用できます。操作容易なトークスイッチを内蔵し、未使用時に壁などに取り付けられるようマイクハンガー受け金具を備えています。外部によりステンレス製のネジ、アルミ製(アルマイト処理(素材色))マイクハンガー受け金具を採用しており耐食性に優れていいます。
用途車載・呼び出し放送用 寸法(mm)幅67×長さ102×厚さ50.3 質量(g)148(本体) コード長さ(m)不平衡カールコード1m(有効伸長) 周波数特性100Hz~5kHz 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600不平衡
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)マイクスタンド(卓上)
エコ商品
シンプルな円形ベースの卓上マイクロホンスタンドです。
質量(kg)1.14 ねじピッチW5/16 外寸(幅W×高さH)(mm)Φ157(ベース)×232~350 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷

ワイヤレスチューナー内蔵モデル、サイレン付。 ワイヤレスチューナーのないフリーオーダータイプ。ホイッスル付。 大出力メガホンでは業界はつの防滴構造。防水性能IPX5で突然の雨にも安心です。 従来のスーパーメガホンよりも幅と長さが短くなり、重量バランスも優れています。女性にも持ち運びしやすくなりました。 デジタルアンプの採用で省エネ化、単1アルカリ乾電池8本でご使用いただけます。また、LD-300(別売り)をご用意いただく事でDC12V(カーバッテリー等)から電源をとる事ができます。 付属有線マイクロホンの他、300MHz帯ワイヤレスマイクロホンの使用が可能。 空きスロットがあり、別売りのワイヤレスチューナーユニットもしくはSDレコーダーユニットの増設が可能です。 外部入力端子を活用する事で最大4本(有線×2,ワイヤレス×2)のマイクを同時使用可能です。 別売りのスピーカースタンドST-110に取付て使用可能
種類ウエストホーン 最大出力(W)45/定格30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×371(343)×奥行350 ()内は突起部を含まない寸法 使用電源単1乾電池×8 電池寿命(時間)音声:約22、ホイッスル:約2(JEITA) 到達距離(m)音声:約800、ホイッスル:約1000(JEITA) 使用電圧範囲(V)外部:DC10~16(12Vバッテリー) 外部入力1系統(マイク入力・AUX入力の感度切替付) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.36MB)
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)15W防滴メガホン・ホイッスル付
エコ商品
透明ホーンを採用、視界がクリアーで雨でも使える最大20Wのスタイリッシュな防滴メガホン。パワーアップしたクリアな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。 トークスイッチ・ホイッスル操作はワンハンドワンタッチ。バランスの取れたグリップは軽く手にフィットします。 クリアホーンと本体は軽くて丈夫な高耐候静ASA樹脂採用。
質量(kg)約1.1(乾電池除く) 種類ハンドタイプ 最大出力(W)20/定格15 使用電源単2乾電池×6 電池寿命(時間)音声:18時間、ホイッスル:約40分(JEITA) 到達距離(m)音声315、サイレン:500(JEITA) 防塵防水性能IP54 外寸(Φ×長さ)(mm)208×320(グリップ含まず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)マイクロホン延長コード
エコ商品
キャノンコネクター付マイクロホン用の延長コードです。ユニペックスキャノンコネクター付マイクロホンの他、国内外のキャノンコネクター付マイクロホンにご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600Ω平衡
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホン
エコ商品
単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
用途呼び出し放送用 寸法(mm)Φ53.4×長さ174.5(コネクター除く) 質量(g)250(本体) コード長さ(m)平衡コード5m 周波数特性70Hz~12kHz 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレスマイク/300MHz帯ヘッドセット形
エコ商品
両手の使えるヘッドセットタイプのワイヤレスマイクロホンです。手は作業に使いたい運動会や各種イベントなどにおすすめ。 チューナーとマイクのチャンネルをあわせて13チャンネルに対応。 マンガン電池で約16時間、アルカリ乾電池なら32時間の長時間使用が可能。途中で電池切れになる心配がありません。 耳掛け式ヘッドセットは激しい動きにもズレにくい構造です。
幅(mm)ヘッドセット型マイク部最大:130 マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数特性100Hz~7kHz(1Hz基準50μsエンファシス) 電池寿命(時間)マンガン乾電池:約16/アルカリ乾電池:約32(常温連続使用にて) 使用電池単3乾電池×1 送信出力1mW 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×106×22/ヘッドセット型マイク部最大幅:130/ケーブル線長:約1000 送信周波数(MHz)300帯 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.15MB)
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)マイク型拡声器
エコ商品
屋外でも安心な防雨型(IPX3)のマイク型拡声器。マイク型、メガホン型、ハンズフリー型と使い方を変えることができ、会議・体育館・公園などでのガイドやショッピングセンターでの案内など様々なシーンでご使用いただけます。 デジタルアンプ搭載、新設計によるハウリング低減効果を実現し幅広いシーンでスマートに拡声が可能です。 強磁力なマグネットを内蔵した2つのスピーカーユニットで前方に声を飛ばします。また、聞きとりいやすいクリアな音質です。 緊急時にも電源の不安なくご使用いただける乾電池式。 室内用ECOモード切替スイッチ搭載です。
寸法(mm)Φ50(風防部外径Φ53)×長さ280(グリップホルダー取付時高さ175) 質量(g)約330(乾電池除く)、グリップホルダー:約130 種類ハンドタイプ 最大出力(W)6、定格3 周波数特性400Hz~10KHz 使用電源単3乾電池×4または単3充電式ニッケル水素電池×4 到達距離(m)室内ECOモード:20(アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池)/通常モード:31.5(アルカリ乾電池)、25(ニッケル水素蓄電池) スピーカーΦ4cmコーン型×2 電池使用時間(時間)ECOモード:約20(アルカリ乾電池)、約10(ニッケル水素蓄電池)/通常モード:約10(アルカリ乾電池)、約5(ニッケル水素蓄電池) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
欠品中

ユニペックス(UNI-PEX)防水型ダイナミックマイクロホン
エコ商品
防水構造の全指向性ダイナミックマイクロホンです。独立したコントロールスイッチ回路を備えていますので、船内指令装置の他、消防車、向上などの指令連絡、放送などに最適です。別売りの専用コード(LM-405、410)の取付にはハンダ付けが必要です。
寸法(mm)幅57×長さ140×厚さ41.5 質量(g)280(本体) 周波数特性300Hz~5kHz 外装色メタリックグリーン 防塵防水性能IP44 指向性全指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600 平衡 音圧感度(dB)-53(DN341kHz0db=1V/pa)
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)SDレコーダーユニット
エコ商品
自動案内放送が出来るSDレコーダーユニットです。防滴スーパーワイヤレスメガホンTWBシリーズへの組み込みが可能です。 SDカードを使ってMP3方式で録音・再生が可能です。 SDHCに対応、32GBまでの大容量SDカードの使用が可能です。 インターバル再生が可能です。再生する曲や音声の間の無音時間を0~30秒の7段階から任意に調整可能です。 サウンドリピーター機能搭載。SDカード内の任意または全てのファイル(音声や曲)を繰り返し再生可能です。 TWBシリーズ本体のSD操作ボタン1つで再生・停止が出来るので、操作が簡単です。 簡単録音機能搭載。SD操作ボタンを押しながらTWBシリーズ本体の電源をONにすることで録音が可能です。
仕様再生ビットレート:32Kbps~320Kbps、録音ビットレート:128Kbps(サンプリング周波数44.1kHz) 寸法(mm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 質量(g)130 使用電源DC12V(組み込み機器本体より受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(1.46MB) 音声圧縮方式MP3 対応SDカードSDA準拠SDカード・SDHCカード(16MB~32GB)
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)Bluetoothユニット
エコ商品
本商品はワイヤレスアンプ、ワイヤレスメガホン等に搭載するカードエッジタイプのBluetoothユニットです。 Bluetooth対応のスマートフォン、音楽再生機等とペアリングし、簡単に音楽再生が可能です。再生機器からの音声制御(音量調節など)が可能です。 LED制御出力を有しており、組み込み先へペアリング待機・完了の出力が可能です。パスコードを有しており、意図しないペアリングを防止できます。
質量(g)130 出力Bluetooth標準規格PowerClass2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×16×113(コネクター部含まず) 周波数特性20Hz~20kHz 使用電源DC12V(組み込み機器本体より受信) 消費電流(mA)35 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth標準規格Ver.4.1 通信距離(m)最大10(使用環境により異なる) 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

脚部おりたたみ式ブームスタンドです
質量(kg)2.7 ねじピッチW5-16 外寸(幅W×高さH)(mm)Φ720(ベース)×990~1720 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレスアンプ/800MHz帯ダイバシティ
エコ商品
音質の良い800MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。ワイヤレスマイクロホンの電波を安定的に受信できるダイバシティ方式。 ワイヤレスチューナーDU-850Aが標準で1台組み込まれており、追加で2台(別売り)組み込みむことで最大3台のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 SDプレーヤーとSDレコーダーを2台まで組み込み可能。 外部スピーカー端子があり、スイッチ切替により内蔵スピーカー+外部スピーカーまたは外部スピーカーのみの選択が可能です。 高域のブースト、カットが可能なトーンコントロール搭載。 AC100V、乾電池、およびニカド蓄電池の3電源での使用が可能。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
質量(kg)約9.2 消費電力(W)42 定格AC100時20W/最大出力25W、DC時8W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×460×奥行205 周波数特性70Hz~12kHz(偏差±3db) 使用電源AC100V50/60Hz、単1アルカリ乾電池×8、専用ニカド蓄電池WBT-2000 電池寿命(時間)アルカリ乾電池:約30、ニカド蓄電池:約6.5(使用条件によって大きく変動することがあります) スピーカー部インピーダンス(Ω)8~16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.54MB)
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレスチューナー/300MHz帯ダイバシティ
エコ商品
ワイヤレスアンプWAシリーズ、車載用ミキサーアンプNX-9500に組み込み可能なワイヤレスチューナーユニットです。 300MHz帯のワイヤレスマイクロホンと組み合わせて使用します。 従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用することにより、接続が容易になっています。 受信部切替ダイバシティ受信方式は切替雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。また混線や雑音をさけるために受信エリアを制限して使用する受信感度の切替が可能です。
付属品チャンネル設定用ドライバー、取扱説明書 適合ユニペックス製300MHz帯ワイヤレスマイクロホン 質量(g)約140 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×16×122 使用電源DC12V(組み込み機器本体より受信) 消費電流(mA)約100 受信周波数322.025MHz~322.150MHz、322.250MHz~322.400MHz(25kHz感覚13波) 受信方式PLL制御ダブルスーパーヘテロダイン方式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.12MB)
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホン
エコ商品
単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
用途ボーカル・スピーチ用 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホン
エコ商品
単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
用途スピーチ用 コード長さ(m)平衡コード6m 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)収納ケース(WA-7用)
エコ商品
ワイヤレスアンプWA-7シリーズ用収納カバーです。マイクロホンなどが収納できるポケット付き。
用途WA-7シリーズワイヤレスアンプ専用収納カバー 材質表皮:PVC+裏地:黒色布 質量(g)約100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.04MB)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)車載アンプ【24V用】
エコ商品
マイク入力はダイナミック用とECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカー間の接続は簡単です。マイク1回路と予備入力のミキシング放送が可能です。マイクロホン付(ダイナミック型)
用途24V車用 仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式) 質量(kg)0.6 定格出力(W)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×50×103 使用電源DC20-32(24Vバッテリー) 入力感度マイク(ダイナミック):-52dbV600Ω音調調節付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dbV600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備:-22dbV10kΩ平衡 消費電流(A)1 再生周波数帯域(Hz)250~10k RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)車載用樹脂製ホーン
エコ商品
コンパクトタイプの車載アンプはアンプ・ミキサー・マイクロホンがセットになっていますので、アンプのW数に適合するスピーカーを選んでください。車載アンプ+本製品車載用スピーカーをセットすることでシステムが完成します。樹脂製ホーンで防塵防滴IP66相当です。
寸法(mm)(口径)縦190×横390×長さ416 防塵防水性能IP66 再生周波数帯域(Hz)250~7.5k 音圧レベル(dB)108(1W/1m) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)スピーカー接続コード
エコ商品
ギボシ出力端子の車載アンプ(ユニペックス社製NDA・NT・NDSシリーズ)とメタコン端子付き車載スピーカー2本をワンタッチで接続できるスピーカーコードです。
コード長さ(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)車載アンプ【24V用】
エコ商品
DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付
用途24V車用 仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式) 質量(kg)1.1 定格出力(W)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×137 使用電源DC20~32(24Vバッテリー) 入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡 消費電流(A)1.5 再生周波数帯域(Hz)250~10k RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)コンビネーションスピーカー
エコ商品
小口径小出力の車載拡声装置専用コンビネーションスピーカーです。現代の車にマッチしたデザインで中小広報宣伝に好適です。取付代を替えることによりルーフ用、フェンダー用に使い分け可能です。
寸法(mm)(口径)Φ130×長さ208 質量(kg)1 再生周波数帯域(Hz)320~7k 音圧レベル(dB)102(1W/1m) 定格入力(W)10 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)車載アンプ【12V用】
エコ商品
マイク入力はダイナミック用とECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカー間の接続は簡単です。マイク1回路と予備入力のミキシング放送が可能です。マイクロホン付(ダイナミック型)
用途12V車用 仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式) 質量(kg)0.6 定格出力(W)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×50×103 使用電源DC10~16V(12Vバッテリー) 入力感度マイク(ダイナミック):-52dbV600Ω音調調節付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dbV600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備:-22dbV10kΩ平衡 消費電流(A)1.5 再生周波数帯域(Hz)250~10k RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)スピーカー接続コード
エコ商品
ギボシ出力端子の車載アンプ(ユニペックス社製NDA・NT・NDSシリーズ)とギボシ端子付き車載スピーカー2本をワンタッチで接続できるスピーカーコードです。
コード長さ(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
899 税込989
翌日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)SDレコーダー付車載アンプ【12V用】
エコ商品
カセットテープ感覚の操作性でSDカードに直接録音・再生ができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器に比べ音質の劣化がなく、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。また、振動や衝撃による音飛びもありません。本機で放送している音声をSDカードに録音可能です。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができ便利です。録音データは再生同様MP3フォーマットとなるため、汎用性が高くほかのプレーヤーでの再生も容易です。マイク放送時に再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。inダッシュに取付できません
用途12V車用 仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式) 質量(kg)1.4 定格出力(W)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×199.5 使用電源DC10~16V(12Vバッテリー) 入力感度マイク:-52dBV600Ω不平衡 音量調節器付、予備:-22dBV10kΩ不平衡(ステレオ受け)音量調節器付 消費電流(A)6 再生周波数帯域(Hz)250~10k RoHS指令(10物質対応)対応 対応SDカードSDA準拠SD(16MB~2GB)、SDHC(4~63GB)※SDXCを除く
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)SDレコーダー付車載アンプ【12V用】
エコ商品
カセットテープ感覚の操作性でSDカードに直接録音・再生ができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器に比べ音質の劣化がなく、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。また、振動や衝撃による音飛びもありません。本機で放送している音声をSDカードに録音可能です。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができ便利です。録音データは再生同様MP3フォーマットとなるため、汎用性が高くほかのプレーヤーでの再生も容易です。目的や状況に応じて1曲/全曲リピート再生の選択が可能です。マイク放送時の再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。
用途12V車用 仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式) 使用電源DC10~16V(12Vバッテリー) 入力感度マイク:-52dBV600Ω不平衡 音量調節器付、予備:-22dBV10kΩ不平衡(ステレオ受け)音量調節器付 再生周波数帯域(Hz)250~10k RoHS指令(10物質対応)対応 対応SDカードSDA準拠SD(16MB~2GB)、SDHC(4~63GB)※SDXCを除く
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)車載アンプ【12V用】
エコ商品
DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付。インダッシュに取付できません。
用途12V車用 仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×165 使用電源DC10~16V(12Vバッテリー) 入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡 再生周波数帯域(Hz)250~10k RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車載アンプ(NT-102A、NT-104A)専用のオプション品です。本製品をご使用いただくことによりハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。
型式エレクトレットコンデンサーマイクロホン コード長さ(m)(マイク)2 再生周波数帯域(Hz)250~10k 指向性単一 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)SDレコーダー付車載アンプ【24V用】
エコ商品
カセットテープ感覚の操作性でSDカードに直接録音・再生ができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器に比べ音質の劣化がなく、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。また、振動や衝撃による音飛びもありません。本機で放送している音声をSDカードに録音可能です。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができ便利です。録音データは再生同様MP3フォーマットとなるため、汎用性が高くほかのプレーヤーでの再生も容易です。目的や状況に応じて1曲/全曲リピート再生の選択が可能です。マイク放送時の再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。
用途24V車用 仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式) 使用電源DC20-32(24Vバッテリー) 入力感度マイク:-52dBV600Ω不平衡 音量調節器付、予備:-22dBV10kΩ不平衡(ステレオ受け)音量調節器付 RoHS指令(10物質対応)対応 対応SDカードSDA準拠SD(16MB~2GB)、SDHC(4~63GB)※SDXCを除く
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)SDレコーダー付車載アンプ【24V用】
エコ商品
カセットテープ感覚の操作性でSDカードに直接録音・再生ができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器に比べ音質の劣化がなく、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。また、振動や衝撃による音飛びもありません。本機で放送している音声をSDカードに録音可能です。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができ便利です。録音データは再生同様MP3フォーマットとなるため、汎用性が高くほかのプレーヤーでの再生も容易です。目的や状況に応じて1曲/全曲リピート再生の選択が可能です。マイク放送時の再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。インダッシュに取付できません
用途24V車用 仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式) 質量(kg)1.4 定格出力(W)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×199.5 使用電源DC20-32(24Vバッテリー) 入力感度マイク:-52dBV600Ω不平衡 音量調節器付、予備:-22dBV10kΩ不平衡(ステレオ受け)音量調節器付 消費電流(A)3 再生周波数帯域(Hz)250~10k RoHS指令(10物質対応)対応 対応SDカードSDA準拠SD(16MB~2GB)、SDHC(4~63GB)※SDXCを除く
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷