20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホン
エコ商品
ハンド型ダイナミックマイクロホンです。車載・呼び出し放送等に好適です。
用途車載・呼び出し放送用 寸法(mm)幅40×長さ150×厚さ29 質量(g)130(本体) コード長さ(m)1 カールコード(有効伸長) 周波数特性300Hz~7kHz 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600不平衡
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

業務呼出専用のダイナミックマイクです。
仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時 トラスコ品番722-3838 質量(g)約230(コード除く) 形式ムービングコイルマイクロホン 感度定格-57dB(1kHz、0dB=1V/Pa) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く) 周波数特性60Hz~18kHz インピーダンス60Hz~18kHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

種類ウエストホーン トラスコ品番453-8161 材質本体:ASA樹脂 質量(kg)3.5
1台
96,980 税込106,678
翌日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)車載拡声器(10W)
車載アンプ マイク入力はダイナミック用と、ECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。 フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。 キボシ端子の採用により、アンプとスピーカー間の接続は簡単です。 マイク1回路と予備入力回路のミキシング放送が可能です。 マイクロホン付属。(ダイナミック型) スピーカー 角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。 本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m) アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー 仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク(ダイナミック):-52dBV 600Ω 音量調節器付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dBV 600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備(AUX):-22dBV 10kΩ 平衡 セット内容10W車載アンプ:NT-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台 材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304 寸法(mm)アンプ:95W×50H×103D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239 質量(kg)アンプ:約0.6、スピーカー:約1.4 定格出力(W)アンプ:10 周波数特性250Hz~10kHz ±3dB 使用電源(V)アンプ:DC10~16(12Vバッテリー(-) アース専用) 消費電流(A)アンプ:1.5 防塵防水性能スピーカー:IP65 取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形 再生周波数帯域(Hz)320~7.5k 定格入力(W)スピーカー:10 インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ワイドレンジスピーカー
用途に合わせたシステムが構成できます。 ホーンスピーカーに近い耐候性とコーンスピーカーの優れた音質を合せ、かつ斬新なデザインの屋外、屋内両用スピーカーです。 スピーカーユニットには防滴コーン紙を採用しています。 スピーカー接続コードにコンセント切換式を採用し、定格インピーダンスとハイインピーダンス入力W数を表示することにより、出力の整合が容易に行えます。
用途非常放送のスピーカーとして(日本消防検定協会)、室内、アーケード・アミューズメント施設駐車場など トラスコ品番497-3577 セット内容専用プラグ付コード(約50cm)×1、取扱説明書×1 材質バッフル:ABS樹脂、本体ケース:ABS樹脂、ブラケット:ステンレス、パンチングネット、ねじ類:アルミニウム 幅(mm)220 質量(kg)1.5 高さ(mm)232.5 品名ワイドレンジスピーカー 奥行(mm)195
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 CDプレーヤー、SDレコーダーを追加で(別売)組み込む事が出来ます。 音質の良い800MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 ワイヤレスマイクロホンの電波を安定して受信できるダイバシティ方式。 ワイヤレスチューナーDU-850Aが標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
質量(kg)9.1 消費電力(W)30 電源AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×548×365 定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー) 周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB) スピーカー(外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)PLL300MHz帯ワイヤレスマイク
単一指向エレクトレットコンデンサー型。スピーチタイプ、乾電池仕様。300MHz帯。
用途WA-362・361シリーズ用 電源単三形乾電池(R6PU)1個 方式PLLシンセサイザー方式 周波数(MHz)300
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ウエストホーン トラスコ品番453-8170 材質本体:ASA樹脂 質量(kg)3.4
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)SDレコーダー (SD/USB録再対応)
ワイヤレスアンプWAシリーズ用のSD/USBレコーダーユニットです。 32GBまでのSD/SDHCカード・USBメモリーの録音・再生ができます。MP3/WMA形式の音源ファイルの再生が可能。 スピードコントロール機能搭載。
仕様再生ビットレート:32Kbps~320Kbps(MP3)、48Kbps~192Kbps(WMA)録音ビットレート:128Kbps(サンプリング周波数44.1kHz)(MP3) 質量(g)560 電源DC12V(組込機器本体より受電) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×50×158 音声圧縮形式MP3、WMA 対応メモリーカードSDA準拠SD/SDHCカード(32GBまで)
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷

アンプ/トランペットスピーカー/ダイナミックマイクのフルセット。 車載用拡声器です。 入力端子付ですので、CD・テープレコーダーなどの音源も再生可能です。 また、トランペットスピーカーを4台まで増設可能です。
セット内容本体×1台、トランペットスピーカー×1台、マイクロフォン(カールコード)×1個、DC12V電源コード(5A ヒューズ付、ケーブル長:約3m)×1本、本体・スピーカー間接続コード(ケーブル長:約3m)×1本、AUX接続プラグコード(ケーブル長:約1m)×1本、本体取り付け金具×1個、マイクロフォン用引っ掛け金具一式×1個、本体取り付けねじ(3×8タッピングねじ)×4本・(3×16タッピングねじ)×4本・(スプリングワッシャー)×4個・(平ワッシャー)×4個、スピーカー取り付けねじ(M4×20)×4本・ナット(M4)×4個 質量(g)本体/約430、スピーカー/約1000 電源(V)DC12~13.8 最大出力(W)20 定格出力(W)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/約125×55×75(突起物含まず)、スピーカー/約200×118×230(ステー部含まず) 周波数特性100Hz~10kHz 入力感度マイク/5mVAUX/3.5Φ:30mV 100ΩAUX/6.5Φ:250mV 20kΩ 最大消費電力(A)3.5 インピーダンス(Ω)付属スピーカー/8、接続可能スピーカー/2~8
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

ラジオ体操第一(号令付)を収録済み。カードを入れてプレイボタンを押すだけの簡単操作で、ラジオ体操を行うことができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつもクリアで明瞭な音質が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。
仕様曲名/ラジオ体操第1(号令付)演奏時間/3分11秒 記録媒体SDA準拠SDカード(2GB) 音声圧縮形式MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)プログラムチャイムユニット
ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なプログラムチャイムユニットです。20のプログラムを容易に設定できます。号令付きラジオ体操、チャイム音源を内蔵しています。音源の演奏スピードを調節できます。
トラスコ品番855-2906 質量(kg)0.9 品名プログラムチャイムユニット 使用電源DC12V(組込機器本体より受電)演奏曲目 2018年トラスコ掲載ページ6 1438
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

付属品取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1 性能防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形)) 質量(g)約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 接続BNCコネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×228×24.5 使用電源(V)DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳) 消費電流(mA)35以下 出力インピーダンス(Ω)50~75 動作表示電源表示:(POWER):赤 外装本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト 受信周波数806MHz~810MHz アンテナ方式1/2波長ダイポールアンテナ
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホン
エコ商品
単一指向性ハンドマイクで周囲騒音の影響を受けることが少なく、引き掛け金具で固定も容易です。車載用、船舶用、移動用、交通機関のホーム用などに好適です。
用途車載・呼び出し放送用 寸法(mm)幅49×長さ180×厚さ36.5 周波数特性100Hz~7kHz 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600不平衡
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)防水型ダイナミックマイクロホン
エコ商品
防水構造の全指向性ダイナミックマイクロホンです。独立したコントロールスイッチ回路を備えていますので、船内指令装置の他、消防車、向上などの指令連絡、放送などに最適です。別売りの専用コード(LM-405、410)の取付にはハンダ付けが必要です。
寸法(mm)幅57×長さ140×厚さ41.5 質量(g)280(本体) 周波数特性300Hz~5kHz 外装色メタリックグリーン 防塵防水性能IP44 指向性全指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600 平衡 音圧感度(dB)-53(DN341kHz0db=1V/pa)
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷

サンワサプライワイヤレスマイク
適合MM-SPAMP4 質量(g)190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×240 周波数特性806.250~809.500MHz 電波形式F3E アズワン品番64-0890-20 指向性単一指向性 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) インピーダンス(Ω)220 音圧感度(dB)-76±3
1個
13,980 税込15,378
当日出荷


ユニペックス(UNI-PEX)6W防滴形メガホン
台風や豪雨の中でも安心して使用できる新防滴設計と、大幅な軽量化を実現したニューコンパクトメガホンです。重さが630gと軽く、長時間の使用でも疲れません。ニューフォルムのウェーブラインホーンは、マイルドで明快な聞き易い音質です。ボディーケースには全て、抜群の強度と軽さを持つASA樹脂を使用しています。
種類ハンドタイプ 材質ASA樹脂 全長(mm)250 質量(g)約630(乾電池除く) 電源単三形乾電池(R6PU)×6個 最大出力(W)10 口径(Φmm)155 定格出力(W)6 防塵・防滴IP65
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)ラインコード
ワイヤレスアンプWAシリーズのシンクロドライブ接続時に使用します。2極大形短頭プラグ~2極大形短頭プラグ
質量(g)325 コード長さ(m)約10
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷

トラスコ品番363-0587 適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA アズワン品番64-4280-05
1個
4,498 税込4,948
当日出荷