カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uo-52」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8668件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • デュオパワー 若井産業

    デュオパワー

    若井産業
    1,498税込1,648
    1箱(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途コンクリート・ALC・石こうボード板厚(mm)(最低使用)9.5
  • IXYS 整流用 ブリッジダイオード 55A, 1600V, 63 x 31.6 x 17mm, VUO52-16NO1 IXYS

    IXYS 整流用 ブリッジダイオード 55A, 1600V, 63 x 31.6 x 17mm, VUO52-16NO1

    IXYS
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    UL適合E72873.基板実装用三相ブリッジ整流器、VUO52シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)セラミック製パッケージ重量の軽量化強化された温度及びパワーサイクリング非常に低い順方向電圧降下非常に低い漏洩電流基板実装用はんだピン
    幅(mm)31.6寸法(mm)63×31.6×17ピン数(ピン)5動作温度(℃)(Max)+130、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプパネルマウントピーク逆繰返し電圧(V)1600ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)375ピーク逆電流(μA)300テクノロジーダイオード:シリコンジャンクションピーク順方向電圧(V)1.46ブリッジタイプ3相
  • VUO52-16NO1 IXYS

    VUO52-16NO1

    IXYS
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応