15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)120℃以下 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A/SUS304 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類チャッキバルブ
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油) 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A/SUS304 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(カバー)SCS14A/SUS316 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シ-ト 材質(ジスク)SCS14A 材質(ヒンジピン)SUS316 クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類チャッキバルブ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワシノ機器ワンタッチ式U形ストレーナ
エコ商品
接続ねじ込みRc(PT) 材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼) ハンドル形状丸型 形状U形 種類ストレーナ 最高使用温度(℃)150 材質(スクリーン)SUS304(ステンレス) 最高使用圧力(MPa・G)0.98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc 材質(本体)FC200(鋳鉄) ハンドル形状丸形 形状U形 種類ストレーナ 最高使用温度(℃)110 材質(スクリーン)ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa・G)0.98
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多いです。 構造が簡単で保守が容易です。 AF-4CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。
材質(本体)FC コーティング内面:防錆油、外面:耐熱シルバー 流体温度(℃)5~150 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水・油(比重0.9以上) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高200℃までの高温に対応した、本格的スチーム用の黄銅製ボールバルブです。長時間使用に対する高耐久設計で、断熱・保温材の巻きやすいロングネックを採用しています。各種生産設備・工場設備などの蒸気用配管に最適です。
用途蒸気用。 材質黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃)-10~200(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)1.47 適合流体蒸気 ハンドル長D(mm)120 バルブ種類ボールバルブ
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)









関連キーワード