カテゴリ

  • 物流用品(3,893)
  • 制御機器(2,093)
  • 科学研究・開発用品(1,741)
  • メカニカル部品(1,541)
  • 測定用品(1,344)
  • 保管用品(1,332)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,310)
  • オフィス家具(1,234)
  • 自動車純正部品(1,148)
  • トラック純正部品(1,091)
  • パソコン/周辺機器(1,061)
  • 卓上消耗品(1,058)
  • 空調・照明・電設資材(718)
  • 安全用品(574)
  • 厨房用品(561)
  • 電気材料(529)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(471)
  • 医療(471)
  • 店舗什器・備品(453)
  • 配管・水廻り設備部材(385)
  • 介護用品(365)
  • 建築金物(360)
  • 梱包用品(329)
  • 建材・エクステリア(325)
  • 農業機械(317)
  • バイク純正部品(307)
  • 農業・園芸資材(305)
  • 作業服(301)
  • 機構部品(296)
  • 清掃用品(288)
  • 切削工具(273)
  • 事務用品(257)
  • 溶接用品(255)
  • 船舶用品・漁業資材(251)
  • バイク部品(242)
  • 家電(199)
  • 電動工具(192)
  • 日用品(185)
  • 塗装・養生・内装用品(166)
  • カー用品(161)
  • 住設機器(150)
  • 安全標識(146)
  • 学童・教育用品(143)
  • 防災用品(134)
  • 作業工具(133)
  • バッテリー・電装(114)
  • FA担当者のオススメ新商品(109)
  • スプレー・オイル・グリス(106)
  • 研磨材(106)
  • 食品・飲料(101)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(96)
  • 縫製用品(96)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(87)
  • 農具(72)
  • ヘルスケア(71)
  • 空圧工具(61)
  • 安全保護具(57)
  • ねじ・ボルト・釘(55)
  • 測定関連サービス(52)
  • エンジン工具(51)
  • 油圧機器・油圧ホース(49)
  • 防犯用品(48)
  • トラック用品・パーツ(43)
  • 救急・衛生(42)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(42)
  • 塗料(41)
  • 自動車補修部品(38)
  • ガレージ機器・整備設備(37)
  • 自転車部品(36)
  • 洗車・清掃(34)
  • 接着剤・補修材(33)
  • クリーンルーム用品(33)
  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(25)
  • テープ(22)
  • 洗剤・除去剤(22)
  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(20)
  • 整備工具・収納(16)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • マスク(14)
  • 手袋(14)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • 理美容(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 進物(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 完成車(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)

「uo」の検索結果

関連キーワード
30,940件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製スイングチャッキバルブ10K(UOシリーズ) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製スイングチャッキバルブ10K(UOシリーズ)KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13A)使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
ミシン針 UO×155 オルガン針ミシン針 UO×155オルガン針
579税込637
1袋(10本)
5日以内出荷から92日以内出荷
ステンレス鋼製スイングチャッキバルブ10K(UOシリーズ) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製スイングチャッキバルブ10K(UOシリーズ)KITZ(キッツ)
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)180以下寸法L(mm)200寸法H(mm)104呼び径(B)3最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304呼び径(A)80ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10K呼び圧力10Kバルブ種類チャッキバルブ
ミシン針 曲針オーバーロック UO×154 オルガン針ミシン針 曲針オーバーロック UO×154オルガン針
1,498税込1,648
1袋(10本)
5日以内出荷
種別曲針オーバーロック
ミシン針 ピコット縫用 UO×163 オルガン針ミシン針 ピコット縫用 UO×163オルガン針
719税込791
1袋(10本)
5日以内出荷
種別ピコット縫用
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8658件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
オイルフィルター EXCEL(エクセル)オイルフィルターEXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から32日以内出荷
油性ツインマーカー 細・極細 パイロット油性ツインマーカー 細・極細パイロット(40件のレビュー)
94税込103
1本
当日出荷から5日以内出荷
ツインタイプの油性マーカー。パイロット独自のコイピタインクを搭載し、一般的な油性マーカーではインクが定着しにくいクラフトテープ、ポリ袋、マスキングテープにもしっかり書けます。 ペン先は細字、極細字のため事務所内での使用に適しております。
用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品全長(mm)138タイプツインエコマーク認定認定方式ツインキャップ式線幅(mm)細/0.5、極細/0.4インク油性染料グリーン購入法適合
オイルフィルター NTBオイルフィルターNTB(145件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
グリップテープ 薄手タイプ オーエッチ工業グリップテープ 薄手タイプオーエッチ工業(6件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
グリップのすべり止めテープです。
材質ポリウレタン質量(g)8タイプ薄手テープ長さ(mm)1050
棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ棒端子 絶縁スリーブ付モノタロウ(31件のレビュー)
559税込615
1箱(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105材質(端子)
3連分岐ソケットロータリー SK113連分岐ソケットロータリーSK11
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。ロータリー機能付きでホースや元配管への負担が小さいです。
用途エアー配管を複数に分岐。形状90度ロータリー形状材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他材質(本体)アルミニウム質量(g)275タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
ディスペンサー用シリンジ 武蔵エンジニアリングディスペンサー用シリンジ武蔵エンジニアリング
6,998税込7,698
1箱(50本)
当日出荷から17日以内出荷
段ボールケース 開封ガイド付 TRUSCO段ボールケース 開封ガイド付TRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1枚
当日出荷
環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)1ライナーK6
2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H2輪車用口金球 G18 12V(シングル球)M&H(37件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ガラス球形式G18定格電圧(V)12タイプシングル
ポールアップシェード YAMAZEN(山善)ポールアップシェードYAMAZEN(山善)(10件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
当日出荷から5日以内出荷
目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。
用途日よけ、日除け、洋風タテス、タテス、たてす、すだれ、サンシェード、オーニング、スクリーン、シェードとして。紫外線カット、省エネ、サッシ、UV、紫外線、庭、ウッドデッキ、ベランダ、キャンプ、マンション、窓、ガーデンに。
ユニバーサルボックス ノック無 未来工業ユニバーサルボックス ノック無未来工業(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
種類ノック無寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×49×48
充電式デュアルドライバー SK11充電式デュアルドライバーSK11(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。 小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。 落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。バッテリー容量(mAh)850充電時間(分)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])280最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0仕様USB充電(USBA+マイクロB)付属品USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本材質本体:PA6GF30+TPE電圧(V)3.7締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)バッテリーリチウムイオン850mAhチャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャックバッテリー容量(Ah)0.85モーター電圧(V)3.7締付能力(小ねじ)5mm充電方式USB充電(USBA+マイクロB)製品サイズ(mm)幅154×高さ40×奥行き40適合バッテリーリチウムイオンスイッチ種類ボタン式ライト機能LEDライト
リサイクルドラム 富士通対応 LB112 エネックスリサイクルドラム 富士通対応 LB112エネックス
10,980税込12,078
1個
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
保証期間18ヶ月
マニホールドソケット ユニバーサルワンタッチソケット(3連式) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]マニホールドソケット ユニバーサルワンタッチソケット(3連式)ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
7,598税込8,358
1個
当日出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド型式OL-UO3材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)280使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)54寸法D(mm)89寸法B(mm)44寸法C(mm)26寸法W(mm)109使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数3ソケット形状DS-LITEワンタッチアダプタタイプ20型
Bシリーズ 10K スウィングチャッキバルブ(UOBシリーズ) KITZ(キッツ)Bシリーズ 10K スウィングチャッキバルブ(UOBシリーズ)KITZ(キッツ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UOBMシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UOBMシリーズ)KITZ(キッツ)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)接続方式管フランジ材質(キャップ)316SS材質(ジスク)SCS14A材質(ヒンジピン)316SS材質(プラグ)316SSクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kバルブ種類チャッキバルブ
漏電保護プラグ用ブッシング テンパール工業漏電保護プラグ用ブッシングテンパール工業(4件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷から6日以内出荷
漏電保護プラグにケーブルを接続するためのブッシングです。
適合本体GR-PE、GR-PF、GR-PD-1、GR-PD-2
ロッジ ロジック オーバルサービングGR用木台 エイアンドエフロッジ ロジック オーバルサービングGR用木台エイアンドエフ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×19TKG品番9-0069-1001TKG品番(2017)6-0069-0801
プリカ用ユニオンコネクタ 三桂製作所プリカ用ユニオンコネクタ三桂製作所
629税込692
1個
当日出荷から11日以内出荷
SSボーイウルトラ(酸素用) ヤマト産業SSボーイウルトラ(酸素用)ヤマト産業
21,980税込24,178
1台
当日出荷
従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガス酸素機能逆火防止質量(kg)1.7一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)65×55
チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量スギハラ(SUGIHARA)(2件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。
10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOAシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOAシリーズ)KITZ(キッツ)
68,980税込75,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)セラミック入りPTFE材質(ジスク)304SSクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類スイングチャッキ
10K ステンレススイングチャッキ UOMシリーズ KITZ(キッツ)10K ステンレススイングチャッキ UOMシリーズKITZ(キッツ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)+120以下:静流水、+180以下:蒸気・空気・不燃性ガス・油最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)SCS14A/SUS316ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シ-ト材質(ジスク)SCS14A材質(ヒンジピン)SUS316クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
ワンタッチ式U形ストレーナ ワシノ機器ワンタッチ式U形ストレーナワシノ機器
66,980税込73,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
接続ねじ込みRc(PT)材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)ハンドル形状丸型形状U形種類ストレーナ最高使用温度(℃)150材質(スクリーン)SUS304(ステンレス)最高使用圧力(MPa・G)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品 工進エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品工進(1件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番JCE-1408UDX-AAA-1
ステンレス薬品保管庫用トレー サカエステンレス薬品保管庫用トレーサカエ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ステンレス薬品保管庫用トレーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製Bシリーズ UOB型 KITZ(キッツ)ステンレス製Bシリーズ UOB型KITZ(キッツ)
48,980税込53,878
1個
当日出荷
ステンレス製汎用のバルブです
材質SCS13RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304高圧ネジ込ユニオン【O‐Ring式】 Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧ネジ込ユニオン【O‐Ring式】Both-Well(ボスウェル)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304
デュオパワー 若井産業デュオパワー若井産業
1,498税込1,648
1箱(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途コンクリート・ALC・石こうボード板厚(mm)(最低使用)9.5
リサイクルドラム 富士通対応 LB322 エクシアリサイクルドラム 富士通対応 LB322エクシア
14,980税込16,478
1本
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクルブラック対応機種XL9450/XL9450E印字枚数40000枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカー富士通
鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手)ワシノ機器
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc材質(本体)FC200(鋳鉄)ハンドル形状丸形形状U形種類ストレーナ最高使用温度(℃)110材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
LUONTO 無加水鍋 アイリスオーヤマLUONTO 無加水鍋アイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
北欧をイメージしたデザインの無加水鍋です。耐磨耗性試験70万回クリアしたセラミックコーティング加工により、こびりつきにくく、汚れもスルっと落ちます。素材のうまみと水分を活かした、無加水調理が可能です。鍋とふたの間に蒸気の膜を作り、旨みを含んだ蒸気を逃がしにくい構造で、ふた裏の凸形状で蒸気を循環させます。焼く、煮る、炒めるなど様々な調理に使えます。天然木の取っ手やつまみを取り入れ、デザイン性をアップさせました。
材質【鍋】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコン系樹脂焼付塗装、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:4.5mm(はり底含む)、ハンドル:天然木(ぶな)、【ふた】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコン系樹脂焼付塗装、材質/本体:アルミニウム合金、つまみ:天然木(ぶな)寸法(mm)ハンドル含むなべサイズ(約):367×189×108ホワイト質量(g)1030対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応寸法(cm)18寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:367×189×138満水容量(L)約2.1
LUONTO 20cm両手無加水鍋 アイリスオーヤマLUONTO 20cm両手無加水鍋アイリスオーヤマ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
北欧をイメージしたデザインの無加水鍋です。耐磨耗性試験70万回クリアしたセラミックコーティング加工により、こびりつきにくく、汚れもスルっと落ちます。素材のうまみと水分を活かした、無加水調理が可能です。鍋とふたの間に蒸気の膜を作り、旨みを含んだ蒸気を逃がしにくい構造で、ふた裏の凸形状で蒸気を循環させます。焼く、煮る、炒めるなど様々な調理に使えます。天然木の取っ手やつまみを取り入れ、デザイン性をアップさせました。
材質【鍋】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコン系樹脂焼付塗装、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:4.5mm(はり底含む)、ハンドル:天然木(ぶな)、【ふた】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコン系樹脂焼付塗装、材質/本体:アルミニウム合金、つまみ:天然木(ぶな)寸法(mm)ハンドル含むなべサイズ(約):310×210×115ホワイト質量(g)1240対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応寸法(cm)20寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:310×210×138満水容量(L)約2.8
LUONTO 24cm両手無加水鍋 アイリスオーヤマLUONTO 24cm両手無加水鍋アイリスオーヤマ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
北欧をイメージしたデザインの無加水鍋です。耐磨耗性試験70万回クリアしたセラミックコーティング加工により、こびりつきにくく、汚れもスルっと落ちます。素材のうまみと水分を活かした、無加水調理が可能です。鍋とふたの間に蒸気の膜を作り、旨みを含んだ蒸気を逃がしにくい構造で、ふた裏の凸形状で蒸気を循環させます。焼く、煮る、炒めるなど様々な調理に使えます。天然木の取っ手やつまみを取り入れ、デザイン性をアップさせました。
材質【鍋】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコン系樹脂焼付塗装、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:4.5mm(はり底含む)、ハンドル:天然木(ぶな)、【ふた】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコン系樹脂焼付塗装、材質/本体:アルミニウム合金、つまみ:天然木(ぶな)寸法(mm)ハンドル含むなべサイズ(約):352×249×125ホワイト質量(g)1750対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応寸法(cm)24寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:352×249×152満水容量(L)約4.4
関連キーワード
...