カテゴリ
- バイク部品(5)
- オフィス家具(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)(5)
- BODIS (ボディス)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- SATO(サトー)(3)
- TRUSCO(2)
- StarTech.com(2)
- サンドビック(1)
- イワブチ(1)
- SPARKFUN(1)
- CIO(1)
- j5 create(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「uob」の検索結果

Bシリーズ 10K スウィングチャッキバルブ(UOBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UOBMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)接続方式管フランジ材質(キャップ)316SS材質(ジスク)SCS14A材質(ヒンジピン)316SS材質(プラグ)316SSクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kバルブ種類チャッキバルブ
Bシリーズ 10K スウィングチャッキバルブ
KITZ(キッツ)¥85,980税込¥94,5781個翌々日出荷材質(本体)SCS14A寸法L(mm)150寸法H(mm)72材質(キャップ)SCS14A/SUS316材質(ジスク)SCS14A材質(ヒンジピン)SUS316材質(プラグ)SUS316クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
アームタイレスバンド
イワブチ¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取付けられるので、作業性が抜群に優れています。□75×75 および □75×45アーム用d1M12d2M16
U型壁面書庫(オープン)
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781台8日以内出荷付属品棚板2枚仕様追加棚板:UBK-01Tトラスコ品番161-3060材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)38色ブラック高さ(mm)1050種類オープン奥行(mm)450間口(mm)900設置方法上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60最大積載量(kg/台)180棚板調整ピッチ(mm)16.75均等耐荷重(kg/段)60
U型壁面書庫(オープン)
TRUSCO¥72,980税込¥80,2781台6日以内出荷付属品棚板5枚仕様追加棚板:UBK-01Tトラスコ品番161-3061材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)55色ブラック高さ(mm)2100種類オープン奥行(mm)450間口(mm)900設置方法下置き用均等積載量(kg/段)60最大積載量(kg/台)180棚板調整ピッチ(mm)16.75均等耐荷重(kg/段)60
家具脚用グライド DUO用ベース がたつき補正仕様
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1セット(16個)4日以内出荷DUOタイプ専用のベースです。 がたつきを補正します。付属品十字穴付皿タッピンねじ3×16材質ポリアミド(PA)色ブラック
家具脚用グライド DUO用ベース 標準仕様
LAMP(スガツネ工業)¥759~税込¥835~1セット(16個)4日以内出荷DUOタイプ専用のベースです。付属品十字穴付皿タッピンねじ3×16材質ポリアミド(PA)
家具脚用グライドDUOタイプ ベース標準仕様
LAMP(スガツネ工業)¥689税込¥7581セット(16個)4日以内出荷DUOタイプ専用のベースです。付属品十字穴付皿タッピンねじ 3×16トラスコ品番369-9907材質ポリアミド(PA)色ブラック直径(Φmm)20
家具脚用グライドDUOタイプ ベース標準仕様
LAMP(スガツネ工業)¥919~税込¥1,011~1セット(16個)7日以内出荷DUOタイプ専用のベースです。付属品十字穴付皿タッピンねじ 3×16材質ポリアミド(PA)
DUOBELER 216ラベラー
SATO(サトー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から6日以内出荷ギフト用に最適な、半糊ラベルが使用できる2段印字ラベラー(ラベル幅狭)。黒・赤の2色印字が可能。用途スーパー・小売店の価格表示、食品の期限表示、ギフト・お土産用品の価格/期限表示など、幅広く活躍します。質量(g)410段数2インク色上段:黒、下段:黒ラベル枚数(1巻当り)1,500枚(半糊は800枚)入数1台
DUOBELER 220ラベラー
SATO(サトー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から13日以内出荷ギフト用に最適な、半糊ラベルが使用できる2段印字ラベラー(ラベル幅広)。黒・赤の2色印字が可能。用途スーパー・小売店の価格表示、食品の期限表示、ギフト・お土産用品の価格/期限表示など、幅広く活躍します。質量(g)410段数2ラベルサイズ(mm)縦16.2×横23.14ラベル枚数(1巻当り)1,200枚(半糊は800枚)入数1台
3.5インチ フロントベイ内蔵型 USB 2.0 マルチメディアメモリーカードリーダー 22-in-1 ブラック
StarTech.com¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷コンパクトフラッシュ(CF タイプ I)、SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC、MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC、メモリスティック(MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2)、xD ピクチャカードに対応。アクセスに便利なフロントパネル USBポート。3.5インチドライブベイに装着。高速USB 2.0対応(最大データ転送速度480 Mbps)。USBポートから直接給電。耐久性に優れたメタル筐体。電源と動作状況を知らせるLEDインジケーター。内蔵ケーブルを介して、9ピンUSBマザーボードヘッダーに内部接続。プラグ アンド プレイ対応用途カメラのメモリーカードからパソコンへのファイル転送を頻繁に行うユーザー。メモリーカード形式が異なるポータブル端末間でのファイル転送色ブラック高さ(mm)25質量(g)211幅(cm)10.5長さ(cm)13保存温度(℃)-40 ~ 125動作温度(℃)0~ 70
USB 3.0接続 内蔵型マルチカード リーダー/ライター UHS-II対応
StarTech.com¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷USB 3.0マルチカードリーダー:3.5インチドライブベイにフィットし、20ピンのマザーボードヘッダーに接続して使用する内蔵型USB 3.0マルチカードリーダー。デスクトップパソコンから主要なフラッシュカードへのアクセスが可能。20ピンIDCケーブルとネジ付属。優れた互換性: CompactFlash type I、SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC、MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC、メモリースティック(MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2 )およびxD Picture cardに対応。フロントパネルにUSB 3.0ポート内蔵。スロットへの同時アクセス:4つの異なるカードスロットへの同時アクセスに対応しており(同じ種類のメディアを除く)、同時に異なるメディアカードから、またはカード間でファイルのコピーが可能な内蔵型マルチカードリーダー。簡単セットアップ:OSに依存せず、Windows、macOS、Linuxに対応。電源とアクティビティLED内蔵。ビデオ撮影、写真撮影、ポッドキャスティング、YouTube、ソーシャルメディアにおけるコンテンツの保存、編集、転送に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途さまざまなメモリーカードの読込み/書込みに対応。写真ラボやキオスクに理想的。高解像度画像ファイルを高速かつ効率よく読込み複製。医療機器、校内システム、ビジネスアプリケーション向けの効果的なソリューション。メモリーカードから自宅のコンピュータ、コンピュータからメモリーカードへと、データや写真、ビデオなどをバックアップしコピー色ブラック高さ(mm)24質量(g)250幅(cm)10長さ(cm)11.8湿度(%RH)15~85保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)0~60データ転送速度(最大) 5Gbps
ScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevices
j5 create¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷JVAW60 は、USB-C 端子を搭載したスマートフォン、タブレット、ノートPCの画面を、ワイヤレスで HDMI 対応ディスプレイへ簡単にミラーリングできる送受信機セットです。プラグ&プレイに対応しており、煩わしいネットワーク設定やアプリのインストールは一切不要。設定不要・Wi-Fi不要で、すぐに使える簡単接続。挿すだけで誰でもすぐに使用できます。 USB-C送信機を接続するだけで、映像出力と充電ポートからの7.5W給電を同時に行えます。Windows、macOS、iOS、iPadOS、Android に対応しており、幅広いデバイスでそのままご使用いただけます。 送信機と受信機の組み合わせにより、最大1080pフルHDの高画質表示と、最大約30m(障害物のないオープンスペースでの理論値)のワイヤレス伝送を実現します。2.4GHz/5GHzのデュアルバンド無線に対応しており、電波干渉に強く、より安定した映像伝送が可能です。 TikTok、Facebook、Instagram などの縦向きアプリも大画面で楽しめます。 家庭での写真・動画視聴、オフィスでのプレゼンテーション、学校での授業など、さまざまなシーンで活躍します。 日本国内の TELEC 認証取得済み。※ご注意:iPhone 16e/17e/iPhone AirはDP Alt Mode非対応です。仕様【ホスト(パソコンと接続側)】送信機TX:USB-C(オス)、USB-C給電ポート(メース)、受信機RX:HDMI(オス)、USB-A給電端子(オス)セット内容送信機TX、受信機RX、60cm USB Type-A延長ケーブル、クイックインストール、保証書性能Wi-Fi規格:IEEE 802.11ac(2.4GHz/5GHz)、通信距離:約30メートル (無障害物の環境)、HDCP:HDCP 1.4、消耗電力:5V 500mA材質プラスチック(ホワイト/オレンジ)質量(g)受信機:約31 送信機:約11外形寸法送信機:77.5(W)×13.3(H)×31(D)mm、受信機:18.89(W)×9.45(H)×37.1(D)mm / ケーブル長60cm最大解像度1920 × 1080 @ 60Hz、1280 × 720 @ 60Hz保証期間2年給電方式送信機:バスパワー(端末から給電されるので別途で電源を用意不要です)。 受信機:セルフパワー(5V1A以上のUSBポートやUSB充電器に挿して使用してください)
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Skullcandy INDY EVO TRUE BLACK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。JBL。・ホームオーディオ/スピーカー。JBL Charge 4。JBL Charge 5 (JBLCHARGE5BLK)。JBL Charge Essential 2/JBLCHARGEES2。JBL Clip 4 (JBLCLIP4RED)。JBL Clip 5/JBLCLIP5SAND。JBL FLIP 5。JBL Flip 6 (JBLFLIP6PINK)。JBL Go 3 (JBLGO3WHT)。JBL Go 3 Eco/JBLGO3ECOWHT。JBL Go 4/JBLGO4BLK。JBL Link Portable。JBL Pulse 4 (JBLPULSE4BLK)。JBL Pulse 4。JBL Pulse 5/JBLPULSE5BLK。JBL Quantum Duo (JBLQUANTUMDUOBLKJN)。JBL Wind 3/JBLWIND3JN。JBL Xtreme 3 (JBLXTREME3BLUJN)。JBL Xtreme 4/JBLXTREME4BLUJN。Skullcandy。・イヤホン・ヘッドホン。INDY EVO TRUE BLACK。SESH EVO BLEACHED BLUE。Jaybird。・イヤホン・ヘッドホン。Vista。Tronsmart。・イヤホン・ヘッドホン。Onyx ace ホワイト。Onyx Free ブラック。スピーカー。TronsmartElement Force Bluetooth5.0 スピーカー。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
DUOBELER Gラベラー
SATO(サトー)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷セール用等のジャンボ印字に特化したラベラー。用途スーパー・小売店の価格表示、食品の期限表示、ギフト・お土産用品の価格/期限表示など、幅広く活躍します。質量(g)410段数1(ジャンボ印字)ラベルサイズ(mm)縦16.2×横23.14ラベル枚数(1巻当り)1,200枚(半糊は800枚)入数1台
SMARTCOBY DUO 20W2C 10000mAh ホワイト
CIO¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷20W+20W(合計最大40W)出力に対応する業界唯一のモバイルバッテリー。縦長スリムの小型ボディにシボ加工を実装。モバイルバッテリーにも遊び心を。ドットLED搭載でおしゃれに!色ホワイトバッテリー容量(mAh)10000
ANESTA 太刀魚 BGⅡ
PRO:TRUST(プロトラスト)¥21,980税込¥24,1781本6日以内出荷ALL Fuji Kガイド Fuji TSCシート 8:2調子 バットジョイント用途深場、重仕掛、大型太刀魚に対応した太刀魚テンヤロッド。 パワフルで高操作性、張りのあるアクションはドラゴンサイズの大型や豊後水道などの深場、重仕掛にも対応。誘いやすさと食い込みの良さを両立した8:2調子。仕様カーボン率(%):90サイズ(号)鉛負荷:40-80全長(cm)175自重(g)125継数(本)2仕舞(cm)130先径(mm)1.9
SparkFun Servo Trigger - Continuous Rotation
SPARKFUN¥4,898税込¥5,3881個33日以内出荷。Description。The SparkFun Continuous Rotation(CR)Servo Trigger is a small robotics board that simplifies the control of hobby RC servo motors. When an external switch or logic signal changes state, the CR Servo Trigger is able to tell an attached servo motor to move from position A to position B. To use the CR Servo Trigger, you simply connect a hobby servo and a switch, then use the on-board potentiometers to adjust the start/stop positions and the transition time. You can use a hobby servo in your projects without having to do any programming!。When we introduced the original Servo Trigger, we mentioned that it could be reprogrammed to be more useful with continuous rotation servo motors. But reprogramming the firmware is somewhat tedious, and users asked for a Servo Trigger preprogrammed with the continuous rotation logic. With this little board you will be provided an easy way to deploy continuous rotation servos into your projects!。The heart of the CR Servo Trigger is an Atmel ATtiny84 microcontroller, running a small program that implements the servo control features designed for continuous rotation servos. On board each of these CR Servo Triggers you will find three potentiometers:"A" sets the position the servo sits in while the switch is open, "B" sets the position the servo moves to when the switch is closed, and "T" sets the time it takes to get from A to B and back.。Compared with a servo motor, the CR Servo Trigger board draws very little current, roughly 5mA at 5V. Be sure to note that if you're using the CR Servo Trigger to control your motor, the absolute maximum supply voltage that should be applied is 5.5 VDC. Additionally, the SparkFun CR Servo Trigger is designed to make it easy to daisy chain boards - you can simply connect the VCC and GND pads on adjacent boards to each other.。Note:This idea originally came from our friend in the Oakland area, CTP. If you see him, please give him a high-five for us.。SparkFun CR Servo Trigger Hookup Guide。Features。Recommended Voltage:5VDC。Max Voltage:5.5VDC。Current Draw:5mA。Control Continuous Rotation Servos。Three Control Settings。A - sets the position the servo sits in while the switch is open。B - sets the position the servo moves to when the switch is closed。C - sets the time it takes to get from A to B and back。Easy Control with Potentiometers。Configurable Input Polarity。Configurable Response Mode。Compatible with Analog Servos。ISP Header Pins Available for Reprogramアズワン品番67-0429-21
DUOBOLICO-UE スリップオンマフラー チタン
BODIS (ボディス)¥219,800税込¥241,7801個36日以内出荷適合車種TRIUMPH Daytona 675 (2013-2017)
スリップオン DUOBOLICO-UE, Titan, Catalyzer : Original, EU Homologated
BODIS (ボディス)¥259,800税込¥285,7801個36日以内出荷適合車種TRIUMPH Street Triple (2013-2016)
スリップオン DUOBOLICO-DU, Titan, Catalyzer : Original, EU Homologated
BODIS (ボディス)¥249,800税込¥274,7801個36日以内出荷適合車種TRIUMPH Street Triple (2017-2019)
Duobolico スリップオンマフラー EC approved ステンレス/チタニウム Multistrada (10-)
BODIS (ボディス)¥159,800税込¥175,7801個36日以内出荷適合車種DUCATI Multistrada 1200-S (2010-2014)