カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
    • チェックバルブ(逆止弁)(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • 配管用ワンタッチ管継手(1)
  • バイク部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • オフィス家具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
接続方式
バルブ種類
チャッキバルブ
最高使用圧力(MPa)
1.4
ハンドル形状
なし
ブランド
KITZ(キッツ)・BODIS (ボディス)・SATO(サトー)・LAMP(スガツネ工業)・TRUSCO・StarTech.com・サンドビック・SPARKFUN・CIO・j5 create・メディアカバーマーケット・PRO:TRUST(プロトラスト)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uob」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB 3.0接続 内蔵型マルチカード リーダー/ライター UHS-II対応 StarTech.comUSB 3.0接続 内蔵型マルチカード リーダー/ライター UHS-II対応StarTech.com
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
USB 3.0マルチカードリーダー:3.5インチドライブベイにフィットし、20ピンのマザーボードヘッダーに接続して使用する内蔵型USB 3.0マルチカードリーダー。デスクトップパソコンから主要なフラッシュカードへのアクセスが可能。20ピンIDCケーブルとネジ付属優れた互換性: CompactFlash type I、SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC、MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC、メモリースティック(MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2 )およびxD Picture cardに対応。フロントパネルにUSB 3.0ポート内蔵スロットへの同時アクセス:4つの異なるカードスロットへの同時アクセスに対応しており(同じ種類のメディアを除く)、同時に異なるメディアカードから、またはカード間でファイルのコピーが可能な内蔵型マルチカードリーダー簡単セットアップ:OSに依存せず、Windows、macOS、Linuxに対応。電源とアクティビティLED内蔵。ビデオ撮影、写真撮影、ポッドキャスティング、YouTube、ソーシャルメディアにおけるコンテンツの保存、編集、転送に最適StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途さまざまなメモリーカードの読込み/書込みに対応。写真ラボやキオスクに理想的高解像度画像ファイルを高速かつ効率よく読込み複製。医療機器、校内システム、ビジネスアプリケーション向けの効果的なソリューション。メモリーカードから自宅のコンピュータ、コンピュータからメモリーカードへと、データや写真、ビデオなどをバックアップしコピーブラック長さ(cm)11.8高さ(mm)24質量(g)250幅(cm)10湿度(%RH)15~85保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)0~60データ転送速度(最大) 5Gbps
Bシリーズ 10K スウィングチャッキバルブ(UOBシリーズ) KITZ(キッツ)Bシリーズ 10K スウィングチャッキバルブ(UOBシリーズ)KITZ(キッツ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
SMARTCOBY DUO 20W2C 10000mAh ホワイト CIOSMARTCOBY DUO 20W2C 10000mAh ホワイトCIO
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
20W+20W(合計最大40W)出力に対応する業界唯一のモバイルバッテリー縦長スリムの小型ボディにシボ加工を実装モバイルバッテリーにも遊び心を。ドットLED搭載でおしゃれに!
ホワイトバッテリー容量(mAh)10000
3.5インチ フロントベイ内蔵型 USB 2.0 マルチメディアメモリーカードリーダー 22-in-1 ブラック StarTech.com3.5インチ フロントベイ内蔵型 USB 2.0 マルチメディアメモリーカードリーダー 22-in-1 ブラックStarTech.com
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
コンパクトフラッシュ(CF タイプ I)、SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC、MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC、メモリスティック(MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2)、xD ピクチャカードに対応アクセスに便利なフロントパネル USBポート3.5インチドライブベイに装着高速USB 2.0対応(最大データ転送速度480 Mbps)USBポートから直接給電耐久性に優れたメタル筐体電源と動作状況を知らせるLEDインジケーター内蔵ケーブルを介して、9ピンUSBマザーボードヘッダーに内部接続プラグ アンド プレイ対応
用途カメラのメモリーカードからパソコンへのファイル転送を頻繁に行うユーザーメモリーカード形式が異なるポータブル端末間でのファイル転送高さ(mm)25ブラック質量(g)211幅(cm)10.5長さ(cm)13保存温度(℃)-40 ~ 125動作温度(℃)0~ 70
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UOBMシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UOBMシリーズ)KITZ(キッツ)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)接続方式管フランジ材質(キャップ)316SS材質(ジスク)SCS14A材質(ヒンジピン)316SS材質(プラグ)316SSクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kバルブ種類チャッキバルブ
DUOBELER 216ラベラー SATO(サトー)DUOBELER 216ラベラーSATO(サトー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
ギフト用に最適な、半糊ラベルが使用できる2段印字ラベラー(ラベル幅狭)。黒・赤の2色印字が可能。
用途スーパー・小売店の価格表示、食品の期限表示、ギフト・お土産用品の価格/期限表示など、幅広く活躍します。質量(g)410段数2インク色上段:黒、下段:黒ラベル枚数(1巻当り)1,500枚(半糊は800枚)入数1台
ScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevices j5 createScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevicesj5 create
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
JVAW60 は、USB-C 端子を搭載したスマートフォン、タブレット、ノートPCの画面を、ワイヤレスで HDMI 対応ディスプレイへ簡単にミラーリングできる送受信機セットです。プラグ&プレイに対応しており、煩わしいネットワーク設定やアプリのインストールは一切不要。設定不要・Wi-Fi不要で、すぐに使える簡単接続。挿すだけで誰でもすぐに使用できます。 USB-C送信機を接続するだけで、映像出力と充電ポートからの7.5W給電を同時に行えます。Windows、macOS、iOS、iPadOS、Android に対応しており、幅広いデバイスでそのままご使用いただけます。 送信機と受信機の組み合わせにより、最大1080pフルHDの高画質表示と、最大約30m(障害物のないオープンスペースでの理論値)のワイヤレス伝送を実現します。2.4GHz/5GHzのデュアルバンド無線に対応しており、電波干渉に強く、より安定した映像伝送が可能です。 TikTok、Facebook、Instagram などの縦向きアプリも大画面で楽しめます。 家庭での写真・動画視聴、オフィスでのプレゼンテーション、学校での授業など、さまざまなシーンで活躍します。 日本国内の TELEC 認証取得済み。※ご注意:iPhone 16e/17e/iPhone AirはDP Alt Mode非対応です。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】送信機TX:USB-C(オス)、USB-C給電ポート(メース)、受信機RX:HDMI(オス)、USB-A給電端子(オス)セット内容送信機TX、受信機RX、60cm USB Type-A延長ケーブル、クイックインストール、保証書性能Wi-Fi規格:IEEE 802.11ac(2.4GHz/5GHz)、通信距離:約30メートル (無障害物の環境)、HDCP:HDCP 1.4、消耗電力:5V 500mA材質プラスチック(ホワイト/オレンジ)質量(g)受信機:約31 送信機:約11外形寸法送信機:77.5(W)×13.3(H)×31(D)mm、受信機:18.89(W)×9.45(H)×37.1(D)mm / ケーブル長60cm最大解像度1920 × 1080 @ 60Hz、1280 × 720 @ 60Hz保証期間2年給電方式送信機:バスパワー(端末から給電されるので別途で電源を用意不要です)。 受信機:セルフパワー(5V1A以上のUSBポートやUSB充電器に挿して使用してください)
DUOBELER 220ラベラー SATO(サトー)DUOBELER 220ラベラーSATO(サトー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から13日以内出荷
ギフト用に最適な、半糊ラベルが使用できる2段印字ラベラー(ラベル幅広)。黒・赤の2色印字が可能。
用途スーパー・小売店の価格表示、食品の期限表示、ギフト・お土産用品の価格/期限表示など、幅広く活躍します。質量(g)410段数2ラベルサイズ(mm)縦16.2×横23.14ラベル枚数(1巻当り)1,200枚(半糊は800枚)入数1台
ステンレス製Bシリーズ UOB型 KITZ(キッツ)ステンレス製Bシリーズ UOB型KITZ(キッツ)
48,980税込53,878
1個
当日出荷
ステンレス製汎用のバルブです
材質SCS13RoHS指令(10物質対応)対応
SparkFun Servo Trigger - Continuous Rotation SPARKFUNSparkFun Servo Trigger - Continuous RotationSPARKFUN
4,898税込5,388
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Continuous Rotation(CR)Servo Trigger is a small robotics board that simplifies the control of hobby RC servo motors. When an external switch or logic signal changes state, the CR Servo Trigger is able to tell an attached servo motor to move from position A to position B. To use the CR Servo Trigger, you simply connect a hobby servo and a switch, then use the on-board potentiometers to adjust the start/stop positions and the transition time. You can use a hobby servo in your projects without having to do any programming!When we introduced the original Servo Trigger, we mentioned that it could be reprogrammed to be more useful with continuous rotation servo motors. But reprogramming the firmware is somewhat tedious, and users asked for a Servo Trigger preprogrammed with the continuous rotation logic. With this little board you will be provided an easy way to deploy continuous rotation servos into your projects!The heart of the CR Servo Trigger is an Atmel ATtiny84 microcontroller, running a small program that implements the servo control features designed for continuous rotation servos. On board each of these CR Servo Triggers you will find three potentiometers:"A" sets the position the servo sits in while the switch is open, "B" sets the position the servo moves to when the switch is closed, and "T" sets the time it takes to get from A to B and back.Compared with a servo motor, the CR Servo Trigger board draws very little current, roughly 5mA at 5V. Be sure to note that if you're using the CR Servo Trigger to control your motor, the absolute maximum supply voltage that should be applied is 5.5 VDC. Additionally, the SparkFun CR Servo Trigger is designed to make it easy to daisy chain boards - you can simply connect the VCC and GND pads on adjacent boards to each other.Note:This idea originally came from our friend in the Oakland area, CTP. If you see him, please give him a high-five for us.SparkFun CR Servo Trigger Hookup GuideFeaturesRecommended Voltage:5VDCMax Voltage:5.5VDCCurrent Draw:5mAControl Continuous Rotation ServosThree Control SettingsA - sets the position the servo sits in while the switch is openB - sets the position the servo moves to when the switch is closedC - sets the time it takes to get from A to B and backEasy Control with PotentiometersConfigurable Input PolarityConfigurable Response ModeCompatible with Analog ServosISP Header Pins Available for Reprogram
アズワン品番67-0429-21
DUOBELER Gラベラー SATO(サトー)DUOBELER GラベラーSATO(サトー)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
セール用等のジャンボ印字に特化したラベラー。
用途スーパー・小売店の価格表示、食品の期限表示、ギフト・お土産用品の価格/期限表示など、幅広く活躍します。質量(g)410段数1(ジャンボ印字)ラベルサイズ(mm)縦16.2×横23.14ラベル枚数(1巻当り)1,200枚(半糊は800枚)入数1台
Coromant Capto(R) Duobore(TM) ツールボディ サンドビックCoromant Capto(R) Duobore(TM) ツールボディサンドビック
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
ANESTA 太刀魚 BGⅡ PRO:TRUST(プロトラスト)ANESTA 太刀魚 BGⅡPRO:TRUST(プロトラスト)
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
ALL Fuji Kガイド Fuji TSCシート 8:2調子 バットジョイント
用途深場、重仕掛、大型太刀魚に対応した太刀魚テンヤロッド。 パワフルで高操作性、張りのあるアクションはドラゴンサイズの大型や豊後水道などの深場、重仕掛にも対応。誘いやすさと食い込みの良さを両立した8:2調子。仕様カーボン率(%):90サイズ(号)鉛負荷:40-80全長(cm)175自重(g)125継数(本)2仕舞(cm)130先径(mm)1.9
家具脚用グライド DUO用ベース がたつき補正仕様 LAMP(スガツネ工業)家具脚用グライド DUO用ベース がたつき補正仕様LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1セット(16個)
4日以内出荷
DUOタイプ専用のベースです。 がたつきを補正します。
材質ポリアミド(PA)ブラック付属品十字穴付皿タッピンねじ3×16
Bシリーズ 10K スウィングチャッキバルブ KITZ(キッツ)Bシリーズ 10K スウィングチャッキバルブKITZ(キッツ)
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷
材質(本体)SCS14A寸法L(mm)150寸法H(mm)72材質(キャップ)SCS14A/SUS316材質(ジスク)SCS14A材質(ヒンジピン)SUS316材質(プラグ)SUS316クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
家具脚用グライド DUO用ベース 標準仕様 LAMP(スガツネ工業)家具脚用グライド DUO用ベース 標準仕様LAMP(スガツネ工業)
759税込835
1セット(16個)
3日以内出荷から4日以内出荷
DUOタイプ専用のベースです。
材質ポリアミド(PA)付属品十字穴付皿タッピンねじ3×16
U型壁面書庫(オープン) TRUSCOU型壁面書庫(オープン)TRUSCO
72,980税込80,278
1台
6日以内出荷
仕様追加棚板:UBK-01T付属品棚板5枚トラスコ品番161-3061材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)55ブラック高さ(mm)2100種類オープン奥行(mm)450間口(mm)900設置方法下置き用均等積載量(kg/段)60最大積載量(kg/台)180棚板調整ピッチ(mm)16.75均等耐荷重(kg/段)60
U型壁面書庫(オープン) TRUSCOU型壁面書庫(オープン)TRUSCO
46,980税込51,678
1台
8日以内出荷
仕様追加棚板:UBK-01T付属品棚板2枚トラスコ品番161-3060材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)38ブラック高さ(mm)1050種類オープン奥行(mm)450間口(mm)900設置方法上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60最大積載量(kg/台)180棚板調整ピッチ(mm)16.75均等耐荷重(kg/段)60
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Skullcandy INDY EVO TRUE BLACK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Skullcandy INDY EVO TRUE BLACK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】JBL・ホームオーディオ/スピーカーJBL Charge 4JBL Charge 5 (JBLCHARGE5BLK)JBL Charge Essential 2/JBLCHARGEES2JBL Clip 4 (JBLCLIP4RED)JBL Clip 5/JBLCLIP5SANDJBL FLIP 5JBL Flip 6 (JBLFLIP6PINK)JBL Go 3 (JBLGO3WHT)JBL Go 3 Eco/JBLGO3ECOWHTJBL Go 4/JBLGO4BLKJBL Link PortableJBL Pulse 4 (JBLPULSE4BLK)JBL Pulse 4JBL Pulse 5/JBLPULSE5BLKJBL Quantum Duo (JBLQUANTUMDUOBLKJN)JBL Wind 3/JBLWIND3JNJBL Xtreme 3 (JBLXTREME3BLUJN)JBL Xtreme 4/JBLXTREME4BLUJNSkullcandy・イヤホン・ヘッドホンINDY EVO TRUE BLACKSESH EVO BLEACHED BLUEJaybird・イヤホン・ヘッドホンVistaTronsmart・イヤホン・ヘッドホンOnyx ace ホワイトOnyx Free ブラックスピーカーTronsmartElement Force Bluetooth5.0 スピーカーすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
DUOBOLICO スリップオン・ステンレス/フルチタン BODIS (ボディス)DUOBOLICO スリップオン・ステンレス/フルチタンBODIS (ボディス)
139,800税込153,780
1個
36日以内出荷
DUOBOLICO-UE スリップオンマフラー チタン BODIS (ボディス)DUOBOLICO-UE スリップオンマフラー チタンBODIS (ボディス)
219,800税込241,780
1個
36日以内出荷
適合車種TRIUMPH Daytona 675 (2013-2017)
Duobolico スリップオンマフラー  EC approved ステンレス/チタニウム Multistrada (10-) BODIS (ボディス)Duobolico スリップオンマフラー EC approved ステンレス/チタニウム Multistrada (10-)BODIS (ボディス)
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
適合車種DUCATI Multistrada 1200-S (2010-2014)
スリップオン DUOBOLICO-DU, Titan, Catalyzer : Original, EU Homologated BODIS (ボディス)スリップオン DUOBOLICO-DU, Titan, Catalyzer : Original, EU HomologatedBODIS (ボディス)
249,800税込274,780
1個
36日以内出荷
適合車種TRIUMPH Street Triple (2017-2019)
スリップオン DUOBOLICO-UE, Titan, Catalyzer : Original, EU Homologated BODIS (ボディス)スリップオン DUOBOLICO-UE, Titan, Catalyzer : Original, EU HomologatedBODIS (ボディス)
259,800税込285,780
1個
36日以内出荷
適合車種TRIUMPH Street Triple (2013-2016)
ステンレス鋼製 スイングチャッキ Bシリーズ KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 スイングチャッキ BシリーズKITZ(キッツ)
53,980税込59,378
1個
61日以内出荷
関連キーワード
obd特集
  • おすすめ人気ランキング
  • obd
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら