カテゴリ
- 自動車純正部品(208)
- バイク純正部品(115)
- 制御機器(15)
- メカニカル部品(14)
- 学童・教育用品(10)
- 自動車補修部品(8)
- トラック純正部品(7)
- バイク部品(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 自転車部品(3)
- 電気材料(2)
- 測定関連サービス(2)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(198)
- ホンダ(108)
- 三菱ふそう(11)
- SPARKFUN(10)
- 旭精工(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- ニッサン(6)
- シエクル(6)
- CKD(4)
- NACHI(不二越)(3)
- 東洋技研(3)
- SIEMENS(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- FYH(日本ピローブロック)(2)
- ノースワン(2)
- AGRAS(2)
- STMicro(2)
- HOBUT(2)
- Telegartner(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「up000」の検索結果

UP 小型・軽量ピロー形
FYH(日本ピローブロック)(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ピロー形材質高炭素クロム軸受鋼軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ピロー形ユニット
旭精工(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。形状ピロー形ユニットグリスニップルなし荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴形(偏芯輪付)材質(軸受)高炭素クロム軸受鋼鋼材(SUJ2)材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材S20C(ニッケルクロムめっき処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット UPタイプ MUP000E
NACHI(不二越)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUP-E寸法L(mm)67シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)16寸法N(mm)7寸法H1(mm)6寸法B1(mm)17.5寸法K(mm)53寸法H2(mm)35軸径d1(Φmm)10
ベアリングユニット UPタイプ MUP000C
NACHI(不二越)¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUP-C寸法L(mm)67シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)16寸法N(mm)7寸法H1(mm)6寸法B1(mm)17.5寸法K(mm)53寸法H2(mm)35軸径d1(Φmm)10
軽量形ベアリングユニット 偏心カラータイプピロー形ユニット
KMT(2件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から翌々日出荷材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)形状ピロー形潤滑剤リチウム系グリース
シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー)
旭精工¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。形状ピロー形ユニットグリスニップル無し軸穴種別偏心輪付円筒穴形材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS430)材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr)RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー)
旭精工(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から4日以内出荷従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。形状ピロー形ユニット仕様FD(食品機械用)グリースグリスニップル無し軸穴種別偏心輪付円筒穴形材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS430)材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr)RoHS指令(10物質対応)対応
UP 小型・軽量ピロー形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応