カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(67)
  • 制御機器(27)
  • バイク部品(20)
  • 自動車純正部品(16)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 家電(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 作業服(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 厨房用品(7)
  • 日用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 物流用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(5)
  • 電動工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 食品・飲料(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 農業機械(3)
  • 塗料(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「up100」の検索結果

関連キーワード
305件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サインプレート UP100 光

    サインプレート UP100

    光
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個ほか
    翌々日出荷
    部屋名や用途の標示に適しています。
    用途部屋名や用途の標示に。材質/仕上アクリル色白
  • 鋼板製キャスター用車輪 岡本工機

    鋼板製キャスター用車輪

    岡本工機(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
  • 単相複巻トランス 相原電機

    単相複巻トランス

    相原電機
    ¥8,098税込¥8,908
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
    1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0相数単相周波数(Hz)50/60仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子有
  • ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋) 未来工業

    ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋)

    未来工業
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    付属品アース端子付材質ステンレス製板厚(mm)1.5
  • 標準型ポンチ TRUSCO

    標準型ポンチ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    正確な穴あけ加工が可能です
    用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
  • 警報用UPヒューズ 大東通信機

    警報用UPヒューズ

    大東通信機(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    色黒質量(g)26使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×25×37RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • ステンレスプールボックス (平蓋) 未来工業

    ステンレスプールボックス (平蓋)

    未来工業(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品アース端子付材質ステンレス製板厚(mm)1.5
  • ポンチ エフケー

    ポンチ

    エフケー(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。
  • ネオソフトPEエプロン メディテックジャパン
    ピンク
    ブルー
    ホワイト

    ネオソフトPEエプロン

    メディテックジャパン
    ¥949~税込¥1,044~
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    薄手で安価なポリエチレン製エプロンです。箱入りで置き場所を選びません。3色あり、カラーコントロール等にお勧めです。ネック部分にスリットがあり、スリット部から引っ張ると破れやすく、簡単に脱ぐことができます。
    用途食品工場等でのユニフォーム汚れ防止に。清掃時の着衣汚れ防止に。材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.017サイズフリー幅(cm)約68全長(cm)約120ひも長(cm)約50
  • 細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店

    細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    法山本店
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    翌々日出荷
    マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
    材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げすきま(mm)9.5ピッチP(mm)12.5本体長さL(mm)995
  • サインプレート 無地板テープなし 光

    サインプレート 無地板テープなし

    光
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    無地なので様々な目的で使用できます。
    用途お部屋のご案内に材質/仕上アクリル色白
  • ステンレスプールボックス (水切り防水) 未来工業

    ステンレスプールボックス (水切り防水)

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品アース端子付材質ステンレス製板厚(mm)1.5
  • 充電式せん定ハサミ マキタ

    充電式せん定ハサミ

    マキタ
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    軽い・小さい・握りやすい、自由な取り回しで快適せん定 新開発、「高性能」コアレスハイパワー ブラシレスモータ搭載 自由な取り回しで、快適せん定 10.8Vスライド式バッテリ仕様、軽量&コンパクトボディ。細径グリップで握りやすく、各種せん定作業の疲労を軽減。 入り組んだ場所や上向き作業にも便利。 切れ味シャープ、キレイな切り口 最大切断径Φ25mm。 最大切断径を切替可能 開口角度はボタンで調整 上刃を閉じ、ボタン長押しで切替。 優れたトリガ連動 トリガの動きに合わせて刃物が追従。 刃物のレスポンスが良く、思い通りのせん定を実現。 切込み深さ調整機能付
    付属品バッテリBL1020B×2、DC10SA充電器、ケース、六角棒スパナ2.5、六角棒スパナ4、ボックスレンチ13、砥石、ホルスタ、油差し質量(kg)0.89電圧(V)直流10.8(スライド式)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98バッテリーリチウムイオン2.0Ah電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)251充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
  • U型グリップグリッププライヤー SHT

    U型グリップグリッププライヤー

    SHT
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    パイプの保持に適しています。
    種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1761
  • CSクラシックス FDパークテーブル CAPTAIN STAG

    CSクラシックス FDパークテーブル

    CAPTAIN STAG
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質天然木(表面加工:オイルステイン)
  • サインプレート 無地板 テープ付 光

    サインプレート 無地板 テープ付

    光
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    用途お部屋のご案内に取付粘着テープテープ粘着テープ付き
  • 排水特殊継手 UPトラップ 前澤化成工業

    排水特殊継手 UPトラップ

    前澤化成工業
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷
    排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。 上流側はパイプ外径に接続(UPトラップはパイプ外径と同径で継手に接続)、下流側はVUパイプ内径に接続します。
  • 充電式せん定ハサミ マキタ

    充電式せん定ハサミ

    マキタ
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品六角棒スパナ2.5・六角棒スパナ4、ボックスレンチ13・砥石・ホルスタ・油差し質量(kg)0.89電圧(V)直流10.8(スライド式)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)251充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
  • 2役 充電器 デンゲン

    2役 充電器

    デンゲン
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    当日出荷
    充電【要】【否】がひと目でわかる!!新方式の充電計です。エンジン始動補助及びバッテリー充電に!
  • CSクラシックス FDサイドテーブル CAPTAIN STAG

    CSクラシックス FDサイドテーブル

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷
    材質天然木(表面加工:オイルステイン)質量(kg)約2.2耐荷重(kg)約10収納時寸法(mm)約500×690×厚さ40組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×360×600
  • 固定用金具 omron(オムロン)

    固定用金具

    omron(オムロン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    種類金具
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途内径加工切込み角度(°)93
  • ウルトラパッド 昭和電線

    ウルトラパッド

    昭和電線(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    コイルスプリングとゴムの複合構造により、優れた防振性能と減衰効果を発揮します。 被覆ゴムによりサージング現象を除去します。 屋外使用でも耐候性・耐久性に優れています。 製品高さが低く、取付スペースが小さいです。
    用途空調機器全般、変圧器、ポンプ、一般産業機器に取付
  • 単相 単巻 携帯用トランス スワロー電機

    単相 単巻 携帯用トランス

    スワロー電機
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    8日以内出荷から43日以内出荷
    用途昇圧用、現場工事用コンセント個数4入力電圧(V)100入力100V絶縁種別B電線仕様-芯数3プラグ15A
  • サインプレート 締切 CLOSED 光

    サインプレート 締切 CLOSED

    光
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(5枚)
    5日以内出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    用途会社や住宅、施設、共用スペース、店舗のサイン表示として。トラスコ品番346-8117材質アクリル厚さ(mm)2色白取付粘着テープ縦(mm)100横(mm)60表示内容締切 CLOSEDRoHS指令(10物質対応)対応
  • サインプレート 持出型 UP 無地 光

    サインプレート 持出型 UP 無地

    光
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    室名表示、案内表示に適しています。
    用途室名表示、案内表示に。厚さ(mm)3取付ビス表示内容無地
  • インパクト用止めピン 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インパクト用止めピン

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥249税込¥274
    1個
    5日以内出荷
    インパクトソケット附属部品です。
    用途インパクトソケットに取り付けます。
  • 矢田 AC&充電兼用アップライト 100W 矢田電気

    矢田 AC&充電兼用アップライト 100W

    矢田電気
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    3日以内出荷
    ACと充電で使えるハイブリッドタイプ。明るく360度を照らします。スリムで持ち運びも楽々。
    用途夜間工事や夜間イベントや倉庫等に付属品肩掛けベルト質量(kg)6.5消費電力(W)100連続使用時間強3時間、中6時間、弱12時間バッテリーリチウムイオン色温度5500~6000K充電時間5時間寿命約20000時間サイズ(mm)880×1520明るさ(Lm)強10000、中5000、弱2500防水性IP65
  • SHOW UP リズフレーク 100g SHOW UP

    SHOW UP リズフレーク 100g

    SHOW UP
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、100gで2m2を塗装出来ます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY内容量(g)100危険物の類別非危険物
  • 矢田 LEDアップライト 矢田電気

    矢田 LEDアップライト

    矢田電気(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)約6.8電源(V)AC100-240消費電力(W)100コード長さ(m)3光源SMD2835寸法(Φ×mm)約770×1476色温度(K)5500~6000使用環境温度(℃)-10~50LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)9000~10000防水性IP54電球の種類LED照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    ¥41,980税込¥46,178
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    用途内径加工適合チップ三角形切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)11クランプシステムスクリューオン
  • TPS形チェーン用スプロケット 椿本チエイン

    TPS形チェーン用スプロケット

    椿本チエイン
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)15.9種類スプロケット下穴径(Φmm)18列数1スプロケット形状C形軸穴径(Φmm)~47
  • Ultra60 PoE+対応ギガビット アンマネージスイッチ NETGEAR

    Ultra60 PoE+対応ギガビット アンマネージスイッチ

    NETGEAR
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    翌日出荷
    IEEE 802.3bt PoE++ (1ポートあたり60W) およびPoE+ (1ポートあたり30W) に対応した設定不要のアンマネージスイッチです。802.11ax ワイヤレスアクセスポイント、パン/チルト/ズーム(PTZ)および4K IPカメラ、PoE照明、オーディオスピーカー、ACエンコーダーなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。デスクトップの他にも、ラックマウント (キット付属) での設置も可能です。リミテッドライフタイムハードウェア保証のため長期にわたり安心して使えます。
  • 18-0 計量カップ ノーブランド

    18-0 計量カップ

    ノーブランド
    ¥479税込¥527
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。シンプルなデザインのキッチンツール。
    材質18-0ステンレス(sus430)
  • 【防災士推奨】災害トイレセット 消臭力UP(100回分) キングジム

    【防災士推奨】災害トイレセット 消臭力UP(100回分)

    キングジム
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    セット内容汚物収納袋(黒)… 100枚 / 抗菌性消臭凝固剤… 100個 / 廃棄用大袋(青)… 5枚質量(g)約2,750外形寸法(mm)約W96×D222×H313
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途内径加工適合チップ三角形勝手右切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)11クランプシステムスクリューオン
  • Ultra60 PoE++対応(720W)2.5G/1G 24ポート SFP+スロットx4 アプリ&クラウドスマートスイッチ NETGEAR

    Ultra60 PoE++対応(720W)2.5G/1G 24ポート SFP+スロットx4 アプリ&クラウドスマートスイッチ

    NETGEAR
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    5日以内出荷
    2.5G/1G マルチギガポートを24基と専用SFP+スロットを4基搭載したL2+スマートスイッチ。24ポートがIEEE 802.3bt PoE++に対応しており、1ポートあたり60W、スイッチ全体で720Wの電力を供給する。Insightに対応しており、InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載(Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間無料)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属。
  • Ultra60 PoE++対応(230W)1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージスイッチ NETGEAR

    Ultra60 PoE++対応(230W)1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージスイッチ

    NETGEAR
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    8日以内出荷
    Ultra60 PoE++対応(230W)1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージスイッチ。
  • TPS形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエイン

    TPS形チェーン用ロックスプロケット

    椿本チエイン
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)15.9種類スプロケット列数1スプロケット形状C形
  • 超短焦点プロジェクター対応モバイルスクリーン  ホワイト KUP-100WXFT [100インチ /床置き] キクチ科学研究所

    超短焦点プロジェクター対応モバイルスクリーン ホワイト KUP-100WXFT [100インチ /床置き]

    キクチ科学研究所
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    14日以内出荷
    特殊加工された生地により平面性を追求した超短焦点プロジェクター対応のフラットスクリーン。 ケース一体型のため、持ち運びが可能。 伸縮ポールによってスクリーンの高さを自由に調整できます。
    質量(kg)8.3サイズ100型寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:2154×1346全高(mm)展開時:2100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時最大/A×B×C:2270×2100×400設置方式床置き
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
"up100" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷