カテゴリ

  • 安全標識(25)
  • メカニカル部品(9)
  • 制御機器(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 建築金物(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 塗料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「up150」の検索結果

関連キーワード
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼板製キャスター用車輪 岡本工機鋼板製キャスター用車輪岡本工機(3件のレビュー)
3,098税込3,408特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋) 未来工業ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋)未来工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から23日以内出荷
材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5
標準型ポンチ TRUSCO標準型ポンチTRUSCO(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
警報用UPヒューズ 大東通信機警報用UPヒューズ大東通信機(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
質量(g)26使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×25×37RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
ステンレスプールボックス (平蓋) 未来工業ステンレスプールボックス (平蓋)未来工業(2件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5
単相複巻トランス 相原電機単相複巻トランス相原電機
8,498税込9,348特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0接地端子
ポンチ エフケーポンチエフケー(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。
細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
4,798税込5,278
1枚
翌々日出荷
マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げすきま(mm)9.5ピッチP(mm)12.5本体長さL(mm)995
サインプレート 1 光サインプレート 1
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途現在のフロアが何階か分かるようにしますトラスコ品番346-8134材質アクリル厚さ(mm)3材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)66縦(mm)150横(mm)120表示内容1テープ粘着テープ付き
サインプレート 2 光サインプレート 2
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途現在のフロアが何階か分かるようにしますトラスコ品番344-7549材質アクリル厚さ(mm)3材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)66縦(mm)150横(mm)120表示内容2テープ粘着テープ付き
ステンレスプールボックス (水切り防水) 未来工業ステンレスプールボックス (水切り防水)未来工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から32日以内出荷
材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5
サインプレート 5 光サインプレート 5
959税込1,055特価
1枚
当日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途現在のフロアが何階か分かるようにしますトラスコ品番359-1711材質アクリル厚さ(mm)3材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)66縦(mm)150横(mm)120表示内容5テープ粘着テープ付き
サインプレート 9 光サインプレート 9
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途現在のフロアが何階か分かるようにしますトラスコ品番344-7603材質アクリル厚さ(mm)3材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)66縦(mm)150横(mm)120表示内容9テープ粘着テープ付き
サインプレート 無地板 テープ付 光サインプレート 無地板 テープ付
929税込1,022
1枚
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お部屋のご案内に取付粘着テープテープ粘着テープ付き
サインプレート B 光サインプレート B
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途現在のフロアが何階か分かるようにしますトラスコ品番346-9673材質アクリル厚さ(mm)3材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)66縦(mm)150横(mm)120表示内容Bテープ粘着テープ付き
サインプレート 7 光サインプレート 7
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途現在のフロアが何階か分かるようにしますトラスコ品番359-9673材質アクリル厚さ(mm)3材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)66縦(mm)150横(mm)120表示内容7テープ粘着テープ付き
サインプレート R 光サインプレート R
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途現在のフロアが何階か分かるようにしますトラスコ品番359-3350材質アクリル厚さ(mm)3材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)66縦(mm)150横(mm)120表示内容Rテープ粘着テープ付き
サインプレート 3 光サインプレート 3
1,398税込1,538
1枚
3日以内出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途現在のフロアが何階か分かるようにしますトラスコ品番359-1769材質アクリル厚さ(mm)3材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)66縦(mm)150横(mm)120表示内容3テープ粘着テープ付き
サインプレート 14 光サインプレート 14
1,398税込1,538
1枚
翌日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途現在のフロアが何階か分かるようにしますトラスコ品番359-9677材質アクリル厚さ(mm)3材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)66縦(mm)150横(mm)120表示内容14テープ粘着テープ付き
精密NC.MC用バイス 日本オートマチックマシン(JAM)精密NC.MC用バイス日本オートマチックマシン(JAM)
369,800税込406,780
1台
4日以内出荷
サインプレート 4 光サインプレート 4
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途現在のフロアが何階か分かるようにしますトラスコ品番346-9700材質アクリル厚さ(mm)3材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)66縦(mm)150横(mm)120表示内容4テープ粘着テープ付き
サインプレート 8 光サインプレート 8
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途現在のフロアが何階か分かるようにしますトラスコ品番346-9720材質アクリル厚さ(mm)3材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)66縦(mm)150横(mm)120表示内容8テープ粘着テープ付き
サインプレート 6 光サインプレート 6
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途現在のフロアが何階か分かるようにしますトラスコ品番359-8109材質アクリル厚さ(mm)3材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)66縦(mm)150横(mm)120表示内容6テープ粘着テープ付き
サインプレート 16 光サインプレート 16
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
材質/仕上アクリル取付粘着テープ表示内容16テープ粘着テープ付き
サインプレート 20 光サインプレート 20
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
材質/仕上アクリル取付粘着テープ表示内容20テープ粘着テープ付き
サインプレート 13 光サインプレート 13
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途現在のフロアが何階か分かるようにしますトラスコ品番359-3356材質アクリル厚さ(mm)3材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)66縦(mm)150横(mm)120表示内容13テープ粘着テープ付き
サインプレート 19 光サインプレート 19
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
材質/仕上アクリル取付粘着テープ表示内容19テープ粘着テープ付き
サインプレート 17 光サインプレート 17
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
材質/仕上アクリル取付粘着テープ表示内容17テープ粘着テープ付き
サインプレート 12 光サインプレート 12
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途現在のフロアが何階か分かるようにしますトラスコ品番346-9763材質アクリル厚さ(mm)3材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)66縦(mm)150横(mm)120表示内容12テープ粘着テープ付き
サインプレート 18 光サインプレート 18
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
材質/仕上アクリル取付粘着テープ表示内容18テープ粘着テープ付き
アクリル無地プレート テープ無し 光アクリル無地プレート テープ無し
679税込747
1個
4日以内出荷
マーカーペンで自由に書ける無地のプレートです。
用途案内表示に。材質アクリル取付粘着テープ表示内容無地RoHS指令(10物質対応)対応
サインプレート 10 光サインプレート 10
1,398税込1,538
1枚
3日以内出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途現在のフロアが何階か分かるようにしますトラスコ品番346-9733材質アクリル厚さ(mm)3材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)66縦(mm)150横(mm)120表示内容10テープ粘着テープ付き
サインプレート 15 光サインプレート 15
1,398税込1,538
1枚
3日以内出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途現在のフロアが何階か分かるようにしますトラスコ品番359-8044材質アクリル厚さ(mm)3材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)66縦(mm)150横(mm)120表示内容15テープ粘着テープ付き
カウンタクロス POP UP 150枚×24袋 クラレトレーディングカウンタクロス POP UP 150枚×24袋クラレトレーディング
20,980税込23,078
1箱
6日以内出荷
常に清潔な状態で使用可能な「使い捨て」タイプのふきんです。 簡易な作業に最適な薄手タイプです。 色付きのため、カラーコントロールが可能です。 ドライタイプです。アルコールを含侵させて使用すれば、雑菌の繁殖を防ぎます。
本体寸法(mm)200×220材質レーヨン/PET
縦置き用固定金具(BU150RC用) omron(オムロン)縦置き用固定金具(BU150RC用)omron(オムロン)
16,480税込18,128
1台
8日以内出荷
縦置用固定金具(BU150RC用)
適合機種BU150RC
景観用グレーチング HYUシリーズ ブラウン 細目型 法山本店景観用グレーチング HYUシリーズ ブラウン 細目型法山本店
7,898税込8,688
1枚
翌々日出荷から21日以内出荷
人工木材を使用した環境に優しいU字溝用細目タイプのグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。
材質鋼板+人工木材長さ(mm)600ブラウンピッチ細目種類U字溝高さH(mm)32適合車種乗用車(T-2)すきま(mm)8.4
細目型景観グレーチング モスグリーン 法山本店細目型景観グレーチング モスグリーン法山本店
7,898税込8,688
1枚
6日以内出荷
人工木材を使用した環境に優しいU字溝用細目タイプのグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。
材質鋼板+人工木材モスグリーン高さH(mm)32適合車種乗用車すきま(mm)8.4適合荷重T-2
景観用グレーチング HYUシリーズ ダークグレー 細目型 法山本店景観用グレーチング HYUシリーズ ダークグレー 細目型法山本店
7,898税込8,688
1枚
翌々日出荷から8日以内出荷
人工木材を使用した環境に優しいU字溝用細目タイプのグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。
材質鋼板+人工木材ダークグレー高さH(mm)32適合車種乗用車(T-2)すきま(mm)8.4
景観用グレーチング HYUシリーズ ライトブラウン 細目型 法山本店景観用グレーチング HYUシリーズ ライトブラウン 細目型法山本店
7,898税込8,688
1枚
翌々日出荷から8日以内出荷
人工木材を使用した環境に優しいU字溝用細目タイプのグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。
材質鋼板+人工木材ライトブラウン高さH(mm)32適合車種乗用車(T-2)すきま(mm)8.4
サスカップ SUSP型 SUS316 プラグ ニューマシンサスカップ SUSP型 SUS316 プラグニューマシン
2,498税込2,748
1個
17日以内出荷
本体材質はSUS316を使用しています。 ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。 耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他形状プラグ材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応