カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 溶接用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「up205」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準型ポンチ TRUSCO標準型ポンチTRUSCO(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
ベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
ポンチ エフケーポンチエフケー(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。
ベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ピロー形ユニット
単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NUP型SKF(日本エスケイエフ)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
4-IN-1 ユーティリティクランプ SHT4-IN-1 ユーティリティクランプSHT
29,980税込32,978
1個
当日出荷から76日以内出荷
強力で経済的な4-IN-1ユーティリティクランプは4つの機能を1つのクランプで!
用途Vパッド、エクステンダー等のアクセサリーを取付可能です。
単列円筒ころ軸受(NUP型) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NUP型)SKF(日本エスケイエフ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
ユーティリティクランプ 強力型 SHTユーティリティクランプ 強力型SHT
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。強力パッド付きです。
アゴの深さ(mm)180締付力(kg)2200レール(mm)40×19
円筒ころ軸受 NUP200形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUP200形NTN(エヌティーエヌ)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
クッションピン(スパナ締付タイプ) タカノクッションピン(スパナ締付タイプ)タカノ
929税込1,022
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質S45C
円筒ころ軸受 NUP NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUPNTN(エヌティーエヌ)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
狭幅ピロー形/円筒穴形止ねじ式 UCUP形 NTN(エヌティーエヌ)狭幅ピロー形/円筒穴形止ねじ式 UCUP形NTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NUP型SKF(日本エスケイエフ)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
仕様●内輪径(mm):25●外輪径(mm):52●幅(mm):15●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NUP型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側つばおよびつば輪有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-6098アズワン品番67-2372-52
ベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット給油式 耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット給油式 耐熱用NTN(エヌティーエヌ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ピロー形ユニット
MOTO UP PRO KS-205A ミニバイクシートカバー LEAD(リード工業)MOTO UP PRO KS-205A ミニバイクシートカバーLEAD(リード工業)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷から10日以内出荷
様々な車種に適応させるためサイズを8サイズに細分化 取り付けは被せるだけの簡単設計。防水性が高く、耐久性に優れたPVCレザーを使用。日本製。
ブラック材質PVCレザー
単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NUP型SKF(日本エスケイエフ)
3,698税込4,068
1個
30日以内出荷から100日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
アクリルサインプレート 番号札 光アクリルサインプレート 番号札(14件のレビュー)
289税込318特価
1枚
当日出荷から10日以内出荷
部屋番号標示に最適な標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付材質アクリル幅(mm)70高さ(mm)35質量(g)6.5奥行(mm)2