カテゴリ

  • メカニカル部品(85)
  • 自動車純正部品(83)
  • パソコン/周辺機器(73)
  • 学童・教育用品(65)
  • 制御機器(60)
  • バイク部品(59)
  • FA担当者のオススメ新商品(54)
  • ねじ・ボルト・釘(51)
  • オフィス家具(49)
  • 安全標識(38)
  • 船舶用品・漁業資材(36)
  • 測定用品(27)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 切削工具(20)
  • バイク純正部品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 防犯用品(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • 農業機械(10)
  • 作業工具(9)
  • 物流用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 事務用品(8)
  • 防災用品(7)
  • 建築金物(7)
  • カー用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 溶接用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 介護用品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 安全保護具(4)
  • 作業服(4)
  • 研磨材(4)
  • 家電(4)
  • 保管用品(3)
  • 医療(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「up4」の検索結果

938件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円すいころ軸受 UP4 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 UP4NTN(エヌティーエヌ)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
アンギュラ玉軸受 UP4 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 UP4NTN(エヌティーエヌ)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
液晶保護フィルム Shanling UP4 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Shanling UP4 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Shanling UP4寸法(mm)29.2×57.6取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップ マルエヌマルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップマルエヌ(102件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から7日以内出荷
グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。
商品タイプグラファイト
液晶保護フィルム Shanling UP4 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Shanling UP4 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Shanling UP4寸法(mm)29.2×57.6取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から32日以内出荷
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
39,980税込43,978
1箱(1000本)
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
ポリ点滴瓶UP型 コクゴポリ点滴瓶UP型コクゴ(4件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
PE製でボトルを絞ると液が出ます。横倒しになっても液モレしないノズルキャップ付き。
材質本体LDPE/キャップHDPE
NUP型支持脚(ネダ受け金具仕様) 万協NUP型支持脚(ネダ受け金具仕様)万協(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
取り付け簡単、確実なネダ受け金具。
円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受32000番台NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から7日以内出荷
●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
パイプハンガー 南電機パイプハンガー南電機(5件のレビュー)
7,198税込7,918
1本(2m)
当日出荷から9日以内出荷
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
UPパッチ(内面修理材) TIPTOPUPパッチ(内面修理材)TIPTOP(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(100枚)
当日出荷
UPパッチはラジアル、バイアスどちらにも使用できるユニバーサルなパッチです。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用
クイック継手 プラグ コガネイクイック継手 プラグコガネイ
81税込89
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状プラグ使用流体空気材質(本体)ポリブチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
固定圧レギュレータ PISCO(ピスコ)固定圧レギュレータPISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
圧力調整と作業工数・時間の削減に。2次側圧力固定式で装置組立工数削減に貢献。圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要。不用意な操作を防止。圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し。コンパクトタイプ。メーカーRVUPと比較して容積比67%。1次側圧力が変動しても2次側圧力の変動は僅か。逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能。アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なき事)使用流体空気設定圧力(MPa)~0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋) 未来工業ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋)未来工業
32,980税込36,278
1個
当日出荷から28日以内出荷
材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5
アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7000番台NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から47日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
警報用UPヒューズ 大東通信機警報用UPヒューズ大東通信機(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
質量(g)26使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×25×37RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
サインプレート 無地 光サインプレート 無地
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途ドアなどに取り付けて、室内の様子を知らせる用にトラスコ品番347-1325材質アクリル厚さ(mm)7縦(mm)40横(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスプールボックス (平蓋) 未来工業ステンレスプールボックス (平蓋)未来工業(2件のレビュー)
30,980税込34,078特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5
スマホルダーワイドアーム カーメイトスマホルダーワイドアームカーメイト(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
左右のアーム調節と背面フラップにより、様々なスマートフォンをヨコ置き・タテ置きできます。エアコン取付、アングルプレート取付可能。
寸法(mm)56×85×38取付方式エアコン取付、アングルプレート取付収納寸法(mm)幅/53~135、厚み/6~18耐荷重(g)160以下RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル瓶 ケニスノズル瓶ケニス(1件のレビュー)
999税込1,099
1組(10本)
当日出荷から翌日出荷
少量の液体の滴下に便利です。
材質(本体)LDPE
ユニプレート 火元責任者 光ユニプレート 火元責任者
379税込417
1個ほか
当日出荷
アクリル製の標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製 AIOULE(ふじわら)一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製AIOULE(ふじわら)
379税込417
1個
当日出荷
一般鋼管Uボルト用のステンレス製プレートです。
材質SUS304ステンレス寸法t(mm)2
ドアサイン使用中ー空室 光ドアサイン使用中ー空室
1,298税込1,428
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質アクリルトラスコ品番113-4372寸法(mm)40×130×7
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
4,998税込5,498
1個
当日出荷から15日以内出荷
ベルトパーツボックス DENSAN(デンサン/ジェフコム)ベルトパーツボックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)
509税込560
1個
当日出荷から翌々日出荷
必要なパーツを入れてベルトに装着できる!ベルトクリップ付で腰ベルトに装着でき、片手でフタが開けられるので使いやすい。クリップ部の穴をビス等に引っ掛けて壁掛けもできる。フタは取外し可能
材質ポリプロピレン
ヒータ断線警報器 K2CU omron(オムロン)ヒータ断線警報器 K2CUomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から61日以内出荷
小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ。成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と取りつけパネル間)定格周波数(Hz)50/60(共用)制御出力1c AC220V 2A(cosΦ=0.4)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路一括と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min使用周囲湿度45~85%RH温度の影響±10%以内(20±30℃にて復帰方式自動復帰方式誤差(整定)±7%以内(繰り返し)±3%以内周波数の影響±3%以内(定格周波数の±5%にて)
天井用ほうき 日本緑十字社天井用ほうき日本緑十字社
4,998税込5,498
1本
欠品中
天然きびを使用した天井用のほうきです。 工場やマンションのクモの巣とりなどに便利です。
寸法(mm)1300~2850(ほうき部含む)仕様3段伸縮式材質天然きび・アルミ質量(g)100日本緑十字社品番146110繰り返し・詰め替え対応
ドアサイン会議中ー空室 光ドアサイン会議中ー空室
1,298税込1,428
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
表示内容会議中ー空室トラスコ品番113-4387
小型レギュレータ プッシュロックタイプ ユニオン PISCO(ピスコ)小型レギュレータ プッシュロックタイプ ユニオンPISCO(ピスコ)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から12日以内出荷
プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと)使用流体空気
ユニオンパッキン(ノンアスベスト) クリンガーユニオンパッキン(ノンアスベスト)クリンガー
2,598税込2,858
1袋(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
アスベストを含有していません。 表面に固着防止処理を施し、取り替えが簡単です。
用途ユニオン継手用パッキン。 配管継手、給湯設備。材質ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシート厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
グリッパー 日本緑十字社グリッパー日本緑十字社
2,298税込2,528
1個
当日出荷
グリップをにぎるとアームが閉まる。空き缶やゴミ拾いに最適です。 アームは、90度きざみに360度回転。先端には磁石が付いており、軽い鉄ならくっつけて拾えます。
仕様アーム部360度回転・磁石×1ヶ所付材質アルミ・PP・磁石寸法(mm)(全長)800質量(g)120日本緑十字社品番146108繰り返し・詰め替え対応
けずれるンジャー ダイヤテック(DIATECH)けずれるンジャーダイヤテック(DIATECH)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
フランジに振動吸収のゴム付で振動が約60~70%軽減。 チップを十字型に配列した為、スムーズな研削力と耐久性に優れる。 低振動により研削力がさらに10%向上。
用途コンクリート、ブロック等の研削適合材コンクリート、ブロック等外径(Φmm)105ねじ径M10使用機械ディスクグラインダー
木製平台車 ジュピター TRUSCO木製平台車 ジュピターTRUSCO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。
用途引越業者・庫内作業に。材質(車輪)ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入りブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個(エアーキャスター仕様)材質(キャスター)【金具】三価ユニクロ、【バンパー】EVA樹脂材質(車輪・金具)新素材特殊鋼生産国日本材質(バンパー)EVA樹脂特性軽量、取っ手付き材質(荷台)べニア合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
サインプレート 無地 光サインプレート 無地
3,798税込4,178
1箱(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
無地なので様々な目的で使用できます。
用途部屋や施設の案内に
ドアサイン来客中ー空室 光ドアサイン来客中ー空室
1,298税込1,428
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
表示内容来客中ー空室トラスコ品番113-4386
円すいころ軸受 32000形 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 32000形NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
ステンレスプールボックス (水切り防水) 未来工業ステンレスプールボックス (水切り防水)未来工業(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5
カップホルダー ヤマニパッケージカップホルダーヤマニパッケージ
17,980税込19,778
1ケース(50枚×10袋)
4日以内出荷
ドリンクのテイクアウトに便利なカップホルダー。ミシン目で2つに割れます。2個用として使用出来ます。
用途カップホルダー仕様パーツ数:1材質コートボール枚数500
...