カテゴリ

  • バイク部品(88)
  • メカニカル部品(81)
  • 制御機器(44)
  • 船舶用品・漁業資材(43)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 安全標識(12)
  • 防犯用品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 物流用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 切削工具(6)
  • 清掃用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 家電(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 塗料(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業服(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「up50」の検索結果

448件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップ マルエヌ

    マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップ

    マルエヌ(102件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。
    商品タイプグラファイト
  • 単相複巻トランス 相原電機

    単相複巻トランス

    相原電機
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
    1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0相数単相周波数(Hz)50/60仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子有
  • ピクトサイン 光

    ピクトサイン

    光(4件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1枚
    当日出荷
    トイレや禁煙の標示に適しています。
    用途トイレ標示に。トラスコ品番364-7285材質アクリル質量(g)30寸法(縦×横)(mm)100×100取付け方法テープ付
  • 部屋内案内標識 光

    部屋内案内標識

    光(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷
    仕様スライド式、テープ付材質アクリルホワイト寸法(mm)50×150×7取付方式テープ付
  • ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋) 未来工業

    ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋)

    未来工業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    付属品アース端子付材質ステンレス製板厚(mm)1.5
  • ステンレスプールボックス (平蓋) 未来工業

    ステンレスプールボックス (平蓋)

    未来工業(2件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品アース端子付材質ステンレス製板厚(mm)1.5
  • 警報用UPヒューズ 大東通信機

    警報用UPヒューズ

    大東通信機(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    色黒質量(g)26使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×25×37RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • サインプレート 女子更衣室 光

    サインプレート 女子更衣室

    光
    ¥889~税込¥978~
    1枚ほか
    当日出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    用途お店や施設の案内に。トラスコ品番346-8124材質アクリル厚さ(mm)2色白取付粘着テープ縦(mm)100横(mm)100表示内容女子更衣室テープ粘着テープ付き
  • ケースサイン 光

    ケースサイン

    光
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    応接室や商談室などの間仕切りされたスペースの使用状況がワンタッチで表示できます 無地タイプなので、使用場所・用途にあわせた表示内容にできます
    取付方式貼付タイプ(テープ付)
  • ユニオンパッキン(ノンアスベスト) アキツ

    ユニオンパッキン(ノンアスベスト)

    アキツ
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(10個)
    当日出荷
    アスベストを含有していません。 表面に固着防止処理を施し、取り替えが簡単です。
    用途ユニオン継手用パッキン。 配管継手、給湯設備。種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5
  • ドアサイン UP-50 友屋

    ドアサイン UP-50

    友屋
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    4日以内出荷
    切替窓付きタイプサイン。スライド式で表示を簡単に切り替えることができます。
    寸法(mm)150×50×7備考○テープ付き素材アクリルホワイト
  • U字型光電センサBUPシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    U字型光電センサBUPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    強化プラスチックケーズ。 応答時間(1ms以下)が速い。 コントローラ接続によるライトオン/ダークオン選択可能。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
    検出方式透過型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、RoHS
  • サインプレート 男子更衣室 光

    サインプレート 男子更衣室

    光
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(5枚)
    当日出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    用途お店や施設の案内に。トラスコ品番359-3365材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル色白取付粘着テープ質量(g)26.5縦(mm)100横(mm)100表示内容男子更衣室テープ粘着テープ付き
  • 充電式マルチコンパクトライト アップドラフト

    充電式マルチコンパクトライト

    アップドラフト
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    アウトドアにも最適な電球色タイプ。 軽量コンパクト!! 明るさ最大500ルーメン!! マグネット、スタンド、カラビナ、栓抜き付き!!
    用途アウトドア等の照明に付属品USBケーブル タイプC寸法(mm)60×45質量(g)44保護等級IP44充電時間(時間)1.5点灯時間(時間)High:1、Middle:2、Low:3
  • ステンレスプールボックス (水切り防水) 未来工業

    ステンレスプールボックス (水切り防水)

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品アース端子付材質ステンレス製板厚(mm)1.5
  • サインプレート UP505 光

    サインプレート UP505

    光
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    部屋名や用途の標示に適しています。
    用途部屋名や用途の標示。材質/仕上アクリル色白質量(g)26.5縦(mm)100横(mm)100テープ付
  • サインプレート 化粧室 POWDER ROOM 光

    サインプレート 化粧室 POWDER ROOM

    光
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    用途お店や施設の案内に。トラスコ品番359-8115材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル色白取付粘着テープ質量(g)26.5縦(mm)100横(mm)100表示内容化粧室 POWDER ROOMテープ粘着テープ付き
  • 【レンタル】可搬型蓄電池 UP 中日輪船商事

    【レンタル】可搬型蓄電池 UP

    中日輪船商事
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    停電時に自動で電池からの給電に瞬時に切り替え。(切り替え時間1000分の10秒)デスクトップパソコンの電源も落ちません。高出力。大型冷蔵庫、複合機等も使用可能です。大容量、小型、軽量です。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用。熱安定性が高く安全性に優れています。工事不要で設置してすぐにお使いいただけます。※医療機器規格 JIS T0601-1 対応品ではありません。
    出力電圧単相AC100V±3V周波数50Hz/60Hz(自動切替)使用場所屋内(ほこりや粉じんの多い場所でご使用にならないでください)切替時間10ms湿度(%)5~95(氷結、結露する場所でご使用にならないでください)サービス分類レンタル
  • 【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ リコー P 500(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ リコー P 500(クイック式)

    ノーブランド
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    3日以内出荷
    予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
    種別クイック式リサイクル色モノクロ適合機種メーカーリコーRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
  • アブソリュートミル用カッター着脱キット 大阪ケミカル

    アブソリュートミル用カッター着脱キット

    大阪ケミカル
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    型番UP-50アズワン品番5-3400-18
  • ウルトラパッド 昭和電線

    ウルトラパッド

    昭和電線(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
    コイルスプリングとゴムの複合構造により、優れた防振性能と減衰効果を発揮します。 被覆ゴムによりサージング現象を除去します。 屋外使用でも耐候性・耐久性に優れています。 製品高さが低く、取付スペースが小さいです。
    用途空調機器全般、変圧器、ポンプ、一般産業機器に取付
  • 【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ リコー P 500H(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ リコー P 500H(クイック式)

    ノーブランド
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    3日以内出荷
    予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
    種別クイック式リサイクル色モノクロ適合機種メーカーリコーRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
  • 関西ペイント PG80 パープル PROST's

    関西ペイント PG80 パープル

    PROST's
    ¥3,698税込¥4,068
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途塗料成分PG80 パープル使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色パープル配合【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)【仕上げ塗り】0~20危険物の性状非水溶性
  • 【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ リコー P 500(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ リコー P 500(リターン式)

    ノーブランド
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    4日以内出荷
    お客様から使用済みカートリッジをお預かりして再生を行ないます。 オーダーをいただくと使用済みカートリッジの回収を行い、到着次第再生を行います。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。 さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
    種別リターン式リサイクル色モノクロ適合機種メーカーリコーRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
  • カッター着脱キット 大阪ケミカル

    カッター着脱キット

    大阪ケミカル
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    型番UP-50PMサイズ(mm)150×150×280アズワン品番5-3401-15
  • リーマ 超硬S SUP 第一ツール

    リーマ 超硬S SUP

    第一ツール
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • ピックラック用ホイルコンベヤ TRUSCO

    ピックラック用ホイルコンベヤ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。幅(mm)(ホイール)20機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)10材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂
  • 【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ リコー P 500H(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ リコー P 500H(リターン式)

    ノーブランド
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    4日以内出荷
    お客様から使用済みカートリッジをお預かりして再生を行ないます。 オーダーをいただくと使用済みカートリッジの回収を行い、到着次第再生を行います。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。 さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
    種別リターン式リサイクル色モノクロ適合機種メーカーリコーRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
  • KEEPACK ポップアップペーパー 50g 約380mm×500m巻 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    KEEPACK ポップアップペーパー 50g 約380mm×500m巻

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    6日以内出荷
    機械不要でどこでも設置ができ作業性が非常に優れていた紙緩衝材です。ボーガスペーパーとは違い作業性重視した製品です。紙緩衝材製造機まで不要の現場に最適。
    用途紙緩衝材として。梱包用緩衝材として。材質紙幅(mm)約380タイプ厚口長さ(m)約500坪量(g/m2)50
  • プレート テープ付 光

    プレート テープ付

    光
    ¥699~税込¥769~
    1枚
    10日以内出荷
    アクリル製の標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
    仕様テープ付材質アクリル寸法(mm)100×100×2
  • NGカップリング スイデン

    NGカップリング

    スイデン
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(6個)
    8日以内出荷
    材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。 従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。 油、有機溶剤、アルカリに強い。 耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性に優れています。
    用途水処理、農業、海洋、水産、土木、建設、一般工業他 種々用。材質NYLON+GF使用温度範囲(℃)-10~+180
  • 関西ペイントPG80 パープルマイカ/パープルパール PROST's

    関西ペイントPG80 パープルマイカ/パープルパール

    PROST's
    ¥3,398税込¥3,738
    1個(500g)
    5日以内出荷
    2液アクリルウレタン樹脂系上塗り塗料
    用途パール/マイカ塗料使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色パープルマイカ/パープルパール質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 18-0 計量カップ ノーブランド

    18-0 計量カップ

    ノーブランド
    ¥419税込¥461
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。シンプルなデザインのキッチンツール。
    材質18-0ステンレス(sus430)
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L1800 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L1800

    TRUSCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    3日以内出荷
    樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番285-2390材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.25ピッチ(mm)50機長(mm)1800寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L2400 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L2400

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    3日以内出荷
    樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番285-2403材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)3ピッチ(mm)50機長(mm)2400寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • 換気ランマキャッチ本体受 新日軽(LIXIL)

    換気ランマキャッチ本体受

    新日軽(LIXIL)
    ¥599税込¥659
    1個
    10日以内出荷
    色こはく適合シリーズアルミサッシ、フォーメルト70
  • ウェルプレン(パイプ) 亨栄ケミカル

    ウェルプレン(パイプ)

    亨栄ケミカル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    9日以内出荷
    ウェルプレンとは、熱硬化性ポリウレタンゴムの商品名で、ウレタンゴムの特長と十分に活かし使用に合ったいろいろな種類のタイプを用意しています。 ポリエステル系は、低硬度領域でも優れた物性を発揮します。 高弾性が有る。 耐油・耐溶液制に優れている。 金属との接触性に優れている。 耐摩耗性に優れている。 高抗張力と高引裂抵抗性が良い。 耐寒性。耐オゾン性に優れている。
    材質ポリウレタンゴム長さ(mm)500種類熱硬化性ポリウレタン WA-290(エーテル系)硬度(JIS A)91±1300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])120反撥弾性(%)39耐摩耗性0.33 (TABER摩耗試験機、荷重1000g、1000回転、摩耗論 H-22、減量単位 g)
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L2000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L2000

    TRUSCO
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    6日以内出荷
    樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2256材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.5ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • 分注器 本体 IWAKI(AGCテクノグラス)

    分注器 本体

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L3000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L3000

    TRUSCO
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    8日以内出荷
    樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2264材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)3.75ピッチ(mm)50機長(mm)3000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20