KEEPACK ポップアップペーパー 50g 約380mm×500m巻

KEEPACK ポップアップペーパー 50g 約380mm×500m巻 - サンキープ(旧:サンユー印刷)KEEPACK ポップアップペーパー 50g 約380mm×500m巻 - サンキープ(旧:サンユー印刷)KEEPACK ポップアップペーパー 50g 約380mm×500m巻 - サンキープ(旧:サンユー印刷)KEEPACK ポップアップペーパー 50g 約380mm×500m巻 - サンキープ(旧:サンユー印刷)KEEPACK ポップアップペーパー 50g 約380mm×500m巻 - サンキープ(旧:サンユー印刷)

機械不要でどこでも設置ができ作業性が非常に優れていた紙緩衝材です。
ボーガスペーパーとは違い作業性重視した製品です。
紙緩衝材製造機まで不要の現場に最適。

用途
紙緩衝材として。梱包用緩衝材として。
材質
紙
幅(mm)
約380
タイプ
厚口
長さ(m)
約500
坪量(g/m2)
50
内容量
1個
注意
※用途以外の使用は避けてください。
※生産時期により色味が若干違う場合がありますが品質には変わりませんのでご了承ください。
※用途以外の使用はしないでください。
※高温多湿の場所や火の気のある場所では保管しないでください。
※スペックは代表値であり保証値ではありません。
※商品写真やパッケージは代表の物で生産時期により仕様で若干異なります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00115749KP-PUP50
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする