GENTOS当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 長時間照射モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。最大700ルーメンの高出力 15時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は93時間の連続点灯。点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。50°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-103RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF質量(g)324寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.1×47.6×41.8使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~110照射距離(m)最大:(約)171電球の種類LED連続点灯時間(時間)15~93落下耐久(m)テスト:2