定格電流(A)50
定格電圧(V)AC/DC250
色黒
質量(g)50
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
絶縁抵抗(MΩ)10(500VDC)
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)警報端子間/AC1000、その他の組み合わせ/AC1500
1個
¥929
税込¥1,022
42日以内出荷
色黒
質量(g)26
使用温度範囲(℃)-20~60
保存温度(℃)-40~85
リード線無
サイズ(mm)32×25×37
RoHS指令(10物質対応)対応
通電容量110%
溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
適合P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L
種類ヒューズホルダ
リード線無
結線方式スクリューレス
適合電線(mm2)0.08~2.5
定格電流(UL)(A)15
適合電線範囲 AWG(#)28~14
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
用途各種通信機器、放送機器などに
質量(g)9.5
使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)、-20~60(15A)
保存温度(℃)-40~85
リード線無
サイズ(mm)32×10×35
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。
P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
用途各種通信機器などに
色黒
質量(g)9.5
使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下)
保存温度(℃)-40~85
リード線無
サイズ(mm)32×10×35
通電容量110%
溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。
色深緑
質量(g)1.8
使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)
保存温度(℃)-40~85
定格遮断容量(A)100(AC/DC125V)
リード線無
サイズ(mm)17.2×5.5×19
RoHS指令(10物質対応)対応
通電容量110%
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
パネルの穴にワンタッチでセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
用途各種通信機器などに
質量(g)9.5
使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)
保存温度(℃)-40~85
リード線無
サイズ(mm)32×10×35
RoHS指令(10物質対応)対応
通電容量110%
溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。
色黒
質量(g)9.5
使用温度範囲(℃)-20~50
保存温度(℃)-40~60
リード線無
サイズ(mm)32×10×35
質量(g)9
使用温度範囲(℃)-20~70
保存温度(℃)-40~85
リード線無
サイズ(mm)32×10×35
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
色グレー
接続方法ケージクランプ接続
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-25~+100
使用流体外部ダスト
関連キーワード