カテゴリ

  • 制御機器(122)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 防災用品(3)

「ups 1000va」の検索結果


ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
関連キーワード
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • APC Smart-UPS SRT 1000VA 100V シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS SRT 1000VA 100V

    シュナイダーエレクトリック
    189,800税込208,780
    1台
    8日以内出荷
    常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT」 シリーズは、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。
  • APC RS 1000VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    APC RS 1000VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    72,980税込80,278
    1台
    8日以内出荷
    出力容量 1000VA/600W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(4)、サージ保護のみコンセント(4)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、先出しセンドバック保証5年が付いたモデルです。
    種類無停電電源装置 (UPS)取付方式ラックマウント不可定格電力(W)600ケーブル長(m)1.8幅(cm)10出力電圧(V)100入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグ日本用 2ピン同梱部品ソフトウェア付きCD、日本語版ユーザーガイド、USBケーブル充電時間8hケーブル1本高さ(cm)25定格電力(VA)1000最大開閉電流15A動作温度(℃)0~40入力電圧範囲(V)83~122バッテリー寿命3~5年最大入力電流(A)12正味質量(kg)11.34相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール認証マークVCCI クラスB出力接続方式4 NEMA 5-15R/4 NEMA 5-15R サージUSB非対応深さ(cm)38.2
  • 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 APC(シュナイダーエレクトリック)

    無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証

    APC(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    82,880税込91,168
    1台
    翌々日出荷
    Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリ
    出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数8運転方式ラインインタラクティブ形状タワー型付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439接続方式ラインインタラクティブ定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45コンセント出力(8)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlot、USBバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)安全規格UL 1778、VCCI Class A充電時間(時間)4歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満通信機能USB、SmartSlot定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間入力レンジ主操作用電源/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年相対湿度(%RH)0~95バッテリー交換可能
  • 富士ミニUPS TX100シリーズ 1kVA 富士電機

    富士ミニUPS TX100シリーズ 1kVA

    富士電機
    79,980税込87,978
    1個
    9日以内出荷
    富士ミニUPS TX100シリーズ 1kVA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
    寸法(mm)W150×D456×H233質量(kg)17.0定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブコンセント出力グループ1×4グループ2×4出力周波数(Hz)50/60出力容量(kVA)1保護機能リセットタイプ入力周波数(Hz)50/60設置方式自立型定格出力電圧(V)100バックアップ時間5分出力容量(VA/W)1000/800
  • 常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS1010SS ユタカ電機製作所

    常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS1010SS

    ユタカ電機製作所
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    「世界最小」クラスの常時インバータUPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置出力コンセント形状平行2極アース付プラグ(NEMA5-15P)出力電圧(V)100±2%入力電圧(V)AC48(50%負荷時)~146(但し起動時AC85~146)容量(VA)1000出力コンセント数3運転方式常時インバータバックアップ時間3分以上(700W負荷時)、20分以上(200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠、RoHS指令適合消費電力(W)通常時/最大時:90/120本体質量(kg)約11定格容量1000VA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×380×69騒音値(dB)45冷却方式強制空冷(運転時)出力周波数(Hz)50/60±0.5%以内出力波形正弦波外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×380充電時間約3時間(100%負荷放電後 90%回復充電時間)相数単相定格出力電力(W)800定格出力容量(VA)1000入力周波数(Hz)35~75安全規格VCCI ClassA、UL1778準拠、RoHS指令適合定格出力電圧(V)AC100蓄電池タイプ鉛蓄電池発熱量(KJ/h)460以下適合バッテリー小型シール鉛蓄電池プラグ形状平行2極アース付プラグ(NEMA5-15P)RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)250給電方式常時インバータ給電停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間3分以上(700W負荷時)、20分以上(200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)バッテリー寿命7年最大入力電流(A)12.3線数2線 アース付
  • 無停電電源装置(常時インバータ給電) 1000VA/800W:縦置/横置 omron(オムロン)

    無停電電源装置(常時インバータ給電) 1000VA/800W:縦置/横置

    omron(オムロン)
    319,800税込351,780
    1台
    8日以内出荷
    常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/800W、正弦波出力(商用/バックアップ運転時)、出力コンセント:4、切替時間:無瞬断 、増設用バッテリ:BUM100RE 、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BUB100RE、増設用バッテリ:BUM100RE、接続ケーブル(RS232C)使用環境温度:-10℃~55℃超長寿命バッテリ搭載(期待寿命5~7年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)434(W)×470(D)×85(H)mmコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約17kg定格入力電圧(V)AC75±2~143±2V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛蓄電池定格出力電圧100V mode:AC100±2%、110V mode:AC110±2%、115V mode:AC115±2%、120V mode:AC120±2%充電時間12時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き、横置き、ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間7分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大1000/800停電切替時間無瞬断出力周波数50/60Hz±0.5%サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
  • 無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BYシリーズ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
    運転方式常時商用給電方式種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40機能電源ノイズ/サージ保護機能入力プラグ形状:NEMA5-15P出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)入力周波数(Hz)50/60±4充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
  • 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 SMT750J3W APC(シュナイダーエレクトリック)

    無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 SMT750J3W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    89,980税込98,978
    1個
    8日以内出荷
    Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 APC Smart-UPS 750 LCD 100V 3年保証(SMT750J3W)は、出力容量(750VA/500W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリー
    質量(kg)13Black規格UL 1778, VCCI Class A出力【アウトプット電力容量】500W / 750VA、【最大設定可能電力】500W / 750VA、【定格出力電圧】100V、【出力電圧歪率】全負荷時5%未満、【出力周波数(主電源同期運転時)】定格周波数 50 Hz で 47 ~ 53 Hz, 定格周波数 60 Hz で 57 ~ 63 Hz、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【入力電圧範囲】80~123V、【主電源運転時の入力電圧可変範囲】70~125V、【電源コードの数】1、【最大入力電流】8.0Aバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】4時間、【予定バッテリー寿命】4~6年、【RBC数量】1保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • UPS UX100シリーズ 1000VA PET102J1CA 富士電機

    UPS UX100シリーズ 1000VA PET102J1CA

    富士電機
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    本製品は富士電機のUPS『UX100シリーズ(1000VA)』です。
  • 無停電電源装置 BU-SWシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BU-SWシリーズ

    omron(オムロン)
    179,800税込197,780
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧(V)AC100/110/115/120運転方式常時インバータ給電方式仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)出力波形商用時・バックアップ時:正弦波インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタバッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命期待:4~5年(周囲温度20℃の場合)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー電圧(V)DC12入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)本体幅(mm)145過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間無瞬断、商用直送:4ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約13
  • エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1010SP ユタカ電機製作所

    エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1010SP

    ユタカ電機製作所
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置付属品ラック取付金具、ラックガイドレール種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ入力容量1000W以下定格入力電圧(V)AC100/110/115/120定格容量1000VAバッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510定格入力電流(A)9/8.2/7.8/7.5定格出力電力(W)800定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間7分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
  • 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750J APC(シュナイダーエレクトリック)

    無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    62,980税込69,278
    1台
    翌日出荷
    Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリ
    出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100容量(VA)750出力コンセント数6運転方式ラインインタラクティブ形状タワー型付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA質量(kg)13取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A定格電力(W)500温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359接続方式ラインインタラクティブ定格入力電圧(V)100騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45容量(W)500コンセント出力(6)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlotバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63保護機能自動電圧調整(AVR)機能入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)安全規格UL 1778、VCCI Class A充電時間(時間)4歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満通信機能その他入力電流(A)(最大)8定格電力(VA)750最大出力電力(W)500定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間本体幅(mm)140入力レンジ主操作用電源/80~123V出力容量(VA/W)750/500設定可能電力(VA/W)(最大)750/500入力電圧70~125V (調整可能)/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)7.5相対湿度(%RH)0~95バッテリー交換可能
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト7年保証 SRT1000XLJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト7年保証 SRT1000XLJOS7

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    779,800税込857,780
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)。APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、。高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、。バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。【特長】。オンサイト保守 7年付き(バッテリー予防交換1回付き)。常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給。1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適。拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能。LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能。Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能。保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心
    用途【用途】。小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護。ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策。エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム。業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途。常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】。寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)。質量:24kg。容量:1000VA/900W。種別:常時インバーター・正弦波。インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO。電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相。カラー:黒。付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書。保証期間:7年オンサイト保守付き。単位:1個保証期間お買い上げから、7年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーならび交換作業含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト5年保証 SRT1000XLJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト5年保証 SRT1000XLJOS5

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    589,800税込648,780
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)。APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、。高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、。バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。【特長】。オンサイト保守 5年付き。常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給。1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適。拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能。LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能。Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能。保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心
    用途【用途】。小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護。ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策。エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム。業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途。常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】。寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)。質量:24kg。容量:1000VA/900W。種別:常時インバーター・正弦波。インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO。電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相。カラー:黒。付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書。保証期間:5年オンサイト保守付き。単位:1個保証期間お買い上げから、5年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト3年保証 SRT1000XLJOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト3年保証 SRT1000XLJOS3

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    419,800税込461,780
    1式
    欠品中
    APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)。APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、。高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、。バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。【特長】。オンサイト保守 3年付き。常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給。1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適。拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能。LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能。Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能。保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心
    用途【用途】。小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護。ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策。エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム。業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途。常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】。寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)。質量:24kg。容量:1000VA/900W。種別:常時インバーター・正弦波。インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO。電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相。カラー:黒。付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書。保証期間:3年オンサイト保守付き。単位:1個保証期間お買い上げから、3年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組込用途用常時インバータ/1000VA/800W/据置型 omron(オムロン)

    組込用途用常時インバータ/1000VA/800W/据置型

    omron(オムロン)
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。BAX15NPまたは自作電源ケーブル要。交換用バッテリBAB100T。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)128(W)×345(D)×215(H)mm消費電力(W)20W/60Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約12.5Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA5-15R/端子台入力プラグ端子台出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2%充電時間8時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)同期モード時50/60±5.5、非同期モード時39~71設置方式据置型安全規格UL1778バックアップ時間5分バッテリー数2個出力容量(VA/W)最大1000/800停電切替時間無瞬断出力周波数同期モード時:入力周波数に同期、非同期モード時:50/60Hz±0.5%、バッテリ動作時:50/60Hz±0.5%サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 5年保証  SRT1000XLJ5W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 5年保証 SRT1000XLJ5W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    269,800税込296,780
    1式
    7日以内出荷
    タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、1000VA/900W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、5年保証。【特長】。常時インバーター・ダブルコンバージョン方式、無瞬断(オンライン運転時)でクリーンな正弦波を負荷機器に供給。最大10台までの拡張バッテリパックの接続で長時間バックアップが可能。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に。タワー/ラックマウント対応 ー ラックマウント搭載時は別売のレールキットをご利用いただくことでラックに搭載可能です。(ラック搭載時には別売の「APC Smart-UPS SRT 100V用レールキット(SRTRK4)」が必要になります。ラックの奥行き(レール取り付け部)が5.9cm~9.1cmであることが必要です。)。100/110/115/120V入出力(単相)、出力容量:100VA/900W。長寿命バッテリ(期待寿命 5年@25℃)搭載、無償保証 3年間、有償保証提供可能期間 最大7年間。拡張バッテリパック(製品型番:SRT48BPJ)によるランタイムの延長(最大10台接続可能) 高効率グリーンモード(初期設定:Disable) 最高レベルの効率95%以上により、電気料金や冷却コストを削減します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。
    用途【用途】。小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護。ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策。エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム。業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途。常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】。寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)。質量:24kg。容量:1000VA/900W。種別:常時インバーター・正弦波。インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO。電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相。カラー:黒。付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書。保証期間:5年。単位:1個保証期間お買い上げから、5年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 7年保証  SRT1000XLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 7年保証 SRT1000XLJ7W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    329,800税込362,780
    1式
    7日以内出荷
    タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、1000VA/900W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、7年保証。【特長】。常時インバーター・ダブルコンバージョン方式、無瞬断(オンライン運転時)でクリーンな正弦波を負荷機器に供給。最大10台までの拡張バッテリパックの接続で長時間バックアップが可能。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に。タワー/ラックマウント対応 ー ラックマウント搭載時は別売のレールキットをご利用いただくことでラックに搭載可能です。(ラック搭載時には別売の「APC Smart-UPS SRT 100V用レールキット(SRTRK4)」が必要になります。ラックの奥行き(レール取り付け部)が5.9cm~9.1cmであることが必要です。)。100/110/115/120V入出力(単相)、出力容量:100VA/900W。長寿命バッテリ(期待寿命 5年@25℃)搭載、無償保証 3年間、有償保証提供可能期間 最大7年間。拡張バッテリパック(製品型番:SRT48BPJ)によるランタイムの延長(最大10台接続可能) 高効率グリーンモード(初期設定:Disable) 最高レベルの効率95%以上により、電気料金や冷却コストを削減します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。
    用途【用途】。小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護。ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策。エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム。業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途。常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】。寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)。質量:24kg。容量:1000VA/900W。種別:常時インバーター・正弦波。インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO。電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相。カラー:黒。付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書。保証期間:7年。単位:1個保証期間お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーのみ、交換作業含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PR1000 1000VA/700W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPower

    PR1000 1000VA/700W 正弦波 ラインインタラクティブ

    CyberPower
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    PR1000JP
    用途スチール筐体正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)19.8本体寸法(mm)奥行432定格出力容量(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)221本体幅(mm)170定格出力容量(W)700
  • 無停電電源装置 BN-Tシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BN-Tシリーズ

    omron(オムロン)
    119,800税込131,780
    1個ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。 「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。 トータルランニングコストの低減を実現します。 入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。 UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。 万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。 UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。 UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
    用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。 ※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。付属品接続ケーブル(RS-232C)、USB仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパックタイプ据置型種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)1.8保存温度(℃)-15~50機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命5年(長寿命)接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12切替時間(秒)10msec.以内安全規格UL1778取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時)波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5(長寿命)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
  • 無停電電源装置(常時インバータ給電) 1000VA/700W:縦置 omron(オムロン)

    無停電電源装置(常時インバータ給電) 1000VA/700W:縦置

    omron(オムロン)
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/700W、出力コンセント:6、切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP100XS、増設用バッテリ:BUM100S、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BP100XS、増設用バッテリ:BUM100S規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)145(W)×395(D)×224(H)mm消費電力(W)50W/70Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)15.5Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛蓄電池定格出力電圧100V mode:AC100±3%110V mode:AC110±3%115V mode:AC115±3%120V mode:AC120±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778、VCCIクラスAバックアップ時間5分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大1000/700停電切替時間無瞬断出力周波数入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    広い使用環境温度。薄型1U設計。製品寿命(UPS本体、バッテリ)(10年/25℃、8年/35℃、4年/45℃)。バッテリの増設が可能。計11種類の設置パターンに対応。出力コンセント制御。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント抜け防止用ケーブルクランプ。対応する自動シャットダウンソフトを無償で利用可能。3年保証(ご愛用者登録にて5年保証)。無償保証期間延長サービスパック対象機種。フル保証5年
    仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(B100X)3台まで質量(kg)梱包:約9.7電圧DC25.2/2900h×1個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:約12種類リチウムイオン蓄電池ケーブル長(m)PSE規格認定品/約1.8出力電圧入力電圧スルー出力(商用運転時)消費電力内部:8W/50W、29W/74W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)C100±6%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約7.9最大電流(A)12/13.9(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時商用給電方式対応別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)騒音値(dB)40以下(商用運転時)、50以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷機能自動バッテリチェック:(工場出荷時はON)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100充電時間バッテリ増設なし/2.7時間以下/90%、3.5時間以下/満充電、バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電出力容量1000/730W相数単相2線(アース付き)ディスプレイ3色LEDで状態表示使用温湿度範囲バッテリ増設なし/-10~50℃(バッテリ充電時:-10~50)/10~90%RH(無結露)、バッテリ増設あり/-10~50℃(バッテリ充電時:0~50℃)/10~90%RH(無結露)保管温湿度範囲-20~55℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電オフ制御)入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UN38.3取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉10%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉5%以下起動電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)入力保護容量(A)15バックアップ時間3.6分(730W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)(UPS本体/バッテリ)信号入出力方式接点:D-sub 9pin定格出力電流10過負荷保護(商用運転時)定格容量100%以上を1分継続したら出力停止。定格容量115%以上を10秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。(バックアップ運転時)定格容量100%以上を10秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット無しの場合〉定格容量105%以上を0.5秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット有りの場合〉定格容量115%以上を0.5秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。突入電流耐量:700% 1サイクル切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)シリアルインタフェースBコネクタ(USB)出力コンセントNE 5-15R×3個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    広い使用環境温度。薄型1U設計。製品寿命(UPS本体、バッテリ)(10年/25℃、8年/35℃、4年/45℃)。バッテリの増設が可能。計11種類の設置パターンに対応。出力コンセント制御。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント抜け防止用ケーブルクランプ。対応する自動シャットダウンソフトを無償で利用可能。3年保証(ご愛用者登録にて5年保証)。無償保証期間延長サービスパック対象機種。標準保証7年
    仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(B100X)3台まで質量(kg)梱包:約9.7電圧DC25.2/2900h×1個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:約12種類リチウムイオン蓄電池ケーブル長(m)PSE規格認定品/約1.8出力電圧入力電圧スルー出力(商用運転時)消費電力内部:8W/50W、29W/74W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)C100±6%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約7.9最大電流(A)12/13.9(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時商用給電方式対応別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)騒音値(dB)40以下(商用運転時)、50以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷機能自動バッテリチェック:(工場出荷時はON)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100充電時間バッテリ増設なし/2.7時間以下/90%、3.5時間以下/満充電、バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電出力容量1000/730W相数単相2線(アース付き)ディスプレイ3色LEDで状態表示使用温湿度範囲バッテリ増設なし/-10~50℃(バッテリ充電時:-10~50)/10~90%RH(無結露)、バッテリ増設あり/-10~50℃(バッテリ充電時:0~50℃)/10~90%RH(無結露)保管温湿度範囲-20~55℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電オフ制御)入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UN38.3取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉10%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉5%以下起動電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)入力保護容量(A)15バックアップ時間3.6分(730W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)(UPS本体/バッテリ)信号入出力方式接点:D-sub 9pin定格出力電流10過負荷保護(商用運転時)定格容量100%以上を1分継続したら出力停止。定格容量115%以上を10秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。(バックアップ運転時)定格容量100%以上を10秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット無しの場合〉定格容量105%以上を0.5秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット有りの場合〉定格容量115%以上を0.5秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。突入電流耐量:700% 1サイクル切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)シリアルインタフェースBコネクタ(USB)出力コンセントNE 5-15R×3個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    広い使用環境温度。薄型1U設計。製品寿命(UPS本体、バッテリ)(10年/25℃、8年/35℃、4年/45℃)。バッテリの増設が可能。遠隔監視用ネットワーク機能搭載。計11種類の設置パターンに対応。出力コンセント制御。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント抜け防止用ケーブルクランプ。対応する自動シャットダウンソフトを無償で利用可能。3年保証(ご愛用者登録にて5年保証)。無償保証期間延長サービスパック対象機種。無償保証6年(フル)
    仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(B100X)3台まで質量(kg)梱包:約9.9電圧DC25.2/2900h×1個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:約12種類リチウムイオン蓄電池ケーブル長(m)PSE規格認定品/約1.8出力電圧入力電圧スルー出力(商用運転時)消費電力内部:10W/52W、31W/76W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)C100±6%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約8.1最大電流(A)12/13.9(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時商用給電方式対応別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)騒音値(dB)40以下(商用運転時)、50以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷機能自動バッテリチェック:(工場出荷時はON)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100充電時間バッテリ増設なし/2.7時間以下/90%、3.5時間以下/満充電、バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電出力容量1000/730W相数単相2線(アース付き)ディスプレイ3色LEDで状態表示使用温湿度範囲バッテリ増設なし/-10~50℃(バッテリ充電時:-10~50)/10~90%RH(無結露)、バッテリ増設あり/-10~50℃(バッテリ充電時:0~50℃)/10~90%RH(無結露)保管温湿度範囲-20~55℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電オフ制御)入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UN38.3取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉10%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉5%以下起動電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)入力保護容量(A)15バックアップ時間3.6分(730W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)(UPS本体/バッテリ)信号入出力方式接点:D-sub 9pin定格出力電流10過負荷保護(商用運転時)定格容量100%以上を1分継続したら出力停止。定格容量115%以上を10秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。(バックアップ運転時)定格容量100%以上を10秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット無しの場合〉定格容量105%以上を0.5秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット有りの場合〉定格容量115%以上を0.5秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。突入電流耐量:700% 1サイクル切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)シリアルインタフェースBコネクタ(USB)出力コンセントNE 5-15R×3個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    379,800税込417,780
    1台
    3日以内出荷
    広い使用環境温度。薄型1U設計。製品寿命(UPS本体、バッテリ)(10年/25℃、8年/35℃、4年/45℃)。バッテリの増設が可能。計11種類の設置パターンに対応。出力コンセント制御。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント抜け防止用ケーブルクランプ。対応する自動シャットダウンソフトを無償で利用可能。3年保証(ご愛用者登録にて5年保証)。無償保証期間延長サービスパック対象機種。フル保証6年
    仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(B100X)3台まで質量(kg)梱包:約9.7電圧DC25.2/2900h×1個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:約12種類リチウムイオン蓄電池ケーブル長(m)PSE規格認定品/約1.8出力電圧入力電圧スルー出力(商用運転時)消費電力内部:8W/50W、29W/74W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)C100±6%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約7.9最大電流(A)12/13.9(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時商用給電方式対応別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)騒音値(dB)40以下(商用運転時)、50以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷機能自動バッテリチェック:(工場出荷時はON)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100充電時間バッテリ増設なし/2.7時間以下/90%、3.5時間以下/満充電、バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電出力容量1000/730W相数単相2線(アース付き)ディスプレイ3色LEDで状態表示使用温湿度範囲バッテリ増設なし/-10~50℃(バッテリ充電時:-10~50)/10~90%RH(無結露)、バッテリ増設あり/-10~50℃(バッテリ充電時:0~50℃)/10~90%RH(無結露)保管温湿度範囲-20~55℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電オフ制御)入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UN38.3取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉10%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉5%以下起動電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)入力保護容量(A)15バックアップ時間3.6分(730W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)(UPS本体/バッテリ)信号入出力方式接点:D-sub 9pin定格出力電流10過負荷保護(商用運転時)定格容量100%以上を1分継続したら出力停止。定格容量115%以上を10秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。(バックアップ運転時)定格容量100%以上を10秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット無しの場合〉定格容量105%以上を0.5秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット有りの場合〉定格容量115%以上を0.5秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。突入電流耐量:700% 1サイクル切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)シリアルインタフェースBコネクタ(USB)出力コンセントNE 5-15R×3個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    広い使用環境温度。薄型1U設計。製品寿命(UPS本体、バッテリ)(10年/25℃、8年/35℃、4年/45℃)。バッテリの増設が可能。計11種類の設置パターンに対応。出力コンセント制御。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント抜け防止用ケーブルクランプ。対応する自動シャットダウンソフトを無償で利用可能。3年保証(ご愛用者登録にて5年保証)。無償保証期間延長サービスパック対象機種。標準保証6年
    仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(B100X)3台まで質量(kg)梱包:約9.7電圧DC25.2/2900h×1個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:約12種類リチウムイオン蓄電池ケーブル長(m)PSE規格認定品/約1.8出力電圧入力電圧スルー出力(商用運転時)消費電力内部:8W/50W、29W/74W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)C100±6%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約7.9最大電流(A)12/13.9(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時商用給電方式対応別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)騒音値(dB)40以下(商用運転時)、50以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷機能自動バッテリチェック:(工場出荷時はON)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100充電時間バッテリ増設なし/2.7時間以下/90%、3.5時間以下/満充電、バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電出力容量1000/730W相数単相2線(アース付き)ディスプレイ3色LEDで状態表示使用温湿度範囲バッテリ増設なし/-10~50℃(バッテリ充電時:-10~50)/10~90%RH(無結露)、バッテリ増設あり/-10~50℃(バッテリ充電時:0~50℃)/10~90%RH(無結露)保管温湿度範囲-20~55℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電オフ制御)入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UN38.3取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉10%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉5%以下起動電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)入力保護容量(A)15バックアップ時間3.6分(730W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)(UPS本体/バッテリ)信号入出力方式接点:D-sub 9pin定格出力電流10過負荷保護(商用運転時)定格容量100%以上を1分継続したら出力停止。定格容量115%以上を10秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。(バックアップ運転時)定格容量100%以上を10秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット無しの場合〉定格容量105%以上を0.5秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット有りの場合〉定格容量115%以上を0.5秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。突入電流耐量:700% 1サイクル切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)シリアルインタフェースBコネクタ(USB)出力コンセントNE 5-15R×3個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    459,800税込505,780
    1台
    3日以内出荷
    広い使用環境温度。薄型1U設計。製品寿命(UPS本体、バッテリ)(10年/25℃、8年/35℃、4年/45℃)。バッテリの増設が可能。計11種類の設置パターンに対応。出力コンセント制御。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント抜け防止用ケーブルクランプ。対応する自動シャットダウンソフトを無償で利用可能。3年保証(ご愛用者登録にて5年保証)。無償保証期間延長サービスパック対象機種。フル保証7年
    仕様ノイズ規制:CCIクラスA適合、増設:(BM100X)3台まで質量(kg)梱包:約9.7電圧DC25.2/2900mh×1個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:約12種類リチウムイオン蓄電池ケーブル長(m)PSE規格認定品/約1.8出力電圧入力電圧スルー出力(商用運転時)消費電力内部:8W/50W、29W/74W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)C100±6%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約7.9最大電流(A)12/13.9(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時商用給電方式対応別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)騒音値(dB)40dB以下(商用運転時)、50dB以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷機能自動バッテリチェック:(工場出荷時はON)出力周波数(Hz)50/60Hz±0.1Hz(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100充電時間バッテリ増設なし/2.7時間以下/90%、3.5時間以下/満充電、バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電出力容量1000/730W相数単相2線(アース付き)ディスプレイ3色LEDで状態表示使用温湿度範囲バッテリ増設なし/-10~50℃(バッテリ充電時:-10~50)/10~90%RH(無結露)、バッテリ増設あり/-10~50℃(バッテリ充電時:0~50℃)/10~90%RH(無結露)保管温湿度範囲-20~55℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電オフ制御)入力周波数(Hz)50/60Hz±4Hz安全規格UN38.3取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉10%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉5%以下起動電圧範囲(V)AC88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、AC93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)入力保護容量(A)15バックアップ時間3.6分(730W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)AC88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、AC93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)(UPS本体/バッテリ)信号入出力方式接点:D-sub 9pin定格出力電流10過負荷保護(商用運転時)定格容量100%以上を1分継続したら出力停止。定格容量115%以上を10秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。(バックアップ運転時)定格容量100%以上を10秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット無しの場合〉定格容量105%以上を0.5秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット有りの場合〉定格容量115%以上を0.5秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。突入電流耐量:700% 1サイクル切替時間10ms以内、(無停止バイパス)/10ms以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)シリアルインタフェースBコネクタ(USB)出力コンセントNEM 5-15R×3個(バックアップ)入力プラグ形状NEM 5-15P
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    広い使用環境温度。薄型1U設計。製品寿命(UPS本体、バッテリ)(10年/25℃、8年/35℃、4年/45℃)。バッテリの増設が可能。遠隔監視用ネットワーク機能搭載。計11種類の設置パターンに対応。出力コンセント制御。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント抜け防止用ケーブルクランプ。対応する自動シャットダウンソフトを無償で利用可能。3年保証(ご愛用者登録にて5年保証)。無償保証期間延長サービスパック対象機種。無償保証7年(標準)
    仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(B100X)3台まで質量(kg)梱包:約9.9電圧DC25.2/2900h×1個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:約12種類リチウムイオン蓄電池ケーブル長(m)PSE規格認定品/約1.8出力電圧入力電圧スルー出力(商用運転時)消費電力内部:10W/52W、31W/76W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)C100±6%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約8.1最大電流(A)12/13.9(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時商用給電方式対応別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)騒音値(dB)40以下(商用運転時)、50以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷機能自動バッテリチェック:(工場出荷時はON)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100充電時間バッテリ増設なし/2.7時間以下/90%、3.5時間以下/満充電、バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電出力容量1000/730W相数単相2線(アース付き)ディスプレイ3色LEDで状態表示使用温湿度範囲バッテリ増設なし/-10~50℃(バッテリ充電時:-10~50)/10~90%RH(無結露)、バッテリ増設あり/-10~50℃(バッテリ充電時:0~50℃)/10~90%RH(無結露)保管温湿度範囲-20~55℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電オフ制御)入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UN38.3取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉10%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉5%以下起動電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)入力保護容量(A)15バックアップ時間3.6分(730W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)(UPS本体/バッテリ)信号入出力方式接点:D-sub 9pin定格出力電流10過負荷保護(商用運転時)定格容量100%以上を1分継続したら出力停止。定格容量115%以上を10秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。(バックアップ運転時)定格容量100%以上を10秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット無しの場合〉定格容量105%以上を0.5秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット有りの場合〉定格容量115%以上を0.5秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。突入電流耐量:700% 1サイクル切替時間10s以内出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)シリアルインタフェースBコネクタ(USB)出力コンセントNE 5-15R×3個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    広い使用環境温度。薄型1U設計。製品寿命(UPS本体、バッテリ)(10年/25℃、8年/35℃、4年/45℃)。バッテリの増設が可能。遠隔監視用ネットワーク機能搭載。計11種類の設置パターンに対応。出力コンセント制御。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント抜け防止用ケーブルクランプ。対応する自動シャットダウンソフトを無償で利用可能。3年保証(ご愛用者登録にて5年保証)。無償保証期間延長サービスパック対象機種。無償保証5年(フル)
    仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(B100X)3台まで質量(kg)梱包:約9.9電圧DC25.2/2900h×1個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:約12種類リチウムイオン蓄電池ケーブル長(m)PSE規格認定品/約1.8出力電圧入力電圧スルー出力(商用運転時)消費電力内部:10W/52W、31W/76W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)C100±6%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約8.1最大電流(A)12/13.9(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時商用給電方式対応別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)騒音値(dB)40以下(商用運転時)、50以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷機能自動バッテリチェック:(工場出荷時はON)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100充電時間バッテリ増設なし/2.7時間以下/90%、3.5時間以下/満充電、バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電出力容量1000/730W相数単相2線(アース付き)ディスプレイ3色LEDで状態表示使用温湿度範囲バッテリ増設なし/-10~50℃(バッテリ充電時:-10~50)/10~90%RH(無結露)、バッテリ増設あり/-10~50℃(バッテリ充電時:0~50℃)/10~90%RH(無結露)保管温湿度範囲-20~55℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電オフ制御)入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UN38.3取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉10%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉5%以下起動電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)入力保護容量(A)15バックアップ時間3.6分(730W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)(UPS本体/バッテリ)信号入出力方式接点:D-sub 9pin定格出力電流10過負荷保護(商用運転時)定格容量100%以上を1分継続したら出力停止。定格容量115%以上を10秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。(バックアップ運転時)定格容量100%以上を10秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット無しの場合〉定格容量105%以上を0.5秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット有りの場合〉定格容量115%以上を0.5秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。突入電流耐量:700% 1サイクル切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)シリアルインタフェースBコネクタ(USB)出力コンセントNE 5-15R×3個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    599,800税込659,780
    1台
    3日以内出荷
    広い使用環境温度。薄型1U設計。製品寿命(UPS本体、バッテリ)(10年/25℃、8年/35℃、4年/45℃)。バッテリの増設が可能。遠隔監視用ネットワーク機能搭載。計11種類の設置パターンに対応。出力コンセント制御。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント抜け防止用ケーブルクランプ。対応する自動シャットダウンソフトを無償で利用可能。3年保証(ご愛用者登録にて5年保証)。無償保証期間延長サービスパック対象機種。無償保証7年(フル)
    仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(B100X)3台まで質量(kg)梱包:約9.9電圧DC25.2/2900h×1個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:約12種類リチウムイオン蓄電池ケーブル長(m)PSE規格認定品/約1.8出力電圧入力電圧スルー出力(商用運転時)消費電力内部:10W/52W、31W/76W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)C100±6%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約8.1最大電流(A)12/13.9(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時商用給電方式対応別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)騒音値(dB)40以下(商用運転時)、50以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷機能自動バッテリチェック:(工場出荷時はON)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100充電時間バッテリ増設なし/2.7時間以下/90%、3.5時間以下/満充電、バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電出力容量1000/730W相数単相2線(アース付き)ディスプレイ3色LEDで状態表示使用温湿度範囲バッテリ増設なし/-10~50℃(バッテリ充電時:-10~50)/10~90%RH(無結露)、バッテリ増設あり/-10~50℃(バッテリ充電時:0~50℃)/10~90%RH(無結露)保管温湿度範囲-20~55℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電オフ制御)入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UN38.3取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉10%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉5%以下起動電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)入力保護容量(A)15バックアップ時間3.6分(730W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)(UPS本体/バッテリ)信号入出力方式接点:D-sub 9pin定格出力電流10過負荷保護(商用運転時)定格容量100%以上を1分継続したら出力停止。定格容量115%以上を10秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。(バックアップ運転時)定格容量100%以上を10秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット無しの場合〉定格容量105%以上を0.5秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット有りの場合〉定格容量115%以上を0.5秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。突入電流耐量:700% 1サイクル切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)シリアルインタフェースBコネクタ(USB)出力コンセントNE 5-15R×3個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    広い使用環境温度。薄型1U設計。製品寿命(UPS本体、バッテリ)(10年/25℃、8年/35℃、4年/45℃)。バッテリの増設が可能。遠隔監視用ネットワーク機能搭載。計11種類の設置パターンに対応。出力コンセント制御。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント抜け防止用ケーブルクランプ。対応する自動シャットダウンソフトを無償で利用可能。3年保証(ご愛用者登録にて5年保証)。無償保証期間延長サービスパック対象機種。無償保証6年(標準)
    仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(B100X)3台まで質量(kg)梱包:約9.9電圧DC25.2/2900h×1個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:約12種類リチウムイオン蓄電池ケーブル長(m)PSE規格認定品/約1.8出力電圧入力電圧スルー出力(商用運転時)消費電力内部:10W/52W、31W/76W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)C100±6%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約8.1最大電流(A)12/13.9(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時商用給電方式対応別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)騒音値(dB)40以下(商用運転時)、50以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷機能自動バッテリチェック:(工場出荷時はON)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100充電時間バッテリ増設なし/2.7時間以下/90%、3.5時間以下/満充電、バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電出力容量1000/730W相数単相2線(アース付き)ディスプレイ3色LEDで状態表示使用温湿度範囲バッテリ増設なし/-10~50℃(バッテリ充電時:-10~50)/10~90%RH(無結露)、バッテリ増設あり/-10~50℃(バッテリ充電時:0~50℃)/10~90%RH(無結露)保管温湿度範囲-20~55℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電オフ制御)入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UN38.3取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉10%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉5%以下起動電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)入力保護容量(A)15バックアップ時間3.6分(730W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)(UPS本体/バッテリ)信号入出力方式接点:D-sub 9pin定格出力電流10過負荷保護(商用運転時)定格容量100%以上を1分継続したら出力停止。定格容量115%以上を10秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。(バックアップ運転時)定格容量100%以上を10秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット無しの場合〉定格容量105%以上を0.5秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット有りの場合〉定格容量115%以上を0.5秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。突入電流耐量:700% 1サイクル切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)シリアルインタフェースBコネクタ(USB)出力コンセントNE 5-15R×3個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
  • APC Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100V APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100V

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    98,980税込108,878
    1個
    翌日出荷
    Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用したUPS「APC Smart-UPS Lithium-ion 400VA 100V」。Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用したUPS「APC Smart-UPS Lithium-ion 400VA、100V」!従来のSmart-UPSで好評の機能はそのままに、新たにリチウムイオンバッテリーを採用したことにより、軽量コンパクト、長寿命なUPSが登場しました。今までスペースや重量の制約から設置できなかった環境においてもSmart-UPS Li-Ionは最適です。さらに、近年のエッジコンピューティングの普及による非ITスペースへのIT機器保護用にも適合します。従来のSmart-UPSシリーズと同様、PowerChute Business Edition(別売)とUSBケーブルを使用して接続可能で、UPSの管理およびサーバーやワークステーションに対する安全なシャットダウンを提供します。
    仕様●取付モード:ラックマウント式●ラックユニット:1U黒(シルバー色フロントベゼル付き)種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)400幅(cm)43.2定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリーLi-Ion (リチウムイオン)プラグNEMA 5-15P同梱部品USBケーブル、ラックマウント用サポートレール、インストールガイド充電時間3h高さ(cm)4.4容量(VA)400定格電力(VA)400最大出力電力(W)400定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)90~110動作温度(℃)0~40アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命8~10年正味質量(kg)4相対湿度(%RH)0~95USB対応深さ(cm)23.2出力コンセント4×NEMA 5-15R
  • 無停電電源装置(常時インバータ給電) AC200V:1000VA/700W:縦置 omron(オムロン)

    無停電電源装置(常時インバータ給電) AC200V:1000VA/700W:縦置

    omron(オムロン)
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    AC200V対応UPS 常時インバータ給電方式 出力容量:1000VA/700W 正弦波出力 出力コンセント数:3個(C-13)、端子台(2系統) 切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP100XS 増設用バッテリ:BUM100S 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状タワー/マウントラック(別売金具必要)質量(kg)約15.5備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM100S、交換用バッテリ:BP100S、交換用ファン:BUF1002S、取付金具:BUP100S。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)145×395×224(W×D×H)規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時50/最大時100、定格負荷時:通常時120/最大時180ケーブル長(m)約1.8コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):C13(3個)、端子台(2系統)出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)AC200/220/230/240本体質量(kg)15.5Kg最大電流(A)7.4定格入力電圧(V)AC200/220/230/240定格出力電流(A)5入力電圧(V)AC200/220/230/240運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)容量(W)700コンセント出力C13、端子台入力プラグNEMA L6-15P出力周波数(Hz)商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時:50/60±1出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧AC200V±3%/AC220V±3%/AC230V±3%/AC240V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40接続ケーブル長さ:USB(約2.2m)バッテリー容量(Ah)7.2バッテリー電圧(V)200V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可能安全規格UL1778充電時間(時間)バッテリ増設なし:8、バッテリ増設あり:24容量(VA)1000定格出力電圧(V)AC200、AC220、AC230、AC240入力電圧許容範囲(V)85%以下の接続負荷時:AC145±4~276±4、85%以上の接続負荷時:AC170±4~276±4波形歪(整流負荷・定格出力時)200V mode:6%以下、220V mode:10%以下、230V mode:10%以下、240V mode:12%以下、(抵抗負荷・定格出力時)3%以下入力保護容量(A)10バックアップ時間5分(最大負荷時:700W)バッテリー数1個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電プラグ形状NEMA L6-15P過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)最大1000/700停電切替時間無瞬断切替時間無瞬断、商用直送:4msec以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)4~5線数入力・出力:2線サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護出力コンセント形状バックアップ:C19メス/1個、C13メス/5個、 端子台/2系統出力コンセント数3
  • 無停電電源装置(常時インバータ給電) 1000VA/800W:ラックマウント対応(縦置可) omron(オムロン)

    無停電電源装置(常時インバータ給電) 1000VA/800W:ラックマウント対応(縦置可)

    omron(オムロン)
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/800W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状ラックマウント備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)438(W)×474(D)×87(H)mm規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)(内部)無負荷時:通常50/最大100、定格負荷時:通常120/最大180ケーブル長(m)約3コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0出力電圧商用運転時: 100V mode:AC100V±3%、110V mode:AC110V±3%、115V mode:AC115V±3%、120V mode:AC120V±3%、バックアップ運転時:100V mode:AC100V±3%、110V mode:AC110V±3%、115V mode:AC115V±3%、120V mode:AC120V±3%出力電圧(V)AC100/110/115/120本体質量(kg)約20定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120定格出力電流(A)10入力電圧(V)AC100/110/115/120運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×474×87(2U)騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷(ファンあり)容量(W)800コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/8Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)100V保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778取得充電時間(時間)8(バッテリ増設なし)、24(バッテリ増設あり)容量(VA)1000定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120波形歪(整流負荷、定格出力時)100V mode:6%以下、110V mode:6%以下、115V mode:8%以下、120V mode:10%以下、(抵抗負荷、定格出力時)3%以下入力保護容量(A)45バックアップ時間7分/最大負荷時:800Wバッテリー数3個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)AC75±4~143±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~143±4(90%以上の接続負荷時)本体幅(mm)438過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)最大1000/800停電切替時間無瞬断切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:4ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzバッテリー寿命4~5年最大入力電流(A)(定格入力電圧時/最小入力電圧時):12/15使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数6
  • UPS 小形無停電電源装置 TX100 (1000VA/800W) 1kVA ラインインタラクティブ方式 5年保守モデル 富士電機

    UPS 小形無停電電源装置 TX100 (1000VA/800W) 1kVA ラインインタラクティブ方式 5年保守モデル

    富士電機
    149,800税込164,780
    1台
    7日以内出荷
    ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守5年保守モデル(バッテリ付)。
  • BLシリーズ UPS omron(オムロン)

    BLシリーズ UPS

    omron(オムロン)
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ラインインタラクティブ方式 リチウムイオンバッテリ搭載 UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載 通信用インタフェース:USB ネットワークカード対応(別売:SC21)
    出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100(AC80±2~118±2)運転方式ラインインタラクティブ方式(インバータ方式)形状タワー型付属品3P-2P変換プラグ種類リチウムイオン蓄電池外形寸法(mm)155×330×167(W×D×H)規格ノイズ規制:VCCIクラスA適合、電源ケーブル取得規格:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能バイパス機能(無停止バイパス)、自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/サージ保護機能入力プラグ形状:NEMA5-15P出力波形正弦波インターフェースシリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状)、シリアル通信(USB)(インタフェース形状):Bコネクタ、接点信号入出力、リモートON/OFF入力バッテリー長寿命バッテリ搭載、ユーザ側で交換(ホットスワップ)相数単相ディスプレイLCD使用周囲温度(℃)0~40接続ケーブル長さ:USB(約2.2m)保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー電圧(V)DC25.2入力周波数(Hz)50/60±5.5安全規格UL1778/UN38.3取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100蓄電池タイプリチウムイオン波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時)、15%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC76±2~122±2バッテリー数1個適合バッテリーリチウムイオン蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)AC80±2~118±2RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護商用運転時:1)定格容量110%以上で直送切替、2)定格容量125%以上で瞬時出力停止/バックアップ運転時:1)定格容量115%以上を10秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上で瞬時出力停止給電方式ラインインタラクティブ切替時間10ms以内バッテリー寿命10年(周囲温度25℃)使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約12線数2線(アース付)バッテリー交換可能停電時の切替時間(ms)10
  • UPS 無停電電源装置 EX100 (1000VA) 1kVA 常時インバータ給電/常時商用給電(自動切替・手動切替)正弦波 ラック/タワー兼用 (ラック用アタッチメント別売) 富士電機

    UPS 無停電電源装置 EX100 (1000VA) 1kVA 常時インバータ給電/常時商用給電(自動切替・手動切替)正弦波 ラック/タワー兼用 (ラック用アタッチメント別売)

    富士電機
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    出荷時の運転方式の設定は、給電品質運転(=常時インバータ給電方式)ですが、UPSフロントスイッチから高効率運転(=常時商用給電方式)への設定変更も可能。入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と、自動的に運転切換を実施し、効率よくUPS運転する機能も、UPSフロントのスイッチから設定変更が可能。従来モデルより小型軽量を実現し、設置作業時の利便性がアップしています。バッテリ交換作業もフロントからの作業になり、設置したまま交換作業が可能です。ラック搭載時はラックの奥行きにあわせてフロントの固定金具(=フランジ)で3段階に調整できます。
  • PR1000 1000VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ  ラック1U/タワー兼用 CyberPower

    PR1000 1000VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ ラック1U/タワー兼用

    CyberPower
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷
    PR1000LCDRT1UJP
    用途1Uラックマウント型UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx7本体質量(kg)16.3本体寸法(mm)奥行397定格出力容量(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)44本体幅(mm)433定格出力容量(W)750
  • TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-1000VA) 富士電機

    TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-1000VA)

    富士電機
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    MSP102TX1AS1C-JPN(TX100-1000VA)の先出センドバック保守(5年)です。
  • UPS 小形無停電電源装置 TX100 (1000VA/800W) 1kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル 富士電機

    UPS 小形無停電電源装置 TX100 (1000VA/800W) 1kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル

    富士電機
    169,800税込186,780
    1台
    8日以内出荷
    ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守6年保守モデル(バッテリ付)。