カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • 無停電電源装置(UPS)本体(2)
絞り込み
ブランド
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
出力容量(VA)
  • 2400
  • 400(2)
  • 425(1)
  • 500(5)
  • 550(1)
  • 750(7)
  • 1000(6)
  • 1200(2)
  • 1500(8)
  • 2200(1)
  • 3000(10)
  • 5200(1)
  • その他(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ups apc」の検索結果


ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 2400VA 100Vシュナイダーエレクトリック
399,800税込439,780
1台
翌日出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。
仕様●ラックユニット:2U種類無停電電源装置 (UPS)シリーズSmart-UPS On-Line定格電力(W)2160ケーブル長(m)2.4幅(cm)8.5出力電圧(V)110、115、120入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA L5-30P同梱部品インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書充電時間3hバッテリー電圧(V)96ケーブル1本高さ(cm)43.2定格電力(VA)2400動作温度(℃)0~40バッテリー数1出力容量(VA/W)最大2400/2160取付面位置前/垂直IP等級IP20バッテリー寿命3~5年正味質量(kg)32.7相対湿度(%RH)0~95 結露のないこと認証マークUL 1778/VCCI クラスA出力接続方式8 NEMA 5-20R/1 NEMA L5-30RUSB対応深さ(cm)63.8
Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V5年保証 SMT3000RMJ2U5W APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V5年保証 SMT3000RMJ2U5WAPC(シュナイダーエレクトリック)
639,800税込703,780
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 5年保証(SMT3000RMJ2U5W)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
定格出力容量(VA)2400関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)