絞り込み
出力容量(VA)
- 400
- 350(8)
- 500(25)
- 550(7)
- 700(5)
- 750(46)
- 1000(79)
- 1080(4)
- 1100(4)
- 1200(37)
- 1240(15)
- 1500(81)
- 2000(4)
- 2200(5)
- 2400(12)
- 2500(18)
- 3000(50)
- 5000(8)
- -(5)
- その他(17)
- 出力容量(VA)をもっと見る
ブランド
- omron(オムロン)(2)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(3)
- スワロー電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
商品豆知識

無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷から8日以内出荷クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。 ・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力 ・長寿命バッテリー ・無償保証期間3年間 ・ACアダプターに対応した広間隔コンセント ・ギガビットネットワークサージ保護 ・省エネルギー ・「PowerChute Personal Edition」に対応 ・一目でわかるUPSのステータス色Black取付方式ラックマウント不可規格UL 1778, VCCI Class Bケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45出力波形正弦波保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%保証期間3年間動作温湿度範囲0~40℃/0~95%保護機能ギガビットネットワークサージ保護入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)安全規格UL 1778、VCCI Class B標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m定格出力電圧(V)100蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年停電時の切替時間(ms)6(最大10)出力コンセント形状NEMA 5-15R
高性能小型無停電電源装置 UPSシリーズ
スワロー電機¥61,980税込¥68,1781台23日以内出荷から28日以内出荷停電時(瞬断時も含む)10msec以下でバックアップし、電圧変動に素早く対応しソフトスタート機能がついていますのでOA機器等に影響を与えません。停電時には警報としてブザー音と発光ダイオードで知らせ、他の外部機器へ停電信号を送るためのコネクターを設けています。常時商用給電方式ですから省エネで騒音がなくクリーンな環境を保ちます。バッテリーLOWの時にはインバーターが自動停止して、バッテリーの過放電を防ぎます。ノイズ対策を施していますのでCRT、他機器への干渉の心配も不要です。バッテリーはメンテナンスフリーの小型高性能バッテリーを使用しています。出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100運転方式常時商用給電方式付属品入力コード付種別高性能小型無停電電源装置定格入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)AC100
BWシリーズ UPS本体
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から8日以内出荷出力コンセント形状NEMA 5-15R入力電圧(V)AC100出力コンセント数4定格入力電圧(V)AC100冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)切替時間10ms以内バッテリー交換可能
APC Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100V
APC(シュナイダーエレクトリック)¥98,980税込¥108,8781個翌日出荷Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用したUPS「APC Smart-UPS Lithium-ion 400VA 100V」。Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用したUPS「APC Smart-UPS Lithium-ion 400VA、100V」!従来のSmart-UPSで好評の機能はそのままに、新たにリチウムイオンバッテリーを採用したことにより、軽量コンパクト、長寿命なUPSが登場しました。今までスペースや重量の制約から設置できなかった環境においてもSmart-UPS Li-Ionは最適です。さらに、近年のエッジコンピューティングの普及による非ITスペースへのIT機器保護用にも適合します。従来のSmart-UPSシリーズと同様、PowerChute Business Edition(別売)とUSBケーブルを使用して接続可能で、UPSの管理およびサーバーやワークステーションに対する安全なシャットダウンを提供します。仕様●取付モード:ラックマウント式●ラックユニット:1U色黒(シルバー色フロントベゼル付き)種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)400幅(cm)43.2定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリーLi-Ion (リチウムイオン)プラグNEMA 5-15P同梱部品USBケーブル、ラックマウント用サポートレール、インストールガイド充電時間3h高さ(cm)4.4容量(VA)400定格電力(VA)400最大出力電力(W)400定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)90~110動作温度(℃)0~40アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命8~10年正味質量(kg)4相対湿度(%RH)0~95USB対応深さ(cm)23.2出力コンセント4×NEMA 5-15R
BWシリーズ UPS本体+無償保証
omron(オムロン)¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から7日以内出荷寸法(mm)90×291×165質量(kg)4.5消費電力(W)(無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25本体質量(g)4500定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)4運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165出力容量400/250入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力バックアップ時間5.4分(250W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
【セット販売】SCL400RMJ1U UPS 電源管理 PowerChute付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥98,910税込¥108,8011セット翌々日出荷【SCL400RMJ1U UPS】。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。長寿命リチウムイオンバッテリー採用、5年間の製品保証で高信頼のUPS。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。ラックマウントレールキット同梱。このUPSにはオプションカードを取り付けるためのスマートスロットはありません。【電源管理 PowerChute】。Smart-UPS 500/750/リチウムイオン400VAで保護されたサーバーのライセンス。UPSの監視と管理。電源障害時に無人で安全にシャットダウン。セキュアなWebユーザーインターフェイス(UI)アクセス。エネルギー使用量とCO?排出量のレポート作成付属品【SCL400RMJ1U UPS】USBケーブル、ラックマウント用サポートレール、インストールガイド幅(mm)【SCL400RMJ1U UPS】432質量(kg)【SCL400RMJ1U UPS】4色黒(シルバー色フロントベゼル付き)取付床、壁高さ(mm)【SCL400RMJ1U UPS】44種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント式奥行(mm)【SCL400RMJ1U UPS】232シリーズSmart-UPS定格電力(W)400出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式オフライン騒音値(dB)45A保存温度(℃)【SCL400RMJ1U UPS】-15~45取付場所前コンセント出力4 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリーリチウムイオン電池内蔵充電時間3時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95% 結露のないこと、(保管時)0~95% 結露のないこと保証期間60(月単位)出力定格周波数(Hz)50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期入力周波数(Hz)47~63歪率(%)5未満動作周囲温度(℃)【SCL400RMJ1U UPS】0~40定格電力(VA)400適合バッテリーLi-Ion (リチウムイオン)プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延設定可能電力(VA/W)(最大)400/400バッテリー寿命8~10年