カテゴリ

  • 制御機器(916)
    • 無停電電源装置(UPS)本体(403)
    • 無停電電源装置(UPS)バッテリー(162)
  • パソコン/周辺機器(368)
  • 防災用品(259)
  • 作業工具(101)
  • FA担当者のオススメ新商品(67)
  • 研磨材(55)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(45)
  • 電気材料(39)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • バイク純正部品(25)
  • バイク部品(25)
  • 照明(25)
  • 学童・教育用品(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
  • 切削工具(20)
  • オフィス家具(19)
  • 建築金物(19)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 家電(18)
  • 測定用品(17)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • クリーンルーム用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 事務用品(13)
  • 農業機械(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • バッテリー・電装(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 物流用品(7)
  • 洗車・清掃(6)
  • 手袋(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 厨房用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自転車部品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全標識(4)
  • 防犯用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • カー用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 医療(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出力容量(VA)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 「ups」の検索結果

2,284件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vシュナイダーエレクトリック
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。 高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。
仕様●負荷運転時間(1000W(最大)):3分29秒●最大使用容量:100%●Main Input Voltage:100V AC●Main Output Voltage:100V●Other Output Voltage:100V●定格電力:1000W●定格電力:1200VA●Input Connection Type:ネーム 5-15P●output connection type:4 NEMA 5-15R●Number of rack unit:1U●ケーブルの長さ:2.44m●battery type:鉛蓄電池●Communication port type:USB●Number of power module:0●Number of power module filled slots:0●Number of power module free slots:0●Redundant:No●色:黒●サイズ(cm):高さ/4.45、幅/43.2、奥行き/66.5●質量 :24.5kg●取付方法:Front●Mounting preference:Lower●取付モード:Rack-mounted●Two post mountable:0●USB compatible:Yes●Mounting position:Horizontal●最大入力電流:12A●入力保護タイプ:Circuit breaker●Input Power Factor at Full Load:0.8●plug standard:5-15P●Input voltage limits:83...122V 100V AC、70...125V adjustable 100V AC●Input current:12A rated●周波数:50/60 Hz rated●Crest factor:2.5:1●高調波歪み:5%未満●Maximum configurable power in VA:1200VA●最大設定可能電力:1000W●最大出力電流:12A●Output voltage tolerance:+/- 2 %●運転方式:ラインインタラクティブ●出力波形:正弦波●出力周波数(主電源同期運転時):47...63 Hz +/- 0.3●製品認証:VCCI class A、TUV●騒音レベル:46dB●heat dissipation:116Btu/h●耐気圧(使用高度) :0...10000ft●使用周囲温度:0…40℃●保存周囲温度:-15…45℃●保管可能高度:0.00…15240.00m●IP 保護等級:IP20●使用周囲湿度:0…95%●実行時間:View Runtime Graph●効率:View Efficiency Graph●Battery voltage:36V●拡張バックアップ時間:0●バッテリー容量:54Ah●搭載済みバッテリ:0●バッテリースロットが空です:0●充電時間:4h●RBC数量:1●バッテリー寿命:4…6 year(s)●交換用バッテリー:APCRBC88J●Battery power in VAH:259VAh runtime●バッテリ充電電力:81W rated●アラーム機能:ステータス監視と制御のための多機能lcd付コンソール●緊急電源停止(EPO):はい●空きストレージ:1●Communication port support:USB:●Alarm:Alarm when on battery/distinctive low battery alarm/configurable delays●サージフィルタ:780J●フィルタリング:フルタイム稼動のマルチポール・ノイズフィルタ/0.3%のieeeサージ通過/クランプ応答時間ゼロ/ul 1449準拠。●Unit Type of Package 1:PCE●Number of Units in Package 1:1●Package 1 Height:20cm●Package 1 Width:79.4cm●Package 1 Length:57.5cm●Package 1 Weight:29kg●保証:2years(Japan only)●アズワン品番67-5232-96
M-UPS010AD1B用バッテリ 富士電機M-UPS010AD1B用バッテリ富士電機
62,980税込69,278
1個
11日以内出荷
本製品はM-UPS010AD1B用バッテリーです。
UPSネットワークボード Advanced NW Board III ユタカ電機製作所UPSネットワークボード Advanced NW Board IIIユタカ電機製作所
90,800税込99,880
1個
9日以内出荷
ネットワーク経由でUPSの管理ができ、起動や停止などの制御が行える。
単相入力UPS SMU-HFシリーズ GSユアサインフラシステムズ単相入力UPS SMU-HFシリーズGSユアサインフラシステムズ
349,800税込384,780
1個
9日以内出荷から60日以内出荷
200V系高効率常時インバータ給電方式UPS。常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)UPS サンケン電気独自の給電方式により、省エネ・高効率運転と 高品位電力を同時実現。バッテリもお客様にて交換できます。
出力電圧200V/208V/220V/230V/240V(精度±2%)定格入力電圧(V)200、208、220、230、240(設定電圧-20%~288)運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)出力周波数(Hz)50/60入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型/ラック型 兼用定格出力電圧(V)200、208、220、230、240入力電圧200V/208V/220V/230V/240V(設定電圧-20%~288V)周波数許容範囲(%)±1、3、5、14より選択
UPS R/T3000 G5 (200V) HP(日本ヒューレット・パッカード)UPS R/T3000 G5 (200V)HP(日本ヒューレット・パッカード)
249,800税込274,780
1台
8日以内出荷
UPSインタフェースキット USB NEC三菱UPSインタフェースキット USBNEC三菱
9,998税込10,998
1式
13日以内出荷
無停電電源装置(N8180-68/69/66/67、N8142-33/41/38/42)専用 USBケーブル 1.8m、PowerChute Business Edition v9.1.1より対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190111●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-84
Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V SMX3000RMJ2U APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V SMX3000RMJ2UAPC(シュナイダーエレクトリック)
439,800税込483,780
1台
翌日出荷
出力容量2400W/3000VA定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667質量(kg)39運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命4~6年波形正弦波保証期間2年間関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
UPSインタフェースキット COM NEC三菱UPSインタフェースキット COMNEC三菱
9,998税込10,998
1式
13日以内出荷
無停電電源装置(N8142-33/-38/-41)専用 COMケーブル、4.5m
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190111●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-86
UPS本体(750VA(525W)6分 AC100-120V) 山洋電気UPS本体(750VA(525W)6分 AC100-120V)山洋電気
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
定格出力電圧(V)100/110/115/120トラスコ品番769-9875形状カバー付き定格入力電圧(V)100/110/115/120定格出力電力(W)525
交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL3000LVシリーズ用) ATEN交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL3000LVシリーズ用)ATEN
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック密閉型鉛蓄電池お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
本体質量(kg)15.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】476×204×66.6バッテリーバッテリータイプ: 内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ: 9Ah、バッテリー量: 6動作環境【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで)定格出力電圧(V)72RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL2000LVシリーズ用) ATEN交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL2000LVシリーズ用)ATEN
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック密閉型鉛蓄電池お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
本体質量(kg)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】325×204×66.6バッテリーバッテリータイプ: 内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ: 9Ah、バッテリー量: 4動作環境【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで)定格出力電圧(V)48RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
常時インバータ方式 UPS3010SP オンサイト保守サービス5年付 ユタカ電機製作所常時インバータ方式 UPS3010SP オンサイト保守サービス5年付ユタカ電機製作所
1,058,900税込1,164,790
1個
4日以内出荷
YEUP-301SPAEオンサイト保守サービス5年付き。
交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL1500LVシリーズ用) ATEN交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL1500LVシリーズ用)ATEN
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック密閉型鉛蓄電池お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
本体質量(kg)8.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】257.7×213.7×66.6バッテリーバッテリータイプ: 内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ: 9Ah、バッテリー量: 3動作環境【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで)定格出力電圧(V)36RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V オンサイト5年保証 シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V オンサイト5年保証シュナイダーエレクトリック
599,800税込659,780
1台
翌日出荷
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uのオンサイト5年延長保証付きモデルです。
常時インバータ方式 UPS3010SP オンサイト保守サービス4年付 ユタカ電機製作所常時インバータ方式 UPS3010SP オンサイト保守サービス4年付ユタカ電機製作所
899,800税込989,780
1個
4日以内出荷
YEUP-301SPAEオンサイト保守サービス4年付き。
常時インバータ方式 UPS3010SP オンサイト保守サービス3年付 ユタカ電機製作所常時インバータ方式 UPS3010SP オンサイト保守サービス3年付ユタカ電機製作所
798,900税込878,790
1個
4日以内出荷
YEUP-301SPAEオンサイト保守サービス3年付き。
交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL1000LVシリーズ用) ATEN交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL1000LVシリーズ用)ATEN
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック密閉型鉛蓄電池お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
本体質量(kg)5.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】257.7×213.7×66.6バッテリーバッテリータイプ:内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ:9Ah、バッテリー量:2動作環境【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで)定格出力電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
Power-SOL UPSドメインコントローラ Windows版 UPSネットワーク監視制御ソフトウェア 富士電機Power-SOL UPSドメインコントローラ Windows版 UPSネットワーク監視制御ソフトウェア富士電機
16,980税込18,678
1式
13日以内出荷
分散したUPSとその負荷装置の一元管理を実現するために、複数のUPSグル-プをまとめ、UPSとUPSグル-プ内にある負荷装置の構成を、理論的なUPSドメインとして一括管理する。(管理対象DL3115/DL5107/DL5115/DL9126/DL9145)
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:ライセンス証書のため●電気通信事業法備考:ライセンス証書のため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):ライセンス証書のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4494-18
APC Smart-UPS SRT 19inch Rail Kit for SRT 1/1.5/2.2/2.4/3kVA シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 19inch Rail Kit for SRT 1/1.5/2.2/2.4/3kVAシュナイダーエレクトリック
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
APC Smart-UPS SRT 100Vシリーズ用のレールキットです。UPS本体をラックに搭載する際に必要になります。
無停電電源装置(UPS)通信ケーブル omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)通信ケーブルomron(オムロン)
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
適合機種S8BA-24D24D480SBF、S8BA-24D24D960SBF品名通信ケーブル長さ(m)2
無停電電源装置(UPS) 三菱電機無停電電源装置(UPS)三菱電機
199,800税込219,780
1個
11日以内出荷から52日以内出荷
規格RoHS/VCCI classA 準拠出力電圧(V)100-120±2%(UPS設定ソフトにて1V単位で変更可能)運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下冷却方式強制風冷出力周波数(Hz)50/60±0.5%(入力周波数同期、50/60Hzの任意設定も可能)バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池力率入力:0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)バッテリ:8以内歪率(%)交流出力(歪率)→3以下(定格抵抗負荷時)標高(m)1500以下(0~40℃)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)起動様式商用起動/バッテリ起動入力電圧範囲(V)AC85~144RoHS指令(10物質対応)対応相対湿度(%RH)25~85外部インタフェースRS-232C/外部信号端子/オプションボードスロット交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(クレストファクタ:3.0[電流波高値/実効値])交流出力(過負荷保護)負荷率 110% 30秒後バイパス運転、負荷率 140% 3秒後バイパス運転交流出力(電圧波形)正弦波交流出力(バックアップ切換時間)無瞬断
富士ミニUPS TX100シリーズ 750VA 富士電機富士ミニUPS TX100シリーズ 750VA富士電機
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
富士ミニUPS TX100シリーズ 750VA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
寸法(mm)W150×D356×H233質量(kg)11.9定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブコンセント出力グループ1×4グループ2×4出力周波数(Hz)50/60保護機能リセットタイプ定格出力容量(VA)750入力周波数(Hz)50/60設置方式自立型定格出力電圧(V)100バックアップ時間5分出力容量(VA/W)750/500
富士ミニUPS TX100シリーズ 500VA 富士電機富士ミニUPS TX100シリーズ 500VA富士電機
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
富士ミニUPS TX100シリーズ 500VA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
寸法(mm)W150×D356×H233質量(kg)8.3定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブコンセント出力グループ1×4グループ2×4出力周波数(Hz)50/60保護機能リセットタイプ定格出力容量(VA)500入力周波数(Hz)50/60設置方式自立型定格出力電圧(V)100バックアップ時間4分出力容量(VA/W)500/360
M-UPS020AD1B-U 用交換バッテリー 富士電機M-UPS020AD1B-U 用交換バッテリー富士電機
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
本製品はM-UPS020AD1B-U用バッテリーです。
ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波 CyberPowerラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波CyberPower
46,980税込51,678
1台
7日以内出荷
IT機器を保護するためのプロフェッショナルなUPS。自動電圧調整(AVR)機能を備えたラインインタラクティブトロポジを採用し、純粋な正弦波による安定したAC電源出力を提供し、高い電力品質を保証します。
質量(kg)11.8出力電圧(V)100±5%入力電圧(V)66~130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×162×360出力周波数(Hz)50±1%、60±1%出力波形正弦波バックアップ時間8分RoHS指令(10物質対応)対応出力容量(VA/W)750/750切替時間6ms
常時インバータ方式 UPS310HS 無償保証延長サービス5年付 ユタカ電機製作所常時インバータ方式 UPS310HS 無償保証延長サービス5年付ユタカ電機製作所
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
出力容量500VA/400W常時インバータ給電方式UPS 縦横兼用設置可(省スペース設置可)、ご購入後5年間のセンドバックによる製品無償保証付(バッテリ、ファン等の消耗品含む)。
常時インバータ方式 UPS3020SP 無償保証延長サービス6年付 ユタカ電機製作所常時インバータ方式 UPS3020SP 無償保証延長サービス6年付ユタカ電機製作所
858,900税込944,790
1個
4日以内出荷
YEUP-302SPA無償保証延長サービス6年付き。
常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス6年付 ユタカ電機製作所常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス6年付ユタカ電機製作所
858,900税込944,790
1個
4日以内出荷
YEUP-301SPAE無償保証延長サービス6年付き。
常時インバータ方式 UPS310HS 無償保証延長サービス6年付 ユタカ電機製作所常時インバータ方式 UPS310HS 無償保証延長サービス6年付ユタカ電機製作所
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
出力容量500VA/400W常時インバータ給電方式UPS 縦横兼用設置可(省スペース設置可)、ご購入後6年間のセンドバックによる製品無償保証付(バッテリ、ファン等の消耗品含む)。
交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL1000LVシリーズ用) ATEN交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL1000LVシリーズ用)ATEN
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパックです。密閉型鉛蓄電池です。
高さ(mm)66.6
常時インバータ方式 UPS310HS 無償保証延長サービス7年付 ユタカ電機製作所常時インバータ方式 UPS310HS 無償保証延長サービス7年付ユタカ電機製作所
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
出力容量500VA/400W常時インバータ給電方式UPS 縦横兼用設置可(省スペース設置可)、ご購入後6年間のセンドバックによる製品無償保証付(バッテリ、ファン等の消耗品含む)。
常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス5年付 ユタカ電機製作所常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス5年付ユタカ電機製作所
745,900税込820,490
1個
4日以内出荷
YEUP-301SPAE無償保証延長サービス5年付き。
常時インバータ方式 UPS6020SP 無償保証延長サービス6年付 ユタカ電機製作所常時インバータ方式 UPS6020SP 無償保証延長サービス6年付ユタカ電機製作所
1,558,900税込1,714,790
1個
4日以内出荷
出力容量6000VA/5000W、UPS。新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディでコンパクトです。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。センドバック無償保証6年付(バッテリ含む)製品です。
UPS3010SP 増設バッテリ装置 オンサイト保守サービス5年付 ユタカ電機製作所UPS3010SP 増設バッテリ装置 オンサイト保守サービス5年付ユタカ電機製作所
899,800税込989,780
1個
4日以内出荷
UPS3010SP、UPS3020SP用の増設バッテリ装置。
常時インバータ方式 UPS6020SP 無償保証延長サービス7年付 ユタカ電機製作所常時インバータ方式 UPS6020SP 無償保証延長サービス7年付ユタカ電機製作所
1,668,900税込1,835,790
1個
4日以内出荷
出力容量6000VA/5000W、UPS。新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディでコンパクトです。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。センドバック無償保証7年付(バッテリ含む)製品です。
常時インバータ方式 UPS3020SP 無償保証延長サービス7年付 ユタカ電機製作所常時インバータ方式 UPS3020SP 無償保証延長サービス7年付ユタカ電機製作所
899,800税込989,780
1個
4日以内出荷
YEUP-302SPA無償保証延長サービス7年付き。
常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス4年付 ユタカ電機製作所常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス4年付ユタカ電機製作所
652,900税込718,190
1個
4日以内出荷
YEUP-301SPAE無償保証延長サービス4年付き。
常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス7年付 ユタカ電機製作所常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス7年付ユタカ電機製作所
899,800税込989,780
1個
4日以内出荷
YEUP-301SPAE無償保証延長サービス7年付き。
増設バッテリ装置(UPS6020SP用)オンサイト保守サービス5年付 ユタカ電機製作所増設バッテリ装置(UPS6020SP用)オンサイト保守サービス5年付ユタカ電機製作所
1,618,900税込1,780,790
1個
4日以内出荷
UPS6020SP用の増設バッテリ装置。
無停電電源装置(UPS)交換用バッテリパック omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)交換用バッテリパックomron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
仕様●UPS対応型式:必要個数:1pcs(形S8BA-24D24D120LF)、2pcs(形S8BA-24D24D240LF)、3pcs(形S8BA-24D24D360LF)、4pcs(形S8BA-24D24D480LF)適合機種S8BA-24D24D120LF( 1pcs)、S8BA-24D24D240LF(2pcs)、S8BA-24D24D360LF(3pcs)、S8BA-24D24D480LF(4pcs)質量(kg)0.3品名交換用バッテリパック出力【バッテリ容量】1600Ah、【バッテリ出力電圧】14.4
...