カテゴリ

  • 制御機器(1,212)
  • パソコン/周辺機器(244)
  • バイク部品(156)
  • 科学研究・開発用品(114)
  • 電気材料(111)
  • 厨房用品(100)
  • メカニカル部品(97)
  • トラック純正部品(76)
  • 作業工具(70)
  • 事務用品(68)
  • オフィス家具(67)
  • 機構部品(61)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(59)
  • 測定用品(57)
  • 切削工具(57)
  • 家電(53)
  • バイク純正部品(44)
  • 学童・教育用品(43)
  • 船舶用品・漁業資材(40)
  • 物流用品(38)
  • 整備工具・収納(38)
  • 電動工具(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • 建築金物(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 自転車部品(24)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 自動車純正部品(19)
  • 農業機械(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • カー用品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 溶接用品(12)
  • 作業服(12)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 医療(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 梱包用品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 防災用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 農具(6)
  • 安全標識(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 塗料(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 安全用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 介護用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 保管用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 日用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 安全保護具(3)
  • 防犯用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み

「ur 18」の検索結果

関連キーワード
3,326件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスラジオ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスラジオ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    小型でコンパクトなコードレスラジオ登場! Bluetooth(R)機能搭載でスマホ等の音楽プレーヤーのスピーカーとしてもご使用になれます。 イコライザ機能搭載で音質を調整可能です。 ACアダプタ標準付属です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品ACアダプタ質量(g)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×176×185スピーカー8W×1電池使用時間(時間)約30※BSL36A18装着時入力電源(V)14.4/18(マルチボルト蓄電池含む)/AC100
  • 部品 コードレスラジオ UR18DSDL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスラジオ UR18DSDL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • 充電式ラジオ マキタ

    充電式ラジオ

    マキタ(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
    質量(kg)0.32(バッテリ含まず)連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8入力端子AUX INスピーカー36mm(16Ω) 2W×2個アンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー適合バッテリーA-48692周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629k
  • 充電式ラジオ マキタ

    充電式ラジオ

    マキタ(7件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。 手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
    質量(kg)0.35(バッテリ除く)タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)電源スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×58×74連続使用時間(時間)(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8ラジオ最大出力2W×2個入力端子AUX-IN(Φ3.5mm)スピーカーΦ36mm(16Ω)×2個アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー適合バッテリーBL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)周波数帯域(Hz)(FM)76~108M、(AM)522~1710k
  • 充電式スピーカ マキタ

    充電式スピーカ

    マキタ(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。 携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。 上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。 USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
    付属品ACアダプタ質量(kg)2.7(バッテリ除く)タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時)バッテリースライド式リチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8~18送信出力Class2入力端子AUX INΦ3.5mmスピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8ΩBluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBCプロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP通信距離(m)最大10
  • ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー Panasonic(パナソニック)

    ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
    付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本最大出力125mW受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
  • AM/FM高感度ラジオ ELPA

    AM/FM高感度ラジオ

    ELPA
    6,553税込7,208
    1個
    当日出荷
    プリセットメモリー 各モード100局登録可能 放送局を自動選局できるオートスキャン機能 暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶 便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
    付属品ストラップ質量(g)約178(ストラップ含み、電池除く)電源DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)方式PLLデジタル同調電池寿命(時間)スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間スピーカー直径45mm 丸型 25Ω受信周波数FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)78×128×32(最大値)出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
  • 部品 コードレスラジオ UR18DSL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスラジオ UR18DSL

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスラジオ UR18DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスラジオ UR18DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスラジオ UR18DSAL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスラジオ UR18DSAL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • キュリオム 野外ラジオ(ワイドFM対応) YAMAZEN(山善)

    キュリオム 野外ラジオ(ワイドFM対応)

    YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    水しぶきとホコリに強いAM/FMラジオ。あらゆる場所で使用可能。 AMラジオの番組がFM放送で聴くことができます。
    用途屋外、野外での乾電池式コンパクトラジオとして。質量(g)約510(電池除く)電源(V)DC6(推奨:アルカリ単一乾電池4本/別売)口径(Φmm)スピーカー:100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約187×105×167防塵防水性能IP64受信周波数AM:530~1610KHz、FM:76~108MHz電池使用時間(時間)約400
  • 部品 コードレスラジオ UR18DSL2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスラジオ UR18DSL2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 18Vコードレスラジオ付テレビ UR18DSML HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 18Vコードレスラジオ付テレビ UR18DSML

    HiKOKI(ハイコーキ)
    79税込87
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • SR18UR(UNF)アダプター 清水製作所[継手]

    SR18UR(UNF)アダプター

    清水製作所[継手]
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • ダイナモラジオ ソーラー発電 USB充電 防災用AM/FMラジオ ELPA

    ダイナモラジオ ソーラー発電 USB充電 防災用AM/FMラジオ

    ELPA(4件のレビュー)
    3,037税込3,341
    1台
    当日出荷
    充電式AM/FMラジオ。 ガーデニングやアウトドアに便利なコンパクト形状。 選局しやすい同調インジケーター搭載。 3WAY充電式(ソーラー/手間し/USB)。
    連続使用時間AM 約15分/イヤホン視聴 約60分、FM 約12分/イヤホン視聴 約30分(ハンドル手回し充電 150~180回転/分として1分間手回し発電した場合)機能FM/AMラジオ使用電源ハンドル手回し充電、ソーラー充電、USB充電バッテリーニッケル水素充電池 2.4V 300mAh入力端子USBmini端子スピーカー直径35mm/0.5W受信周波数AM/525-1629KHz、FM/76.0-90.0MHz出力端子イヤホンモノラル端子
  • スーパーチェック 洗浄液 UR-ST 18L缶 マークテック

    スーパーチェック 洗浄液 UR-ST 18L缶

    マークテック
    23,980税込26,378
    1缶(18L)
    欠品中
    鉄、非鉄金属のあらゆる材料の探傷に最適。 設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に最適。 防衛庁認定品。
    用途一般材料用種別洗浄液比重0.69引火点(℃)-5前後危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応洗浄方式溶剤除去法危険物の性状非水溶性
  • FM/AMポータブルラジオ ICF-B09 SONY(ソニー)

    FM/AMポータブルラジオ ICF-B09

    SONY(ソニー)(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。 ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ FM/AMラジオ受信 大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。 手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。 本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。 水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
    付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ質量(g)約376電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHzスピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
  • AM/FMポータブルラジオ ELPA

    AM/FMポータブルラジオ

    ELPA(4件のレビュー)
    3,988税込4,387
    1個
    当日出荷
    デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質 大音量で聴ける大型9cmスピーカー 持ち運びやすいハンドル付 わかりやすい日本語表記 選局しやすい大きな表示と大きなツマミ 乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
    付属品AC電源コード(約1.5m)仕様同調方式:デジタル同調質量(g)約618(電池除く)消費電力(W)4電源DC4.5V 単一形乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hz電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:FM210/AM200、イヤホン使用時(目安)FM380/AM340※アルカリ乾電池使用時スピーカー直径90mm 丸型 8Ω 2W受信周波数FM:76~95MHz/AM:522~1620kHz寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外形:約120×約218×92出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック ※音声はモノラルです。
  • 画筆馬毛(プラ軸)丸型18号 サクラクレパス

    画筆馬毛(プラ軸)丸型18号

    サクラクレパス
    639税込703
    1本
    翌々日出荷
    種別丸筆
  • SR13URアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]

    SR13URアダプタ(ユニファイネジ)

    清水製作所[継手](5件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • スーパーチェック 洗浄液 UR-T 18L缶 マークテック

    スーパーチェック 洗浄液 UR-T 18L缶

    マークテック
    49,980税込54,978
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
    用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤トラスコ品番802-0008種別洗浄液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 車輪(ウレタン車) 439G-UR ハンマーキャスター

    車輪(ウレタン車) 439G-UR

    ハンマーキャスター(15件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷
  • SR16UR(UNF)アダプター 清水製作所[継手]

    SR16UR(UNF)アダプター

    清水製作所[継手]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SR33URアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]

    SR33URアダプタ(ユニファイネジ)

    清水製作所[継手]
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • UR21 ALC用 ボディ ユニカ

    UR21 ALC用 ボディ

    ユニカ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
    用途ALC・石膏ボード
  • UR21 振動用ロング ボディ ユニカ

    UR21 振動用ロング ボディ

    ユニカ
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    【有効長200mmのロングタイプ。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
  • URロールインBOX 中日販売

    URロールインBOX

    中日販売
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    キャスター付で便利に使えるストッカー
    材質スチール
  • FM/AM カンタンポータブルラジオ SONY(ソニー)

    FM/AM カンタンポータブルラジオ

    SONY(ソニー)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。 赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。 大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。
    用途FM・AMラジオの試聴に。付属品電源コード×1仕様(受信バンド)FMワイド・AMブラック質量(g)約860(電池含む)電源単3形乾電池×3、家庭用電源寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223.5×126.5×62受信周波数FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHzスピーカー出力(mW)640RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)100入出力端子イヤホン/ヘッドホン:ミニ
  • はしご兼用脚立 アルインコ

    はしご兼用脚立

    アルインコ
    19,980税込21,978
    1台ほか
    翌日出荷
    エコノミータイプのはしご兼用脚立。スタイリッシュなブラックカラ―。安全の基本性能を集約した脚立です。
    材質アルミ幅(mm)踏ざん:52ブラックタイプエコノミー規格SGマーク認定品、Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)52最大使用荷重(kg)100
  • UL45(16)URアダプター 清水製作所[継手]

    UL45(16)URアダプター

    清水製作所[継手]
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • Murano(ムラノ)18-8横口レードル TKG

    Murano(ムラノ)18-8横口レードル

    TKG(12件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレス形状横口
  • SR35URアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]

    SR35URアダプタ(ユニファイネジ)

    清水製作所[継手]
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(5件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    樹脂刃で安心キワ刈り 18Vの確かな刈り込み力! 樹脂刃(3枚) 硬いものに当たっても安心。スイングバックタイプ ワンタッチ長さ調整 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 カラミトリ機能 手元で全ての操作が可能。刈った草が作業者側にとびにくい回転方向。
    質量(kg)2.8(バッテリ含む)電源(V)直流18草刈刃(Φmm)230連続使用時間【1充電あたり(目安)】高速:約1時間10分、中速:約1時間30分、低速:約2時間15分刈込み方式樹脂刃(3枚)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)258×1518~1618×396回転数(min-1[回/分])高速:6000、中速:5000、低速:4000使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約129(約39坪)(バッテリBL1830B、楽らくモード、樹脂刃仕様使用時)
  • カバー チエーンケース 7UR-15418-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー チエーンケース 7UR-15418-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • Murano(ムラノ)18-8スープレードル TKG

    Murano(ムラノ)18-8スープレードル

    TKG(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質18-8ステンレス
  • ボルト ヘキサゴンソケットヘッド 3UR-F3181-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト ヘキサゴンソケットヘッド 3UR-F3181-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3UR-F3181-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
  • 水彩画筆 馬毛 丸筆 18号 あかしや

    水彩画筆 馬毛 丸筆 18号

    あかしや
    599税込659
    1本
    当日出荷
    良質な馬毛を使用しているため、水含みと絵の具の伸びが良く、穂先のまとまりに優れ、適度な腰があります。
    種別丸筆サイズ外径(Φ)×全長(mm)10(金具)×275
  • スパイラルリテイニング FUR 大阪魂

    スパイラルリテイニング FUR

    大阪魂
    11,294税込12,423
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • カイテンノズル (UR20-04) BIGM(丸山製作所)

    カイテンノズル (UR20-04)

    BIGM(丸山製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    規格UR20-04G1/4部品名称カイテンノズル (UR20-04)図解NoMBW1511DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.22、MBW1511S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.21、MKW1511DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.20、MSW1511-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.18、MSW1511-M 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.20、MSW1511-K -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.20、MSW1511-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.19、MSW1511-2M-A(バーク) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.18、MBW1511DX-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.22、MSW1511S-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.19、MSW1511-K-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.19、MKW1511DX-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.20、MSW1511-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.19、MSW1511S-2 付属品(ホース,ノズル)部品_No.19
  • SUS スパイラルリテイニング FUR 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FUR

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
...