絞り込み
種別
「ur-st」の検索結果
![シンエイアーバンスタンド 両面印刷 シンエイ[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76014375-220323-02.jpg)
シンエイアーバンスタンド 両面印刷
シンエイ[店舗什器・備品](1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台5日以内出荷屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。 ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg) 本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。 ガタつき抑制のアジャスター付きです。 面板デザイン付きなのですぐにご使用できます。用途屋外での案内告知、注意喚起などに。材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ幅(mm)400質量(kg)15.6高さ(mm)996タイプ両面表示奥行(mm)385設置場所屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)
UR21 マルチplus STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)
ユニカ(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CDR-H210適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート





![シンエイアーバンスタンド 両面印刷 シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76014375-220323-02.jpg)