カテゴリ
- 切削工具(19)
- 自動車補修部品(8)
- 自転車部品(7)
- 制御機器(6)
- 保管用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 機構部品(4)
- 測定用品(4)
- 物流用品(3)
- バイク部品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- サンドビック(14)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- TRUSCO(5)
- KSフィルター(5)
- MSTコーポレーション(4)
- マークテック(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- Schutzinger(3)
- コガネイ(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- king(撮影・写真用品)(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- ラクテム(2)
- コシナ(2)
- LENOO(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ur-t」の検索結果

スーパーチェック 洗浄液 UR-T 450型
マークテック¥29,980税込¥32,9781箱(12本)6日以内出荷信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JIS Z 2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤種別洗浄液使用温度範囲-5~50℃適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量225mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 洗浄液 UR-T 1L缶
マークテック¥2,998税込¥3,2981缶(1L)6日以内出荷信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤トラスコ品番120-4162種別洗浄液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 洗浄液 UR-T 4L缶
マークテック¥11,980税込¥13,1781缶(4L)6日以内出荷信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤トラスコ品番120-4154種別洗浄液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 洗浄液 UR-T 18L缶
マークテック¥49,980税込¥54,9781缶(18L)6日以内出荷信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤トラスコ品番802-0008種別洗浄液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
クリーン太くん切断用
三京ダイヤモンド工業(9件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷集じんアタッチメント!集じん機との接続でクリーンな作業を実現 刃先の位置がよく見える透明構造! これ一台で105mmと125mmのダイヤモンドカッターに対応 切り込み深さ調整機能付用途ダイヤモンドカッター用付属品集塵アタッチメント、コネクタ、専用ワッシャ、六角棒レンチアズワン品番64-8436-49RoHS指令(10物質対応)対応
パネリーナオプション ツールトレー
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです トレー型なので小さな部品や工具などの一時保管や管理に最適です。用途部品や工具の収納材質/仕上スチール色ホワイト取付ピッチ150mm(パネル)
レンジ上ラック 高さ・幅・伸縮タイプ
伸晃¥3,798税込¥4,1781個当日出荷縦・横伸縮するので、ほとんどのレンジに対応します。用途レンジ上を収納空間に。材質(本体)スチール(エポキシ焼付塗装)、(調節ネジ)ABS樹脂、(パイプキャップ)ポリプロピレン、(固定ビス)スチール、(ナット)スチール幅(mm)600色ホワイト質量(g)2600サイズ(mm)600×360×540
パネリーナオプションツールトレー
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷トラスコ品番116-4122材質スチール幅(mm)276.4色ホワイト高さ(mm)45質量(g)830奥行(mm)127.8最大積載量(kg/個)5
ネオロン URT-K シリーズ
ユーボン(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1袋当日出荷ネオロンは、各種配電盤・制御盤の扉等の防滴防塵用パッキンに使用できます(両面テープ付き)。材質クロロプレンゴム単泡スポンジ色黒定尺(m)5
防炎服Four-Tec.オレンジCV-12仕様(上着のみ)
大中産業¥19,980税込¥21,9781着当日出荷から5日以内出荷綿100%素材に防炎加工を施した商品で、革製品とは違い洗濯ができ、かつ軽量なので作業が快適です。特殊加工でスパッタや粉じんが付きにくいです。用途溶接時の立ち作業や火花の発生する作業などに仕様フード付き色オレンジサイズフリー肩幅(cm)63袖丈(cm)52着丈(cm)83
パネリーナ用ツールトレー 黒
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです。トレー型なので小さな部品や工具などの一時保管や管理に最適です。用途部品や工具の収納トラスコ品番396-2451材質スチール幅(mm)276.4色ブラック高さ(mm)45奥行(mm)127.8最大積載量(kg/個)5
複列円筒ころローラフォロア NURT
IKO(日本トムソン)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から5日以内出荷外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。 この軸受は非分離構造をしたシールド形の軸受です。タイプ内輪付きシールシールド形形式総ころ
パネリーナ用ツールトレー 316.4X127.8XH30 黒
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881個当日出荷パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです。トレー型なので小さな部品や工具などの一時保管や管理に最適です。用途部品や工具の収納仕様均等積載量:6kgトラスコ品番396-2456材質スチール幅(mm)316.4色ブラック高さ(mm)30奥行(mm)127.8取付ピッチ(mm)パネル:150最大積載量(kg/個)6
APC Smart-UPS RT 19インチレールキット for APC Smart-UPS RT 3/5/7.5/10kVA
シュナイダーエレクトリック¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷Smart-UPS RTシリーズを19インチラックに設置することが可能なオプション。例:SURT5000XLJ-SURT004を19インチラックに搭載して使用する場合は別売のレールキット(SURTRK2)がSURT5000XLJ用で1セット、SURT004用で1セットの合計2セット必要。
4枚刃高能率ラジアスエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から54日以内出荷高級 400Nano素材とナノ AlTiN(nBS)コートで潤滑性、高硬度の両特性があり生材からHRC65までの幅広い被削材に対応します。 600Nano素材タイプより高速加工と長寿命化に対応します。コーティングnBSねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン単車(スチール製)
ヤボシ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のウレタン単車用途静音性のウレタン車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:SPHC+ウレタン仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付
ラクテム¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)[保護チューブ]:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付
ラクテム¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(Φmm)4材質(チューブ)[保護チューブ]:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
Schutzinger バナナプラグ 赤
Schutzinger¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金電気テスト用ねじ式4 mmパネル取り付け安全コネクタ、SAB 6922シリーズ. Schutzinger CAT III 4 mmソケットパネル取り付け安全コネクタ製品は、厚さ6 mmまでのパネルに適しており、M12ねじ溝付きボディとM12 x 0.75溝付きナット、スプリングワッシャ、及びM4端子を完備しています。 このCAT IIIねじ式4 mm安全ソケットは、金めっきが施されており、定格が32 A及び1000 Vで、-25~+80 ℃の温度範囲に適しています。. 定格: 32 A、1000 V M4終端 M12ねじ溝付きボディ 金めっき 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けトルク: 45 NcmRoHS指令(10物質対応)対応
APC Smart-UPS RT 1500 ラックマウント用レールキット
シュナイダーエレクトリック¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷Smart-UPS RT1500を19インチラックに設置することが可能なオプション。SURTA1500XLJ 1台をラックに搭載するのにSURTRK 1個必要。拡張バッテリ(SURTA48XLBPJ)をラックに搭載する場合もSURTRKが同数量必要です。
Schutzinger バナナプラグ 33mm 赤
Schutzinger¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷仕様色 = 赤オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mm絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Line ツールケース ロックタートル
GT LINE¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷耐衝撃性に優れた移動式工具箱です。四方にプロテクターが付いており、非常に頑丈です。TSAロック付きのため飛行機移動にも適しています。付属品鍵2本色ブラック材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)最大荷重(kg)40有効内寸法・間口(mm)470有効内寸法・奥行(mm)390
クリーン機器TAC継手ストレート
コガネイ¥2,698税込¥2,9681袋(5個)11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手形状ユニバーサルエルボ管接続口径M5×0.8ねじの種類(めねじ/おねじ)Mねじ規格ミリサイズ
ダークカーテン デラックス
king(撮影・写真用品)¥44,980税込¥49,4781枚翌々日出荷カーテンフックの付け替えで縦横の変更が簡単に出来ます。(2m × 4mを除く)。軽くて、かさばらないナイロンタフタ黒生地に、遮光用ゴム引きの高級品です。トラスコ品番507-7068幅(mm)2000厚さ(mm)0.3色黒長さ(m)3ハトメ数24耐熱温度(℃)-30~120透光率(%)0
カリンバ
ONETONE¥1,998税込¥2,1981台5日以内出荷ONETONE ワントーン カリンバ (親指ピアノ) 8キー 単板マホガニー材 OTKLM-101/TURTLE かめ (ストラップ付き)。高級家具でも愛用される希少なマホガニー材を使用した本格スペックの単板ミニカリンバ。落ち着いた高級感でインテリアとしての使用や、付属のストラップを使用することでアクセサリーとして持ち運ぶことも出来ます。1オクターブの白鍵キー配列で、小さなお子様でもシンプルに演奏を楽しめます。※天然の木材を使用しておりますので、杢目や色合いはイメージと異なる場合がございます。<製品仕様>。キー:8。キーチューニング:C(C1(C2)。材質:マホガニー。付属品:ストラップ。重量:約60g前後。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
ダークカーテンデラックス
king(撮影・写真用品)¥58,980税込¥64,8781枚9日以内出荷カーテンフックの付け替えで縦横の変更が簡単に出来ます。(2m × 4mを除く)。軽くて、かさばらないナイロンタフタ黒生地に、遮光用ゴム引きの高級品です。トラスコ品番507-7066幅(mm)2000厚さ(mm)0.3色黒長さ(m)4ハトメ数(個)32耐熱温度(℃)-30~120透光率(%)0

















![ユニバーサルハーフ アングルジク [HUT6] MSTコーポレーション](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)