カテゴリ

  • 制御機器(131)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
  • 切削工具(96)
  • オフィス家具(88)
  • フォークリフト・産機・建機用品(51)
  • メカニカル部品(32)
  • 物流用品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 自動車純正部品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 建築金物(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • バイク部品(9)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 事務用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 研磨材(5)
  • 農業機械(5)
  • 機構部品(4)
  • 安全標識(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 電動工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み

「ur2」の検索結果

関連キーワード
686件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
URBAN RESEARCH(アーバンリサーチ) 腕時計 UR002-01 メンズ ブラック URBAN RESEARCH(アーバンリサーチ)URBAN RESEARCH(アーバンリサーチ) 腕時計 UR002-01 メンズ ブラックURBAN RESEARCH(アーバンリサーチ)
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
URBAN RESEARCH(アーバンリサーチ)ギフトレーベル。単なる「唯一無二」主義ではなく、もっとベーシックな観点で「モノの見方」に角度をつけ、決して保守的ではない定番スタイルをウェアから生活に密着した雑貨等をトータルで提案。上品さと遊び心を併せ持ち、「自分らしさ」を大切にする人に、都会的で洗練されたカジュアルスタイルを提案している。ラウンド型のステンレスケースに日付、曜日、24時間表示の3つのインダイヤルを兼ね備え、視認性も高くし操作性が高くなるよう竜頭を大きくし、時分針の細部にまでこだわった仕様になっています。重厚感あるケースだが革ベルトでファッションも意識した、革ベルトの加工も切れ目仕立てでおしゃれに仕上げています。
仕様留め具:バックル(尾錠)幅(mm)ケース:43本体質量(g)77表示方式アナログ材質(ケース)ステンレス色(バンド)ブラック防水性3BAR材質(バンド)革バンド適合腕周(cm)15~20.5色(文字盤)ブラック
スコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) コーニングスコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用)コーニング(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1パック(100個)
当日出荷
心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)2定格電流(A)0.1適合工具E9J
両面挿せるUSBケーブル(A-B標準) サンワサプライ両面挿せるUSBケーブル(A-B標準)サンワサプライ(1件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
USB Aコネクタのパソコンと、USB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナなど)との接続やUSB機器同士を接続するケーブルです。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルで、USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB1.1/1.0規格の機器にも使用できます。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/(周辺機器)USBプリンタ/HDD/USBハブ/USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つUSB機器ケーブル外径(Φmm)3.8シールド2重シールドUSBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター(45件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター(11件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状固定車型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
はしご兼用脚立 アルインコはしご兼用脚立アルインコ
26,980税込29,678
1台ほか
翌日出荷から8日以内出荷
エコノミータイプのはしご兼用脚立。スタイリッシュなブラックカラ―。安全の基本性能を集約した脚立です。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ幅(mm)踏ざん:52
アルミフォールディング傘立て YAMAZEN(山善)アルミフォールディング傘立てYAMAZEN(山善)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
前面パネルで前を隠せてちょっとすっきりな傘立て。軽くて水にも強いアルミ製で、軒先でも安心。広げるだけの完成品。引っ越しや模様替えでも、たたんで小さく移動可能。樹脂製の水受けトレーは着脱できて、掃除もラクラク。トレーにも浅い溝があって、立てた傘が広がりにくいしくみ。
用途傘立てとして。アンブレララック/アンブレラスタンド/傘スタンド/傘掛け/傘置き場/玄関/玄関収納/事務所/オフィス/店/店先/おしゃれ仕様●1マスのサイズ(cm):7×6、(両端のみ5.5×5.5)●収納部内寸高さ(cm):約47、(折りたたみ傘部は約14)●折りたたみ傘用トレーサイズ(cm):14×22●水受けトレーの内寸(cm):24×21.5材質本体:アルミニウム、トレー:ABS取扱説明書(1.19MB)
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ライトパンチングパネル パネリーナ両面式 キャスター付 TRUSCOライトパンチングパネル パネリーナ両面式 キャスター付TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。
用途工具の保管・管理。付属品フックL・S各10個トラスコ品番393-0289材質スチール幅(mm)485寸法(mm)パンチングボード/485×890質量(kg)11高さ(mm)1600奥行(mm)411キャスターΦ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付最大積載量(kg)30荷姿組立式角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4
基板押えスポンジ URシリーズ タカチ電機工業基板押えスポンジ URシリーズタカチ電機工業
119税込131
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
画筆馬毛(プラ軸)丸型 2号 サクラクレパス画筆馬毛(プラ軸)丸型 2号サクラクレパス
219税込241
1本
当日出荷
種別丸筆
録音用カセットテープ マクセル録音用カセットテープマクセル(1件のレビュー)
259税込285
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
出し入れ楽々厚型ケース
用途ラジオ、音楽などの録音/再生用タイプノーマルポジション
車輪(ウレタン車) 439G-UR ハンマーキャスター車輪(ウレタン車) 439G-URハンマーキャスター(15件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
Uエレメントコネクタ コーニングUエレメントコネクタコーニング
10,980税込12,078
1箱(100個)
翌日出荷
ポップアップバッグ 丸 E-Valueポップアップバッグ 丸E-Value
1,898税込2,088
1個
当日出荷
丈夫で型くずれしないから工具入れに最適です。道具、工具の収納、持ち運びに最適です。強力スプリング付で、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れればゴミ箱やバケツとしても使用できます。使わない時サッとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びにも便利です。ショルダーベルト(別売)を取り付けると肩掛けで使用できます。
用途道具・工具の収納、持ち運び。仕様底板補強・撥水加工材質ポリエステル、ワイヤー鋼鉄線サイズS直径(Φmm)270最大伸長(mm)約270縮長(mm)約100
ステンレス製ダブルフェルール継手 異径ユニオン(インチサイズ) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 異径ユニオン(インチサイズ)ハイロック
4,298税込4,728
1個
当日出荷から10日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ユニオン取扱説明書取付手順(0.55MB)
画筆馬毛(プラ軸)丸型20号 サクラクレパス画筆馬毛(プラ軸)丸型20号サクラクレパス
769税込846
1本
翌々日出荷
種別丸筆
【レンタル】超音波発生機 トミー精工【レンタル】超音波発生機トミー精工
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から翌々日出荷
最大出力10W、チップ先端Φ2.5mm。通常の超音波発生機では飛び散ってしまう微量試料の破砕に適しています。設定は出力調整のみの簡単操作で、ハンディタイプなので手軽に破砕処理を行うことができます。小型軽量で持ち運びが楽で使用後の片付けも容易です。卓上でのプローブの転がり防止、または物との接触を防ぐゴム製の専用ホルダーを付属しています。
質量(kg)6.5付属品エクスポーネンシャルホーン(チタン合金)、ゴム製ホルダー
Vit Fit 竹踏み CAPTAIN STAGVit Fit 竹踏みCAPTAIN STAG
749税込824
1個
翌々日出荷
両足踏みの他、腰やふくらはぎのこりほぐしにも。背中ほぐし、太ももほぐし、立方骨立てアキレス腱ほぐしにも。
材質天然竹厚さ(mm)10寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×400×38
草刈機 マキタ草刈機マキタ(27件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000刈込み幅(mm)250電源(V)単相100電流(A)3.8消費電力(W)400コード長さ(m)0.3刈込み方式ナイロンコード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239仕様ナイロンコード式付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)質量(kg)2.3
デジタルポジションインジケーター(4桁表示、オレンジ) ネオスターデジタルポジションインジケーター(4桁表示、オレンジ)ネオスター(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。 工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。 デジタル表示で、簡単に読み取りできます。 製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。
付属品両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます)寸法(mm)33×47×31オレンジ材質(本体)PA6(6ナイロン)質量(g)44表示桁数4(0000~9999)材質(スリーブ)快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ
スパイラルリテイニング FUR 大阪魂スパイラルリテイニング FUR大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ウォーム SUS304 協育歯車ウォーム SUS304協育歯車(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別ウォームギヤねじれ材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
UR21 乾式ダイヤ ボディ ユニカUR21 乾式ダイヤ ボディユニカ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
リップ式U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店リップ式U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
5,598税込6,158
1枚
翌々日出荷
リップ式のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ寸法(mm)【エンドアングル】L3×40×40本体長さL(mm)995
SUS スパイラルリテイニング FUR 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FUR大阪魂
30,054税込33,059
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
DUR 径違いユニオン イハラサイエンスDUR 径違いユニオンイハラサイエンス
2,998税込3,298
1個
当日出荷から25日以内出荷
形状径違いユニオン
ステンレス製ダブルフェルール継手 異径ユニオン(ミリサイズ) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 異径ユニオン(ミリサイズ)ハイロック
17,980税込19,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ユニオン取扱説明書取付手順(0.55MB)
SUR ステンレスラック KHK(小原歯車工業)SUR ステンレスラックKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質SUS304種別ラック形状R1
拡張バー CUR 河村電器産業拡張バー CUR河村電器産業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
セット内容拡張バーRST 各1本、クリート1個、絶縁バリア2 枚
オンセミ, ファストリカバリー 整流ダイオード ON SEMICONDUCTORオンセミ, ファストリカバリー 整流ダイオードON SEMICONDUCTOR
69,980税込76,978
1袋(1000個)
当日出荷から7日以内出荷
Uリブランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)UリブランナーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
699,800税込769,780
1個
4日以内出荷
橋梁などのUリブ部やトラス部の集合箇所に最適。 高精度の正逆回転同一トルク値の制御が可能。 両回転 トルク制御機能付
用途電動工具 六角ボルト用仕様制御器外付けトルクコントローラー周波数(Hz)50-60最大消費電力(W)1100繰返し精度(%)±5
マシュマロファーニット手袋 レディース NICHIEI(日栄産業)マシュマロファーニット手袋 レディースNICHIEI(日栄産業)
1,698税込1,868
1双
5日以内出荷から7日以内出荷
裏ファー
機能防寒・保温サイズフリー入数(双)1材質本体:アクリル・ナイロン・その他、裏地部分:ナイロン100%寸法(縦×横)(cm)8×24性別LADIE'S
ピュアスメルフィルタ 有機ガス除去用 610×610×230 日本無機ピュアスメルフィルタ 有機ガス除去用 610×610×230日本無機
219,000税込240,900
1台
翌々日出荷
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/60000トラスコ品番423-1686材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)41風量(m3/min)(定格)28常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)29(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×230、トレイ(エレメント)/205×600×33圧力損失78/127Pa使用湿度(%RH)30~90
画筆馬毛(プラ軸) サクラクレパス画筆馬毛(プラ軸)サクラクレパス
759税込835
1本
4日以内出荷
良質の馬毛を使用しています。 適度の腰と水含み、絵の具のハキ出しがよく、穂先のまとまりも優れています。
種別セットセット数丸2本組
部品 コードレスラジオ UR18DSL2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスラジオ UR18DSL2HiKOKI(旧:日立工機)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
FFストーブ関連品 サンポットFFストーブ関連品サンポット
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷
FFストーブオプション品 サンポットFFストーブオプション品サンポット
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷
エアフィルター”ピュアスメルフィルター”(ケミカルフィルター) 日本無機エアフィルター”ピュアスメルフィルター”(ケミカルフィルター)日本無機
339,800税込373,780
1個
翌々日出荷
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。トラスコ品番423-1678材質ろ材:特殊吸収剤捕集効率(%)90定格風量(m3/min)28圧力損失(Pa)初期:78、最終:127
ピュアスメルフィルタ アルカリ性ガス除去用 610×610×230 日本無機ピュアスメルフィルタ アルカリ性ガス除去用 610×610×230日本無機
369,000税込405,900
1台
翌々日出荷
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/60000トラスコ品番423-1708材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)47風量(m3/min)(定格)28常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)29(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×230、トレイ(エレメント)/205×600×33圧力損失78/127Pa使用湿度(%RH)30~90
...