カテゴリ
- 研磨材(9)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(4)
- 洗車・清掃(3)
- 鈑金・塗装(2)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「uro-seat」の検索結果

ガラスうろこ取りクリーナー
(885件のレビュー)¥639~税込¥703~1袋(50g)ほか当日出荷ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)成分水、軽石粉末、ベントナイト、(結晶性シリカ)、希土類混合酸化物、(酸化セリウム(IV))、その他適合油膜、ウロコ使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。タイプクリーム状(ケイ素入)種類琢磨剤タイプ危険物の類別非危険物
ダイヤシートアルファ
三和研磨工業(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181枚当日出荷頑固な汚れ・固着物をすばやく除去。ダイヤ工具と水を使うだけの作業ですので、安全で環境に優しい研磨が可能です。新設計の高性能ダイヤモンドチップを機能的に配置し、すばやく輝きを取り戻す事を可能にしました。また、汚れの度合いに応じて4種類の工具(#1~#4)を使い分ける事が可能です。用途オービタルサンダー用のガラス・鏡の傷や、汚れ取りなどのメンテナンス用ダイヤモンドパッドです。寸法(mm)105×73品種レジンダイヤ加工湿式裏面面ファスナー使用機械リュービミニサンダーS-550M(推奨)
サンダー AS550M
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷●小型・軽量な手のひらサイズでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える木材の表面仕上や金属面のサビ落としに最適な乾式専用のサンダーです ●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です) ●別販売品の集じんカバー粉じんの少ない作業が可能です ●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません用途木材の表面仕上げ、金属面のさび落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパー(#100)×1・木工ペーパーマジック式(#100)×1材質ハウジング:PC/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)0.92電流(A)1.8電源(V)単相100消費電力(W)170回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2.5型番AS550M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×128×132電源(単相/V)100パッド寸法(mm)74×106ペーパー寸法(mm)クランプ式:75×140マジック式:75×107絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])12000振動3軸合成値(m/s2)4.9
ミニサンダ
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷●手のひらサイズで片手でらくらく操作ができる小型・軽量タイプの乾式専用のサンダーです ●操作性の良い低重心ボディです ●集じん機能接続用のノズル付きです ●手にフィットするヘッドとソフトグリップで持ちやすいです ●集じん機との接続で粉じんの少ないクリーン作業ができます(別販売品が必要となります)用途木材・非鉄金属の表面仕上げ付属品木工ペーパー(穴開き♯100)×1・集じんノズル×1材質ハウジング:PA/ベース:PC/電源コード:PVC質量(kg)0.76電流(A)1.1電源(V)単相100消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2型番S-5000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×121×130電源(単相/V)100パッド寸法(mm)74×106ペーパー寸法(mm)(クランプ式)75×140パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])10000
ガラスのウロコ取り
ソニカル(54件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷研磨面にダイヤモンドパッドを使用。 水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。繰り返し・詰め替え対応
ピオニー 電動ウロコ取り機
ピオニーコーポレーション¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷本体 回転数:毎分500~1、250回転 入力:DC12V 出力:5W(1、250回転)コントローラー 入力:単相100V、50/60 出力:DC12V。スーパー・ホテル・レストラン・仕出し屋等で 面倒なウロコ取り作業がこれ1台でグーンと スピードアップ。左右回転切り替えスイッチ付の為右ききの 方だけでなく左ききの方にも使用可能です。スピード調節が無段階でできますので魚の 大・小を問いません。材質樹脂、アルミ長さ(mm)255質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×90(コントローラー)直径×長さ(mm)65×255(本体)TKG品番9-0530-0201TKG品番(2017)6-0473-1901
手磨き ダイヤアルファ
三和研磨工業(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷頑固な汚れ・固着物をすばやく除去。ダイヤ工具と水を使うだけの作業ですので、安全で環境に優しい研磨が可能です。新設計の高性能ダイヤモンドチップを機能的に配置し、すばやく輝きを取り戻す事を可能にしました。また、汚れの度合いに応じて4種類の工具(#1~#4)を使い分ける事が可能です。用途日常のお手入れに便利な手磨きタイプです。ガラス・鏡の傷や、汚れ取りなどのメンテナンス用ダイヤモンドパッドです。厚さ(mm)25(スポンジ)寸法(mm)105×55品種レジンダイヤ加工湿式
ダイヤモンドペーパー のり付
(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷ハサミ・カッターナイフ等で、必要な大きさに切って使える。 裏面がシールになっているので、様々なものに貼付して使用可能。用途セラミック・ガラス・陶器の研磨。厚さ(mm)約0.4質量(g)約25基材銅板(ニッケルメッキ)寸法(縦×横)(mm)200×100適合材セラミック・ガラス・陶器
パットスポンジ
京セラインダストリアルツールズ(20件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷仕様マジック式適合機種S-555M、S-550M、S-5000材質マイクロスティック寸法(mm)75×105危険物の類別非危険物
スコッチブライトタイプT(自動車ガラス磨き用) 69x127mm
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281パック(20枚)当日出荷用途自動車ガラス磨き用ソフトブロック用材質ナイロン不織布寸法(mm)69×127危険物の類別非危険物
ガラセリウム
ヤナセ(柳瀬)(84件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1缶(100g)ほか当日出荷ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水適合材ガラス・鏡RoHS指令(10物質対応)対応
ウロクリーンエクセル(押しボタン式トイレ用自動水栓装置)
URO(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個10日以内出荷人体をセンサで検知して使用後に自動的に水洗します(後水洗) 便器を使用した後に確実に水を流すので、いつも清潔。必要に応じて前水洗も併用できます。 夜間など長時間使用されず便器が乾燥すると、悪臭発生などを招きます。ウロクリーンエクセルは、24時間ごとに自動的に水を流しますのでとても清潔です。 高級感あふれるボディは、耐久性に富み、センサをしっかりガードします。 わずかな時間で既設のバルブに取り付けられます。リチウム電池(CR-P2)で作動し、約3年間使用できます。(ただし4000回/月使用した場合) LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れによる停止を表示します。 必要に応じて水洗させたい時は、カバーを外さずに本体裏側のボタンで強制的に水洗作動ができます。(これで、掃除などが簡単になります) ※3秒以上連続して押し続けると、10分間動かなくなります。解除する場合は、ポンと押すと解除します(3秒以内)仕様強制作動ボタン/1回押すと本水洗と同じ時間水洗を行う質量(g)約700機能(前水洗)2秒/なし(設定可能)最後に水洗してから120秒経過したときのみ作動、(本水洗)5秒/7秒(設定可能)、(保守水洗)最後に水洗してから24時間経過毎に本水洗設定と同じ時間水洗を行う使用電池リチウム電池(CR-P2)電池(交換表示)電池交換時期表示=検知時赤色LED点滅(1回/秒)、電池切れ表示=2回/3秒赤色LED点滅(24時間表示)電池寿命約3年(4000回/月)検知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)、最高水圧0.78MPa(8kgf/cm2)異常検知機能30分間連続検知=赤色LED点滅(1回/秒)検知距離(mm)400以上(調整可能)待機時間(水洗)8秒
クイックウロコレス Q-URO
WAKO'S(ワコーズ)(4件のレビュー)¥5,280税込¥5,8081本(180g)当日出荷ガラスのウォータースポット(雨ジミ、ウロコ)・撥水剤被膜・油膜の除去剤 複数の優れた研磨剤を分層配合することで、頑固なウォータースポット・撥水剤被膜・油膜を除去します。 また、有効成分を高濃度に配合し少量で広い面積を研磨でき経済的です。 手作業だけでなくエアツールや電動工具を使用して除去することもできます。適合ウォータースポット・撥水剤被膜・油容量(g)180危険物の類別非危険物
研磨パッド #400
(10件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(20枚)当日出荷標準タイプ粒度320よりも、細かな仕上げが可能。用途細仕上げ プリント基板等の非鉄金属のクリーニング仕上げ粒度400厚さ(mm)約10寸法(mm)150×230色赤茶砥材シリコンカーバイド適合材非鉄金属
ダイヤモンドパフ 鏡・衛生陶器の汚れ落とし
ワイズ¥599税込¥6591個当日出荷水をつけてこするだけで、落ちなかった汚れもスッキリ落ちる材質研磨部/ポリウレタン、ポリエチレン、人工ダイヤモンド、エポキシ系樹脂、スポンジ部/ポリエチレン寸法(mm)約30×50×26使用場所鏡商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
手磨きガラピカ
ミリオン・ジオサービス(6件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷本品は強力洗剤や化学薬品などを使っても取れないと諦めていたガラスの頑固なシリカ(鱗状皮膜)をガラスに傷をつけることなく、簡単に除去することができます。 本品と水だけを使う作業で危険な薬剤を一切使わず分解除去できるため、ガラス・人体・環境、すべてに安全無公害製品です。 サンダーに装着して簡易作業も可能です。 超精密なダイヤ粒子を配合しています。用途温泉施設のガラス・鏡に。 ハウスクリーニングの鏡・ガラス清掃に。 部分的な水垢除去作業に。仕様軟質ガラス用寸法(横×縦×厚さ)(mm)44×100×31適合材ガラス・鏡施工面積(m2)約20