使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる両耳ヘッドセット。
すぐに話せる
PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能
相手にクリアな声を届ける
ノイズキャンセリングマイク内蔵
長い会議でも疲れにくい
一日中、ずっと快適に
落ち着いて話せる
手元で音量調整やミュートを直感操作
高音質サウンド
音楽やゲーム、動画もいい音で
集中しやすいストレスフリーな装着感でおうち学習にも最適
抗菌・消臭加工で清潔さをキープ
付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)
適合ビット数:最大16bit
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)約78(コード除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源USB電源(DV5V)
ケーブル長(m)2
対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur
周波数(kHz)対応:48
接続方式USB2.0準拠
感度-37dB(1V/Pa,at1kHz)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
再生周波数帯域(Hz)20~20000
指向性双指向性
プラグ形状USB Type-A
周波数帯域(Hz)200~10000
ドライバーユニット(Φmm)30
最大入力(mW)100
音圧感度(dB/mW)出力:92
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ドライバー不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できます。
しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプ。
使いやすい長さに調節できるヘッドバンド。
ゆったり接続できるケーブル長2.0m。
ボリューム調整が手元で操作できるコントローラー付き。
用途WEB会議や音声チャットに
色ブラック
質量(g)約42(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約2
方式【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)
対応機種USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×130(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイク】160±0.5(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)1k-2.2k
入力感度【マイク】-42±3dB
インターフェイスUSB-A
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20000、【マイク】100~10000
ドライバーユニット(Φmm)30
取扱説明書(1.0MB)
装着方式両耳オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)50
イヤホン形状オーバーヘッド
音量調節○
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
出力端子USBA(オス)
周波数特性ヘッドフォン部:20~20000Hz
マイクロフォン部コンデンサータイプ
指向性全(無)指向性
マイクミュート○
音量調節○
USB Type-A とUSB Type-C(TM)に対応可能。USB接続するだけで通話や音楽、ゲームなどのリスニングができるプラグ&プレイに対応。ソフトウェアをインストールすることなく、すぐに使えます。USB Type-C(TM)変換コードを付属していますので、幅広い機器につながります。
双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。
人間工学に基づくエルゴノミック設計のイヤフィン&イヤピース。装着の快適さと安定性を高める3サイズのイヤフィンと、耳穴の大きさに応じて選べる4サイズのイヤピースを組み合わせてカスタマイズ可能。一人ひとりに最適な装着感で、通話や音楽を良い音でお楽しみいただけます。
会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。
クリアで聴きやすいΦ9mm ドライバー。音楽やゲーム、動画などのエンタメを、音のバランスに優れたクリアサウンドで聴けます。
ヘッドセットを使う際にコードが邪魔にならないU型コードを採用。使い終わって耳からイヤホンを外したときも、首に掛けておけるため落とす心配もありません。
抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。イヤホン、イヤピース、イヤフィン、コントローラー、プラグ部に抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
コードのバタつきを抑えるコードクリップ、コードをすっきりまとめる面ファスナー、持ち運びに便利なポーチを付属しています。
仕様必要システム仕様:USB2.0準拠、対応サンプリング周波数:48kHz、対応ビット数:最大16bit
付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L)、イヤフィン(S,M,L)、コードクリップ、面ファスナー、ポーチ
型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型
色ブラック
質量(g)約8.5(コード除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源USB 電源(DC5V)
コード長さ(m)2.0(U型) 右側のコードが長くなっています。
対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur
感度-38dB(1V/Pa,at 1kHz)
プラグUSB Type-A
再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~20000
音圧レベル(dB)(出力)100/mW
指向性双指向性
インピーダンス(Ω)20
周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000
最大入力(mW)20
装着方式両耳
ドライバー径(Φmm)9
イヤホン形状インナーイヤー型
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
USB1本で簡単に接続できる、両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。
テレワーク、ビデオ会議、オンラインゲームなどに最適です。
内蔵チップによるノイズフィルター機能を搭載。クリアな音声を伝えます。
マイクは周囲の音を拾いにくい単一指向性です。
フレキシブルアームを採用し、マイクの位置を自由に変えられます。
ヘッドバンドは頭の形にあわせて長さが調整できます。
スピーカーをカバーするイヤーパッドで、疲労を軽減します。
手元スイッチでマイクミュート、ヘッドフォンミュート、音量の調整ができます。
ドライバ不要、Windows標準ドライバで動作します。
色ブラック
質量(g)約108
ケーブル長(m)約2
対応OSWindows 8/8.1/10 (32/64bit)
コネクタ形状USB Type-A オス (USB 2.0)
感度(ヘッドホン)110dB
LEDブルー点滅 (ヘッドセット使用中)、ブルー点灯 (ヘッドセット待機中)、レッド点灯 (マイクミュート中)
再生周波数(Hz)ヘッドホン:20~20k、マイク:50~15k
リモコンM: マイクミュート、S: ヘッドフォンミュート、+: 音量アップ、-: 音量ダウン
指向性(マイク)単一
インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32±15%、マイク:2.2k
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
スピーカーサイズ(mm)Φ30
マイクミュート○
音量調節○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる片耳ヘッドセット。
すぐに話せる
PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能
相手にクリアな声を届ける
ノイズキャンセリングマイク内蔵
長い会議でも疲れにくい
一日中、ずっと快適に
落ち着いて話せる
手元で音量調整やミュートを直感操作
聴く耳を選べる
左右どちらの耳でも使え、周りの音も聞こえて安心
コールセンターなどのビジネスでも使える安心のスペック
抗菌・消臭加工で清潔さをキープ
付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)
適合ビット数:最大16bit
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)約50(コード除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源USB電源(DV5V)
ケーブル長(m)2
対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur
周波数(kHz)対応:48
接続方式USB2.0準拠
感度-37dB(1V/Pa,at1kHz)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
再生周波数帯域(Hz)20~20000
指向性双指向性
プラグ形状USB Type-A
周波数帯域(Hz)200~10000
ドライバーユニット(Φmm)30
最大入力(mW)100
音圧感度(dB/mW)出力:92
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
USB1本で簡単に接続できる、片耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。
テレワーク、ビデオ会議、オンラインゲームなどに最適です。
周りの声も聞こえる片耳タイプです。
内蔵チップによるノイズフィルター機能を搭載。クリアな音声を伝えます。
マイクは周囲の音を拾いにくい単一指向性です。
フレキシブルアームを採用し、マイクの位置を自由に変えられます。
ヘッドバンドは頭の形にあわせて長さが調整できます。
スピーカーをカバーするイヤーパッドで、疲労を軽減します。
手元スイッチでマイクミュート、ヘッドフォンミュート、音量の調整ができます。
ドライバ不要、Windows標準ドライバで動作します。
色ブラック
質量(g)約78
ケーブル長(m)約2
対応OSWindows 8/8.1/10 (32/64bit)
コネクタ形状USB Type-A オス (USB 2.0)
感度(ヘッドホン)110dB、(マイク)-58dB
LEDルー点滅 (ヘッドセット使用中)、ブルー点灯 (ヘッドセット待機中)、レッド点灯 (マイクミュート中)
再生周波数(Hz)ヘッドホン:20~20k、マイク:50~15k
指向性(マイク)単一
インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32±15%、マイク:2.2k
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
スピーカーサイズ(mm)Φ30
マイクミュート○
音量調節○
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
USBポートに接続するだけの簡単接続です。まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。大型のソフトイヤーパッドで快適に装着できます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○
セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書、保証書
材質ソフトイヤーパッド(イヤーパッド)
サイズ大型
直径(Φmm)40(スピーカーユニット)
形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型
ケーブル長(m)2±0.2
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性単一指向性
プラグ形状USB A
インピーダンス(Ω)32±15%
最大入力(mW)30
イヤホン形状オーバーヘッドタイプ
マイクミュート○(手元スイッチ)
音量調節○(手元スイッチ)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
<USBマイクロホン>
Web会議など、オンライン通話に最適なUSBマイクロホン。
ビジネス用マイク”AT99”シリーズの中でも、PCに直接つなげてコンパクトな
高音質収音ができる人気のモデルをバンドルしました。
狙った音を捉える単一指向性マイクと自由自在なグースネックで正確に声をキャッチ。
息を避けて音声だけを拾う高性能な小型コンデンサーマイクロホンを搭載。
思いのままに動かせるグースネックにより、マイクを最適な位置に調整することができます。
PCのUSBポートに差し込むだけのかんたん接続。
底面にラバーマットを装着し、安定した使用感を実現。
Windows、Mac OSに対応。
<ヘッドホン>
音楽や動画をクリアサウンドで楽しめる、屋内での長時間リスニングに最適な軽量ヘッドホン。
誰でも使いやすいロングセラーモデル ATH-250AV をベースに、PC周りで取り回しやすい2.0mコードを採用しました。
映画や音楽をクリアサウンドで楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。
音漏れしにくい密閉タイプ。
屋内での長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。
ノートPCでもデスクトップでも取り回しやすい2.0mコードを採用。
型式マイクロホン:バックエレクトレットコンデンサー型、ヘッドホン:密閉ダイナミック型
色ブラック
質量(g)マイクロホン:約60(コード除く)、ヘッドホン:約97(コード除く)
外形寸法(mm)マイクロホン:Φ65×120
電源マイクロホン:USBバスパワー対応(5V、100mA)
コード長さ(m)2
周波数特性40~16000Hz
プラグUSB
再生周波数帯域(Hz)ヘッドホン:18~22000
指向性単一指向性
プラグ形状ヘッドホン:Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ
インピーダンス(Ω)ヘッドホン:43
最大入力(mW)ヘッドホン:500
音圧感度(dB/mW)ヘッドホン:102
ドライバー径(Φmm)ヘッドホン:40
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
ソフトコンフォートの密閉型イヤーカップでパッシブノイズアイソレーションを提供します。
RGBバックライトにより、ゲームの雰囲気を演出できます。
調節可能なヘッドバンド付きのSoft
Comfortシグネチャーメモリーフォームを採用することで完璧にフィットし、長時間にわたるゲームセッションに究極の快適さを提供します。
マイクはボイスチャットに最適化されたノイズを減らす設計でクリアな会話を実現しました。
長さ2mの高品質ケーブル、金メッキの3.5mmオーディオジャック、3.5mmマイクジャック、RGBバックライト用USB-Aコネクタで接続できます。
型式ヘッドホン:密閉ダイナミック型、マイク:コンデンサー型
ケーブル長(m)2
感度感度:-38±3dB(0dB=1V/PA)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16±15%
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)≦2.2K(MAX)
周波数帯域(kHz)再生:20~20、100~10
接続端子Φ3.5mm金メッキステレオ3極ミニ×2(ヘッドホン用1、マイクロフォン用1) USB Type-A×1(電源用)
指向性」無指向性(全指向性)
RoHS指令(10物質対応)対応
音圧感度(dB)ヘッドフォン:110±3 S.P.L. at 1KHz
ドライバー径(Φmm)50
イヤホン形状オーバーヘッド型
音量調節有り
マイク直径(Φmm)40×15
快適な低反発
低反発のプレミアム合成皮革または通気性の高いベロアにより、快適な着け心地が長時間持続します。長くハードなゲームを戦い抜くことができるでしょう。
耐久性の高いスチールとアルミ
アルミとスチールで作られた頑丈かつ軽量なフレームを持つPRO Xには、耐久性、快適性、そして高級感がすべて備わっています。
次世代のサラウンドサウンド
DTSのオブジェクト ベース サウンド イメージングの最新版、DTS HEADPHONE:X 2.0。強化された低音域のレンダリング、クリアなオーディオ、近接キューによって、バージョン2.0は7.1チャネルのサラウンドサウンドを新たな次元へと導きました。
そして最も重要な点は、距離認識のレベルアップ。近くのフィールドと遠くのフィールドのオーディオの違いによって、プレーヤーは敵の位置をこれまで以上に正確に把握することができます。
5Blue VO!CEやDTS Headphone:X 2.0サラウンドサウンドなどの高度な機能は、ゲーミング ソフトウェアLogicool G HUBを通じてPCでのみ機能します。Blue VO!CEには、DTSオーディオ エンハンスメントが含まれます。
PRO-G 50 MMドライバー
ユニークなハイブリッド メッシュ構造により、PRO-Gは驚くほどクリアで正確なサウンド イメージングを実現しています。
足音などの物音をしっかり聴き取ることができるため、敵との戦いで優位に立つことができます。
50 mmドライバーが搭載された次世代のPRO-Gは、より広い音域でより正確なサウンドを実現。また、低音域レスポンスの忠実度も改善されました。
プロが設定したEQ
eスポーツ アスリートたちが設定を手掛けたオーディオEQプロファイルが、ゲーミング ソフトウェアG HUBを通じて入手できるようになりました。
プロファイルはそのまま使うことも、カスタマイズすることも可能です。そしてUSB外付けサウンドカードに保存し、他のPCに適用することができます。
高度なサウンドカード
USB外付けサウンドカード(DAC)が透き通るようなクリアなデジタル信号処理を実現。大会に通用するオーディオと音声コミュニケーションが手に入ります。ゲーミング ソフトウェアLogicool G HUBを使ってプログラムしたオーディオ設定を大会に持ち込むことが可能です。
6Blue VO!CEやDTS Headphone:X 2.0サラウンドサウンドなどの高度な機能は、ゲーミング ソフトウェアLogicool G HUBを通じてPCでのみ機能します。Blue VO!CEには、DTSオーディオ エンハンスメントが含まれます。
汎用性に優れたアクセサリー
インライン オーディオ コントロール付きのPCケーブルとインライン マイク付きのモバイル ケーブルを同梱。このため、PRO Xはブーム マイクを取り外して使うことができます。
こちらも同梱のキャリングケースは、持ち運ぶときにヘッドセットとアクセサリーを保護してくれます。
材質フォーク:アルミニウムヘッドバンド:スチールイヤーパッドおよびヘッドパッド:低反発合成皮革同梱のイヤーパッド:低反発クロス
寸法(mm)138×94×195
質量(g)320(ケーブル除く)
ケーブル長(m)パソコン:2、モバイル:1.5
感度91.7dB SPL @ 1 mW & 1cm
駆動方式エレクトレット コンデンサー
マグネットネオジム
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)35
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
ゲーミング○
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ゲームがリアルな体感へ 快適に長時間プレイを楽しめるゲーミング サラウンドヘッドセット。合皮イヤーカップ+50mm大口径ドライバー搭載。DTS Headphone:X 2.0対応
プラグ形状USB/ミニプラグ
イヤホン形状オーバーヘッド
仕様両耳用
色ブラック/ブルー
質量(g)259
ケーブル長(m)2
アズワン品番64-3939-51
RoHS指令(10物質対応)対応
特性リモコン、サラウンド
装着方式両耳
マイクミュート○
音量調節○
ゲーミング○
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
目の前に広がる音の臨場感と、自由で解放感のあるワイヤレス。長時間の装着でも軽量かつ快適な着け心地で聴き疲れしにくく、時間を忘れて好きなコンテンツに浸ることができます。
ヘッドホンの背面部分を密閉することなく、空気の流れを解放するオープンエアー構造により、周りの空気とともに自然な音の鳴りや余韻まで存分に楽しめます。
広帯域再生を実現する大口径Φ53mmドライバー。自然で豊かな音響特性により、広帯域再生を実現する大口径ドライバーを搭載。さらに、高音質を導く高品位Hi-Fi DAC&ヘッドホンアンプを搭載しており、迫力のある低域と美しい中高域をクリアに再現します。
有線接続によりハイレゾ音源に対応。Φ3.5mmステレオミニプラグの2.0mコードを付属。PCやデジタルオーディオプレーヤーのヘッドホン端子に直接つないで、アーティストがこだわるスタジオライブなど、ハイレゾ音源の細部に渡る演奏表現まで余すことなく聴くことができます。
ストリーミングでの高音質な楽曲はワイヤレス、より高解像度なハイレゾ音源は有線、といった楽しみかたも可能です。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、2.0mコード(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型)
型式ヘッドホン部:オープンエアーダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型
色ブラック
質量(g)約220
使用温度範囲(℃)5~40
電源DC3.7V リチウムポリマー電池(内蔵式)
コード長さ(m)2
接続方式Bluetooth、Φ3.5mmステレオミニプラグ
感度-38dB(1V/Pa,at1kHz)
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
連続使用可能時間(音楽再生時)最大約20時間
再生周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:5~40000
音圧レベル(dB)(出力)100/mW
充電時間(時間)約1.5
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)48
周波数帯域(Hz)マイクロホン部:85~15000
変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK
通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内
ドライバー径(Φmm)53
使用周波数(GHz)通信:2.4帯(2.402~2.480)
イヤホン形状オーバーヘッド型
伝送帯域(Hz)20~20000
ハイレゾ音源対応
対応コーデックAAC、SBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
新世代の没入感
Razer ChromaTM RGB 対応 PC ゲーミングヘッドセットのRazer Kraken V3は、ゲームやデバイスと同期したダイナミックなライティングが楽しめます。高度なドライバーとサラウンドサウンド対応でリアルなオーディオを体験でき、かつてない没入感と高音質が楽しめます。
あらゆる角度からの没入感
THX SPATIAL AUDIO。
快適設計。耐久性を考えた構造。
ハイブリッド素材とレザーレット製メモリーフォームクッション
リアルな明瞭性
RAZERTM HYPERCLEAR カーディオイドマイク
RAZER CHROMATM RGB 対応
Kraken V3は、高度な 7.1 サラウンドサウンドを備え、ゲームのサウンドデザインを最適化して、リアルなポジショナルオーディオを届けます。リアルな音響を体験でき、すべての音がゲームの世界の中にいるかのように聞こえます。
パワフルでリアルなオーディオ
RAZERTM TRIFORCE チタン 50mm ドライバー
特許取得済みの設計により、3つのドライバーを搭載しているかのように高音、中音、低音をそれぞれより明るく、よりクリアな音声で、よりダイナミックなリスニング体験により優れた没入感を提供します。チタンコートのダイヤフラムにより明瞭さを強化したこれらのドライバーにより、リアルで高精度の音の再現性を確保できます。
仕様バーチャルサラウンドエンコーディング:THX Spatial Audio、ライティング:Razer Chroma RGB、集音パターン:単一指向性、マイクスタイル:取り外し可能な HyperClear カーディオイド、イヤーカップ:楕円形イヤークッション
材質イヤーパッド:熱伝導ファブリック / レザーレット / メモリーフォーム
色ブラック
質量(g)332
種類ドライバー:RazerTM TriForce チタン
内径(Φmm)イヤーカップ:62
ケーブル長(m)2
接続方式USB-A
感度96dBSPL/mW(1KHz、ヘッドアンドトルソシミュレータ(HATS、Head And Torso Simulator)使用)、マイク:-42±3dB
音量コントロール:音量調整
周波数特性20Hz~20kHz、マイク:100Hz~10kHz
コントロールマイクのミュート切り替え
互換性PC、PlayStation、Nintendo Switch (ドック使用)
インピーダンス(Ω)32(1kHz)
ドライバー径(Φmm)50
イヤホン形状オーバーヘッド
ノイズキャンセリングパッシブノイズキャンセリング
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード