14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB 5Gbpsに対応した、5mのType-C (USB-C) アクティブ延長ケーブルです。リピーター機能搭載ICを内蔵しているので、長尺でも安定した信号伝送ができます。USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [1]。伝送信号安定化のために補助電源用Type-Cポートを搭載しています。複数本延長するときや、信号が不安定なときに接続すると改善する場合があります。ドライバ不要。Windowsの標準ドライバで動作します。
ブラック 規格DisplayPort Altモード:非対応、eMarker:非搭載、eMarker:非搭載、対応:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) ケーブル長(m)約5 コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、周辺機器側: USB Type-C メス、補助電源側: USB Type-C メス RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)最大データ:5 (理論値) パワーデリバリーUSB:非対応
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 。USB 5Gbps Aポート✕1を搭載しUSBマウス、USBキーボードなどを接続することができます。 。USB 5Gbps Type-Cポート✕1を搭載し、USBハブポートとして利用可能。PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。※140WまでのPDアダプタに対応 。ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
規格【HDCP】HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3、HDR:対応 ポート数合計:2ポート 電源セルフパワー・バスパワー両対応 最大出力(W)PD対応:130 ケーブル長(m)約0.5 対応OS●1110●ChromeOS:ChromeOS●iPadOS:iPadOS 13~17●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状PC接続側:USB Type-C●アップストリーム:USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス●ダウンストリーム:USB 5Gbps Aコネクタ メス×1、USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1 対応機種対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大入力(W)PD対応:140 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス 径(mm)ケーブル:約4.2 対応解像度最大表示解像度:4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 HDMI規格HDMI2.0 オス形状USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス形状USB 5Gbps Aコネクタ、USB 5Gbps Type-Cコネクタ 変換タイプオス-メス
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 1.0m H279CC10モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆) ブラック 質量(g)約32 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(メス) 対応USB PD ケーブル20V/5A 伝送速度(Mbps)480 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 変換タイプオス-メス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Type-CケーブルやUSBハブを延長できる。USBPD対応のケーブルや充電器間でも使える。高速データ通信にも対応。安心の1年保証
ブラック 質量(g)約44 規格USB4対応、最大240W(48V/5A)充電対応、高速データ転送対応 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USBType-C(オス)-USBType-C(メス) 対応USBType-C(オス)側:AC充電器、モバイルバッテリー、ノートパソコン、タブレット、USBType-Cケーブル、USBType-Cハブ、マウスなどのUSBType-C対応機器 保証期間1年間 通信速度最大20Gbps(理論値) 変換タイプオス-メス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

シルバー 質量(g)36 長さ(m)約1 電力(W)充電:最大100 コネクタ形状両端Tpe-Cオス USBタイプUSB3.2 Gen2 変換タイプオス-オス
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

シルバー 質量(g)67 長さ(m)約2 電力(W)充電:最大100 コネクタ形状両端Tpe-Cオス USBタイプUSB3.2 Gen2 変換タイプオス-オス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(メス) オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C 変換タイプオス-メス
1個
419 税込461
5日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)IODATA USB Type-C U字型アダプタ
わずらわしいケーブルを背面に配線できます。意匠性が求められる受付等での使用に最適です。Power Delivery、データ通信、映像出力(ディスプレイオルタネートモード)に対応しておりPC用としてもお使いいただけます。 USB Type-Cケーブルを背面にスッキリと配線できるアダプタです。 ケーブルを機器の背面に配線することにより、ケーブルをひっかける事故の低減や意匠性の向上が期待できます。 モバイルディスプレイとの組み合わせに最適です。
ブラック 本体質量(g)4 対応OSOSに依存しない コネクタ形状Type-C オスーメスコネクター(U字型) 対応機種USB Type-Cコネクターを搭載したモバイル液晶ディスプレイ/PC/スマートフォン、およびiPad Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×15×19 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)~95(結露なきこと) データ転送速度USB 3.2 Gen 2(最大10Gbps) 映像出力対応 オス形状Type-C メス形状Type-C 変換タイプオス-メス
1個
899 税込989
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)IODATA USB Type-C L字型アダプタ
PCのケーブルを背面に配線すると、デスク上でケーブルが邪魔にならなくなります。Power Delivery、データ通信、映像出力(ディスプレイオルタネートモード)に対応しておりPC用としてもお使いいただけます。USB Type-Cケーブルを背面にスッキリと配線できるアダプタです。 ケーブルを機器の背面に配線することにより、ケーブルをひっかける事故の低減や意匠性の向上が期待できます。 モバイルディスプレイやノートパソコンとの組み合わせに最適です。
ブラック 本体質量(g)3 対応OSOSに依存しない コネクタ形状Type-C オスーメスコネクター(L字型) 対応機種USB Type-Cコネクターを搭載したモバイル液晶ディスプレイ/PC/スマートフォン、およびiPad Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×7×20 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)~95(結露なきこと) データ転送速度USB 3.2 Gen 2(最大10Gbps) 映像出力対応 オス形状Type-C メス形状Type-C 変換タイプオス-メス
1個
899 税込989
8日以内出荷

スケルトン筐体に電力表示ディスプレイを搭載したUSB4対応のType-C変換コネクタです。本製品をケーブルとType-C搭載機器の間に挟むことで、接続した機器への電力供給の状況を確認することができます。流れる電力[W]と電圧[V]を測定して約4秒ごとに交互に表示します。最大140Wまでの電力表示に対応し、スマホやタブレットだけでなくノートパソコンの充電状況の確認にもご利用いただけます。データ転送にも対応しており、パソコンからスマホへの充電状況の確認だけでなく、データ転送をそのまま行うことができます。Type-C接続のモニターにも対応しており、最大8K/60Pの出力までご利用いただけます。カラーはブラックとブルーの2色展開となっております。
仕様保証:初期不良のみ 質量(g)3 コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C(メス) 表示電力:140Wまで対応、電圧:28Vまで対応 寸法(縦×横×奥行)(mm)33×13×8 入数(個)1 転送速度(Gbps)(最大)40 オス形状USB-C メス形状USB-C 変換タイプオス-メス
1個
889 税込978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケルトン筐体に電力表示ディスプレイを搭載したUSB4対応のType-C変換コネクタです。本製品をケーブルとType-C搭載機器の間に挟むことで、接続した機器への電力供給の状況を確認することができます。流れる電力[W]と電圧[V]を測定して約4秒ごとに交互に表示します。最大240W、48V、5Aまでの電力表示に対応し、スマホやタブレットだけでなくノートパソコンの充電状況の確認にもご利用いただけます。データ転送にも対応しており、パソコンからスマホへの充電状況の確認だけでなく、最大40Gbpsデータ転送をそのまま行うことができます。Type-C接続のモニターにも対応しており、最大8K/60Pの出力までご利用いただけます。カラーはブラックとブルーの2色展開となっております。
仕様保証:初期不良のみ 質量(g)3 コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C(メス) 表示電力:240Wまで対応、電圧:48Vまで対応電流:5Aまで対応 寸法(縦×横×奥行)(mm)34×13×9 入数(個)1 転送速度(Gbps)(最大)40 オス形状USB-C メス形状USB-C 変換タイプオス-メス
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電中の電圧・電流・電力をLED画面に自動で切り替えて表示します。充電状況を簡単に確認できます。ストレートタイプのType-Cアダプターで、お気に入りのType-Cケーブルと接続すると電力表示機能付きケーブルになります。最大8K@60Hz(7680×4320)の高解像度映像出力をサポートしており、PCとドッキングステーションのケーブルの間に接続して使用できます。最大PD140W(DC28V/5A)の急速充電に対応し、スマホやタブレットを素早く充電できます。転送速度最大40Gbpsに対応した変換アダプタです。軽量でプラスチック製のため取り扱いも簡単です。
クリアカラー 質量(g)約4 コネクタ形状USB Type-C(オス)ーUSB Type-C(メス) 対応機種USB Type-Cポートを搭載している各社パソコン・タブレット・スマートフォン・iPhone・iPad 適合機器USB Type-Cポートを搭載している各社USB充電器・モバイルバッテリー・モバイルモニター・外付けHDD/SSD・ドッキングステーションなど 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.29×3.38×9.3 映像出力最大8K/60Hz対応 USBPD仕様:最大240W USB規格USB 40Gbps
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

充電中の電圧・電流・電力をLED画面に自動で切り替えて表示します。充電状況を簡単に確認できます。U型設計のType-Cアダプターで、スマホやタブレットで動画視聴やゲーム操作時に充電しながらケーブル、コネクタが邪魔にならずに使用できます。ノートPCを閉じたまま使用するクラムシェル時に、U型のType-Cアダプターとドッキングステーションを接続して綺麗に配線して使用できます。機器本体のUSBポートやケーブル負担を軽減し、ポートの破損を防ぐ構造になっています。最大PD140W(DC28V/5A)の急速充電に対応し、スマホやタブレットを素早く充電できます。最大8K@60Hz(7680×4320)の高解像度映像出力をサポートしています。転送速度最大40Gbpsに対応した変換アダプタです。軽量でプラスチック製のため取り扱いも簡単です。
クリアカラー 質量(g)約4 コネクタ形状USB Type-C(オス)ーUSB Type-C(メス) 対応機種USB Type-Cポートを搭載している各社パソコン・タブレット・スマートフォン・iPhone・iPad 適合機器USB Type-Cポートを搭載している各社USB充電器・モバイルバッテリー・モバイルモニター・外付けHDD/SSD・ドッキングステーションなど 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.4×2.18×1.56 映像出力最大8K/60Hz対応 USBPD仕様:最大140W USB規格USB 40Gbps
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

エスエスエーサービスType-C変換アダプタ
Quick Charge4.0/3.0/2.0での高速充電にも対応。 USB Power Delivery(30W)にも対応。USC3.1転送&充電対応。
コネクタ形状変換元(受口):USB Type-C メス、変換先(差口):USB Type-C オス 形状アダプタタイプ 変換タイプオス - メス
1個
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)