77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラネックスコミュニケーションズFXG-03EM Planex 1000BASE-T 3ポートスイッチングハブ
エコ商品
「FXG-03EM」は、放熱性の高いアルミボディを採用したUSB電源対応の1000BASE-T 3ポートスイッチングハブです。3つの1Gbps対応ポートを備え、複数デバイスを効率よく接続できます。USB充電器やパソコンのUSBポートから電源供給が可能で、コンパクトな手のひらサイズのため、オフィスや外出先でも持ち運びが容易です。また、1本のLANケーブルを2本に分岐して同時使用できるため、ネットワーク環境の拡張にも最適です。
材質アルミ ポート数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

従来機種(※)より容積比で約60%コンパクト。1000BASE-T対応ACアダプター電源のメタル筐体5ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G05PA-B
接続方式100/10Mbps ポート数5ポート 材質メタル(筐体) 電源供給方式専用ACアダプター 伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 スイッチング方式ストア&フォワード 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) オートネゴシエーション対応 コネクタ形状RJ-45×8 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 バッファメモリ384Kbytes(各ポートに動的割当て) 最大パケット転送能力(Mpps)7.4、1000(1,488,095パケット/秒)、100(148,809パケット/秒)、10(14,880パケット/秒) MACアドレス登録数2000件(全ポート合計) ジャンボフレーム対応(15Kbytes) 対応ノンブロッキング 入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz) 最大消費電力(W)2.8 発熱量(KJ/h)最大約10.1 機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)(省電力) エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6 伝送速度(Gbps)5.0(最大実効) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84.0×約47.8×約25.6 本体質量(g)約115 ブラック(筐体) 設置方法水平設置、壁掛け 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲-20~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと) MTBF(時間)309000/25℃、250000/40℃ 適合規格VCCI ClassB 付属品専用ACアダプター(約1.2m) 1個、安全にお使いいただくために 1枚 保証期間1年 仕様AutoMDI/MDI-X:対応、スイッチングファブリック:10.0Gbps、EAP透過機能:非対応、BPDU透過機能:非対応、ループ検知・防止機能:非対応、PoE:非対応、測定時のポート速度とポート数:(1Gbps)5ポート、冷却ファンなし、盗難防止セキュリティスロットなし、壁掛け用穴あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。 USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。 ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切り替えできます。 切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。 USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適です。
回路数2 仕様2台:1台切替 質量(g)51 インターフェースUSB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様 Ver1.1上位互換) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.6×60.6×22 動作環境温度/0~40℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと) コネクタUSB Aコネクタ メス×1(周辺機器側)、USB Bコネクタ メス×2(パソコン側) アズワン品番64-0890-34 保管環境温度/0~60℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと) 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

省電力機能で最大約82%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブ。 非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約82%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。 ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。 ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。 ACアダプタにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。 小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:779,000時間 、壁掛け用穴あり、(ゴム足は出荷時に製品本体に取り付けてあります) 付属品専用ACアダプター(約1.5m)、安全にお使いいただくために×1枚 材質プラスチック ポート数8 適合規格VCCI:ClassB コネクタ形状RJ-45×8 定格消費電力(W)最大5.4 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 入力電圧(V)AC100~240V±10% 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×86.5×34(本体のみ) 対応ノンブロッキング、AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、ループ検知機能、BPDU透過機能、らくらく節電E(IEEE 802.3az)、省電力機能、EU RoHS指令準拠 バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て) 保管温湿度範囲温度:‐40~70、湿度:5~90(ただし結露なきこと) 保証期間1年 動作温湿度範囲温度:0~40、湿度:10~90(ただし結露なきこと) 適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 電源供給方式ACアダプター 発熱量(KJ/h)最大約19.5 ファンなし フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数4096(全ポート合計) フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps)、148,800パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション1000/100/10Mbps ジャンボフレーム9Kbytes スイッチング方式ストア&フォワード ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態水平、壁掛け 伝送速度(Gbps)最大8.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6 最大パケット転送能力(Mpps)12
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトUSB切替器
複数のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単にパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載し、USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適です。
インターフェースUSB2.0準拠(USB1.1上位互換) 使用環境条件動作時温度/0~40℃保管時温度/0~60℃ 取扱説明書あり
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上挿し3ポート+サイド1ポートの配置で使い勝手が向上 高速転送規格USB3.0対応のUSBハブ 独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現 通電状況が確認できるLEDランプ搭載 バスパワー/セルフパワー両対応で,利用シーンに応じて使い分けできる 1mのケーブル長で手元に伸ばせて接続楽々 ケーブル直付けでケーブル紛失の心配なし Multiple Transaction Translatorで高速データ転送 RoHS基準値準拠
ポート数4 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 電源供給方式セルフパワー/バスパワー 供給電流(mA)[セルフパワー時] 4ポート合計2500mA以内[バスパワー時] 4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時) データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)USB2.0:最大480Mbps(規格値)USB1.1:最大12Mbps(規格値) コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1台
5,698 税込6,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。 事務所やオフィスなどで4台のパソコンで複数のプリンタを切り替えて使用する場合などに最適です。 USBハブポートはそれぞれ独立して切り替えられるので、例えばUSBデバイスAはパソコン1に切り替え、USBデバイスB、Cはパソコン2に切り替え、USBデバイスDはパソコン4に切り替えといった別々の接続も可能です。 USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。 ボタンスイッチで簡単に切り替えが可能です。 切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。 USB2.0に対応したプリンタやハードディスクなどの周辺機器を共有するのに最適です。 RoHS指令に対応した製品です。
回路数4 仕様4台:1台切替 質量(g)121 インターフェースUSB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様 Ver1.1上位互換) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×83×24.3 動作環境温度/0~40℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと) コネクタUSB Aコネクタ メス×1(周辺機器側)、USB Bコネクタ メス×4(パソコン側) アズワン品番64-0890-35 保管環境温度/0~60℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと) 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ハードディスク増設に最適。大型テレビでも余裕に設置できる4ポートハブ。 「REGZA」「AQUOS」「PS4/PS3/torne」の動作確認済み。 60インチ大型テレビでも余裕の1.5mのUSBケーブル付属。 使いやすさを追求した3+1ポート配置。 消費電力の大きな危機でも安心のACアダプタ付。 パソコンにもテレビにも使用可能。 VCCI classBを取得し、メーカー独自の接続テストにも合格。 RoHS基準値準拠。
ポート数4 セット内容本体、USB A to micro Bケーブル、ACアダプター、マニュアル 質量(g)約29 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×18×45 消費電流(mA)100 動作環境温度5~+40℃ 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0:最大480、USB1.1:最大12 電源供給方式セルフパワー/バスパワー ケーブル長(cm)150 インターフェイスUSB2.0/1.1 供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計1940以内、バスパワー時:4ポート合計400以内 コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。
用途ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様(PoE仕様)非対応/冷却ファンなし/(盗難防止)セキュリティスロットなし/壁掛け用穴あり 付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚 材質プラスチック ポート数5 適合規格VCCI ClassB 本体質量(g)約125 コネクタ形状RJ-45×5 消費電力2.3W(最大) 接続方式1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 対応AutoMDI/MDI-X/ノンブロッキング/EAP透過機能/BPDU透過機能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.4×81.5×32 機能ループ検知/らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て) 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃、(湿度)5%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット 転送速度(Mbps)1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) 発熱量(KJ/h)約8.3(最大) マグネットあり 電源仕様専用ACアダプター フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード、(スイッチングファブリック)10.0Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) ポート(測定時速度/ポート数)1Gbps/5ポート 伝送速度(Gbps)5 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 最大パケット転送能力(Mpps)7.4 入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz MTBF平均故障間隔(h)301000(25℃)、236000(40℃)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリンターやスキャナー、USBフラッシュメモリ等のUSB接続周辺機器を共有するデバイスです。ソフトウェアから自動切替機能、プッシュボタンから手動切替機能を使用して、USBデバイスをコントロールできるコンピューターを選択することができます。
用途USBデバイスの共有や切替に 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80% 伝送速度(Mbps)(最大)480 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【英語パッケージ 法人限定】Wi-Fiネットワークの専門的な集中管理。 場所や時間を選ばずに利用できるクラウド管理機能。スマートな設置を可能にするPoE受電対応(802.3af / 802.3at)。強力なチップセット、高い耐久性と冷却性を兼ね備える金属ケース、自動バックアップ用のUSBポートを備えた業界をリードするハードウェア設計。Omadaアプリを使用したシームレスな管理。
ポート数10/100Mbps イーサネットポート×2、USB 2.0ポート×1、Micro USBポート×1
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

最大4台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。 USB2.0対応。バスパワー動作。 常時PCとの通信を行っているタイプのプリンタでは、切替不良が起きる可能性があります。
仕様BUS power 付属品USB2.0対応ケーブル(1.5m×4本) 質量(g)72 規格USB 2.0準拠 ポート数ダウンストリームポート/1、アップストリームポート/4 電源バスパワー駆動 対応OSWindows11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/server2003、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降) インターフェースUSB 2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×76×21 動作環境接続するUSB機器がバスパワー駆動である場合、合計350mA以下の消費電力であること。 通信速度最大480Mbps
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6300M 24G 4SFP56 Switch
質量(kg)4.81 消費電力(W)アイドリング時:49 100%トラフィックレート:64 電源JL085A Aruba X371 12VDC 250W 100~240VAC電源装置 入力電圧(V)JL085A PSU:100~240 外形寸法(cm)4.4×44.2×38.5 機能管理機能:HPE Aruba Networking AirWave、HPE Aruba Networking Central、ネットワーク管理、HPE Aruba Networking NetEdit、コマンドラインインターフェイス、SNMP v2c/v3、RMON 速度このシリーズは柔軟性に優れており、モデルに応じてワイヤースピード1/10/25/50GbE*および40/100GbEのアップリンクを内蔵し、高密度IEEE 802.3bt高出力PoEをサポートします。注記:*1 50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。 メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz、8ギガバイトDDR4 32ギガバイトeMMC 8MB共有パケットバッファーメモリ 処理量334Mpps ポート10/100/1000 BASE-Tポートx24、1G/10G/25G/50G* SFPポートx4、USB-Cコンソールポートx1、OOBMポートx1、USB Type-Aホストポートx1、注記:*50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。 スタックスタックあたり最大10スイッチ スイッチ容量448Gbps レイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs、25Gbps:1.90μs、50Gbps:3.49μs PoE対応HPE CシリーズのSAN分析では、コンピュートとストレージのインフラストラクチャ間のI/Oトラフィックが詳細に可視化されます。これらの機能は、HPE SN6710C/SN6720C Premierライセンス(2023年下半期に提供開始)でご利用いただけます。
1台
849,800 税込934,780
8日以内出荷

1000BASE-Tに対応した、超小型3ポートスイッチングハブです。※1。1系統のLANケーブルを2分配して接続し同時接続する際に最適です。USB Type-Cで給電するため、簡単に設置できます。アルミ筐体を採用し放熱リスクを軽減します。※2。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。【ご注意】※1 本製品はスイッチングハブ機能を有しますが一部機能には対応しておりません。 本製品以下に接続する機器は最大2台までとし、階層接続には対応しておりません。※2 本製品は通電のみの場合と、通信を行っている場合とで発熱量が異なります。 特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。 風通りの悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。 ご使用の際は、本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。
仕様最大伝送速度:1000Mbps(1000BASE-T)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) ×3ポート、AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応有無:非対応、適合LANケーブル:UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)、スイッチファブリック:1Gbps、最大パケット転送能力:1000Mbps、消費電力(最大):2W、動作時環境条件:温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時環境条件:温度/-10~60℃、湿度/5~90%(結露なきこと) セット内容本体×1、USB Type-C-Aケーブル(給電用・1m)×1、取扱説明書×1 材質筐体:アルミ ブラック ポート数3ポート 電源USB Type-C(5V/500mA) 準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T) バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り付け) フローコントロール制御非対応 フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応 スイッチング方式Store&Forward RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式CSMA/CD
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

サンワサプライUSB切替器
4台のパソコンで4台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USBハブポート(4ポート)を一括で切り替えられるのでUSBキーボードやUSBマウスなどの切り替え共有に最適です。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に4台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
仕様切替内容:パソコン4:周辺機器4 セット内容本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、ACアダプタ(5V/1A)、取扱説明書 質量(g)約118 切替方式本体切替ボタン コネクタ形状USBAコネクタメス×4(周辺機器側)USBBコネクタメス×4(パソコン側) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×56×25 インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換) 動作環境動作温度/0℃~40℃、保存温度/0℃~60℃、動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

仕様【スループット(64Bytes)】1000BASE-T:各ポート1488000パケット/秒・100BASE-TX:各ポート148800パケット/秒・10BASE-T:各ポート14880パケット/秒、【フローコントロール】全二重:IEEE802.3x・半二重:バックプレッシャー セット内容FXG-05RPT(本製品)、USB電源ケーブル(Type-A)、USB電源ケーブル(Type-C)、携帯用ポーチ、保証書、印刷物一式 質量(g)約80 電源(V)DC5/1A 規格VCCI Class B ポート数5 適合規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x(フローコントロール)、IEEE802.3az(EEE) 接続方式ギガビット 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×22×70 最大消費電力(W)約2.5 インターフェースRJ-45ポート×5 保証期間1年間 保存温度範囲(℃)-20~70 LEDPower×1、Link/Act×5 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) 保存湿度(%)10~90(結露なきこと) ファン冷却:ファンレス マグネットあり MACアドレス登録数2000個(全ポート合計) ジャンボフレーム最大9216Bytes ネットワークタイプ【ケーブル】1000BASE-T:カテゴリ5e以上、100BASE-TX:カテゴリ5以上、10BASE-T:カテゴリ3以上 RoHS指令(10物質対応)対応 バッファ仕様パケット:128KBytes 伝送速度1000/100/10Mbps(オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応) 動作温度範囲(℃)0~40
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

4 100GBASE-X QSFP28アップリンクを備えた40 10G/マルチギガPoE++ポート。750W内蔵電源で196WのPoE容量をサポート。電源ユニット追加用の空きスロット×1。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。冗長PoE容量が196Wの状態で、最大1,676Wをサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。TAA準拠のSKUが利用可能です。販売代理店にお問い合わせください
仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:PoE+ (90W)×40ポート、 PoR容量196W (最大1、676W)●メインポートの速度:10ギガビット/マルチギガ●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (34.1dB@25℃) セット内容M4350-40X4C/XSM4344C x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1 寸法(mm)440×400×43.2 質量(kg)7.76 (17.11lb) ポート数44(40×10G/マルチギガPoE++、4×100G QSFP28) 消費電力(W)PoE使用時: 413/1408.33Btu/hr、PoE未使用時: 200.4/629.26Btu/hr、スタンバイ時: 98.8/310.23Btu/hr ジャンボフレーム最大12KB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,749,000 税込4,123,900
62日以内出荷

2台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。 USB2.0準拠。バスパワー動作。
仕様2/4台:1台切替 付属品USBケーブル(1.0m)2本 質量(g)30 規格USB コネクタ形状USBコネクタ シリーズA - USBコネクタ シリーズB×2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×58×24 回路数2切替
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


シュナイダーエレクトリックNetBotz Wireless USB Coordinator & Router
ワイヤレスUSBレシーバーとルーター機能を併せ持つ機器。互換性のある機器をつなぎ、ワイヤレスネットワークを形成します。付属の電源供給を利用すれば、ワイヤレスネットワークの規模を拡張することができます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:適合●電気通信事業法備考:非対象●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20151009●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4204-21
1式
19,980 税込21,978
13日以内出荷

DVI対応のKVMスイッチです
電源(外部)100~240V AC / 5V DC 対応OSWindows(R) 95/98/Me/XP Windows NT(R) Windows 2000 Mac(R) OS 制御前面パネルか、ホットキー制御 最大解像度HDTV:1080p DVI-D:1920×1200 帯域幅:1.5Gbps
1台
62,980 税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KVMスイッチのSAMです
コネクタRJ-45 (1)、ミニ DIN 6ピン オス (2)、HD15 オス (1) 各種認証CE
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

4台のパソコン、MAC、SUNのディスプレイ・キーボード・マウス・オーディオを1セットのコンソール = ディスプレイ・キーボード・マウスにて切替えて使用可。 従来のKVMスイッチに搭載されている『エミュレーション機能』とは異なり、HID環境下以外の制御の通信が可能となる為、タッチパネル、ゲーミングキーボード、多機能マウス、ワイヤレスキーボードなどの専用ソフトウェアが必要なデバイスを含め、様々な USBコンソールを制限なく使用することができます
1台
74,980 税込82,478
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Sync 20 Microsoft Teams Certified USB-A Speakerphone
仕様クラウドでの集中管理:Plantronics Manager Pro、Poly Lens 質量(g)360 規格IP64 等級防塵、防水性能 マイクロホン3 マイク ステアラブル アレイ、集音範囲2m 機能音量調節、着信応答/切断、ミュート、プログラム可能なファンクション ボタン、Bluetoothドングルなし 充電時間(時間)4 スピーカー1×40mm 高性能音楽用スピーカー 電源供給USB ケーブル長(mm)715 音声規格ノイズやエコーを低減、全二重音声機能 サイズ(mm)34×95×182 ソケットUSBソケット:スマートフォン充電器×1 インターフェイスUSB有線接続/Bluetooth接続 無線通信方式Bluetooth 5.1 設定ツールPlantronics Hub、Poly Lens Desktop 連続通話時間(時間)最大約 20 ステータス情報ステータスバー1つ
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

DVI対応のKVMスイッチです。シンプルなプラグ&プレイ、DVI 搭載の 8 ポート KVM スイッチ。小規模サーバルームに最適 。最大解像度 1920x1200 。単一リンクの KVM スイッチ。USB/DVI によるコンソール接続 。OS に非依存、アプリケーションに対して透過 。DDC2B 互換、最新のデジタル式モニタに対応 。保証: センドバック無償1年
仕様CE承認取得済 質量(kg)2.3 ポート数8 電源入力: 100-240VAC, 50-60Hz、出力: 9-12VDC, 2A(最大) 対応OSWindows 98 SE/Me/2000/×P; Windows 7;Windows Vista;Linu×;Mac OS×; Solari 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.45×43.8×17.8 コネクタ[コンソール側]デジタルのみ:DVI-I メス(1)、キーボード・マウス:USBタイプA メス(2)、[コンピュータ側]デジタルビデオのみ:DVI-I メス(8)、キーボード・マウス:USBタイプB F(8)
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

DVI対応のKVMスイッチです
質量(kg)0.9 ポート数4 電源(外部)100~240V AC / 9~12V DC 表示電源ポート用 (4)、ポート選択用 (4) 制御プッシュボタン式前面パネル (3)、もしくは (5) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×22×13 コネクタDVI-I メス (5)、USB Type B メス (4)、USB Type A メス (4)、3.5mm オーディオジャック (10)、電源用バレルコネクタ (1)、
1台
76,980 税込84,678
7日以内出荷

サンワサプライスイッチングハブ
1000BASE-Tに対応した、3ポートスイッチングハブです。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大71%の省電力が可能です。電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済み。【ご注意】・本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。・特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。・風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。・ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。
用途マグネット付きでスチールデスク等に固定できる1000BASE-T対応のスイッチングハブ。3ポート。 材質プラスチック 質量(g)60 ポート数3 接続方式100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) 電源供給方式ACアダプター マグネットあり スイッチング方式Store&Forward ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×5ポート アクセス方式CSMA/CD 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

DVI対応のKVMスイッチです。シングルリンク DVI-D ビデオ仕様の PC を切替 。ステレオ オーディオをサポート 。DVI / USB 系のインタフェースを持つデスクトップ PC の切替用 。エミュレーションで DDC EDID をサポート 。USB 2.0 トランスペアレント対応 。USB キーボード / マウス エミュレーション対応 。保証: センドバック無償1年
質量(kg)0.7 ポート数2 電源(外部)100~240V AC / 9~12V DC 表示電源ポート用 (4)、ポート選択用 (4) 制御プッシュボタン式前面パネル (3)、もしくは (5) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4×16×7 コネクタDVI-I メス (3)、USB Type B メス (2)、USB Type A メス (4)、3.5mm オーディオジャック (6)、電源用バレルコネクタ (1)
1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷

USB-CのドッキングステーションとノートPCスタンドの両方の機能を兼ね備えています。スタンド下部にある磁気USB-Cハブは取り外し可能なので、外出先でも利用できます。
1個
13,990 税込15,389
4日以内出荷

DisplayPort対応のKVMスイッチです。USB エミュレーションにも対応、高画質仕様 DisplayPort KVM スイッチ 。DisplayPort 対応 。高解像度対応 UXGA (1600x1200)、フルHD (1920x1080)、WUXA (1920x1200)、WQXGA (2560x1600・デュアルリンク)DDC2B サポート 。USB 機器、オーディオ機器を独立して利用可能なトラッキングシステム 。USB キーボード、マウス対応 。4台の USB 周辺機器を共有可能 。保証: センドバック無償1年
質量(kg)0.6 ポート数4 電源外部電源アダプタ 対応OSWindows、Mac 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.9×16.2×10 コネクタCPU/サーバサイド、[コンソール]:DisplayPort メス(1) USB TypeA メス(4) (キーボード/マウス/USB2.0 周辺機器用)、[CPU]:DisplayPort メス(2) USB TypeB メス(2) オーディオ&マイク用 3.5Φジャック(4)、[電源]:2.5Φ バレルコネクタ(9~12V DC)(1)
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

DisplayPort対応のKVMスイッチです。USB エミュレーションにも対応、高画質仕様 DisplayPort KVM スイッチ 。DisplayPort 対応 。高解像度対応 UXGA (1600x1200)、フルHD (1920x1080)、WUXA (1920x1200)、WQXGA (2560x1600・デュアルリンク) 。DDC2B サポート 。USB 機器、オーディオ機器を独立して利用可能なトラッキングシステム 。USB キーボード、マウス対応 。前面パネルのスイッチやホットキーでの切替可能 。保証: センドバック無償1年
質量(kg)0.6 ポート数2 電源外部電源アダプタ 対応OSWindows、Mac 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.9×16.2×10 コネクタCPU/サーバサイド、[コンソール]:DisplayPort メス(1) USB TypeA メス(4) (キーボード/マウス/USB2.0 周辺機器用)、[CPU]:DisplayPort メス(2) USB TypeB メス(2) オーディオ&マイク用 3.5Φジャック(4)、[電源]:2.5Φ バレルコネクタ(9~12V DC)(1)
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

最大8サーバまでキーボード/マウス/ディスプレイを共有 ラック(1U)/卓上型 SSUコンソールI/F USB対応 ブラック
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4201-64
1式
199,800 税込219,780
13日以内出荷

NucliasConnect搭載集中管理アプライアンス、10/100/1000BASE-T×1、USBポート×1、最大100台まで対応AP管理可能。
ポート数1 接続方式10/100/1000BASE-T
1台
41,980 税込46,178
7日以内出荷

AT-SE250-18XSは、SFP+スロットを18スロット、USBスロットを1スロット装備した、ギガビットイーサネット・ インテリジェント・スイッチです。
1台
319,800 税込351,780
8日以内出荷

ポップでコンパクトなスティックタイプの8in1 Type-Cハブ。65W急速充電にも対応、同時に使用できる8in1タイプ。最大5GbpsとUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現。
質量(g)61 ポート数8 出力20V3.25A(最大65W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×33×11(ケーブル除く) 入力20V5A(最大100W) ケーブル長(cm)15(コネクタ除く) インターフェイスType-C3.2Gen1 ポート・Type-C PD×1・Type-C2.0(転送速度480Mbps理論値)×1・USB-A3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×1・USB-A2.0(転送速度480Mbps理論値)×1・HDMI(4K)×1・LAN-RJ45(転送速度100Mbps理論値)×1・SD(最大1TB)×1・microSD(最大1TB)×1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

AT-SE540L-28XTmは、オートネゴシエーション機能を持った100M/1000M/2.5G/5G/10G BASE-Tポートを24ポート、 SFP+スロットを4スロット、USBスロットを1スロット装備した、ギガビットイーサネット・ インテリジェント・スイッチです。
1台
659,800 税込725,780
翌日出荷

AT-SE250-28XTmは、オートネゴシエーション機能を持った100M/1000M/2.5G/5G/10G BASE-Tポートを24ポート、 SFP+スロットを4スロット、USBスロットを1スロット装備した、ギガビットイーサネット・ インテリジェント・スイッチです。
1台
569,800 税込626,780
8日以内出荷

RUT301は産業用アプリケーション向けに適した堅牢でコンパクト、汎用性の高いパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えたOpenWRT(Linux)ベースのRutOSを実装し、高い汎用性を実現します。各種VPN対応、高度なセキュリティ機能を備えた堅牢なネットワーク接続を提供します。 x5のイーサネットポート、x2デジタルIO、x2 USB2.0ポートを搭載、OPC UA、Modbus、DNP3、MQTTなど各種プロトコルに対応。産業機械、企業向け、小売り向け機器にも柔軟に対応できるのが特徴です。
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

M4300シリーズLayer3マネージスイッチ。最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。スイッチの設定・管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応(スタティック、RIP、OSPF)。マルチキャストルーティング対応(PIM-SM、PIM-DM)。IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。IGMPv1/v2クエリア対応。横幅は約21cmのコンパクトサイズ。単体で19インチラックにマウント(ラックマウントキット付属)することもできる。また、同サイズのM4300シリーズスイッチと横連結して2台を19インチ幅の1Uサイズとすることもできる。ファームウェアのアップグレードや設定ファイルの保存用にUSBスロットを持つ。PVST+互換のPer VLAN Spanning Tree、RPVSTP(Rapid PVST)、MSTP(Multiple STP)対応。RSPAN(Remoteポートミラーリング)対応。コンソールポート(RJ-45 RS232、mini-USB)、Out-of-band RJ45管理ポート(1000BASE-T)装備。SDN(OpenFlow 1.3)対応。電源内蔵。ライフタイムハードウェア保証。
1台
499,800 税込549,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10GBASE-Tポートを48、10ギガビット用SFP+スロットを4(10GBASA-Tポートとの共用)持つLayer2+ LANスイッチ。全ての設定・管理はウェブブラウザーから行う。IPv4のみならずIPv6のスタティックルーティングにも対応し、IPv4とIPv6、それぞれ32の経路(ルート)情報を静的に設定可能。大規模ネットワークの10ギガビットアグリゲーション(集約)や中小規模ネットワークのコアスイッチとして使える。VoIPトラフィックを他の通信の干渉から分離するAuto-VoIPに対応。IEEE802.1X対応で、RADIUSサーバーと連携してユーザーのアクセス認証/VLANの動的な割り当てが可能。19インチラックにマウント可能(ラックマウントキット付属)。ファームウェアのアップグレードや設定ファイルの保存用にUSBポートを持つ。電源内蔵。
1台
989,800 税込1,088,780
8日以内出荷