カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • USBケーブル(3)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • 高千穂交易(1)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(2)
  • USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(1)
変換タイプ
  • オス - オス(3)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(1)
  • 5~10未満(1)
インターフェース
  • USB2.0(1)
  • USB3.0(1)
  • USB3.1(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
ブラック・ブルー・ベージュ
転送速度
  • 5Gbps(1)
  • 10Gbps(1)
  • 480Mbps(1)
5Gbps・10Gbps・480Mbps
フェライトコア
  • あり(1)
あり
ケーブル外径(Φmm)
  • 5.5
  • 2.5(2)
  • 2.6(1)
  • 3(1)
  • 3.1(3)
  • 3.2(2)
  • 3.5(3)
  • 3.6(1)
  • 3.8(3)
  • 4(2)
  • 4.2(3)
  • 4.5(9)
  • 4.6(2)
  • 4.7(1)
  • 4.8(8)
  • 5(1)
  • 6.4(3)
  • 8(1)
シールド
  • 2重シールド(1)
  • 3重シールド(1)
2重シールド・3重シールド
プラグ
  • ニッケルメッキ(1)
ニッケルメッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb タイプa」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB2.0ケーブル(A to B) フェライトコア付 BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(A to B) フェライトコア付BUFFALO(バッファロー)
999税込1,099
1台
翌日出荷から8日以内出荷
USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)フェライトコア付480Mbpsの高速伝送対応
アイボリーコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびプリンター、ハードディスクなどインターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド(フェライトコア付き)転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5フェライトコア対応変換タイプオス-オス
USB3.1ケーブル A-Cタイプ モノタロウUSB3.1ケーブル A-Cタイプモノタロウ(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブルコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオスブラック仕様ツイストペアケーブル対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)伝送速度(Gbps)最大10(理論値)USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-CUSB規格USB3.1
TK USB3.0ケーブル 高千穂交易TK USB3.0ケーブル高千穂交易
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
USB3.0規格ケーブルA-Bコネクタタイプです。 最大5Gbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。 高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。
形状高密度ダブルシールド(銅線)コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Bオスケーブル外径(Φmm)5.5供給電流(mA)900RoHS指令(10物質対応)対応特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)(最大)5USBタイプUSB3.0ケーブルタイプスタンダード/やわらか変換タイプオス-オス
usb 暖房特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら