24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB2.0ケーブル A-Cタイプ モノタロウ 動画あり
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)約3.5 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) RoHS指令対応証明書(0.1MB) USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能 モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 信頼性保証
用途USBハブのようなUSB 3.0 タイプA 対応デバイスをデスクトップコンピュータやサーバーに接続 ブラック 高さ(mm)8 質量(g)112 ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)15 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBUSB Type-A[9ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A USB規格USB3.0
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

USB3.1ケーブル A-Cタイプ モノタロウ 動画あり
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)約5.5 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 伝送速度(Gbps)最大10(理論値) USBタイプUSB3.1 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-C USB規格USB3.1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))USBケーブル, USB A → USB B
コネクタ: オスUSB A - オスUSB B。プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要。シールド強化。ホットプラグ対応なので、電源オフや再起動なしに周辺機器の接続 / 取り外しが可能。極性化されているため正確に配置できるシングル4ポジションコネクタ。シリアル、パラレル、キーボード、マウス及びゲームの各ポートを統合。非同期及びアイソクロナスデータ転送方式に対応。Windowsオペレーティングシステムに対応、高品質の素材、金めっきコネクタ及びニッケルめっきシェル、USBタイプ2.0、色:白、USB AとUSB Bポートをデバイスの接続に使用
用途USBケーブルは、コンピュータと周辺機器の接続に使用する一般的なコンポーネントです。プリンタ装置、サーバー、スキャナ、ハードドライブ、TV、ビデオ、マイク、マウス、キーボード、ホームエンターテイメント、外付けハードディスク、カメラ。また、ウォールアダプタやコンピュータ経由でポータブルデバイスに電力を供給するためにも使用されます。 長さ(m)2 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB A(オス) - USB B(オス) プラグニッケルメッキ USBタイプUSB 2.0 コネクタBジェンダーオス コネクタAジェンダーオス 変換タイプオス - オス
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

1x USB-Aオスコネクタ 1x L型左向き USB-B オスコネクタ 2重シールド(編組+アルミ箔) 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途手の届きにくい狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSBハードドライブなどのUSB 2.0デバイスを接続 ブラック 質量(g)35.6 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向USB Type-B[4ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-B[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向USB Type-B[4ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1×USB A オスコネクタ 1x L型右向き USB-B オスコネクタ 2重シールド(編組+アルミ箔) 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続 ブラック 質量(g)35.5 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-B[4ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-B[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-B[4ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1×USB Aオスコネクタ 1x L型下向きUSB Mini-B オスコネクタ 最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 アルミニウムマイラー箔と編組シールド モールドコネクタ(張力緩和タイプ) ケーブル長2m
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL型コネクタ ブラック 高さ(mm)20 質量(g)43 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型下向Mini USB Type-B[5ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)16 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBMini USB Type-B[5ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、L型下向Mini USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
709 税込780
当日出荷

1x USB-Aオスコネクタ 1x L型左向き USB-B オスコネクタ アルミニウムマイラー箔と編組シールド 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途手の届きにくい狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSBハードドライブなどのUSB 2.0デバイスを接続 ブラック 質量(g)59.6 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向USB Type-B[4ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-B[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向USB Type-B[4ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1×USB A オスコネクタ 1x L型右向き USB 'B' オスコネクタ 2重シールド(編組+アルミ箔) 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)60.6 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-B[4ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)15.4 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-B[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-B[4ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1x USB-Aオスコネクタ 1x L型左向き USB-B オスコネクタ アルミニウムマイラー箔と編組シールド 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
ブラック 質量(g)89.5 ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向USB Type-B[4ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-B[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向USB Type-B[4ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1×USB Aオスコネクタ 1x L型右向き USB-B オスコネクタ アルミニウムマイラー箔と編組シールド 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続 ブラック 高さ(mm)10.9 質量(g)90.1 ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-B[4ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)26.4 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-B[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-B[4ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1 x USB「A」オスコネクタ。1x USB「B」 オスコネクタ。完全シールド加工でエラーのない接続を実現。ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール。外付け電源が不要なUSBバスパワー。ブレードシールド+アルミマイラーホイル。Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途パソコンやサーバーから5 m以上離れた場所にUSB-Bタイプ周辺機器(HDDケース、プリンタ、キーボード、マウス、モデムなど)を配置 仕様データ伝送 ブラック コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 コネクタAUSB 2.0 Type-A(4 pin、480Mbps) コネクタBUSB Type-B[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン] 変換タイプオス-オス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双方向、超高速伝達。USB3.0 Type-Aケーブル
材質コンダクター:錫引き銅 ブラック 定格電流(A)2 コネクタ形状USB3.0オスーオス AWG24+28 プラグニッケルメッキ 材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+GND RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)5 材質(ジャケット)PVC 変換タイプオス-オス 材質(シェル)PVC
1本
669 税込736
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1 x USB Aオスコネクタ。1x USB「B」 オスコネクタ。USB-IF認定SuperSpeed USB 3.0。データ転送速度最大5Gbps。2重シールド(編組+アルミ箔)。張力緩和モールドコネクタ。USB 2.0との下位互換性あり
用途SuperSpeed USB 3.0 Bタイプ 周辺機器(HDDケース、カードリーダ、ドッキング ステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.0対応のデスクトップパソコンやノートパソコン、またはサーバに接続 仕様ケーブル遮蔽タイプ:ホイル遮蔽ツイストペア線、タイプおよび定格:USB 3.0(5 Gbps) セット内容1m USB 3.0認証 A-Bケーブル - オス/オス 材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル 形状ストレート ブラック 質量(g)49 ケーブル長(m)1 コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、B(オス):USB Type-B(USB 3.0)[9ピン] AWG24/28 プラグコネクタメッキ:ニッケル 保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F) コネクタストレート シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F) USBタイプUSB 3.0 変換タイプオス - オス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1×USB「A」オスコネクタ 1x USB「B」 オスコネクタ USB-IF認定SuperSpeed USB 3.0 最大5Gbpsのデータ転送速度 編組シールド付きアルミマイラー箔 応力緩和機能対応モールドコネクタ USB 2.0との下位互換性
用途SuperSpeed USB 3.0 Bタイプ 周辺機器(HDDケース、カードリーダ、ドッキング ステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.0対応のデスクトップパソコンやノートパソコン、またはサーバに接続 ブラック 質量(g)90 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オス 保存温度(℃)-20~80 プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)-20~80 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-B[9ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

イコライザ機能により、USB規格による伝送限界距離を超えてUSB機器とパソコンを接続 メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途標準的なUSB 3.0ケーブルの3m制限を超えて、USBタイプBデバイス(HDDエンクロージャ、ドッキングステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.0対応コンピューターに接続 ブラック 仕様データ伝送 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス-USB Type-B[9ピン]オス AWG24/28 プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性データ伝送 コネクタAUSB Type-A(USB3.0、5Gbps)[9ピン] コネクタBUSB 3.2 Type-B(9ピン、Gen1、5Gbps) 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-B[9ピン] コネクタタイプストレート 変換タイプオス-オス
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性 Thunderbolt 3 ポートとの互換性
用途USB-C対応モバイルデジタルデバイスの充電・同期。充電器でUSB-C対応デバイスを充電 ブラック 高さ(mm)7.4 質量(g)41 ケーブル長(m)1 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス 保存温度(℃)-10~80 プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)15.3 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)0~35 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン] 適合用途データ通信/充電 変換タイプオス - オス
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

USB-IF公認 接続が簡単・便利なリバーシブルUSB-Cコネクタ 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB-C対応モバイルデジタルデバイスの充電・同期。充電器でUSB-C対応デバイスを充電。自動車のUSB-A充電ポートを使用してUSB-Cデバイスを充電 ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

USB 3.1 対応のホストとデバイスで使用する場合、最大で10GbpsのUSB 3.1データ転送レートをサポート メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途ポータブルドライブなどのUSB-C周辺機器をUSB-A対応のノートパソコン/タブレットに接続。USB-Cモバイル端末をUSB-A対応ノートパソコンやウォールチャージャーで充電。 USB-Cモバイル端末をUSB-A対応コンピュータで同期 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)29 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)12 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm)50 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBUSB Type-C[24ピン] 伝送速度(Gbps)10 USBタイプUSB3.1 Gen 2 オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB-C - USB-C ケーブル。頑丈で引っ張りに強く(スチールの5倍)、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。USB-C互換性:USBタイプCデバイスの充電・同期に対応。iPad Pro、Samsung Galaxy S8/S8+/S9/S10/S20、One Plus、Google Pixel 3a/3/4、Nexus 6P、その他USB 3.1 Type CノートPC・タブレットで使用可能。急速充電サポート:5V/9V/12V/15V/20Vで充電が可能。MacBook Pro/ HP/Dell/Surfaceなど、Thunderbolt 3またはUSB-Cデバイスに対応。仕様:USB-C オス - USB-C オス/USB 2.0/アラミド繊維/3A/60W/TPE被覆材/EMI保護シールド
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480(USB 2.0) RoHS指令(10物質対応)対応 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB-IF認証取得のUSB - USB-Cケーブルで優れた接続機能を提供 10Gbpsのデータ転送速度に対応するUSB 3.1ケーブルでデータを高速伝送 USB-Aチャージャー/ノートパソコンでUSB-Cモバイル端末を充電 USB Type-CポートがついていないノートパソコンにUSB Type-C周辺機器を接続
用途USB-C機器をコンピュータまたはチャージャーのUSB-Aポートに接続 ブラック 高さ(mm)8 質量(g)40 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)16 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 伝送速度(Gbps)10 USBタイプUSB3.1 Gen 2 オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB-A - USB-C ケーブル。頑丈で引っ張りに強く(スチールの5倍)、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。仕様:USB-C - USB-A/USB 2.0/アラミド繊維/3A/TPE被覆材/EMI保護シールド。USB-C互換性:USBタイプCデバイスの充電・同期に対応。iPad Pro、Samsung Galaxy S8/S9/S10/S20/S20+、One Plus、Google Pixel 3a/3/4 などのデバイスで使用可能。急速充電 & データ:USB-AポートまたはQuick Charge充電器から最大3Aの急速充電に対応。USB-Cデバイス充電・データ通信用高品質ケーブル。柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480(USB 2.0) RoHS指令(10物質対応)対応 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

近接接続に適した50cmケーブル長 便利なリバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB-C対応モバイルデジタルデバイスの充電・同期。USB-Aウォールチャージャー/カーチャージャー/パワーバンクでUSB-C対応端末を充電・同期 ブラック 高さ(mm)7.4 質量(g)6 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)15.3 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm)50 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

手が届きにくい場所でも端末に接続しやすいL型USB-Cコネクタ 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB-C対応スマートフォンやタブレットを充電しながらメールやゲーム、仕事をしてもケーブルが邪魔にならないL型コネクタ。USB-C対応モバイルデジタル端末をコンピュータで充電・同期。USB-C端末をウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電 ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷