変換・延長アダプタ (21) コネクタ形状: USBType-C(オス) - HDMI(メス)すべて解除
Type-CーHDMI変換アダプタ 30Hz YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
USB Type-C 端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI入力端子を搭載したモニターなどに出力
色 ブラック 規格 HDCP1.4、HDCP2.2 に対応/HDMI:タイプA(19PIN)×1(DisplayPort Altemate Mode 対応*DisplayPort Ver.1.2 以降) 本体寸法(mm) 約240/ ケーブル長:約140(コネクタ除く) 本体質量(g) 約30 対応OS Windows10(32/64bit)以降、MacOS10.10 以降、iOS13 以降、Android Ver7.0 以降 コネクタ形状 USB Type C オス-HDMI メス 関連資料 (0.27MB) 対応解像度 最大4K(3840×2160/30Hz)*解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。 HDMI規格 HDMI Ver1.4
USB Type-C to HDMI変換ケーブル 1m BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。
色 ブラック ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-C(オス):HDMI(メス) オス形状 Type-C メス形状 HDMI 変換タイプ オス-メス
USB Type-C to HDMI変換ケーブル 2m BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。
色 ブラック ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 USB Type-C(オス):HDMI(メス) オス形状 Type-C メス形状 HDMI 変換タイプ オス-メス
USB Type-C to HDMI変換アダプタ BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換アダプターです。
色 ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 USB Type-C(オス):HDMI(メス) オス形状 Type-C メス形状 HDMI 変換タイプ オス-メス
変換アダプタ_USB Type C-HDMI_4K/PD対応/USBハブ付き サンワサプライ 当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 USB 5Gbps Aポート✕;1を搭載しUSBマウス、USBキーボードなどを接続することができます。 USB 5Gbps Type-Cポート✕;1を搭載し、USBハブポートとして利用可能。PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。※140WまでのPDアダプタに対応 ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
規格 【HDCP】HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3、HDR:対応 ポート数 合計:2ポート 電源 セルフパワー・バスパワー両対応 最大出力(W) PD対応:130 ケーブル長(m) 約0.5 対応OS ●1110●ChromeOS:ChromeOS●iPadOS:iPadOS 13~17●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状 PC接続側:USB Type-C●アップストリーム:USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス●ダウンストリーム:USB 5Gbps Aコネクタ メス×1、USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1 対応機種 対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど インターフェース 規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大入力(W) PD対応:140 シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 形状:HDMIタイプA(19pin) メス 径(mm) ケーブル:約4.2 対応解像度 最大表示解像度:4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 HDMI規格 HDMI2.0 オス形状 USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス形状 USB 5Gbps Aコネクタ、USB 5Gbps Type-Cコネクタ 変換タイプ オス-メス
ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - HDMI 60P対応 ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
Type-CからHDMIに変換するアダプター4K60P対応3重シールドRoHS基準値準拠win/mac対応
色 ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 USB Type-C(オス):HDMI(メス) 対応機種 映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 最大 3840×2160 オス形状 USB Type-C メス形状 HDMI 変換タイプ オス-メス
ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - HDMI ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
Type-CからHDMIに変換するアダプター4K30P対応3重シールドRoHS基準値準拠win/mac対応
色 ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 USB Type-C(オス):HDMI(メス) 対応機種 映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 最大 3840×2160(30Hz) オス形状 USB Type-C メス形状 HDMI 変換タイプ オス-メス コネクタ1 USB Type-C コネクタ2 HDMI
Type-C to HDMI 2ポート分配器 Vodaview 当日出荷
USB Type-C対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換アダプタ。
色 シルバー 規格 USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 ケーブル長(m) 0.28 コネクタ形状 USB Type-C(オス)-HDMI×2(メス) 分類 USB Type-C 対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換するアダプタ 対応 HDCP:2.2 ケーブル長(cm) 28 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K2K(30Hz/60Hz) 色深度 Deep color・SDR・HDR(HDMI) オス形状 USB Type-C メス形状 HDMI×2 イーサネット対応 対応(HDMI) 変換タイプ オス-メス オーディオ ARC・eARC(HDMI) コネクタ1 USB Type-C コネクタ2 HDMI×2
ディスプレイアダプター/USB-C & USB-A/デュアルディスプレイ/HDMI(1x 4K30Hz、1x 1080p)/11cmケーブル/Win & mac StarTech.com 当日出荷
ITプロ仕様のパフォーマンス:シリコンモーション社のコンテンツアダプティブテクノロジー搭載USB - デュアルHDMIディスプレイ変換アダプター。複数の処理アルゴリズムを使用することで、CPU使用率を最小限に抑え、マウスやウィンドウの動きなど低遅延でスムーズなグラフィックを実現作業効率の向上:USB-AおよびUSB-Cいずれにも対応するデュアルHDMI変換アダプター。様々なノートパソコンにデュアルディスプレイの追加が可能。複数の外部モニターに接続できないApple MシリーズMacBookで拡張デュアルディスプレイに対応仕様:USB - デュアル HDMIアダプター/1x 4K 30Hzおよび1x 1080p デュアルHDMIビデオ出力/USB 3.0/3.2 Gen1(5Gbps)以降のポート1口使用/2ch HDMIオーディオ/USBバスパワー駆動/電源不要/一体型11cm USBケーブル付属外付けビデオグラフィックアダプター:ノートパソコンやドックの外部モニター用ビデオポートが塞がっている場合、本製品を使って外部ディスプレイの追加が可能。2台の外部モニターとノートPCのディスプレイ、合計3画面の使用が可能で、生産性が要求されるビジネス用アプリの使用に理想的。但し、ゲーミングには適しません。互換性:Windows、macOS、およびChrome OS V98+(Stableチャンネル)、Ubuntuで動作。WindowsとChromeOSではドライバーの自動インストールに対応。但し、macOSとUbuntuではドライバーのダウンロードが必要
用途 拡張されたHDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行可能USB-AまたはUSB-Cポート1口で、マルチモニター機能を追加ワークステーションにディスプレイ2台を追加 色 グレー 対応OS Windows7/8.1/10/11、macOSMojave(10.14)/Catalina(10.15)/BigSur(11.0)/Monterey(12.0)/Ventura(13.0)、ChromeOS ポート数 2 最大解像度 3840×2160(30Hz) 長さ(mm) 275 幅(mm) 50 質量(g) 86 保証期間 3年間 高さ(mm) 15 コネクタ形状 USB(A)(オス) - HDMI(メス)/USBType-C(オス) - HDMI(メス) コード長さ(cm) 11 オス形状 USBType-C(USB3.2Gen1、5Gbps、24ピン)×1/USB(A)(USB3.2Gen1、5Gbps、9ピン)×1 メス形状 HDMI×2 変換タイプ オス - メス
USB-C接続クアッドHDMIディスプレイ変換アダプタ/USB-C - HDMI 4出力コンバータ/1080p 60Hz/HDMI増設アダプタ StarTech.com 当日出荷
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。クアッドモニター対応:4台のHDMIディスプレイをノート/デスクトップPCに接続しデスクトップを拡張するUSB 3.0 - 4x HDMI ディスプレイ変換アダプター。4x 1080p 60Hz ディスプレイ、1つの音源をHDMIですべてのディスプレイに複製する2chオーディオ対応作業効率を向上:デスクトップワークステーションや在宅のリモートワークで、拡張モードで最大5台のディスプレイ(ノートパソコンの画面を含む)に対応するUSB to HDMI変換アダプター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要マルチモニターアシスタント:効率的なマルチタスクとウィンドウ操作に便利なソフトウエア付き。選択したモニタへのドラッグ&ドロップ、ズームオプション、分割/スケーリングなどに対応簡単セットアップ:50cm一体型のUSB-Aケーブルを内蔵した4画面モニター対応USB-C - HDMIモニターアダプター。アダプターとホストデバイスの接続距離を柔軟に調整でき、複数のモニターを使用する作業スペースやHDTVを用いた会議室のセットアップに理想的
用途 4画面の作業環境を構成別々の画面で複数のアプリケーションを実行プライマリディスプレイをHDテレビにミラーリング コネクタ形状 A(オス):USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]、B(メス):HDMI 色 スペースグレー 長さ(mm) 101 幅(mm) 80 高さ(mm) 16 質量(g) 165 入力 AV:USB-C 出力 AV:HDMI 動作温度範囲(℃) 0~45(32°~13°F) 保存温度範囲(℃) -10~75(14°F~167°F) 湿度範囲(%) <85(結露しないこと) 解像度 対応:1920×1080 (1080p) / 60Hz オーディオ機能 HDMI(2chオーディオ) セット内容 USB-C - HDMI変換アダプタ、クイックスタートガイド オス形状 USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン] メス形状 HDMI 変換タイプ オス - メス 仕様 チップセットID:Trigger T6-688SL、IT66121 ケーブル長(m) 0.101 対応OS Windows 10/11
USB-C - HDMI 2.0bディスプレイアダプタ/4K60Hz & HDR10対応/USB Type-C DP AltモードでHDMIディスプレイに接続 StarTech.com 当日出荷
パフォーマンス:HDR10対応USB-C - HDMI 2.0bアダプタ。4K60HzのUHD解像度(4096x2160 & 3840x2160)、1080p、DP 1.4 Altモード、HBR3、18Gbp、 2chオーディオ、HDCP 2.2 | RGB(8/10ビット)およびYCbCr 4:4:4(8/10ビット)クロマサブサンプリング対応の色空間コンテンツ製作:HDMI 2.0bディスプレイでリアルな画像と高いコントラスト比を実現するHDR10に対応、クリエイティブ系の用途に最適 | HDMIモニタ/TV/プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に使用ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、Surface Laptop 3/Pro 7、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、iPad Pro、HP EliteBook、Chromebook、Samsung S20/S21 & Note20(DEXモード)ディスプレイ互換性:各種ブランドのHDMIモニタ、TV、プロジェクタで4K60HzとHDRの性能を検証(Dell/Asus/Acer/BenQ/LG/Samsung/Sharp/Sony/Epsonなど) | Dolby Vision & Atmos対応 | 最大3440x1440 60Hzでウルトラワイド型ディスプレイに対応簡単導入:OS依存性がなく、USB Type-C DP AltモードまたはThunderbolt 3 対応デバイスで使用可能。ノイズや歪みを防ぐEMIシールド付きHDMIスリムコネクタを使用。USB-C オス - HDMI メス | 7mまでのHDMIケーブルでテスト済み
用途 USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーションクリエイティブ系の用途に最適外出時にアダプタを携帯 コネクタ形状 A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(メス):HDMI [19ピン] 色 スペースグレー 長さ(mm) 44 幅(mm) 22 高さ(mm) 11 質量(g) 16 入力 AV:USB-C 出力 AV:HDMI 2.0 オーディオ機能 HDMI(2chオーディオ) 解像度 対応:4096×2160 @ 60Hz、3840×2160 @ 60Hz 動作温度範囲(℃) 5~35(41F°~95F°) 保存温度範囲(℃) -20~60℃(-4°F~140°F) 湿度範囲(%) 2~60RH セット内容 USB-C - HDMI変換アダプタ オス形状 USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード) メス形状 HDMI [19ピン] 変換タイプ オス - メス 仕様 業界標準:HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4、チップセットID:ANX7517
3in1 HDMIマルチ変換アダプタ/3入力(USB-C、Mini DisplayPort、 HDMI) - 1出力(HDMI)/会議室ディスプレイアダプタ StarTech.com 翌々日出荷
3in1アダプタ:3つの一般的なホストポート(USB-C、HDMI、Mini DisplayPort)からノートパソコンやタブレットをHDMIディスプレイに接続。オフィスや会議室に最適4K & オーディオ:HDMI 2.0bディスプレイで4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度と2chオーディオに対応 | 高いコントラスト比を実現するHDR10サポートで緻密なイメージを表示 | 1080pと下位互換互換性:ホストごとに別々のアダプタを用意する必要がない3入力1出力アダプタ。USB-C(またはThunderbolt 3)、HDMI、mDPポート搭載ノートパソコンまたはタブレットで使用可能(MacBook、Ultrabook、Surface Proなど) | OS依存性なしUSBパワー:手軽なプラグアンドプレイに対応。外付け電源アダプタ不要、付属のmicro-USB×USB-A電源ケーブルを使用し空いているUSBポートから給電柔軟なセットアップ:HDMIメスコネクタを使用、様々な長さのケーブルで会議室ディスプレイに接続可能 | 27cm一体型ホストケーブル | 脱落事故を防ぐHDMIネジロックケーブル対応
用途 4K HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタなどに接続会議室、コンファレンスルーム、共有ワークスペースなどに最適 ケーブル長(cm) 8 コネクタ形状 A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、HDMI、Mini DisplayPort、B(メス):HDMI 色 ブラック 長さ(mm) 80 幅(mm) 55 高さ(mm) 20 質量(g) 104 保証期間 3年間 入力 AV:USB-C、HDMI 2.0、Mini DisplayPort 1.2 出力 AV:HDMI 2.0 動作温度範囲(℃) 0~70(32°F~158°F) 保存温度範囲(℃) -10~55(14°F~131°F) 湿度範囲(%) 5~90RH(結露なし) 対応解像度 HDMI: 3840×2160 (4K) / 60Hz オーディオ機能 HDMI(2chオーディオ) 電源 バスパワー セット内容 ディスプレイ変換アダプタ、Micro USB 電源ケーブル、製品文書 オス形状 USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、HDMI、Mini DisplayPort メス形状 HDMI 変換タイプ オス - メス 仕様 業界標準:HDMI 2.0b、チップセットID:Realtek RTD2172AU、Video Revision:HDMI 2.0
USB-C-DisplayPort/HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C接続HDMI/ディスプレイポート 2 in 1アダプタ StarTech.com 当日出荷
USB Type-CノートパソコンをHDMIまたはDisplayPortディスプレイに接続するマルチポートアダプタ。携帯に適したソリューションです。
<携帯に適したツーインワン機能>HDMIとDisplayPortのツーインワンUSB-Cモニタアダプタで複数アダプタの携帯が不要になります。HDMIとDisplayPortどちらのディスプレイにでもノートパソコンを接続できる便利なマルチポートアダプタです。バッグに入れて持ち運ぶことを想定し、頑丈なアルミ筐体を使用しています。
<驚きの4K画質>コンピュータのUSB-C接続ポートに内蔵されたビデオ機能を活かし、ビデオアダプタのHDMIおよびDisplayPort出力から、4K/60Hz対応のディスプレイで驚きのUHD画像を実現します。リソース要件が非常に大きな用途でもマルチタスクがしやすいくなります。
スペースグレーの筐体に本体一体型のUSB-Cケーブルが付いています。スペースグレーのMacBookやMacBook Proにマッチするデザインですが、USB-C DP Altモードに対応するデバイス各種で使用可能です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm) 205 色 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 48 コネクタ形状 DisplayPortメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMIメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 製品幅(mm) 62 ケーブル長(cm) 15.2 対応解像度 HDMI: 3840×2160(4K)@60Hz、DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hz オス形状 USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状 DisplayPort、HDMI 変換タイプ メス - オス
USB-C - HDMI ディスプレイ変換アダプタ HDR対応 4K/60Hz StarTech.com 当日出荷
4K/60HzのUHDビデオ解像度で驚きの画質を実現高いコントラスト比と精緻なカラーを再現するHDR(ハイダイナミックレンジ)サポート一貫して安定したAV信号を保持するEMI保護ケージ携帯性に優れた小型軽量設計リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
用途 USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーションクリエイティブ系の用途に最適外出時にアダプタを携帯 長さ(mm) 25 色 ブラック 高さ(mm) 11 質量(g) 25 湿度(%RH) 25~60 コネクタ形状 HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 保存温度(℃) -20~60 最大解像度 【デジタル】4096×2160@24Hz、3840×2160@60H 製品幅(mm) 150 動作温度(℃) 5~35 ケーブル長(cm) 6.7 対応解像度 4096×2160@24Hz、3840×2160@60H オス形状 USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状 HDMI[19ピン] 変換タイプ メス - オス
携帯型USB-C-HDMIアダプタ クイックコネクト・キーチェーン対応 4K/30Hz対応USB Type-Cビデオコンバーター StarTech.com 翌々日出荷
USB Type-C ビデオコンバーター 4K/30Hz対応 本体一体型フレックスケーブル Mac & Windows対応。USB-C-HDMIポータブルアダプタ。USB 3.1 Type-Cポート搭載ノートパソコンその他デバイスを4K対応のHDMIモニタ/ディスプレイに接続します。着脱式のキーホルダーリングでノートパソコンやプロジェクタのバッグに簡単に付けることができ、携帯しやすいアダプタです。<携帯に最適>軽量タイプのUSB-Cビデオコンバータは、移動時に携帯しやすい設計になっています。サイズが小さくポケットに収まり、キーホルダーでキャリーケースに付けることもできるので、オフィスでのBYOD(私物デバイス持ち込み)や、外出先のHDMI機器に接続する機会が多いユーザーに最適です。次のような用途に最適です。(1)オフィスまたは外出先での高解像度プレゼンテーション、(2)スマートフォンやタブレットをHDMIモニタに接続、(3)共有デスク環境。<キーホルダーで紛失防止>キーホルダー付きのディスプレイアダプタは、失くさないようにキャリケースに付け、常にデバイスと同じ場所に固定しておくことができます。着脱式のキーホルダーは、必要に応じて取り外し使い方をカスタマイズできます。また、アダプタと一体の折りたたみ式フレックスケーブル(1.3インチ)で、さらにコンパクトに収まるようになっています。<プラグアンドプレイ接続>MacおよびWindowsのUSB Type-Cデバイス各種で使用できる汎用ビデオアダプタは、Thunderbolt 3とも互換性があります。ソフトウエアやドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイに対応しています。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm) 32 色 ブラック 高さ(mm) 14 質量(g) 17 湿度(%RH) 5~90 コネクタ形状 HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 保存温度(℃) -10~70 製品幅(mm) 48 動作温度(℃) 0~70 ケーブル長(cm) 0.33 対応解像度 3840×2160(4K)@30Hz オス形状 USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状 HDMI[19ピン] 変換タイプ メス - オス
USB-C - HDMI変換アダプタ ホワイト StarTech.com 9日以内出荷
リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計Thunderbolt 3 ポートとの互換性最大4kのUltra HDビデオに対応する卓越した画質7.1chサラウンドサポート
用途 アダプタを携帯し、外出先のHDMIモニタ、テレビ、プロジェクタに接続BYOD(私物機器持ち込み)環境で、職場のHDMIディスプレイにMacBook や Chromebookを接続USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続 オス形状 USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状 HDMI[19ピン] 仕様 【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 1.4 セット内容 USB-C-HDMIアダプタ 材質 【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm) 147 色 ホワイト 高さ(mm) 9 質量(g) 22 ポート数 1 出力 【AV】HDMI 1.4 電源 USB電源 コネクタ形状 HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力 【AV】USB Type-C 最大解像度 【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@30Hz 製品幅(mm) 23 チップセット Parade-PS171、STMicroelectronics-STM32F072CBU6 オーディオ機能 7.1サラウンドサウンド コネクタA USB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタB HDMI[19ピン] 対応解像度 1024×768、1280×720(ハイデフィニション 720p)、1920×1080(ハイデフィニション 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)@30Hz 変換タイプ メス - オス
USB Type-C - HDMI変換アダプタ ブラック 4K/60Hz 60W USB Power Delivery StarTech.com 翌々日出荷
USB-Cポート1口でノートパソコンを充電しながらHDMIディスプレイに接続できるUSB Power Delivery機能最大4K/60HzのUHDビデオ解像度で驚きの画質を実現Ultrabookなどノートパソコンのケーブルと同じブラックのUSB-Cディスプレイアダプタ
用途 外出先でHDMIディスプレイに接続職場や学校、家庭でノートパソコンを充電しながらHDMIディスプレイに接続USB-Cノートパソコンを使用し、大型HDMIディスプレイでプレゼンテーションを実行 仕様 【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 2.0 材質 【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm) 50 色 ブラック 高さ(mm) 13 質量(g) 24 ポート数 1 出力 【AV】HDMI 2.0 湿度(%RH) 0~90 コネクタ形状 HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力 【AV】USB Type-C 保存温度(℃) -20~70 最大解像度 【デジタル】3840×2160@60Hz 製品幅(mm) 33 動作温度(℃) 0~40 チップセット Parade-PS176、VIA/VLI-VL100 オーディオ機能 7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm) 10 コネクタA USB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタB HDMI[19ピン]、USB Type-C[24ピン] 伝送速度(Gbps) 5(USB3.0) 対応解像度 3840×2160@60Hz、2560×1600、2048×1280、1920×1200、1920×1080、1280×720、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、Lowerresolutionsandrefreshratesmayalsobesupported USBタイプ USB3.0 オス形状 USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状 USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン] 変換タイプ メス - オス
USB-C - HDMI変換アダプタ ホワイト 4K/60Hz対応 StarTech.com 翌々日出荷
最大60Hzで4Kの解像度を必要とするリソース要件の高いアプリケーションで驚きの画質を実現リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続Thunderbolt 3 ポートとの互換性携帯性に優れた小型軽量設計7.1オーディオ対応
用途 アダプタを携帯し、外出先のHDMIモニタ、テレビ、プロジェクタに接続BYOD(私物デバイス持ち込み)環境でMacBookやHP ENVYを職場のHDMIディスプレイに接続USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続 オス形状 USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状 HDMI[19ピン] 仕様 【ワイド画面サポート】あり、【システムおよびケーブル要件】本アダプタを使用するには、USB-CポートがDisplayPort(DPオルタネートモード)に対応している必要があります。 セット内容 USB-C-HDMI変換アダプタType-Cコネクタ 長さ(mm) 150 色 ホワイト 高さ(mm) 11 質量(g) 21 ポート数 1 出力 【AV】HDMI 2.0 湿度(%RH) 25~85 コネクタ形状 HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力 【AV】USB Type-C 保存温度(℃) -20~60 最大解像度 【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@60Hz 製品幅(mm) 25 動作温度(℃) 0~40 チップセット Parade-PS176、STMicroelectronics-STM32F072CBU6 オーディオ機能 7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm) 9.3 コネクタA USB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタB HDMI[19ピン] 対応解像度 1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160@60Hz 変換タイプ メス - オス
USB-C - HDMI変換アダプタ プレゼンテーション・モード切替スイッチ 4K/60Hz StarTech.com 翌々日出荷
コンピュータのパワーセーブモードでビデオ出力が中断しないようにするプレゼンテーションモードプレゼンテーションモードのオンとオフを切り替えるスイッチ付き。電力設定を変更する手間がなく便利MacおよびWindowsコンピュータ対応60Hzで4KのUHDビデオ解像度に対応リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続携帯性に優れた小型軽量設計Thunderbolt 3ポート互換7.1chオーディオ対応
用途 ノートパソコンのパワーセーブモードを回避し、安心してプレゼンテーションに集中外出先のHDMIディスプレイに接続できるようアダプタを携帯USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続 仕様 【ワイド画面サポート】あり 長さ(mm) 190 色 ブラック、【アクセントカラー】ブラック 高さ(mm) 16 質量(g) 28 ポート数 1 出力 【AV】HDMI 2.0 湿度(%RH) 25~85 コネクタ形状 HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力 【AV】USB Type-C 保存温度(℃) 5~35 最大解像度 【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@60Hz 製品幅(mm) 43 動作温度(℃) 5~35 オーディオ機能 7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm) 9.5 コネクタA USB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタB HDMI[19ピン] 対応解像度 1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160 オス形状 USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状 HDMI[19ピン] 変換タイプ メス - オス
USB-C - HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 StarTech.com 翌々日出荷
リソース消費が大きなアプリケーションを4K(60 Hz)ディスプレイで実行携帯性に優れた小型軽量設計リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続Thunderbolt 3 ポートとの互換性7.1ch サラウンドサポート
用途 アダプタを携帯し、外出先のHDMIモニタ、テレビ、プロジェクタに接続BYOD(私物デバイス持ち込み)オフィス環境でMacBookやChromebookをHDMIディスプレイに接続USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続 オス形状 USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状 HDMI[19ピン] 仕様 【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 2.0 長さ(mm) 150 色 ブラック、【アクセントカラー】ブラック 高さ(mm) 11 質量(g) 23 ポート数 1 出力 【AV】HDMI 2.0 湿度(%RH) 25~85 コネクタ形状 HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力 【AV】USB Type-C 保存温度(℃) -20~60 最大解像度 【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@60Hz 製品幅(mm) 25 動作温度(℃) 0~40 チップセット Parade-PS176、STMicroelectronics-STM32F072CBU6 オーディオ機能 7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm) 9.3 コネクタA USB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタB HDMI[19ピン] 対応解像度 1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160 変換タイプ メス - オス
USB-C - HDMI変換アダプタ StarTech.com 当日出荷
リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計Thunderbolt 3 ポートとの互換性最大4kの超解像度HDビデオに対応する卓越した画質7.1chサラウンドサポート
用途 アダプタを携帯し、外出先のHDMIモニタ、テレビ、プロジェクタに接続BYOD(私物機器持ち込み)環境で、職場のHDMIディスプレイにMacBook や Chromebookを接続USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続 オス形状 USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状 HDMI[19ピン] 仕様 【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 1.4 セット内容 USB-C-HDMIアダプタ 材質 【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm) 147 色 ブラック 高さ(mm) 9 質量(g) 22 ポート数 1 出力 【AV】HDMI 1.4 湿度(%RH) 25~85 コネクタ形状 HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力 【AV】USB Type-C 保存温度(℃) -20~60 最大解像度 【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@30Hz 製品幅(mm) 23 動作温度(℃) 0~45 チップセット Parade-PS171、STMicroelectronics-STM32F072CBU6 オーディオ機能 7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm) 6.7 コネクタA USB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタB HDMI[19ピン] 対応解像度 1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)@30Hz 変換タイプ メス - オス
USB Type-C - HDMI変換ケーブル アイネックス 4日以内出荷
USB Type-C (USB-C) ポート搭載機器をディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)パソコンやスマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。パッシブタイプのケーブルです。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。Android/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 (メーカー調べ)ドライバ不要。接続するだけで使えます。
仕様 HDMI 1.4対応、HDCP 1.4対応 色 ブラック コネクタ形状 パソコン側: USB Type-C オス、ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) 最大解像度 1920×1080/60Hz ケーブル長(cm) 約22(コネクタを含む) RoHS指令(10物質対応) 対応 オス形状 パソコン側: USB Type-C オス メス形状 ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) 変換タイプ オス-メス