31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能 モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 信頼性保証
用途USBハブのようなUSB 3.0 タイプA 対応デバイスをデスクトップコンピュータやサーバーに接続 ブラック 高さ(mm)8 質量(g)112 ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)15 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBUSB Type-A[9ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A USB規格USB3.0
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。最大10Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
仕様ツイストペアケーブル(通信線) ブラック 規格USB3.1規格準拠 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.8 シールド3重シールド 特性難燃性、データ転送 USBタイプUSB3.1 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーム電機USB3.0ケーブル
USB3.0インターフェースに準拠したパソコンや周辺機器などを接続します。Aタイプ ⇔ USB3.0Bタイプ
ケーブル長(m)3 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス プラグ金メッキ 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双方向、超高速伝達。USB3.0 Type-Aケーブル
材質コンダクター:錫引き銅 ブラック 定格電流(A)2 コネクタ形状USB3.0オスーオス AWG24+28 プラグニッケルメッキ 材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+GND RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)5 材質(ジャケット)PVC 変換タイプオス-オス 材質(シェル)PVC
1本
669 税込736
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB3.0インターフェースに準拠したパソコン・周辺機器などを接続します。Aタイプ ⇔ USB3.0Bタイプ
ブラック コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス プラグ金メッキ 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1×USB「A」オスコネクタ 1x USB「B」 オスコネクタ USB-IF認定SuperSpeed USB 3.0 最大5Gbpsのデータ転送速度 編組シールド付きアルミマイラー箔 応力緩和機能対応モールドコネクタ USB 2.0との下位互換性
用途SuperSpeed USB 3.0 Bタイプ 周辺機器(HDDケース、カードリーダ、ドッキング ステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.0対応のデスクトップパソコンやノートパソコン、またはサーバに接続 ブラック 質量(g)90 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オス 保存温度(℃)-20~80 プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)-20~80 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-B[9ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高千穂交易TK USB3.0ケーブル
エコ商品
USB3.0規格ケーブルA-Bコネクタタイプです。 最大5Gbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。 高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。
形状高密度ダブルシールド(銅線) コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Bオス ケーブル外径(Φmm)5.5 供給電流(mA)900 RoHS指令(10物質対応)対応 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 伝送速度(Gbps)(最大)5 USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプスタンダード/やわらか 変換タイプオス-オス
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB Type-Aコネクタ搭載の周辺機器とパソコンを接続できます。
ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状Type-A オス - Type-A オス 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 伝送速度(Gbps)5(理論値) USBタイプUSB 3.0 変換タイプオス - オス
1個
999 税込1,099
当日出荷

USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified SuperSpeed USB(USB3.0) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ シールド3重シールド 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5(最大) USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified Hi-Speed USB(USB3.0) コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.8 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5(最大) USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イコライザ機能により、USB規格による伝送限界距離を超えてUSB機器とパソコンを接続 メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途標準的なUSB 3.0ケーブルの3m制限を超えて、USBタイプBデバイス(HDDエンクロージャ、ドッキングステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.0対応コンピューターに接続 ブラック 仕様データ伝送 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス-USB Type-B[9ピン]オス AWG24/28 プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性データ伝送 コネクタAUSB Type-A(USB3.0、5Gbps)[9ピン] コネクタBUSB 3.2 Type-B(9ピン、Gen1、5Gbps) 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-B[9ピン] コネクタタイプストレート 変換タイプオス-オス
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【BUFFALO/バッファロー】。★HDD。・HD-LCU3/Jシリーズ。・HD-LCU3/Nシリーズ。・HD-LCU3-Cシリーズ。・HD-LCU3-Dシリーズ。・HD-LCU3-Eシリーズ。・HD-LCU3-Fシリーズ。・HD-LCU3シリーズ。・HD-LDF-A/Yシリーズ。・HD-LDS-Aシリーズ。・HD-LDU3-Aシリーズ。・HD-LE1U3-BAシリーズ。・HD-LE-Aシリーズ。・HD-LE-Aシリーズ。・HD-LE-Bシリーズ。・HD-LLDU3-Aシリーズ。・HD-LLU3/Mシリーズ。・HD-LLU3-Dシリーズ。・HD-LLU3-Eシリーズ。・HD-LLU3-Fシリーズ。・HD-LLU3シリーズ。・HD-ACDU3シリーズ。・HD-ADU3シリーズ。・HD-AMU3/Vシリーズ。・HD-AVSU3/Vシリーズ。・HD-AVSVU3/Vシリーズ。・HD-CD-Aシリーズ。・HD-ECDシリーズ。・HD-EDC-Aシリーズ。・HD-EDS-Aシリーズ。・HD-EDS-Cシリーズ。・HD-EDS-Dシリーズ。・HD-EDS-Eシリーズ。・HDE-LDA-Aシリーズ。・HD-GDU3Dシリーズ。・HDJ-LDA-Aシリーズ。・HD-NRCD-Aシリーズ。・HD-NRLCシリーズ。・HD-NRLD-Aシリーズ。・HD-NRPCFシリーズ。。HD-CD2U3-BA。HD-CD4U3-BA。HD-CD6U3-BA。HD-CD8U3-BA。HDE-LDA1U3-BA。HDE-LDA2U3-BA。HDE-LDA4U3-BA。HDE-LDA6U3-BA。HD-GD2.0U3D。HD-GD3.0U3D。HD-GD4.0U3D。HD-GD6.0U3D。HD-GD8.0U3D。HD-ACD2U3。HD-ACD4U3。HD-ACD6U3。HD-ACD8U3。HD-AD2U3。HD-AD3U3。HD-AD4U3。HD-AD6U3。HD-AD8U3。HD-AM1.0TU3/V。HD-AM2.0TU3/V。HD-AVS1.0U3/V。HD-AVS2.0U3/V。HD-AVSV3.0U3/V。HDJ-LDA2U3-BA。HD-LC1.0U3-BK。HD-LC1.0U3-BKC。HD-LC1.0U3-BKD。HD-LC1.0U3-BKE。HD-LC1.0U3-BKF。HD-LC1.0U3-WH。HD-LC1.0U3-WHC。HD-LC1.0U3-WHD。HD-LC1.0U3-WHE。HD-LC1.0U3-WHF。HD-LC2.0U3/N。HD-LC2.0U3-BK。HD-LC2.0U3-BK/J。HD-LC2.0U3-BKC。HD-LC2.0U3-BKD。HD-LC2.0U3-BKE。HD-LC2.0U3-BKF。HD-LC2.0U3-WH。HD-LC2.0U3-WHC。HD-LC2.0U3-WHD。HD-LC2.0U3-WHE。HD-LC2.0U3-WHF。HD-LC3.0U3/N。HD-LC3.0U3-BK。HD-LC3.0U3-BKC。HD-LC3.0U3-BKD。HD-LC3.0U3-BKE。HD-LC3.0U3-BKF。HD-LC3.0U3-WH。HD-LC3.0U3-WHC。HD-LC3.0U3-WHD。HD-LC3.0U3-WHE。HD-LC3.0U3-WHF。HD-LC4.0U3/N。HD-LC4.0U3-BK。HD-LC4.0U3-BKD。HD-LC4.0U3-BKE。HD-LC4.0U3-BKF。HD-LC4.0U3-WHD。HD-LC4.0U3-WHE。HD-LC4.0U3-WHF。HD-LD1.0U3-BKA。HD-LD1.0U3-WHA。HD-LD2.0U3-BKA。HD-LD2.0U3-WHA。HD-LD3.0U3-BKA。HD-LD3.0U3-WHA。HD-LD4.0U3-BKA。HD-LD4.0U3-WHA。HD-LDF2.0U3-BA/Y。HD-LDF3.0U3-BA/Y。HD-LDF4.0U3-BA/Y。HD-LDS1.0U3-BA。HD-LDS1.0U3-WA。HD-LDS2.0U3-BA。HD-LDS2.0U3-WA。HD-LDS3.0U3-BA。HD-LDS3.0U3-WA。HD-LDS4.0U3-BA。HD-LDS4.0U3-WA。HD-LDS6.0U3-BA。HD-LDS8.0U3-BA。HD-LE1U3-BA。HD-LE1U3-BB。HD-LE1U3-WA。HD-LE1U3-WB。HD-LE2U3-BA。HD-LE2U3-BB。HD-LE2U3-WA。HD-LE2U3-WB。HD-LE3U3-BA。HD-LE3U3-WA。HD-LE4U3-BA。HD-LE4U3-BB。HD-LE4U3-WA。HD-LE4U3-WB。HD-LE6U3-BA。HD-LE6U3-BB。HD-LE8U3-BA。HD-LE8U3-BB。HD-LL1.0U3/M。HD-LL1.0U3-BK。HD-LL1.0U3-BKD。HD-LL1.0U3-BKE。HD-LL1.0U3-BKF。HD-LL2.0U3/M。HD-LL2.0U3-BK。HD-LL2.0U3-BKD。HD-LL2.0U3-BKE。HD-LL2.0U3-BKF。HD-LL3.0U3/M。HD-LL3.0U3-BK。HD-LL3.0U3-BKD。HD-LL3.0U3-BKE。HD-LL3.0U3-BKF。HD-LL4.0U3/M。HD-LL4.0U3-BK。HD-LL4.0U3-BKD。HD-LL4.0U3-BKE。HD-LL4.0U3-BKF。HD-LLD1.0U3-BKA。HD-LLD2.0U3-BKA。HD-LLD3.0U3-BKA。HD-LLD4.0U3-BKA。HD-ECD2.0-B。HD-ECD3.0-B。HD-EDC2U3-BA。HD-EDC4U3-BA。HD-EDC6U3-BA。HD-EDC8U3-BA。HD-EDS2.0U3-BA。HD-EDS2U3-BC。HD-EDS2U3-BD。HD-EDS2U3-BE。HD-EDS3.0U3-BA。HD-EDS3U3-BC。HD-EDS4.0U3-BA。HD-EDS4U3-BC。HD-EDS4U3-BD。HD-EDS4U3-BE。HD-EDS6.0U3-BA。HD-EDS6U3-BC。HD-EDS6U3-BD。HD-EDS6U3-BE。HD-EDS8.0U3-BA。HD-EDS8U3-BC。HD-EDS8U3-BD。HD-EDS8U3-BE。HD-NRCD2U3-BA。HD-NRCD4U3-BA。HD-NRCD6U3-BA。HD-NRCD8U3-BA。HD-NRLC2.0-B。HD-NRLC3.0-B。HD-NRLC4.0-B。HD-NRLD2.0U3-BA。HD-NRLD3.0U3-BA。HD-NRLD4.0U3-BA。HD-NRLD6.0U3-BA。HD-NRLD8.0U3-BA。HD-NRPCF1.0-BB。HD-NRPCF2.0-GB。HD-NRPCF500-BB。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【ELECOM/エレコム】。★ポータブルBD。LBD-PWA6U3CVBK。LBD-PWA6U3CVRD。LBD-PWA6U3CVWH。LBD-PWA6U3VBK。LBD-PWA6U3VRD。LBD-PWA6U3VWH。★Blu-rayドライブ。LBD-PWB6U3CSBK。LBD-PWB6U3CSWH。LBD-PWB6U3CVBK。LBD-PWB6U3CVWH。★CDドライブ。LDR-SM2WURWH。LDR-SM5WURWH。LDR-SM5WUVWH。★SSD。ESD-EF0250GBK。ESD-EF0250GBKR。ESD-EF0250GNV。ESD-EF0250GNVR。ESD-EF0250GSV。ESD-EF0250GSVR。ESD-EF0500GBK。ESD-EF0500GBKR。ESD-EF0500GNV。ESD-EF0500GNVR。ESD-EF0500GSV。ESD-EF0500GSVR。ESD-EF1000GBK。ESD-EF1000GBKR。ESD-EF1000GNV。ESD-EF1000GNVR。ESD-EF1000GSV。ESD-EF1000GSVR。ESD-EFA0250GBKR。ESD-EFA0250GNVR。ESD-EFA0250GSVR。ESD-EFA0500GBKR。ESD-EFA0500GNVR。ESD-EFA0500GSVR。ESD-EFA1000GBKR。ESD-EFA1000GNVR。ESD-EFA1000GSVR。ESD-EJ0120GBK。ESD-EJ0120GBKR。ESD-EJ0120GWH。ESD-EJ0120GWHR。ESD-EJ0250GBK。ESD-EJ0250GBK。ESD-EJ0250GBKR。ESD-EJ0250GWH。ESD-EJ0250GWH。ESD-EJ0250GWHR。ESD-EJ0500GBK。ESD-EJ0500GBK。ESD-EJ0500GBKR。ESD-EJ0500GWH。ESD-EJ0500GWHR。ESD-EJ1000GBK。ESD-EJ1000GBK。ESD-EJ1000GBKR。ESD-EJ1000GWH。ESD-EJ1000GWH。ESD-EJ1000GWHR。ESD-EJ2000GBKR。ESD-EJ2000GWHR。ESD-ESH0250GBK。ESD-ESH0500GBK。ESD-PL0240GM。ESD-PL0480GM。ESD-PL0960GM。ESD-ZSA0250GBK。ESD-ZSA0250GRD。ESD-ZSA0500GBK。ESD-ZSA0500GRD。ESD-ZSA1000GBK。ESD-ZSA1000GRD。。★HDD。ELD-AUH010UBK。ELD-AUH020UBK。ELD-AUH030UBK。ELD-CED010UBK。ELD-CED010UWH。ELD-CED020UBK。ELD-CED020UWH。ELD-CED030UBK。ELD-CED030UWH。ELD-CED040UBK。ELD-CED040UWH。ELD-ERH020UWH。ELD-ERH040UWH。ELD-ETV010UBK。ELD-ETV010UWH。ELD-ETV020UBK。ELD-ETV020UWH。ELD-ETV030UBK。ELD-ETV040UBK。ELD-FTV020UBK。ELD-FTV040UBK。ELD-FTV060UBK。ELD-GTV010UBK。ELD-GTV020UBK。ELD-GTV040UBK。ELD-HTV020UBK。ELD-HTV040UBK。ELD-HTV060UBK。ELP-CED005UBK。ELP-CED005UWH。ELP-CED010UBK。ELP-CED010UWH。ELP-CED020UBK。ELP-CED020UWH。ELP-EDV005UBK。ELP-EDV010UBK。ELP-EDV020UBK。ELP-EKT005UBK。ELP-EKT010UBK。ELP-EKT020UBK。ELP-ETV005UBK。ELP-ETV010UBK。ELP-ETV010UWH。ELP-ETV020UBK。ELP-GTV010UBK。ELP-GTV020UBK。ELP-QEN010UBK。ELP-QEN020UBK。ELP-S010T3。ELP-S020T3。ELP-SHU005UBK。ELP-SHU010UBK。ELP-SHU020UBK。ELP-ZS005UBK。ELP-ZS005UWH。ELP-ZS010UBK。ELP-ZS010UBU。ELP-ZS010UGD。ELP-ZS010URD。ELP-ZS010USV。ELP-ZS010UWH。H-PLPH001TM3。H-PLPH002TM3。H-PMPH001TM3。H-PMPH002TM3。LAC301558。LAC9000298。LAC9000633。SGD-LX020UBK。SGD-LX020UWH。SGD-LX040UBK。SGD-LX040UWH。SGD-LX060UBK。SGD-LX080UBK。SGD-MY020UBK。SGD-MY020UWH。SGD-MY030UBK。SGD-MY030UWH。SGD-MY040UBK。SGD-MY040UWH。SGD-MY060UBK。SGD-MZ020UWH。SGD-MZ030UBK。SGD-MZ030UWH。SGD-MZ040UBK。SGD-MZ040UWH。SGP-LX010UBK。SGP-LX020UBK。SGP-MY010UBK。SGP-MY010UWH。SGP-MY020UBK。SGP-MY020UWH。STHY1000800。STHY2000800。STHY4000800。STJJ5000400。★ハードディスクケース(HDDケース)。LGB-PBPU3。LGB-PBPU3S。USB3.2 Gen1 (USB3.0) 2.5インチ HDD/SSDケース。USB3.2 Gen1 (USB3.0) 2.5インチ HDD/SSDケース ソフト付。2.5インチハードディスクケース。2.5インチハードディスクケース(ソフト付)。。★ポータブルBD。LBD-PWA6U3CVBK。LBD-PWA6U3CVRD。LBD-PWA6U3CVWH。LBD-PWA6U3VBK。LBD-PWA6U3VRD。LBD-PWA6U3VWH。★Blu-rayドライブ。LBD-PWB6U3CSBK。LBD-PWB6U3CSWH。LBD-PWB6U3CVBK。LBD-PWB6U3CVWH。★CDドライブ。LDR-SM2WURWH。LDR-SM5WURWH。LDR-SM5WUVWH。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【WESTERN DIGITAL】。★ポータブルSSD。WD Elements SE SSD。WDBAYN4800ABK-JESN。WDBAYN0010BBK-JESN。WDBAYN0020BBK-JESN。★G-DRIVE ev RaW。G-Technologyブランド。0G04104。0G10202。0G06023。★外付けHDD。・WD Elements Desktop。・My Book。WDBBGB0220HBK-JEEX。WDBBKG0020HBK-JESN。WDBBKG0030HBK-JESN。WDBBKG0040HBK-JESN。WDBBKG0050HBK-JESN。WDBBKG0060HBK-JESN。WDBBKG0080HBK-JESN。WDBBKG0100HBK-JESN。WDBBKG0120HBK-JESN。WDBBKG0140HBK-AESN。WDBBKG0200HBK-JESN。WDBBKG0220HBK-JESN。WDBWLG0020HBK-JESN。WDBYCC0030HBK-JESN。WDBYCC0040HBK-JESN。WDBYCC0060HBK-JESN。★ポータブルドライブ。My Passport for Mac。WD Elements Portable。WDBA2D0020BBL-JESE。WDBA2D0020BBL-WESN。WDBA2F0040BBL-JESE。WDBA2F0040BBL-WESN。WDBA2F0050BBL-JESE。WDBA2F0050BBL-WESN。WDBAZC0020BBK-WESN。WDBBKD0020BBK-JESN。WDBBKD0020BWT-JESN。WDBBKD0030BBK-JESN。WDBBKD0030BWT-JESN。WDBBKD0040BBK-JESN。WDBBKD0040BWT-JESN。WDBEPK0010BBK-WESN。WDBEZW0020BBA-JESN。WDBEZW0020BSL-JESN。WDBEZW0030BBA-JESN。WDBEZW0030BCG-JESN。WDBEZW0030BSL-JESN。WDBGPU0010BBK-JESN。WDBGPU0010BWT-JESN。WDBJBS0010BSL-JESN。WDBJRT0020BBK-WESN。WDBJRT0040BBK-WESN。WDBLWE0120JCH-JESN。★ポータブルHDD。・My Passport。・My Passport(2018年モデル)。・WD Elements SE。・WD Elements SE Portable(2018年発売モデル)。・WD_Black P10 Game Drive。・WD_BLACK P10 Game Drive for Xbox。WDBA2W0020BBK-JESN。WDBA2W0020BBK-WESN。WDBA3A0040BBK-JESN。WDBA3A0040BBK-WESN。WDBA3A0050BBK-JESN。WDBA3A0050BBK-WESN。WDBA5G0030BBK-WESN。WDBA5G0040BBK-WESN。WDBA5G0050BBK-WESN。WDBA6U0010BBK-WESN。WDBA6U0020BBK-WESN。WDBA2D0020BBL-JES1。WDBEPK0010BBK-JES1。WDBEPK0010BBK-JESE。WDBEPK0010BBK-JESN。WDBEPK0020BBK-JES1。WDBEPK0020BBK-JESE。WDBEPK0020BBK-JESN。WDBEPK5000ABK-WESN。WDBYVG0020BBK-JES1。WDBYVG0020BBL-JES1。WDBYVG0020BRD-JES1。WDBJRT0030BBK-WESN。WDBJRT0040BBK-JESE。WDBJRT0040BBK-JESN。WDBJRT0050BBK-JESE。WDBLUZ0010BSL-JESN。WDBPKJ0040BBK-JESN。WDBPKJ0040BBK-WESN。WDBPKJ0040BBL-JESN。WDBPKJ0040BBL-WESN。WDBPKJ0040BRD-JESN。WDBPKJ0040BRD-WESN。WDBPKJ0040BWT-WESN。WDBS4B0020BBK-JESN。WDBS4B0020BBL-JESN。WDBS4B0020BOR-JESN。WDBS4B0020BRD-JESN。WDBS4B0020BWT-JESN。WDBS4B0020BYL-JESN。WDBU6Y0015BBK-EESN。WDBU6Y0020BBK-EESN。WDBU6Y0030BBK-EESN。WDBYFT0040BBK-JESN。WDBYFT0040BBL-JESN。WDBYFT0040BOR-JESN。WDBYFT0040BRD-JESN。WDBYFT0040BWT-JESN。WDBYFT0040BYL-JESN。WDBYNN0010BBK-JESN。WDBYNN0010BBL-JESN。WDBYNN0010BOR-JESN。WDBYNN0010BRD-JESN。WDBYNN0010BWT-JESN。WDBYNN0010BYL-JESN。WDBYVG0010BBK-JESN。WDBYVG0010BBL-WESN。WDBYVG0010BRD-WESN。WDBYVG0010BWT-WESN。WDBYVG0020BBK-JESN。WDBYVG0020BBK-WESN。WDBYVG0020BBL-JESN。WDBYVG0020BBL-WESN。WDBYVG0020BRD-JESN。WDBYVG0020BRD-WESN。WDBYVG0020BWT-WESN。★ポータブルストレージ。・My Passport for Mac。・My Passport(2016年発売 ECモデル)。WDBA2D0020BBL-JESN。WDBA2F0040BBL-JESN。WDBA2F0050BBL-JESN。WDBFKF0010BBK-JESE。WDBFKF0010BBK-WESE。WDBFKF0010BBK-WESN。WDBLPG0020BBK-JESE。WDBLPG0020BBK-WESE。WDBP6A0020BBK-WESN。WDBP6A0030BBK-JESE。WDBP6A0030BBK-WESE。WDBP6A0030BBK-WESN。WDBP6A0040BBK-JESE。WDBP6A0040BBK-WESE。WDBP6A0040BBK-WESN。WDBS4B0020BBK-WESN。WDBS4B0020BBL-WESN。WDBS4B0020BOR-WESN。WDBS4B0020BRD-WESN。WDBS4B0020BWT-WESN。WDBS4B0020BYL-WESN。WDBYFT0020BBK-WESN。WDBYFT0030BBK-WESN。WDBYFT0030BBL-WESN。WDBYFT0030BRD-WESN。WDBYFT0030BWT-WESN。WDBYFT0040BBK-WESN。WDBYFT0040BBL-WESN。WDBYFT0040BOR-WESN。WDBYFT0040BRD-WESN。WDBYFT0040BWT-WESN。WDBYFT0040BYL-WESN。WDBYNN0010BBK-WESN。WDBYNN0010BBL-WESN。WDBYNN0010BRD-WESN。WDBYNN0010BWT-WESN。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【Logitec/ロジテック】。★ポータブルハードディスク。・LHD-PBLU3シリーズ。LHD-PBL010U3BK。LHD-PBL020U3BK。・LHD-PSAU3BKシリーズ。LHD-PSA010U3BK。LHD-PSA020U3BK。・SeeQVault対応 USB3.0外付型ポータブルHDユニット。LHD-PBM10U3QW。LHD-PBM20U3QW。LHD-PBM30U3QW。LHD-PBM40U3QW。LHD-PBM50U3QW。・LHD-PBMU3。LHD-PBM10U3BK。LHD-PBM10U3WH。LHD-PBM20U3BK。LHD-PBM20U3WH。LHD-PBM50U3WH。・LHD-PBKU3シリーズ。LHD-PBK1000U3CA。LHD-PBK1000U3LX。LHD-PBK1000U3ST。LHD-PBK750U3CA。LHD-PBK750U3LX。LHD-PBK750U3ST。LHD-PBK500U3CA。LHD-PBK500U3LX。LHD-PBK500U3ST。・LHD-PBJU3Wシリーズ。LHD-PBJ500U3W。LHD-PBJ750U3W。LHD-PBJ1000U3W。★外付けハードディスク。・LHR-DS05WU3Rシリーズ。LHR-DS05WU3BK20R。LHR-DS05WU3SV20R。LHR-DS05WU3PU20R。LHR-DS05WU3RD20R。LHR-DS05WU3BK30R。LHR-DS05WU3SV30R。LHR-DS05WU3PU30R。LHR-DS05WU3RD30R。★ハードディスク関連。・LGB-PBSU3シリーズ。LGB-PBSU3。LGB-PBSU3S。・LHR-DS05WU3シリーズ。LHR-DS05WU3BK。LHR-DS05WU3SV。LHR-DS05WU3PU。LHR-DS05WU3RD。★外付けSSD。・LMD-SPAU3Mシリーズ。LMD-SPA240U3M。LMD-SPA480U3M。LMD-SPA960U3M。★暗号化ハードディスク。・LHD-PBMU3BSMシリーズ。LHD-PBM05U3BSM。LHD-PBM10U3BSM。LHD-PBM20U3BS。LHD-PBM10U3BSMR。・LHD-PBMU3BSシリーズ。LHD-PBM05U3BS。LHD-PBM10U3BS。LHD-PBM20U3BS。LHD-PBM10U3BSR。★ポータブルSSD。・LMD-SPAU3シリーズ。LMD-SPA240U3。LMD-SPA480U3。LMD-SPA960U3。・LMD-PBLU3シリーズ。LMD-PBL240U3BK。LMD-PBL480U3BK。LMD-PBL960U3BK。LMD-PBL2000U3BK。・LMD-PBRU3シリーズ。LMD-PBR240U3BK。LMD-PBR480U3BK。LMD-PBR960U3BK。LMD-PBR2000U3BK。・LHD-PBLSSU3シリーズ。LHD-PBLSS05U3BK。LHD-PBLSS10U3BK。・LMD-PSAU3BKシリーズ。LMD-PSA250U3BK。LMD-PSA500U3BK。★ブルーレイドライブ。LBD-LPWAWU3CNDB。LBD-LPWAWU3NDB。LBD-PUD6U3MSV。LBD-PUC6U3TBK。LBD-PMJ6U3MSVC。LBD-PUB6U3TBK。LBD-PUB6U3MSV。LBD-PVD6U3CMSV。LBD-PVE6U3CMSV。LBD-PMJ6U3MSV。LBD-PMF6U3HBKW。LBD-PME6U3MSV。LBD-PVC6UCMSV。LBD-PWB6U3SBK/E。LBDW-PUF6U3CMSV。LBDW-PUE6U3MSV。LBDW-PUD6U3MSV。LBDW-PUD6U3SBK。LBDW-PUD6U3MSV。LBDW-PUG6U3CMSV。LBDW-PUH6U3CMSV。・LBD-PVA6U3V シリーズ。LBD-PVA6U3VBK。LBD-PVA6U3VGY。LBD-PVA6U3VRD。LBD-PVA6U3VWH。・LBD-PUD6U3L シリーズ。LBD-PUD6U3LBK。LBD-PUD6U3LRD。LBD-PUD6U3LWH。LBD-PUD6U3LGY。・LBD-PMK6U3V シリーズ。LBD-PMK6U3VBK。LBD-PMK6U3VRD。LBD-PMK6U3VSV。・LBD-PMJ6U3V シリーズ。LBD-PMJ6U3VBK。LBD-PMJ6U3VRD。LBD-PMJ6U3VSV。・LBD-PUB6U3V シリーズ。LBD-PUB6U3VBK。LBD-PUB6U3VRD。LBD-PUB6U3VWH。・LBD-PWA6U3CLシリーズ。LBD-PWA6U3CLBK。LBD-PWA6U3CLWH。LBD-PWA6U3CLRD。・LBD-PWA6U3Lシリーズ。LBD-PWA6U3LBK。LBD-PWA6U3LWH。LBD-PWA6U3LRD。★DVDドライブ。・LDR-PML8U3CLシリーズ。LDR-PML8U3CLBK。LDR-PML8U3CLWH。LDR-PML8U3CLRD。・LDR-PML8U3CVシリーズ。LDR-PML8U3CVBK。LDR-PML8U3CVWH。LDR-PML8U3CVRD。・LDR-PML8U3Lシリーズ。LDR-PML8U3LBK。LDR-PML8U3LWH。LDR-PML8U3LRD。・LDR-PML8U3Vシリーズ。LDR-PML8U3VBK。LDR-PML8U3VWH。LDR-PML8U3VRD。・LDR-PUE8U3Vシリーズ。LDR-PUE8U3VBK。LDR-PUE8U3VRD。LDR-PUE8U3VWH。・LDR-PUE8U3Lシリーズ。LDR-PUE8U3LBK。LDR-PUE8U3LRD。LDR-PUE8U3LWH。LDR-PUD8U3MSV。LDRW-PUD8U3MSV。LDR-PUC8U3TBK。LDR-PUD8U3VBK。LDR-PUD8U3VRD。LDR-PUD8U3VWH。LDR-PUD8U3LBK。LDR-PUD8U3LRD。LDR-PUD8U3LWH。LDR-PUB8U3MSV。LDR-PUB8U3MSVW。・LDR-PVB8U3M シリーズ。LDR-PVB8U3MGY。LDR-PVB8U3MSV。LDRW-PS24GWU3RWH。LDRW-PS5GWU3VWH。LDR-PS5GWU3RWH。LDR-PS24GWU3RWH。LDR-PS5GWU3PWH。LDV-PML8U3NBK。★SSD換装キット。LMD-SS2000KU3。LMD-SS240KU3。LMD-SS480KU3。LMD-SS960KU3。★光学ドライブ。LDR-LSM2WWURDWH。LDR-LSM5WWUVDWH。LDR-SM5WUVWH。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【IODATA/アイ・オー・データ】。★ブルーレイドライブ。・BRP-UT6Cシリーズ。・BRP-UT6LEシリーズ。・BRP-UT6SLシリーズ。・BRP-UT6Sシリーズ。BRP-U6USA。BRP-UB6K。BRP-UB6R。BRP-UB6W。BRP-UT6/M。BRP-UT6/MC。BRP-UT6/MC2。BRP-UT6ALK。BRP-UT6CK。BRP-UT6CR。BRP-UT6CW。BRP-UT6LEK。BRP-UT6LEW。BRP-UT6NK。BRP-UT6NR。BRP-UT6NW。BRP-UT6SK。BRP-UT6SLK。BRP-UT6SLW。BRP-UT6SR。BRP-UT6SW。BRP-UT6UHD/CK。EX-BD01K。EX-BD01W。EX-BD03K。EX-BD03W。EX-BD04K。EX-BD04W。EX-BD05K。EX-BD05W。★SSD。・G-DRIVE ev RaW SSD。0G04758。0G04762。0G06034。★DVDドライブ。・DVRP-UB8シリーズ。・DVRP-UT8C2シリーズ。・DVRP-UT8LAシリーズ。・DVRP-UT8Lシリーズ。DVRP-UB8H。DVRP-UB8K。DVRP-UB8K。DVRP-UB8W。DVRP-UB8W。DVRP-UT8C。DVRP-UT8C2K。DVRP-UT8C2W。DVRP-UT8CW/E。DVRP-UT8FCW。DVRP-UT8FCW。DVRP-UT8H。DVRP-UT8H。DVRP-UT8LK。DVRP-UT8LK。DVRP-UT8LKA。DVRP-UT8LN。DVRP-UT8LNA。DVRP-UT8LR。DVRP-UT8LRA。DVRP-UT8LW。DVRP-UT8LW。DVRP-UT8LWA。DVRP-UT8SK。DVRP-UT8SR。DVRP-UT8SW。DVRP-UT8TBK。DVRP-UT8TBK。DVRP-W8AI。EX-DVD03K。EX-DVD03W。EX-DVD04K。EX-DVD04W。EX-DVD05LK。EX-DVD05LW。EX-DVD06K。EX-DVD06W。★HDD/SSD。・AVHD-ASシリーズ。・AVHD-AUTB/EXシリーズ。・AVHD-AUTBSシリーズ。・AVHD-AUTBシリーズ。・AVHD-PUTSQシリーズ。・AVHD-USシリーズ。・AVHD-UTBEシリーズ。・AVHD-UTBKSシリーズ。・AVHD-UTBシリーズ。・AVHD-WRシリーズ。・EC-PHU3シリーズ。・EX-HDAZ-UTLシリーズ。・EX-HDCZシリーズ。・SDPX-USCBシリーズ。・SDPX-USCCシリーズ。・SDPX-USCシリーズ。・SSDP-STシリーズ。・SSPH-UA/Eシリーズ。・SSPH-UAシリーズ。・SSPH-UT/Eシリーズ。・SSPH-UTシリーズ。・SSPL-UTシリーズ。・SSPX-GCシリーズ。AVHD-AS2。AVHD-AS4。AVHD-AS6。AVHD-AUTB1。AVHD-AUTB1S。AVHD-AUTB2。AVHD-AUTB2/EX。AVHD-AUTB2S。AVHD-AUTB3。AVHD-AUTB3/EX。AVHD-AUTB3E。AVHD-AUTB3S。AVHD-AUTB4。AVHD-AUTB4/EX。AVHD-AUTB4S。AVHD-P1UTSQ。AVHD-P2UTSQ。AVHD-US4。AVHD-US6。AVHD-US8。AVHD-UTB1E。AVHD-UTB1KS。AVHD-UTB2。AVHD-UTB2E。AVHD-UTB2KS。AVHD-UTB3。EC-PHU3W1。EC-PHU3W2D。EC-PHU3W3D。EC-PHU3W4D。EC-PHU3W5D。EX-HD2CZ。EX-HD3CZ。EX-HD4CZ。EX-HD6CZ。EX-HD8CZ。EX-HDAZ-UTL2K。EX-HDAZ-UTL3K。EX-HDAZ-UTL4K。EX-HDAZ-UTL6K。EX-HDAZ-UTL8K。IPHD-PC1.0UT。IPHD-PC2.0UT。JH020IO。JH030IO。SDP-SQ30H。SDPX-USC1C。SDPX-USC240S。SDPX-USC240SB。SDPX-USC480C。SDPX-USC480S。SDPX-USC480SB。SSDP-ST128/W。SSDP-ST64/W。SSPH-UA1K。SSPH-UA1KB。SSPH-UA1N/E。SSPH-UA1NB。SSPH-UA1R。SSPH-UA1RB。SSPH-UA250K。SSPH-UA250KB。SSPH-UA250N/E。SSPH-UA250NB。SSPH-UA250R。SSPH-UA250RB。SSPH-UA2N/E。SSPH-UA2NB。SSPH-UA480NV。SSPH-UA480NV/E。SSPH-UA500K。SSPH-UA500KB。SSPH-UA500N/E。SSPH-UA500NB。SSPH-UA500R。SSPH-UA500RB。SSPH-UA960NV。SSPH-UA960NV/E。SSPH-UT1K。SSPH-UT1K/E。SSPH-UT1R。SSPH-UT240K。SSPH-UT240R。SSPH-UT250K。SSPH-UT250R。SSPH-UT480K。SSPH-UT480K/E。SSPH-UT480R。SSPH-UT500K。SSPH-UT500K/E。SSPH-UT500R。SSPH-UT960K。SSPH-UT960K/E。SSPH-UT960R。SSPL-UT1K。SSPL-UT1K/E。SSPL-UT1R。SSPL-UT1W。SSPL-UT250K。SSPL-UT250R。SSPL-UT250W。SSPL-UT2K。SSPL-UT2K/E。SSPL-UT2R。SSPL-UT2W。SSPL-UT500K。SSPL-UT500K/E。SSPL-UT500R。SSPL-UT500W。SSPX-GC1T。SSPX-GC256G。SSPX-GC512G。★ポケットルーター/Wi-Fiストレージ/Wi-Fi子機。・WFS-SR03シリーズ。WFS-SR03AW。WFS-SR03K。WFS-SR03K。WFS-SR03W。WFS-SR03W。WN-AC1300UA。★CDドライブ/CDレコ/ポータブルDVD。CDRI-W24AI。CDRI-W24AIW。CDRI-W24AIC。DVRP-UB8H。★グラフィックアダプター。USB-RGB3/H。USB-RGB3/D。★リーダー・ライター。US3-U2RW/B。WFS-SR03AW。WFS-SR03AW。★オプション/ケーブル。・US3-HB4シリーズ。US3-HB4。US3-HB4AC。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【MARSHAL/マーシャル】。★Mini SHELTERシリーズ。・2.5インチ外付け用SSD。MALS128EX3-BK。MALS256EX3-BK。・2.5インチ HDDケース。MAL251UASPB(ブラック)。MAL251UASPS(シルバー)。MAL251UASPR(レッド)。・2.5インチ外付け用HDD。MAL2080EX3-BK。MAL2100EX3-BK。MAL2120EX3-BK。MAL2160EX3-BK。MAL2200EX3-BK。MAL2250EX3-BK。MAL2300EX3-BK。MAL2320EX3-BK。MAL2400EX3-BK。MAL2500EX3-BK。MAL2640EX3-BK。MAL2750EX3-BK。MAL21000EX3-BK。MAL2320EX3-BK-2ND-PC。MAL2500EX3-BK-2ND-PC。MAL21000EX3-BK-2ND-PC。MAL2500L2EX3-BK。MAL21500H2EX3-MK。MAL22000H2EX3-MK。MAL22500H2EX3-MK。MAL23000H2EX3-MK。MAL21500H2EX3-BK。MAL22000H2EX3-BK。MAL23000H2EX3-BK。MAL2160EX3-MK。MAL2320EX3-MK。MAL2500EX3-MK。MAL2640EX3-MK。MAL2750EX3-MK。MAL21000EX3-MK。MAL1080EX3-MK。MAL1120EX3-MK。MAL1160EX3-MK。MAL1250EX3-MK。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【TOSHIBA/東芝】。★ポータブル/外付けHDD。HDTB105JK3AA。HDTB105QK3AA。HDTB107JK3AA。HDTB110JK3AA。HDTB110QK3AA。HDTB115JK3BA。HDTB120QK3CA。HDTB405FK3AA-D。HDTB410FK3AA-D。HDTB420FK3AA-D。HDTB440FK3CA-D。HDTC605JK3A1。HDTC605JW3A1。HDTC607JS3A1。HDTC610JK3A1。HDTC610JS3A1。HDTC610JW3A1。HDTC615JK3B1。HDTC615JW3B1。HDTR110JK3AA。HDTR115JK3BA。HDTR610JK3AA。HDTR615JK3BA。HD-EA10TK。HD-EA10TW。HD-EA20TK。HD-EA20TW。HD-EB10TK。HD-EB10TW。HD-EB20TK。HD-EB20TW。HD-EB30TK。HD-EB30TW。HD-ED10TK。HD-ED20TK。HD-ED30TK。HD-ED40TK。HD-ED50TK。HD-ED-B10TK。HD-ED-B20TK。HD-ED-B30TK。HD-EF10TK。HD-EF10TKB。HD-EF10TW。HD-EF10TWB。HD-EF20TK。HD-EF20TKB。HD-EF20TW。HD-EF20TWB。HD-EF30TK。HD-EF30TKB。HD-EF30TW。HD-EF30TWB。HD-EH10TK。HD-EH10TW。HD-EH20TK。HD-EH20TW。HD-EH30TK。HD-EH30TW。HD-EH40TK。HD-EH50TK。HD-EH60TK。HD-MA10TS。HD-MA10TY。HD-MA20TS。HD-MA20TY。HD-MA30TS。HD-MA30TY。HD-MB10TS。HD-MB10TY。HD-MB20TS。HD-MB20TY。HD-MB30TS。HD-MB30TY。HD-AA10TK。HD-AA10TW。HD-AA20TK。HD-AA20TW。HD-AA50GK。HD-AA50GW。HD-AB10TK。HD-AB10TW。HD-AB20TK。HD-AB20TW。HD-AB50GK。HD-AB50GW。HD-AC10TK。HD-AC10TW。HD-AC20TK。HD-AC20TW。HD-AC30T。HD-AC30TK。HD-AC30TW。HD-AC50GK。HD-AC50GW。HD-PB10TK。HD-PB10TS。HD-PB10TW。HD-PB15TK。HD-PB15TW。HD-PB50GK。HD-PB50GS。HD-PB50GW。HD-PB75GK。HD-PB75GS。HD-PD10TB。HD-PD10TK。HD-PD10TR。HD-PD10TS。HD-PD10TW。HD-PD20TB。HD-PD20TK。HD-PD20TR。HD-PD20TS。HD-PD20TW。HD-PD50GK。HD-PD50GS。HD-PD50GW。HD-PE10TB。HD-PE10TG。HD-PE10TK。HD-PE10TR。HD-PE10TW。HD-PE20TB。HD-PE20TG。HD-PE20TK。HD-PE20TR。HD-PE20TW。HD-PE30TG。HD-PE30TK。HD-PE30TW。HD-PE50GG。HD-PE50GK。HD-PE50GR。HD-PE50GW。HD-PF10TB。HD-PF10TG。HD-PF10TK。HD-PF10TR。HD-PF10TW。HD-PF20TB。HD-PF20TG。HD-PF20TK。HD-PF20TR。HD-PF20TW。HD-PF30TK。HD-PF30TW。HD-PF50GK。HD-PF50GW。HD-QB10TK。HD-QB20TK。HD-QB30TK。HD-SA50GK。HD-SA50GS。HD-SB10TK。HD-SB10TS。HD-SB50GK。HD-SB50GS。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【Nikon/ニコン】。D810A。D810。D850。D500。D5。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【ADATA/エイデータ】。CH11。ED600。HC300。HC660。HD330。HD650。HD680。HD710 Pro。HD710M Pro。HD720。HD770G。HD830。HE720。HM800。HM900。HV100。HV300。HV320。HV610。HV620S。NH13。SC610。SC660H。SD700。SH14。SV300。SV320。SV620H。AHV300-1TU31-CBK [黒]:HV300。AHV300-1TU31-CBL [青]:HV300。AHV300-1TU31-CRD [赤]:HV300。AHV300-1TU31-CWH [白]:HV300。AHV300-2TU31-CBK [黒]:HV300。AHV300-2TU31-CBL [青]:HV300。AHV300-2TU31-CRD [赤]:HV300。AHV300-2TU31-CWH [白]:HV300。AHV300-4TU31-CBK [黒]:HV300。AHV300-4TU31-CBL [青]:HV300。AHV300-4TU31-CRD [赤]:HV300。AHV300-4TU31-CWH [白]:HV300。AHV300-5TU31-CBK [黒]:HV300。AHV300-5TU31-CBL [青]:HV300。AHV300-5TU31-CRD [赤]:HV300。AHV300-5TU31-CWH [白]:HV300。AHD330-5TU31-CBK [黒]:HD330。AHD330-5TU31-CBL [青]:HD330。AHD330-5TU31-CRD [赤]:HD330。AHD700-1TU31-CBK [ブラック]:HD700。AHD700-1TU31-CBL [ブルー]:HD700。AHD700-2TU31-CBK [ブラック]:HD700。AHD700-2TU31-CBL [ブルー]:HD700。AHD720-2TU3-CBK [ブラック]:HD720。AHD720-2TU3-CBL [ブルー]:HD720。AHM900-2TU3-CUSBK [黒]:HM900。AHM900-3TU3-CUSBK [黒]:HM900。AHM900-4TU3-CUSBK [黒]:HM900。AHM900-6TU3-CUSBK [黒]:HM900。AHV620-2TU3-CBK [BLACK]:HV620。AHV620-2TU3-CWH [WHITE]:HV620。AHV620-3TU3-CBK [BLACK]:HV620。AHV620S-1TU31-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-1TU31-CBL [ブルー]:HV620S。AHV620S-1TU31-CWH [ホワイト]:HV620S。AHV620S-1TU3-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-1TU3-CBL [ブルー]:HV620S。AHV620S-1TU3-CWH [ホワイト]:HV620S。AHV620S-2TU31-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-2TU31-CBL [ブルー]:HV620S。AHV620S-2TU31-CWH [ホワイト]:HV620S。AHV620S-2TU3-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-2TU3-CWH [ホワイト]:HV620S。AHV620S-4TU31-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-4TU31-CBL [ブルー]:HV620S。AHV620S-4TU31-CWH [ホワイト]:HV620S。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ノイズに強いフェライトコア付き!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できる「Certified SuperSpeedUSB(USB3.0)」正規認証品のUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、フェライトコア ブラック 規格Certified SuperSpeed USB(USB3.0) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.8 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)5(最大) USBタイプUSB3.0 フェライトコアあり ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【Canon/キヤノン】。★カメラ。EOS-1D X Mark II。EOS 5Ds。EOS 5Ds R。EOS 5D Mark IV。EOS 7D Mark II。【IRIS/アイリスオーヤマ】。HDD。HDCZ-UT1K-IR。HDCZ-UT2K-IR。HDCZ-UT4K-IR。HD-IR1-V1。HD-IR2-V1。HD-IR3-V1。HD-IR4-V1。【プリンストン】。PHD-25US2。PHD-25US。【トランセンド】。StoreJet 25MC TS2TSJ25MC [グレー]。StoreJet 25MC TS1TSJ25MC [グレー]。StoreJet 25M3C TS2TSJ25M3C [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3。StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]。StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]。StoreJet 25H3P TS2TSJ25H3P。StoreJet 25H3P TS1TSJ25H3P。StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3P [Purple]。StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3B [ネイビーブルー]。StoreJet 25H3 TS3TSJ25H3P [Purple]。StoreJet 25H3 TS2TSJ25H3B [ブルー]。StoreJet 25H3 TS1TSJ25H3B [ブルー]。StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3W [White]。StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3K [Black]。StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3W [White]。StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3K。StoreJet 25C3N。★SSD/HDDアップグレードキット。TS0GSJ25CK3。★2.5インチSSD/HDDケース。TS0GSJ25S3。★カードリーダー。TS-RDC8K2。TS-RDF9K2。TS-RDF8K2。TS-RDF8W2。TS-RDF2。【ハギワラソリューションズ】。H-PMPH002TM3。H-PMPH001TM3。H-PLPH002TM3。H-PLPH001TM3。【ASUS/エイスース】。★スマートフォン。ZenFone 6 (ZS630KL)。ZenFone 7 Pro (ZS671KS)。ZenFone 7 (ZS670KS)。ROG Phone 3。ROG Phone II。★HDD。EHD-A1T [ブラック]。★タブレット。ASUS Chromebook Tablet CT100PA。★液晶ディスプレイ。MB168B+。MB168B。MB168B-J。MB169B+。MB169BR+。MB16AC。MB16ACR。MB16AP。ROG STRIX XG17AHP。ROG STRIX XG17AHPE。ZenScreen MB165B。ZenScreen MB16ACE。ZenScreen MB16AHP。ZenScreen MB16AMT。【MAXTOR】。HX-M401TCB/GM [black]。HX-M201TCB/GM [black]。【Lenovo】。ThinkPad Stack 4XB0M39098。【LaCie】。Rugged Triple USB 3.0 STEU1000400。Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV2000400。Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV1000400。rugged Thunderbolt HDD LCH-RGD020TBUG。Rugged RAID Thunderbolt &USB3.0 STFA4000400。Mobile Porsche USB3.0 STET1000400 [LightGrey]。D2 Thunderbolt2 LCH-D2F060TB2UG。【IMATION】。IronKey H300 MXKB1B001T5001-B。【HGST】。Touro Mobile USB 3.0 3000GB JP 0S03961 [ブラック]。G-DRIVE mobile 4TB 0G06074。G-DRIVE mobile 2TB 0G06072。G-DRIVE mobile 1TB 0G06071。G-DRIVE ev RaW 1000GB JP 0G04104。【FFF SMART LIFE CONNECTED】。MAL2750EX3/BK [ブラック]。MAL2640EX3/BK [ブラック]。MAL2500EX3-MAC [ブラック]。MAL23000H2EX3-BK [ブラック]。MAL23000H2EX3/MK [ブラック]。MAL21000EX3/MK [ブラック]。【Pioneer/パイオニア】。★BD/DVD/CDドライブ。BDR-XD05B。BDR-XD05BK2。BDR-XD05BR2。BDR-XD05BSV2。BDR-XD05BW2。BDR-XD05J。BDR-XD05J2。BDR-XD05R。BDR-XD05W。BDR-XD06J-UHD。BDR-XD07BK。BDR-XD07J-UHD。BDR-XD07R。BDR-XD07W。BDR-XD08LE。BDR-XS05J。BDR-XS06J。BDR-XS06JL。BDR-XS06JM。BDR-XU03J。BDR-XU03JM。BDW-WFS05J。【SONY/ソニー】。外付けハードディスク。HD-EG5。HD-S1A B。HD-S1A S。HD-SG5 B。HD-SG5 S。【RICOH/リコー】。【PENTAX/ペンタックス。カメラ。PENTAX 645Z IR。PENTAX K-3。PENTAX K-3 II。【WKWW】。【AAXK】。外付け ハードディスク。2.5” HDD。【UnionSine】 。ハードディスク。HD2510。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【SHARP シャープ】。4R-C40B1。【RICOH PENTAX】。PENTAX 645Z。【EPSON エプソン】。DS-310。DS-320。DS-360W。【Brother ブラザー】。ADS-1700W。MDS-940DW。【SAMSUNG サムスン】。GALAXY Note 3 SCL22。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【Silicon Power/シリコンパワー】。★ポータブルHDD。Diamond D05。SP010TBPHDD05S3T。SP020TBPHDD05S3T。Diamond D03。SP010TBPHDD03S3K。Armor A15。SP010TBPHDA15S3L。SP010TBPHDA15S3K。SP020TBPHDA15S3L。SP020TBPHDA15S3K。Armor A15 TV。SP500GBPHDA15S3KTV。SP010TBPHDA15S3KTV。SP020TBPHDA15S3KTV。Diamond D06。SP010TBPHDD06S3K。SP020TBPHDD06S3K。SP010TBPHDD06S3K90。SP020TBPHDD06S3K90。Stream S03。SP010TBPHDS03S3K。SP010TBPHDS03S3W。SP020TBPHDS03S3K。SP020TBPHDS03S3W。Stream S03 TV。SP500GBPHDS03S3WTV。SP500GBPHDS03S3KTV。SP010TBPHDS03S3WTV。SP010TBPHDS03S3KTV。SP020TBPHDS03S3WTV。SP020TBPHDS03S3KTV。★ポータブルSSD。Bolt B10。SP128GBPSDB10SBK。SP256GBPSDB10SBK。SP512GBPSDB10SBK。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【SEAGATE/シーゲイト】。★外付けハードディスク・ドライブ。STKL2000404。STKL2000405。STKL2000406。STKL2000411。STKL2000412。STKL2000413。STKL2000417。STKL2000418。STKL2000419。STLX2000400。STLX2000401。STLX2000402。STLX2000403。★Backup Plus。STBU1000300。STBU1000301。STBU1000302。STBU1000303。STBU1000410。STBU500300。STBU500301。STBU500302。STBU500303。STBU750300。STBW1000303。STBW1000800。STBW500800。STDR1000300。STDR1000301。STDR1000302。STDR1000303。STDR2000300。STDR2000301。STDR2000302。STDR2000303。STDR2000309。STDR4000300。STDR4000301。STDR4000302。STDR4000303。STDR4000405。STDR5000300。STDR5000301。STDR5000302。STDR5000303。STEH1000300。STEH1000301。STEH2000300。STEH2000301。STHH1000300。STHH1000301。STHH1000400。STHH1000402。STHH2000300。STHH2000301。STHH2000400。STHH2000402。STHN1000400。STHN1000401。STHN1000402。STHN1000403。STHN1000404。STHN1000405。STHN2000400。STHN2000401。STHN2000402。STHN2000403。STHN2000404。STHN2000405。STHN2000406。STHP4000400。STHP4000401。STHP4000402。STHP4000403。STHP4000404。STHP5000400。STHP5000401。STHP5000402。STHP5000403。Ultra Touch。STJW1000400。STJW1000401。STJW500400。STJW500401。★外付けポータブル。HD-PSG1.0U3BKD2。SGP-BP010USV。SGP-MX010UBK。SGP-MX010UWH。SGP-MX020UBK。SGP-MX020UWH。SGP-MY010UBK。SGP-MY010UWH。SGP-MY020UBK。SGP-MY020UWH。SGP-NX005UBK。SGP-NX005UWH。SGP-NY005UBK。SGP-NY010UBK。SGP-NY020UBK。SGP-NZ010UBK。SGP-NZ020UBK。SGP-NZ020UWH。SGP-TV010BK。ST902504EXA101-RK。ST905004EXA101-RK。ST905004EXD101-RK。ST906404EXD101-RK。ST907504EXD101-RK。ST910004EXD101-RK。STAD500103。STAD750103。STAX1000202。STAX1500200。STAX1500202。STAX500202。STAX750202。STBE320100。STBL500100。STBU1000100。STBU1000101。STBU1000102。STBU1000103。STBU500100。STBU500101。STBU500103。STBU750100。STBW1000100。STBW1000401。STBW1000900。STBX1000300。STBX1000301。STBX2000401。STCD500100。STCD500102。STCD500301。STCD500303。STCF500102。STCM240100。STDA4000100。STDS1000100。STDS2000100。STDZ500400。STEA500400。STFX1000400。STGX1000400。STGX2000400。STGX4000400。STGX5000400。STJL1000400。STJL2000400。STJL4000400。STJL5000400。STKC5000601。STKM1000400。STKM2000400。STKM4000400。STKM5000400。STKN1000400。STKN4000400。STKN5000400。★PlayStationコンソール用Game Drive。STLL4000300。STGD2000300。★Game Drive Playstation。STLM5000300。STLM2000300。★外付けゲーム/Game Drive。STEA2000403。STEA2000410。STEA2000411。STEA2000417。STEA2000424。STEA2000426。STEA4000402。STEA4000407。STFT512400。STGG8000400。STHB1000401。STHB2000401。STHB500401。STLV2000300。STLV2000400。STMJ2000400。STMJ5000400。★PlayStation向けGame Drive。STGD1000300。STGD2000300。STGD2000302。STGD2000303。STGD2000304。STGD2000305。STGD2000306。STGD2000400。STGD4000400。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【BUFFALO/バッファロー】。★ブルーレイ/DVDドライブ。・BRXLPTWOU3シリーズ。・BRXL-PUS6U3/Nシリーズ。・BRXL-PUV6U3/Nシリーズ。・DVSM-PMV8U3/Nシリーズ。BRXL-PTWOU3-BK。BRXL-PUS6U3-BK/N。BRXL-PUV6U3-BK/N。DVSM-PMV8U3-GY/N。DVSM-PMV8U3-SV/N。DVSM-PUV8U3-BK/N。DVSM-PUV8U3-WH/N。・SSD-PMU3/Nシリーズ。・SSD-PMU3Aシリーズ。・SSD-PMU3シリーズ。・SSD-PSM/Nシリーズ。・SSD-PSMU3シリーズ。・SSD-PUSU3シリーズ。・SSDE-PGTシリーズ。・SSD-PG/ICシリーズ。・SSD-PG-C/Dシリーズ。・SSD-PG-C/Nシリーズ。・SSD-PGCU3-Aシリーズ。・SSD-PGCU3Cシリーズ。・SSD-PGF/Yシリーズ。・SSD-PGTU3Aシリーズ。・SSD-PGU3/NLシリーズ。・SSD-PGU3-Aシリーズ。・SSD-PGU3Cシリーズ。・SSD-PGU3Cシリーズ。・SSD-PGVB/Nシリーズ。・SSD-PGVBシリーズ。・SSD-PLU3/Nシリーズ。・SSD-PLU3シリーズ。・SSD-PZNU3シリーズ。・HD-PATU3Sシリーズ。HD-PA128TU3S。HD-PA256TU3S。SSD-PSM120U3-MB。SSD-PSM120U3-SP。SSD-PSM120U3-UW。SSD-PSM250U3-B/N。SSD-PSM250U3-MB。SSD-PSM250U3-P/N。SSD-PSM250U3-SP。SSD-PSM250U3-UW。SSD-PSM480U3-B/N。SSD-PSM480U3-MB。SSD-PSM480U3-P/N。SSD-PSM480U3-SP。SSD-PSM480U3-UW。SSD-PSM960U3-B/N。SSD-PSM960U3-MB。SSD-PSM960U3-P/N。SSD-PSM960U3-SP。SSD-PSM960U3-UW。SSD-PUS240U3-B。SSD-PUS240U3-S。SSD-PUS480U3-B。SSD-PUS480U3-S。SSD-PUS960U3-B。SSD-PUS960U3-S。SSD-PZN240U3-BK。SSD-PZN480U3-BK。SSDE-PGT480U3-B。SSD-PG1.0U3-B/NL。SSD-PG1.0U3-BC。SSD-PG1.0U3-BC/D。SSD-PG1.0U3-BC/N。SSD-PG1.0U3-WC。SSD-PG1.9U3-B/NL。SSD-PG1.9U3-BA。SSD-PG1.9U3-WA。SSD-PG120U3-B/NL。SSD-PG120U3-BA。SSD-PG120U3-WA。SSD-PG2.0U3-BC。SSD-PG2.0U3-BC/D。SSD-PG2.0U3-BC/N。SSD-PG2.0U3-WC。SSD-PG240U3-B/NL。SSD-PG240U3-BA。SSD-PG240U3-WA。SSD-PG250U3-BC。SSD-PG250U3-BC/D。SSD-PG250U3-BC/N。SSD-PG250U3-WC。SSD-PG480U3-B/NL。SSD-PG480U3-BA。SSD-PG480U3-WA。SSD-PG500U3/IC。SSD-PG500U3-BC。SSD-PG500U3-BC/D。SSD-PG500U3-BC/N。SSD-PG500U3-WC。SSD-PG960U3-BA。SSD-PG960U3-WA。SSD-PGC1.0U3-BC。SSD-PGC1.9U3-BA。SSD-PGC2.0U3-BC。SSD-PGC240U3-BA。SSD-PGC250U3-BC。SSD-PGC480U3-BA。SSD-PGC500U3-BC。SSD-PGC960U3-BA。SSD-PGF1.0U3-B/Y。SSD-PGF1.0U3-G/Y。SSD-PGF2.0U3-B/Y。SSD-PGF2.0U3-G/Y。SSD-PGF250U3-B/Y。SSD-PGF250U3-G/Y。SSD-PGF500U3-B/Y。SSD-PGF500U3-G/Y。SSD-PGT240U3-BA。SSD-PGT480U3-BA。SSD-PGT960U3-BA。SSD-PGVB1.0U3-B。SSD-PGVB1.0U3B/N。SSD-PGVB2.0U3-B。SSD-PGVB2.0U3B/N。SSD-PGVB250U3-B。SSD-PGVB250U3B/N。SSD-PGVB500U3-B。SSD-PGVB500U3B/N。SSD-PL1.9U3-BK/N。SSD-PL120U3-BK。SSD-PL120U3-BK/N。SSD-PL240U3-BK。SSD-PL240U3-BK/N。SSD-PL480U3-BK。SSD-PL480U3-BK/N。SSD-PL960U3-BK。SSD-PL960U3-BK/N。SSD-PM120U3A-B。SSD-PM120U3A-R。SSD-PM120U3A-S。SSD-PM120U3-B。SSD-PM120U3-B/N。SSD-PM120U3-S。SSD-PM240U3A-B。SSD-PM240U3A-R。SSD-PM240U3A-S。SSD-PM240U3-B。SSD-PM240U3-B/N。SSD-PM240U3-S。SSD-PM480U3A-B。SSD-PM480U3A-S。SSD-PM480U3-B。SSD-PM480U3-B/N。SSD-PM480U3-S。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【BUFFALO/バッファロー】。★HDD。・HDVJ-LDA-Aシリーズ。・HDV-LE/E2シリーズ。・HDV-LLDU3A/Dシリーズ。・HDV-LLDU3A/Nシリーズ。・HDV-LLDU3A/YMシリーズ。・HDV-LLDU3Aシリーズ。・HDV-SAMU3-Aシリーズ。・HDV-SAU3/VCシリーズ。・HDV-SAU3/Vシリーズ。・HDV-SQU3/VCシリーズ。・HDV-SQU3/Vシリーズ。・HD-PNTU3-B/TJシリーズ。・HD-PNTU3-Bシリーズ。・HD-PNTU3-Cシリーズ。・HD-PNTU3-GCシリーズ。・HD-PNTU3-Gシリーズ。・HD-PNTU3シリーズ。・HD-PSFU3/Nシリーズ。・HD-PSFU3シリーズ。・HD-PUSU3-Cシリーズ。・HD-PUSU3-Dシリーズ。・HD-PUSU3シリーズ。・HD-PZFU3-Aシリーズ。・HD-PZNU3シリーズ。・HD-PZU3-Cシリーズ。・HD-PZU3シリーズ。・HDT-AVU3/Vシリーズ。・HD-TDA/Nシリーズ。・HD-TDAシリーズ。・HD-TPA/Nシリーズ。・HD-TPAシリーズ。・HD-SHU3シリーズ。・HD-SHU3シリーズ。・HDS-PZNU3TV3シリーズ。・HD-SQS-A/Nシリーズ。・HD-SQS-Aシリーズ。・HDW-PDU3-Cシリーズ。・HDW-PDU3シリーズ。・HDW-PU3シリーズ。HDW-P500U3。HDW-PD1.0U3。HDW-PD1.0U3-C。HDW-PD2.0U3-C。HDW-PD500U3。HD-PNT500U3-B。HD-PNT500U3-B/TJ。HD-PNT500U3-BC。HD-PNT500U3-BJ。HD-PNT500U3-G。HD-PNT500U3-GC。HD-PNT500U3-GJ。HD-PNT500U3-L。HD-PNT500U3-LC。HD-PNT500U3-LJ。HD-PNT500U3-P。HD-PNT500U3-PC。HD-PNT500U3-PJ。HD-PNT500U3-R。HD-PNT500U3-RC。HD-PNT500U3-RJ。HD-PNT500U3-S。HD-PNT500U3-SC。HD-PNT500U3-SJ。HD-PNT1.0U3-B/TJ。HD-PNT1.0U3-BB。HD-PNT1.0U3-BBJ。HD-PNT1.0U3-BC。HD-PNT1.0U3-BG。HD-PNT1.0U3-BJ。HD-PNT1.0U3-BL。HD-PNT1.0U3-BP。HD-PNT1.0U3-BR。HD-PNT1.0U3-BRJ。HD-PNT1.0U3-BS。HD-PNT1.0U3-BSJ。HD-PNT1.0U3-GC。HD-PNT1.0U3-GJ。HD-PNT1.0U3-LC。HD-PNT1.0U3-LJ。HD-PNT1.0U3-PC。HD-PNT1.0U3-PJ。HD-PNT1.0U3-RC。HD-PNT1.0U3-RJ。HD-PNT1.0U3-SC。HD-PNT1.0U3-SJ。HD-PNT1.5U3-GB。HD-PNT2.0U3-GBC。HD-PNT2.0U3-GBJ。HD-PSF4.0U3-GB。HD-PSF4.0U3-GB/N。HD-PSF4.0U3-GW。HD-PUS1.0U3-BC。HD-PUS1.0U3-RC。HD-PUS1.0U3-RDD。HD-PUS1.0U3-SC。HD-PUS1.0U3-SVD。HD-PUS2.0U3-BC。HD-PUS2.0U3-RC。HD-PUS2.0U3-RDD。HD-PUS2.0U3-SC。HD-PUS2.0U3-SVD。HD-PUS500U3-B。HD-PUS500U3-R。HD-PUS500U3-S。HD-PZ1.0U3-B。HD-PZ1.0U3-BC。HD-PZ1.0U3-R。HD-PZ1.0U3-RC。HD-PZ1.0U3-S。HD-PZ1.0U3-SC。HD-PZ2.0U3-BC。HD-PZ500U3-B。HD-PZ500U3-BC。HD-PZ500U3-R。HD-PZ500U3-RC。HD-PZ500U3-S。HD-PZ500U3-SC。HD-PZF1.0U3-BKA。HD-PZF2.0U3-BKA。HD-PZN1.0U3-B。HD-PZN1.0U3-R。HD-PZN1.0U3-S。HD-PZN2.0U3-B。HD-PZN2.0U3-R。HD-PZN2.0U3-S。HDV-LLD1U3BA。HDV-LLD1U3BA/D。HDV-LLD1U3BA/N。HDV-LLD1U3BA/YM。HDV-LLD2U3BA。HDV-LLD2U3BA/D。HDV-LLD2U3BA/N。HDV-LLD2U3BA/YM。HDV-LLD3U3BA。HDV-LLD3U3BA/D。HDV-LLD3U3BA/N。HDV-LLD3U3BA/YM。HDV-LLD4U3BA。HDV-LLD4U3BA/D。HDV-LLD4U3BA/N。HDV-LLD4U3BA/YM。HD-SH12TU3。HD-SH16TU3。HD-SH18TU3。HD-SH1TU3。HD-SH2TU3。HD-SH3TU3。HD-SH4TU3。HD-SH6TU3。HD-SH8TU3。HDS-PZN1.0U3TV3。HDS-PZN2.0U3TV3。HDS-PZN500U3TV3。HD-SQS2U3-A。HD-SQS2U3-A/N。HD-SQS4U3-A。HD-SQS4U3-A/N。HD-SQS6U3-A。HD-SQS6U3-A/N。HD-SQS8U3-A。HD-SQS8U3-A/N。HDT-AV2.0TU3/V。HDT-AV4.0TU3/V。HDT-AV6.0TU3/V。HD-TDA2U3-B。HD-TDA2U3-B/N。HD-TDA4U3-B。HD-TDA4U3-B/N。HD-TDA6U3-B。HD-TDA6U3-B/N。HD-TPA1U3-B。HD-TPA1U3-B/N。HD-TPA2U3-B。HD-TPA2U3-B/N。HD-TPA4U3-B。HD-TPA4U3-B/N。HDVJ-LDA4U3-BA。HDV-LE2U3/E2。HDV-LE4U3/E2。HDV-SA1.0U3/V。HDV-SA1.0U3/VC。HDV-SA2.0U3/V。HDV-SA2.0U3/VC。HDV-SA3.0U3/V。HDV-SA3.0U3/VC。HDV-SA4.0U3/V。HDV-SA4.0U3/VC。HDV-SAM2.0U3-BKA。HDV-SAM3.0U3-BKA。HDV-SAM4.0U3-BKA。HDV-SQ1.0U3/V。HDV-SQ1.0U3/VC。HDV-SQ2.0U3/V。HDV-SQ2.0U3/VC。HDV-SQ3.0U3/V。HDV-SQ3.0U3/VC。HDV-SQ4.0U3/V。HDV-SQ4.0U3/VC。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線) ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB3.0) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.8 シールド3重シールド 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5(最大) USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【BUFFALO/バッファロー】。★HDD。・HD-PCGU3-Aシリーズ。・HD-PCHU3シリーズ。・HD-PCTU3/Nシリーズ。・HD-PCTU3-B/Nシリーズ。・HD-PCTU3-Bシリーズ。・HD-PCTU3-Cシリーズ。・HD-PCTU3-GCシリーズ。・HD-PCTU3-Gシリーズ。・HD-PCTU3シリーズ。・HD-PEU3-BKシリーズ。・HD-PGAC-Aシリーズ。・HD-PGF-Aシリーズ。・HD-PGFNRVシリーズ。・HD-PLFU3シリーズ。・HD-PNFU3/Nシリーズ。・HD-PNFU3-Cシリーズ。・HD-PNFU3-Dシリーズ。・HD-PNFU3-Eシリーズ。・HD-PNFU3シリーズ。・HD-PNQU3/Vシリーズ。・HD-PATU3-Cシリーズ。・HD-PATU3シリーズ。・HDPCFSC/E2シリーズ。・HD-PCFSU3-Aシリーズ。・HD-PCFU3/Nシリーズ。・HD-PCFU3-Cシリーズ。・HD-PCFU3-Dシリーズ。・HD-PCFU3-Eシリーズ。・HD-PCFU3シリーズ。・HDPCG/EVAシリーズ。HD-PCT1.5U3-GB。HD-PCT1.5U3-GW。HD-PCT1TU3-B。HD-PCT1TU3-B/N。HD-PCT1TU3-BB。HD-PCT1TU3-BB/N。HD-PCT1TU3-BBJ。HD-PCT1TU3-BC。HD-PCT1TU3-BJ。HD-PCT1TU3-BW。HD-PCT1TU3-BW/N。HD-PCT1TU3-BWJ。HD-PCT1TU3-W。HD-PCT1TU3-WC。HD-PCT1TU3-WJ。HD-PA1.0TU3。HD-PA1.0TU3-C。HD-PA2.0TU3。HD-PA2.0TU3-C。HD-PA500TU3。HD-PCF1.0U3-BB。HD-PCF1.0U3-BB/N。HD-PCF1.0U3-BBC。HD-PCF1.0U3-BBD。HD-PCF1.0U3-BBE。HD-PCF1.0U3-BW。HD-PCF1.0U3-BWC。HD-PCF1.0U3-BWD。HD-PCF1.0U3-BWE。HD-PCF2.0U3-GB。HD-PCF2.0U3-GB/N。HD-PCF2.0U3-GBC。HD-PCF2.0U3-GBD。HD-PCF2.0U3-GBE。HD-PCF2.0U3-GWC。HD-PCF2.0U3-GWD。HD-PCF2.0U3-GWE。HD-PCF500U3-B。HD-PCF500U3-B/N。HD-PCF500U3-BC。HD-PCF500U3-BD。HD-PCF500U3-BE。HD-PCF500U3-W。HD-PCF500U3-WC。HD-PCF500U3-WD。HD-PCF500U3-WE。HD-PCFS1.0U3-BBA。HD-PCFS2.0U3-BBA。HD-PCFS4.0U3-GBA。HD-PCFS5.0U3-GBA。HD-PCFSC1U3/E2。HD-PCFSC2U3/E2。HD-PCG1.0U3/EVA。HD-PCG1.0U3-BBA。HD-PCG1.0U3-BWA。HD-PCG2.0U3-GBA。HD-PCG2.0U3-GWA。HD-PCG3.0U3-GBA。HD-PCG500U3-BA。HD-PCG500U3-WA。HD-PCH1.0U3-BK。HD-PCH500U3-BK。HD-PCT2.0U3-GBC。HD-PCT2.0U3-GBJ。HD-PCT500U3-B。HD-PCT500U3-B/N。HD-PCT500U3-BC。HD-PCT500U3-BJ。HD-PCT500U3-W。HD-PCT500U3-W/N。HD-PCT500U3-WC。HD-PCT500U3-WJ。HD-PE500U3-BK。HD-PE640U3-BK。HD-PGAC1U3-BA。HD-PGAC1U3-WA。HD-PGAC2U3-BA。HD-PGAC2U3-WA。HD-PGF1.0U3/NRV。HD-PGF1.0U3-BKA。HD-PGF1.0U3-BLA。HD-PGF1.0U3-GLA。HD-PGF1.0U3-RDA。HD-PGF1.0U3-WHA。HD-PGF2.0U3-BBKA。HD-PGF2.0U3-BWHA。HD-PGF4.0U3-GBKA。HD-PGF4.0U3-GWHA。HD-PGF5.0U3-GBKA。HD-PGF5.0U3-GWHA。HD-PLF1.0U3-BB。HD-PLF1.0U3-BW。HD-PLF2.0U3-GB。HD-PLF500U3-B。HD-PLF500U3-W。HD-PNF1.0U3-BB。HD-PNF1.0U3-BB/N。HD-PNF1.0U3-BBC。HD-PNF1.0U3-BBD。HD-PNF1.0U3-BBE。HD-PNF1.0U3-BL。HD-PNF1.0U3-BL/N。HD-PNF1.0U3-BLC。HD-PNF1.0U3-BLD。HD-PNF1.0U3-BLE。HD-PNF1.0U3-BP。HD-PNF1.0U3-BPC。HD-PNF1.0U3-BPD。HD-PNF1.0U3-BPE。HD-PNF1.0U3-BR。HD-PNF1.0U3-BR/N。HD-PNF1.0U3-BRC。HD-PNF1.0U3-BRD。HD-PNF1.0U3-BRE。HD-PNF1.0U3-BW。HD-PNF1.0U3-BWC。HD-PNF1.0U3-BWD。HD-PNF1.0U3-BWE。HD-PNF1.0U3-BY。HD-PNF1.0U3-BYC。HD-PNF1.0U3-BYD。HD-PNF1.0U3-BYE。HD-PNF2.0U3-GB。HD-PNF2.0U3-GB/N。HD-PNF2.0U3-GBC。HD-PNF2.0U3-GBD。HD-PNF2.0U3-GBE。HD-PNF2.0U3-GWC。HD-PNF2.0U3-GWD。HD-PNF2.0U3-GWE。HD-PNF3.0U3-GB/N。HD-PNF3.0U3-GBC。HD-PNF3.0U3-GBD。HD-PNF3.0U3-GBE。HD-PNF3.0U3-GWC。HD-PNF3.0U3-GWD。HD-PNF3.0U3-GWE。HD-PNF500U3-B。HD-PNF500U3-BC。HD-PNF500U3-BD。HD-PNF500U3-BE。HD-PNF500U3-WC。HD-PNF500U3-WD。HD-PNF500U3-WE。HD-PNQ1.0U3/V。HD-PNQ500U3/V。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【SEAGATE/シーゲイト】。★外付けデスクトップ。ST305004EXA101-RK。ST310005EXA101-RK。ST315005EXA101-RK。ST320005EXA101-RK。STAY1000102。STAY3000100。STAY3000102。STBV2000100。STBV3000100。STBV5000100。STCB3000400。STCB4000401。STDT2000300。STDT3000100。STDT3000300。STDT4000100。STDT4000300。STDT5000300。STDT6000100。STDT6000200。STDT6000300。STDT8000100。STDT8000300。STDU4000100。STEB2000314。STEB4000306。STEB4000309。STEB6000304。STEB8000300。STEL10000400。STEL12000400。STEL14000400。STEL4000300。STEL6000300。STEL8000300。STFM3000300。STFM4000300。・Mac用Backup。STDS1000300。STDS2000300。STDS4000300。STEM4000400。STEM8000400。Maxtor D3 Station。Seagateデスクトップ・ドライブ。・Expansion。ST305004EXD101-RK。ST310005EXM101-RK。ST315005EXM101-RK。ST320005EXM101-RK。STAY1000302。STAY2000302。STAY3000200。STAY3000302。STBV2000300。STBV3000300。STBV4000300。STEA1000307。STEA1000400。STEA1000409。STEA2000304。STEA2000400。STEA2000431。STEA3000400。STEA4000400。STEA5000402。STEA5000406。STEB10000400。STEB12000400。STEB14000400。STEB16000400。STEB2000100。STEB2000200。STEB2000300。STEB3000100。STEB3000200。STEB3000300。STEB4000200。STEB4000300。STEB4000304。STEB5000300。STEB6000301。STEB6000403。STEB8000200。STEB8000301。STEB8000402。STKP2000300。STKP4000402。STKP6000402。STKP8000402。STJD1000400。STJD500400。STKM1000300。STKM2000300。・One Touch SSDおよびHDD。STJE1000400。STJE1000402。STJE500400。STJE500402。STJE500404。STJE500405。STJE500406。STJE500407。STKB1000400。STKB1000401。STKB1000403。STKB2000400。STKB2000401。STKB2000403。STKC4000400。STKC4000401。STKC4000403。STKC5000400。STKC5000401。STKC5000403。HDD。STKY1000400。STKY1000401。STKY1000402。STKY1000403。STKY1000404。STKY2000400。STKY2000401。STKY2000402。STKY2000403。STKY2000404。STKY2000411。STKZ4000400。STKZ4000401。STKZ4000402。STKZ4000403。STKZ4000404。STKZ5000400。STKZ5000401。STKZ5000402。STKZ5000403。STKZ5000404。・Fast SSD。STCM1000400。STCM2000400。STCM250400。STCM500401。・One Touch Hub。STLC20000400。STLC18000402。STLC16000400。STLC14000400。STLC12000400。STLC10000400。STLC8000400。STLC6000400。STLC4000400。★据え置きHDD。SGD-EX020UBK。SGD-EX030UBK。SGD-EX040UBK。SGD-NZ040UBK。SGD-NZ030UWH。SGD-NZ030UBK。SGD-NZ020UBK。SGD-NZ010UBK。SGD-NY040UBK。SGD-NY030UWH。SGD-NY030UBK。SGD-NY020UWH。SGD-NY020UBK。SGD-NY010UBK。SGD-NX040UBK。SGD-NX030UBK。SGD-NX030UWH。SGD-NX020UBK。SGD-NX020UWH。SGD-MY060UBK。SGD-MY040UWH。SGD-MY040UBK。SGD-MY030UWH。SGD-MY030UBK。SGD-MY020UWH。SGD-MY020UBK。SGD-MX060UBK。SGD-MX040UWH。SGD-MX040UBK。SGD-MX030UWH。SGD-MX030UBK。SGD-MX020UWH。SGD-MX020UBK。SGD-MX010UBK。SGD-FNX030UBK。★外付けメディア。STCK1000100。STCK1000300。STCV2000100。STCV2000300。STCV500100。STCV500300。Photo Drive。STJS2000400。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

直径4.0mmと細くてとりまわしの良い極細ケーブル!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 直径4.0mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブルを使用しています。 USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified SuperSpeed USB(USB3.0) 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4 シールド2重シールド 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5(最大) USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプ極細 変換タイプオス - オス
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)